カテゴリ

  • 切削工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「mpt3/8」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アダプタ 鷺宮製作所

    アダプタ

    鷺宮製作所(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    仕様1/4フレアネジ×3/8PTオスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 管用平行ねじ用ハンドタップ PF YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用平行ねじ用ハンドタップ PF

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • 部品 三菱マテリアル

    部品

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ユニコン(ショート)用打込棒手打(鉄/生地) 大阪魂

    ユニコン(ショート)用打込棒手打(鉄/生地)

    大阪魂
    1,298税込1,428
    1箱(1個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • Samtec 基板用端子台 MPTシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板用端子台 MPTシリーズ

    SAMTEC
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    種別シュラウドピッチ(mm)5シリーズMPT定格電圧(V)575 ac, 812 dc端子種別はんだ行数1コンタクト数8ボディ向き垂直
  • M18 小型電動油圧式ポンプ(単動式) ミルウォーキーツール

    M18 小型電動油圧式ポンプ(単動式)

    ミルウォーキーツール
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
    コンプレッサ・発電機・電源・エンジン始動が不要。コンパクトかつ軽量で、携帯性に優れる。どこへでも持ち運び作業が可能。トリガーをロックし、偶発的な作動を防止。D字型リングにショルダーストラップやランヤードを取り付けて、簡単に持ち運びや結び付けが可能。総油量:1.35L / 有効油量:0.98L。高圧時吐出量:0.16L/min / 低圧時吐出量:0.3L/min。最高吐出圧力:70MPA。吐出口径:NPT3/8。ポンプ側カプラ:Cejn102421494。※ISO VG32 使用可能。手動式油圧ポンプに比べて高速かつ一定的な速度実現。手動式油圧ポンプに比べて、筋肉への負担を大幅軽減
    付属品本体、ショルダーストラップ、給油口キャップ質量(kg)5(本体のみ)電圧(V)18バッテリー【プラットフォーム】M18 REDLITHIUM流量(L/min)【低圧】0.3【高圧】0.16公称圧力(bar)70MPA / 700 / 10000