カテゴリ

  • 清掃用品(17)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「mpv-201」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 乾湿両用掃除機 モノタロウ

    乾湿両用掃除機

    モノタロウ(1195件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
    用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン質量(kg)約7.5タイプ乾湿両用型電源(V)AC100タンク容量(L)20コード長さ(m)約5定格消費電力(W)1200吸込仕事率(W)200風量(m3/min)約1.7ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)約80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500定格時間(分)30電源周波数(Hz)50/60運転音(dB)80吸水量(L)約6
  • フィルターセット 掃除機用 モノタロウ

    フィルターセット 掃除機用

    モノタロウ(136件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    適合本体型式No.67-20、NO.95-30、HW67-20販売区分業務用
  • ホース パイプセット 掃除機用 モノタロウ

    ホース パイプセット 掃除機用

    モノタロウ(81件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    モノタロウブランド専用部品
    セット内容ホース(1.5m)×1本、パイプ×2本品名ホース・パイプセットホース長さ(m)約1.5適合本体型式No.67-20販売区分業務用
  • 乾湿両用掃除機 ブロア機能付 モノタロウ

    乾湿両用掃除機 ブロア機能付

    モノタロウ(68件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。 乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。
    用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン質量(kg)約9タイプ乾湿両用型電源(V)AC100タンク容量(L)30コード長さ(m)約5定格消費電力(W)1200吸込仕事率(W)160風量(m3/min)1.8ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)74本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×約420×約620定格時間(分)30電源周波数(Hz)50/60吸水量(L)約13
  • すきまノズル 掃除機用 モノタロウ

    すきまノズル 掃除機用

    モノタロウ(71件のレビュー)
    529税込582
    1セット(3個)
    当日出荷
    セット内容スキマノズル(先端ブラシ取り付け可能)品名すきまノズル適合本体型式No.67-20、NO.95-30、NO.6221-10販売区分業務用
  • フィルターセット 掃除機用 モノタロウ

    フィルターセット 掃除機用

    モノタロウ(18件のレビュー)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    用途NO.6221-10用部品です適合本体型式NO.6221-10
  • ノズル 掃除機用T型 モノタロウ

    ノズル 掃除機用T型

    モノタロウ(6件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    セット内容T型ノズル(約295mm)品名T型ノズル適合本体型式No.67-20、NO.95-30、NO.6221-10
  • 乾湿両用微粒子フィルタセット パオック

    乾湿両用微粒子フィルタセット

    パオック
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    バキュームクリーナー用微粒子フィルタセットです。
    用途バキュームクリーナー用微粒子フィルタセットとして。適合機種VCC-15PC、VCP-20RP、VCS-30RP
  • ステンレスバキュームクリーナー20L Revolva

    ステンレスバキュームクリーナー20L

    Revolva(17件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    玄関やオフィスはもちろん、車内やガレージなどでも水も吸引できるので、食堂やレストランなどにも便利! フタが丸ごと取りはずせますので、ゴミ捨て&メンテナンスが楽々!
    付属品ノズル×1、すきまノズル×1、キャスター×4、ホース×1、パイプ×2、フィルター×1、スポンジフィルター×1仕様乾湿両用寸法(mm)390×380×515質量(kg)7.5タイプ乾湿両用電源(V)AC100定格消費電力(W)1200吸込仕事率(W)384集塵容量(L)20電源コード(m)4風量58L/S電源周波数(Hz)50/60真空度(kPa)17ホース長さ(cm)150(調節可能)
  • 乾湿両用掃除機 ブロア機能付 軽量タイプ モノタロウ

    乾湿両用掃除機 ブロア機能付 軽量タイプ

    モノタロウ(126件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    短時間の清掃作業に便利です。 樹脂タンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。
    用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)材質(フィルター)ナイロン、(その他)樹脂質量(kg)約4.5タイプ乾湿両用型電源(V)AC100タンク容量(L)10コード長さ(m)約2.5定格消費電力(W)800吸込仕事率(W)130風量(m3/min)1.4ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)77本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約257×約355×約355定格時間(分)30電源周波数(Hz)50/60吸水量(L)約2
  • NVC-20/30L-N(S)兼用フィルター 日動工業

    NVC-20/30L-N(S)兼用フィルター

    日動工業(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 集じん機 京セラインダストリアルツールズ

    集じん機

    京セラインダストリアルツールズ(32件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    ●細かなホコリやゴミだけでなく床にこぼれた水や湿ったゴミ、汚水も吸引できるマルチに使える乾湿両用タイプの集じん機です(水や湿ったゴミ、汚水などの吸引の際は付属のスポンジフィルターを装着してから行ってください)。 ●大径カートリッジフィルター仕様で細かなホコリも確実にキャッチできて付属のスポンジフィルターに交換すれば湿式として水などの吸引にも使用できます。 ●吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。 ●市販のポリ袋も使えるのでゴミ捨てが簡単です。 ●コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用しスペースを取らず収納にも便利です。 ●ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチを採用しています。
    用途●屋内・建築現場・工作機械・車内の清掃、電動工具でのコンクリートや木材などの研削・切断・穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん・吹き飛ばし、床にこぼした水などの液体吸引付属品ホース(Φ32×1.8m)×1・延長管×2・床ブラシ(乾湿両用)×1・スキマノズル×1・カートリッジフィルター(乾式用)×1・スポンジフィルター(湿式用)×1・フィルターロック×1・ホース接続ハンドル×1・キャスター×4材質(本体)ポリプロピレン(PP)タイプ乾湿両用電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050吸込仕事率(W)160風量(m3/min)2.5電源コード(m)2.5運転音(dB)75真空度(kPa)16最大真空圧(kPa)16
  • 乾湿両用バキュームクリーナー 日動工業

    乾湿両用バキュームクリーナー

    日動工業(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    付属品ジャバラホース1.5m、延長管3本、隙間用ノズル、ブラシノズル、床用ブラシ、絨毯用ブラシ、先端ノズル、フィルター&フィルターシート、キャスター4個幅(mm)360材質(本体)ステンレスタイプ屋内型奥行(mm)395消費電力(W)1200定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60騒音値(dB)80電線長さ(m)5
  • 乾湿両用掃除機 E-Value

    乾湿両用掃除機

    E-Value(37件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1台
    当日出荷
    軽くて小さいためご家庭での屋外集塵用に最適です。 コード収納用フックをはじめ、各ノズルやホースも本体に収容できるため移動や保管に便利です。 ホースを排気口に接続することでブロワーとしても使用可能。 乾湿両用です。 細かい部分の集塵、吹き飛ばし作業に最適なミニノズル5点セット付き。 広口のクロウノズルは車の清掃に最適です。 フォームフィルターを使用することで液体の吸引時にタンク内で泡が発生しても、モーター吸引口に吸込まれにくい。 排気が気にならない後方排気。
    付属品汎用ノズル、隙間ノズル、クロウノズル、延長パイプ、フレキシブルホース、ミニノズルセット、クロスフィルター、フォームフィルター質量(kg)約3.0タイプ乾湿両用電流(A)6.5電源(V)単相交流100消費電力(W)610タンク容量(L)10コード長さ(m)約2.5本体寸法(mm)幅220×高さ350×奥行き270吸込仕事率(W)105集塵容量(L)7フィルタースポンジフィルターホース長さ(m)約1.8騒音値(dB)80最大真空到達度 (kPa)12最大風量(m3/min)1.36電源周波数(Hz)50/60吸水容量(L)5
  • ツールチェスト 合体式 モノタロウ

    ツールチェスト 合体式

    モノタロウ(42件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    用途に応じて分割可能(単品ボックスには持ち手が付いているので持ち運びも可能)。キャスター付のため移動も可能。
    用途電動工具から小物類までの保管、整理に。
  • エムPPバイアル瓶 三商

    エムPPバイアル瓶

    三商
    19,980税込21,978
    1セット(200個)ほか
    6日以内出荷
    キャップがセキュリティータイプになっています。
  • ホース パイプセット 掃除機用 モノタロウ

    ホース パイプセット 掃除機用

    モノタロウ(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    用途NO.95-30用部品ですセット内容ホース(1.5m)×1本、延長パイプ×2本品名ホース・パイプセットホース内径(Φmm)太い方)約32適合本体型式NO.95-30ホース外径(Φmm)太い方)約38パイプ外径(Φmm)太い方)約32パイプ内径(Φmm)細い方)約31
  • BIG RED トローリーツールボックス E-MAKE

    BIG RED トローリーツールボックス

    E-MAKE(4件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷
    たくさん運べて移動が楽なツールボックス
    材質PP&スチール
  • 乾湿両用掃除機20L E-Value

    乾湿両用掃除機20L

    E-Value(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    小型で大容量20L、軽くて錆びない樹脂タンクです。錆びないプラスチックタンク、ほこりの入らない防塵スイッチを採用しています。ブロワーとしても使用可能です。集塵容量11L、微細粉塵対応カートリッジフィルター標準装備です。乾湿両用です。
    用途粉塵・液体の吸引・自動車の清掃。付属品ワイドノズル、丸毛ブラシ、隙間ノズル、ハンドルグリップ、ペーパーカートリッジフィルター、延長パイプ、フレキシブルホース、クロスフィルター、フォームフィルター、集塵袋、キャスター4個、取付ネジ6本材質タンク:プラスチック質量(kg)約4.7タイプ乾湿両用サイズ(cm)機体:51×40×40電流(A)11電源(V)単相交流100消費電力(W)1050コード長さ(m)約4本体寸法(mm)幅400×高さ510×奥行き400吸込仕事率(W)180集塵容量(L)11ホース長さ(m)約2騒音値(dB)78最大真空到達度 (kPa)14最大風量(m3/min)2電源周波数(Hz)50/60材質(タンク)樹脂吸水容量(L)11
  • NVC-15L-N(S)兼用フィルター 日動工業

    NVC-15L-N(S)兼用フィルター

    日動工業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応