カテゴリ

  • 接着剤・補修材(1)
    • 壁/天井用(1)
  • 制御機器(9)
    • 受動部品その他関連用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
  • 自動車純正部品(13)
  • 切削工具(7)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 家電(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 作業服(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「mpx」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボンドMPX-1 コニシボンドMPX-1コニシ(5件のレビュー)
1,390税込1,529
1本(333mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
弾力性。耐振性。耐熱。耐寒。簡単施工。
用途ボンド TM工法用接着剤。衝撃や振動に対して割れやすい材料の接着。熱膨張係数の異なる材料の接着。特性弾力性、耐振性、耐熱、耐寒成分変成シリコーン樹脂系無溶剤形使用温度範囲(℃)-40~90改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5538危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類適合用途耐衝撃主なワークパーツ
ムシポン MPX-7000 朝日産業(捕虫器・包装機器)ムシポン MPX-7000朝日産業(捕虫器・包装機器)(1件のレビュー)
28,900税込31,790
1台
翌々日出荷
20W捕虫灯を2灯使用することで誘虫力が更にアップ。 極めて錆びにくいオールステンレス仕様。虫が好む365nmの紫外線ランプで誘引し、専用の強力粘着テープで捕獲します。 害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。 殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、高電圧の電撃殺虫器とも違い嫌な音・臭い・煙はなく、虫の死骸が飛ぶような事も無いので安全で清潔な作業環境が作れます。 テープ交換は簡単なカセット方式で交換時にはテープに付いた虫に触れる事なく行えるので衛生的です。
用途各種食品工場(食品工場、医薬品工場、製紙工場、印刷工場他)、スーパーマーケットのバッグヤード、給食センターやレストランの厨房等。有効面積(m2)60~90付属品ムシポン捕虫紙×5個、吊り下げ用ヒートン×2本、吊り下げ用クサリ×2本トラスコ品番826-6716種別吊下型材質オールステンレス(SUS304)質量(kg)3.2タイプ両面誘引型・目隠しなし定格(50-60Hz)100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×90×280誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2)捕虫紙S-20(2個使用)アズワン品番64-3542-48
ムシポン MPX-7000K 朝日産業(捕虫器・包装機器)ムシポン MPX-7000K朝日産業(捕虫器・包装機器)
29,900税込32,890
1台
当日出荷
壁面にピタッと直付けできるKシリーズの標準タイプです。 20W捕虫灯を2灯使用することで誘虫力が更にアップ。極めて錆びにくいオールステンレス仕様。 虫が好む365nmの紫外線ランプで誘引し、専用の強力粘着テープで捕獲します。 害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。 殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、高電圧の電撃殺虫器とも違い嫌な音・臭い・煙はなく、虫の死骸が飛ぶような事も無いので安全で清潔な作業環境が作れます。 テープ交換は簡単なカセット方式で交換時にはテープに付いた虫に触れる事なく行えるので衛生的です。
用途各種食品工場(食品工場、医薬品工場、製紙工場、印刷工場他)、スーパーマーケットのバッグヤード、給食センターやレストランの厨房等。有効面積(m2)60~90付属品ムシポン捕虫紙×5個、吊り下げ用ヒートン×2本、吊り下げ用クサリ×2本トラスコ品番826-6721種別壁付型材質オールステンレス(SUS304)質量(kg)3.6タイプ片面誘引型・目隠しなし定格(50-60Hz)100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×90×280誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2)捕虫紙S-20(2個使用)アズワン品番64-3542-52RoHS指令(10物質対応)対応
ムシポン MPX-7000DXAA 朝日産業(捕虫器・包装機器)ムシポン MPX-7000DXAA朝日産業(捕虫器・包装機器)
36,900税込40,590
1台
当日出荷
両面とも捕虫紙に捕獲された虫が見えず、清潔感があり設置場所を選びません。 20W捕虫灯を2灯使用することで誘虫力が更にアップ。極めて錆びにくいオールステンレス仕様。虫が好む365nmの紫外線ランプで誘引し、専用の強力粘着テープで捕獲します。 害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。 殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、高電圧の電撃殺虫器とも違い嫌な音・臭い・煙はなく、虫の死骸が飛ぶような事も無いので安全で清潔な作業環境が作れます。 テープ交換は簡単なカセット方式で交換時にはテープに付いた虫に触れる事なく行えるので衛生的です。
用途各種食品工場(食品工場、医薬品工場、製紙工場、印刷工場他)、スーパーマーケットのバッグヤード、給食センターやレストランの厨房等。有効面積(m2)60~90付属品ムシポン捕虫紙×5個、吊り下げ用ヒートン×2本、吊り下げ用クサリ×2本トラスコ品番826-6720種別吊下型材質オールステンレス(SUS304)質量(kg)3.7タイプ両面誘引型・両面目隠し定格(50-60Hz)100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×90×280誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2)捕虫紙S-20(2個使用)アズワン品番64-3542-50RoHS指令(10物質対応)対応
FM MPX. ANTENNA MAZDA(マツダ)FM MPX. ANTENNAMAZDA(マツダ)
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
ムシポン MPX-7000DXA 朝日産業(捕虫器・包装機器)ムシポン MPX-7000DXA朝日産業(捕虫器・包装機器)
33,900税込37,290
1台
当日出荷
人目につきやすい面の捕虫紙に捕獲された虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。 20W捕虫灯を2灯使用することで誘虫力が更にアップ。極めて錆びにくいオールステンレス仕様。 虫が好む365nmの紫外線ランプで誘引し、専用の強力粘着テープで捕獲します。 害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。 殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、高電圧の電撃殺虫器とも違い嫌な音・臭い・煙はなく、虫の死骸が飛ぶような事も無いので安全で清潔な作業環境が作れます。 テープ交換は簡単なカセット方式で交換時にはテープに付いた虫に触れる事なく行えるので衛生的です。
用途各種食品工場(食品工場、医薬品工場、製紙工場、印刷工場他)、スーパーマーケットのバッグヤード、給食センターやレストランの厨房等。有効面積(m2)60~90付属品ムシポン捕虫紙×5個、吊り下げ用ヒートン×2本、吊り下げ用クサリ×2本トラスコ品番826-6717種別吊下型材質オールステンレス(SUS304)質量(kg)3.4タイプ両面誘引型・片面目隠し定格(50-60Hz)100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×90×280誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2)捕虫紙S-20(2個使用)アズワン品番64-3542-49RoHS指令(10物質対応)対応
ANT FM-MPX MAZDA(マツダ)ANT FM-MPXMAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
ANTENNA FM MPX MAZDA(マツダ)ANTENNA FM MPXMAZDA(マツダ)
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
ANT TV&FM MPX MAZDA(マツダ)ANT TV&FM MPXMAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
ANT.FM-MPX MAZDA(マツダ)ANT.FM-MPXMAZDA(マツダ)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
捕虫器ムシポン(MPX-2000シリーズ、吊り下げ型) 朝日産業捕虫器ムシポン(MPX-2000シリーズ、吊り下げ型)朝日産業
28,980税込31,878
1台
当日出荷
はく離紙タイプの一般的な虫とり紙に比べて約2倍の捕獲力です。MPX-2000の片面誘引目隠し無しタイプです。裏面からは虫をよせつけず窓際等で使用できます。電撃殺虫器で捕れない小さな虫も捕獲できます。電撃殺虫器のように設置場所を法律で制限されていないので、設置場所を選びません。通常の蛍光灯の130倍の誘虫効果のあるライトを搭載しています。捕虫テープで飛翔昆虫を確実に捕獲するため、電撃殺虫器のような耳障りの悪い高圧電流によるバチバチという音や死骸の飛散もなく安全無害です。使用時で2年間、未使用(カートリッジ内収納)なら5年の他社にない長寿命の捕虫テープです。
用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージング工場などに。仕様【捕虫方法】粘粘着式、【目隠し】表:なし 裏:-付属品捕虫テープ(S-20)5個、吊下げ用クサリセットトラスコ品番826-6708材質ステンレス(SUS304)幅(mm)690高さ(mm)230タイプ誘引:片面奥行(mm)75電源(V)単相100消費電力(W)20電源コード(m)1.8有効面積(m2)30~50誘虫ランプFL20SBL、20W(1灯)捕虫紙S-20誘引方式標準消費電力料金(円/h)0.54
捕虫器ムシポン(MPX-2000シリーズ、壁付型) よこ型 朝日産業捕虫器ムシポン(MPX-2000シリーズ、壁付型) よこ型朝日産業
27,980税込30,778
1台
当日出荷
壁直付けタイプのため、取り付けが簡単です。虫の侵入源である出入口の壁面に横向きに直付けするタイプです。出入り口の低い位置に取り付けすることにより、工場内への虫の侵入を防ぎます。UVによる壁焼け防止タイプです。捕虫テープで飛翔昆虫を確実に捕獲するため、電撃殺虫器のような耳障りの悪い高圧電流によるバチバチという音や死骸の飛散もなく安全無害です。はく離紙タイプの一般的な虫とり紙に比べて約2倍の捕獲力です。
用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージング工場などに。仕様【捕虫方法】粘粘着式、【目隠し】表:なし 裏:-付属品捕虫テープ(S-20)5個、壁取付用ねじ4個トラスコ品番410-0565材質ステンレス(SUS304)幅(mm)690高さ(mm)230タイプ誘引:片面奥行(mm)75電源(V)単相100消費電力(W)20電源コード(m)1.8有効面積(m2)30~50誘虫ランプFL20SBL、20W(1灯)捕虫紙S-20誘引方式標準消費電力料金(円/h)0.49/0.54
ANT FM MPX (H4) MAZDA(マツダ)ANT FM MPX (H4)MAZDA(マツダ)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
ANT FM MPX (L0) MAZDA(マツダ)ANT FM MPX (L0)MAZDA(マツダ)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
ANT FM MPX (G1) MAZDA(マツダ)ANT FM MPX (G1)MAZDA(マツダ)
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
ANT FM MPX (D2) MAZDA(マツダ)ANT FM MPX (D2)MAZDA(マツダ)
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
ANT FM MPX (C1) MAZDA(マツダ)ANT FM MPX (C1)MAZDA(マツダ)
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
ANT FM MPX (S3) MAZDA(マツダ)ANT FM MPX (S3)MAZDA(マツダ)
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
MPXコーティング SUS420用ロングネックボールエンドミル NS(日進工具)MPXコーティング SUS420用ロングネックボールエンドミルNS(日進工具)
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷
SUS420J2 52HRC相当専用小径ボールエンドミルとなりまして従来比2倍以上の驚異的な寿命を実現
用途材質シャンク径(Φmm)4表面処理MPXコーティング首角θ12R公差(mm)±0.003ねじれ角(°)30
ムシポン MPX-7000DXB 朝日産業(捕虫器・包装機器)ムシポン MPX-7000DXB朝日産業(捕虫器・包装機器)
33,900税込37,290
1台
当日出荷
裏面が完全に遮蔽されているのでランプの光が外に漏れず、窓際などに余計な虫を寄せ付けません。 20W捕虫灯を2灯使用することで誘虫力が更にアップ。極めて錆びにくいオールステンレス仕様。 虫が好む365nmの紫外線ランプで誘引し、専用の強力粘着テープで捕獲します。 害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。 殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、高電圧の電撃殺虫器とも違い嫌な音・臭い・煙はなく、虫の死骸が飛ぶような事も無いので安全で清潔な作業環境が作れます。 テープ交換は簡単なカセット方式で交換時にはテープに付いた虫に触れる事なく行えるので衛生的です。
用途各種食品工場(食品工場、医薬品工場、製紙工場、印刷工場他)、スーパーマーケットのバッグヤード、給食センターやレストランの厨房等。有効面積(m2)60~90付属品ムシポン捕虫紙×5個、吊り下げ用ヒートン×2本、吊り下げ用クサリ×2本トラスコ品番826-6718種別吊下型材質オールステンレス(SUS304)質量(kg)3.3タイプ片面誘引型・目隠しなし定格(50-60Hz)100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×90×280誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2)捕虫紙S-20(2個使用)アズワン品番64-3542-51RoHS指令(10物質対応)対応
ANT FM MPX (G1) G14S-79-930 MAZDA(マツダ)ANT FM MPX (G1) G14S-79-930MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
ANT FM MPX (G1) G14S-79-930 AR MAZDA(マツダ)ANT FM MPX (G1) G14S-79-930 ARMAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
捕虫器 ムシポン MPX-2000SDX 朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫器 ムシポン MPX-2000SDX朝日産業(捕虫器・包装機器)
34,900税込38,390
1台
当日出荷
片面誘引型・片面目隠し(横・吊下)片面型で誘虫灯の光が背面に漏れず、誘虫面は捕虫紙を目隠ししているためいつも清潔に見える目隠しタイプです。 衛生管理を行いたい各種工場・店舗のバックヤード・厨房などでご使用いただけます。 虫を捕まえるという目的だけでなく、定期的に捕虫紙の捕獲状況を目視することにより空間の衛生管理が可能です。
有効面積(m2)30~50付属品捕虫紙S-20(5個入り)1箱、チェーン2本ほかトラスコ品番826-6709質量(kg)3.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230誘虫ランプムシポン専用ランプ(FL20SSBL/18-MP)・1灯(18W)捕虫紙S-201個RoHS指令(10物質対応)対応
捕虫器 ムシポン MPX-2000DXAA 朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫器 ムシポン MPX-2000DXAA朝日産業(捕虫器・包装機器)
34,900税込38,390
1台
当日出荷
両面誘引型・両面目隠し(横・吊下)両面とも捕虫紙に付着した虫が見えず、フロアのどこでも設置が可能です。 衛生管理を行いたい各種工場・店舗のバックヤード・厨房などでご使用いただけます。 虫を捕まえるという目的だけでなく、定期的に捕虫紙の捕獲状況を目視することにより空間の衛生管理が可能です。
有効面積(m2)30~50付属品捕虫紙S-20(5個入り)1箱、チェーン2本ほかトラスコ品番826-6710質量(kg)2.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230誘虫ランプムシポン専用ランプ(FL20SSBL/18-MP)・1灯(18W)捕虫紙S-201個RoHS指令(10物質対応)対応
捕虫器 ムシポン MPX-2000K-DXA 朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫器 ムシポン MPX-2000K-DXA朝日産業(捕虫器・包装機器)
30,900税込33,990
1台
当日出荷
片面誘引型・片面目隠し(横・壁付)捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える壁付目隠しタイプです。 衛生管理を行いたい各種工場・店舗のバックヤード・厨房などでご使用いただけます。 虫を捕まえるという目的だけでなく、定期的に捕虫紙の捕獲状況を目視することにより空間の衛生管理が可能です。
有効面積(m2)30~50付属品捕虫紙S-20(5個入り)1箱、取付用ネジ4本ほかトラスコ品番826-6711質量(kg)3.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230誘虫ランプムシポン専用ランプ(FL20SSBL/18-MP)・1灯(18W)捕虫紙S-201個RoHS指令(10物質対応)対応
捕虫器 ムシポン MPX-2000T-DXA 朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫器 ムシポン MPX-2000T-DXA朝日産業(捕虫器・包装機器)
30,900税込33,990
1台
当日出荷
片面誘引型・片面目隠し(縦・壁付)捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える壁付目隠しタイプです。 衛生管理を行いたい各種工場・店舗のバックヤード・厨房などでご使用いただけます。 虫を捕まえるという目的だけでなく、定期的に捕虫紙の捕獲状況を目視することにより空間の衛生管理が可能です。
有効面積(m2)30~50付属品捕虫紙S-20(5個入り)1箱、取付用ネジ4本ほかトラスコ品番826-6712質量(kg)3.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230誘虫ランプムシポン専用ランプ(FL20SSBL/18-MP)・1灯(18W)捕虫紙S-201個RoHS指令(10物質対応)対応
捕虫器 ムシポン MPX-7000K-DXA 朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫器 ムシポン MPX-7000K-DXA朝日産業(捕虫器・包装機器)
33,900税込37,290
1台
当日出荷
20Wを2灯使用することで誘虫力が更にアップ、大量捕獲型7000シリーズ。 片面誘引型・片面目隠し(横・壁付)捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える壁付目隠しタイプです。 衛生管理を行いたい各種工場・店舗のバックヤード・厨房などでご使用いただけます。 虫を捕まえるという目的だけでなく、定期的に捕虫紙の捕獲状況を目視することにより空間の衛生管理が可能です。
有効面積(m2)60~90付属品捕虫紙S-20(5個入り)1箱、取付用ネジ4本ほかトラスコ品番826-6722質量(kg)3.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×90×280誘虫ランプムシポン専用ランプ(FL20SSBL/18-MP)・2灯(18W×2)捕虫紙S-201個アズワン品番64-3542-53RoHS指令(10物質対応)対応
PVCクリアバッグ HEADS(ヘッズ)PVCクリアバッグHEADS(ヘッズ)(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1袋(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
お店のオリジナリティが出しやすいクリアバッグです。ラッピングがしやすいように、ハンドルが倒れないよう仕様にひと工夫加えています。
材質塩化ビニール[透明]厚さ(mm)0.3
デスクマット マウス対応 ソフトレザー 大型 マウスパッド ズレにくい 900×430×1.7mm 水拭き可 エレコムデスクマット マウス対応 ソフトレザー 大型 マウスパッド ズレにくい 900×430×1.7mm 水拭き可エレコム
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
ノートパソコンやマウスはもちろん、キーボードやスマートフォン、手帳も余裕をもって置ける大きさのデスクマットです。 パソコン周辺一帯をマウスパッドとして使えるので、操作範囲が広い方でも快適にマウスを動かせます。 マウスやパソコンによる傷を防ぎ、デスクをきれいに保つことができます。 幅広いインテリアに馴染みやすい、落ち着いた色合いに仕上げています。 しっとりとした手触りの、質感の良いソフトレザー生地を採用。傷や汚れに強く、水拭きも可能です。 マウスが滑りすぎず、適度な操作感を実現しています。 裏面はデスクの上でズレにくい素材を採用しています。 BlueLEDマウス、レーザーマウス、光学式マウスなどすべての読み込み形式のマウスに対応しています。 ※マウスの仕様や個体差により一部正常に動作しない場合があります。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質PVCレザー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×430×1.7繰り返し・詰め替え対応
捕虫器 「ムシポン」 朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫器 「ムシポン」朝日産業(捕虫器・包装機器)(4件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
虫の好む365ナノメータの紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つ専用捕虫紙で漏らさず捕らえます。保護格子・ビス・チェーンに至るまで、全てステンレス(SUS304)で錆びることなくいつまでも美しく輝きます。殺虫剤を使用することが難しくなった現在、安全に虫を退治するために最も効果的な機器です。なお、本機誘虫等から発生する紫外線は、人体に無害なレベルです。いやなニオイや煙を出したり、虫の死骸が部屋に散ったりしませんから、不快感が全くなく衛生的です。面倒な操作は無用。奥様やお子様にも簡単にセットできる、手軽で使いやすい構造。片面目隠し型(品番末尾DXA)は、人目につきやすい面の捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。
用途各種工場・バックヤード・厨房等、様々な場所での補虫に。1.5~2mの適切な高さに設置します。24時間点灯させます。誘虫灯の光が外にもれないようにします。補虫紙は1ヶ月に1度、定期的に交換します。ランプは約半年に一度交換します。材質オールステンレス(SUS304)誘虫ランプFL20SBL×1灯(20W)捕虫紙S-20(2個使用)付属品ムシポン捕虫紙×5個吊り下げ用ヒートン×2本吊り下げ用クサリ×2本使用方法1.出入り口や窓のそば、また水周りやゴミの近くなど、虫が侵入・発生しやすい場所に設置します。2.余計な虫を呼び寄せないよう、ムシポンの光が外に漏れないようにする。3.小さな虫の多くは2m以上高くは飛びません。1.8~1.5mの低い位置に設置していただいたほうが虫も良く捕れ、捕虫紙の交換もしやすくなります。なお、ムシポンは取り付け高さに法的規制はありません。4.夜間も稼動させる。5.捕虫紙は定期的に交換する。定期的に交換された捕虫紙の捕獲状態は、そのままそのお店(工場)の「虫レベル」を表し、現在の対策が充分であるか判断する貴重な資料となります。ムシポンは専門家のためのツールとしても非常に有効です。定格(50-60Hz)100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230有効面積(m2)30~50
絶縁丸ポスト(プラスネジ) 篠原電機絶縁丸ポスト(プラスネジ)篠原電機(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。 プラスドライバーで締め付けできます。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロプレートミキサー アズワンマイクロプレートミキサーアズワン
57,900税込63,690
1個
当日出荷
仕様撹拌モーター:DCモーター、プレートホルダー寸法(mm):130×93×16、回転数(rpm):1000~2500質量(g)約800電源AC100V 0.4A型番MPX-96A電源コード(m)2(2Pプラグ)サイズ(mm)130×130×66アズワン品番1-4099-11撹拌方式偏芯撹拌方式適合容器マイクロプレート96穴・1枚
Neutrik(ノイトリック) スピーカ用レセプタクル speakON 角型 4コンタクト(スピーカー2回線) NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) スピーカ用レセプタクル speakON 角型 4コンタクト(スピーカー2回線)NEUTRIK
359税込395
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スピコンレセプタクル(オス) カナレ電気スピコンレセプタクル(オス)カナレ電気
449税込494
1個
翌々日出荷
捕虫器ムシポン 20W たて型/壁付型 朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫器ムシポン 20W たて型/壁付型朝日産業(捕虫器・包装機器)(1件のレビュー)
25,900税込28,490
1台
翌々日出荷
壁直付けタイプのため、取り付けが簡単です。取り付けスペースに応じて、縦型と横型と選択できます。出入り口の低い位置に取り付けすることにより、工場内への侵入を防ぎます。UVによる壁焼け防止タイプです。虫の侵入源である出入口の壁面に縦向きに直付けするタイプです。取り付け簡単捕虫テープで飛翔昆虫を確実に捕獲するため、電撃殺虫器のような耳障りの悪い高圧電流によるバチバチという音や死骸の飛散もなく安全無害です。
用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設、医薬品工場。有効面積(m2)30~50消費電力(W)18トラスコ品番410-0573材質ステンレス(SUS304)質量(kg)2.8電源(V)100誘虫ランプFL20SBL、20W(1灯)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×75×690
MPXV7002DP NXPMPXV7002DPNXP
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アイスマンベストプロX FUKUTOKU(福徳産業)アイスマンベストプロXFUKUTOKU(福徳産業)
21,900税込24,090
1セット
当日出荷
フルハーネスや空調ウェアにも対応のフラットボディ!冷たい水が体中をかけめぐる快感!簡単3ステップで体を冷やす!3層保冷シート(5mm厚)使用で保冷力もUP!
セット内容ベスト、専用チャージボトル(1000ml)×1、充電ケーブル(Type-C)×1、専用バッテリー(5200mAh)×1ブラックサイズフリーサイズ(S~6L相当)素材ウエア:ポリエステル、タンク:TPU+保冷生地採用(生地厚5mm)、冷却ホース:シリコーンゴム
MPXH6400AC6U NXPMPXH6400AC6UNXP
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
両面テープ パネル用 コニシ両面テープ パネル用コニシ(5件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
F★★★★相当品のパネル施工用両面テープ。
用途各種パネル施工時の1次接着用に。MPX-1など、専用接着剤を併用の上ご使用ください。
4枚刃エムエスプラス高精度ロングネック 超硬ラジアスエンドミル6mm 三菱マテリアル4枚刃エムエスプラス高精度ロングネック 超硬ラジアスエンドミル6mm三菱マテリアル
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
刃数4枚刃長(mm)6表面処理(Al,Ti,Cr)N系積層コーティングねじれ角(°)30シャンク径(mm)6刃径(mm)6
mpx-1特集