カテゴリ

  • 制御機器(2,997)
  • 自動車純正部品(816)
  • メカニカル部品(775)
  • 切削工具(505)
  • バイク純正部品(461)
  • バイク部品(459)
  • 建材・エクステリア(390)
  • パソコン/周辺機器(298)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(292)
  • 測定用品(221)
  • 農業機械(206)
  • 科学研究・開発用品(166)
  • 清掃用品(151)
  • 電動工具(135)
  • 自動車補修部品(123)
  • 研磨材(104)
  • FA担当者のオススメ新商品(103)
  • オフィス家具(74)
  • 作業工具(73)
  • 電気材料(70)
  • 物流用品(67)
  • 機構部品(64)
  • 防災用品(63)
  • トラック用品・パーツ(61)
  • 医療(59)
  • 保管用品(58)
  • 船舶用品・漁業資材(56)
  • 空調・電設資材(55)
  • 家電(52)
  • 事務用品(50)
  • 介護用品(49)
  • フォークリフト・産機・建機用品(49)
  • トラック純正部品(41)
  • 溶接用品(37)
  • 空圧工具(32)
  • テープ(30)
  • ねじ・ボルト・釘(29)
  • カー用品(29)
  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • 卓上消耗品(26)
  • 油圧機器・油圧ホース(26)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(25)
  • 学童・教育用品(24)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
  • 照明(23)
  • 農業・園芸資材(22)
  • 梱包用品(21)
  • 日用品(20)
  • 厨房用品(19)
  • 救急・衛生(19)
  • 測定関連サービス(18)
  • 建築金物(17)
  • はんだ関連・静電気対策用品(15)
  • 安全用品(15)
  • 手袋(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 防犯用品(11)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • ヘルスケア(10)
  • マスク(10)
  • 自転車部品(10)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • タイヤ・足回り(8)
  • 安全保護具(7)
  • 鈑金・塗装(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 縫製用品(5)
  • 安全標識(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 洗車・清掃(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 塗料(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 農具(2)
  • エンジン工具(2)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「mr 10」の検索結果

関連キーワード
9,712件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MR型エヤーニッパ MR10 替え刃 室本鉄工MR型エヤーニッパ MR10 替え刃室本鉄工
5,198税込5,718
1枚
翌々日出荷から4日以内出荷
(MR10)RUNCHANNEL ミツビシ(MR10)RUNCHANNELミツビシ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
(MR10)GROMMET,RR ミツビシ(MR10)GROMMET,RRミツビシ
349税込384
1個
3日以内出荷
直線ラック ネグロス電工直線ラックネグロス電工(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
長さ(m)3
エアニッパ(本体のみ) 室本鉄工エアニッパ(本体のみ)室本鉄工(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
標準タイプで幅広くご使用頂けます。また替刃の工夫でよりいろいろな作業の省力化ができます 標準タイプで幅広くご使用いただいております。女性にも扱いやすく、また、替刃の工夫によりいろいろな作業の省力化ができます。
用途MR3:超小型ペンシルタイプです。リード線切断のほか精密樹脂の切断に適します。MR5:軽量小型で特に女性向です。MR7:一般向きタイプ。MR10:標準タイプ。MR10A:小型強力タイプ。MR20:中型タイプで扱いやすく、簡単なカシメ、曲げ、その他応用範囲が広い機種です。MR30A:替刃を取り替える事で切断のほか、圧着、曲げ、つぶし、穴あき等の応用範囲が広い機種です。MR50A:強力タイプです。切断、カシメ、つぶしができます。ホース接続径G1/4 オスネジ
メタルフリー薬液用2ポート電磁弁 MR10Rシリーズ CKDメタルフリー薬液用2ポート電磁弁 MR10RシリーズCKD
6,380税込7,018
1台
9日以内出荷
欧州規格に対応したメタルフリーの小形薬液用2ポート電磁弁です。接液部材質は、ボディ材質がPEEK(樹脂材)、シール材質がFKM(ゴム材)を採用し、高耐食なメタルフリー構造です。1000万回の高寿命です。(メーカー試験条件による)内部容積が19μlで、電磁弁内部の洗浄が容易です。試薬などの無駄も削減できます。使用圧力範囲を-0.08~0.2MPaに拡大しました。(従来品:-0.05~0.1MPa)省エネ対応として、省電力基板を標準搭載し、装置の消費電力削減に貢献します。10mm巾の薄形設計で、超小形、省スペースです。バルブピッチ11mmで設置可能です。CEマーキングに対応しています。
用途微量の薬液制御に 分析装置の分注工程にポート数2材質(シール)FKM使用圧力(MPa)-0.08~0.2オリフィス径(Φmm)1使用流体水、純水、薬液(接液部の材質を腐食させない流体)材質(ボディ)PEEK耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)0.4周囲温度および使用流体温度(℃)5~50取付姿勢自在雰囲気爆発性・腐食性雰囲気でないこと弁構造ダイアフラム式直動(ロッカータイプ)弁座漏れ(cm3/min)(水圧にて)0RoHS指令(10物質対応)対応流量特性(CV値)0.03内部ボリューム(μL)19
直線ラック ネグロス電工直線ラックネグロス電工(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個ほか
当日出荷から17日以内出荷
長さ(m)3
メタルフリー薬液用3ポート電磁弁 MR10Rシリーズ CKDメタルフリー薬液用3ポート電磁弁 MR10RシリーズCKD
6,380税込7,018
1台
7日以内出荷から14日以内出荷
欧州規格に対応したメタルフリーの小形薬液用3ポート電磁弁です。接液部材質は、ボディ材質がPEEK(樹脂材)、シール材質がFKM(ゴム材)を採用し、高耐食なメタルフリー構造です。1000万回の高寿命です。(メーカー試験条件による)内部容積が19μlで、電磁弁内部の洗浄が容易です。試薬などの無駄も削減できます。使用圧力範囲を-0.08~0.2MPaに拡大しました。(従来品:-0.05~0.1MPa)省エネ対応として、省電力基板を標準搭載し、装置の消費電力削減に貢献します。10mm巾の薄形設計で、超小形、省スペースです。バルブピッチ11mmで設置可能です。CEマーキングに対応しています。
用途微量の薬液制御に 分析装置の分注工程にポート数3材質(シール)FKM使用圧力(MPa)-0.08~0.2作動方式ユニバーサル形オリフィス径(Φmm)1使用流体水、純水、薬液(接液部の材質を腐食させない流体)材質(ボディ)PEEK耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)0.4周囲温度および使用流体温度(℃)5~50取付姿勢自在雰囲気爆発性・腐食性雰囲気でないこと弁構造ダイアフラム式直動(ロッカータイプ)弁座漏れ(cm3/min)(水圧にて)0RoHS指令(10物質対応)対応流量特性(CV値)0.03内部ボリューム(μL)19
(MR10)スプリング,ラッチ ミツビシ(MR10)スプリング,ラッチミツビシ
249税込274
1個
4日以内出荷
エアニッパー用替刃 スタンダードS型 室本鉄工エアニッパー用替刃 スタンダードS型室本鉄工(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
刃先形状標準刃
タイヤパッチ MR-10 T-119 マルニタイヤパッチ MR-10 T-119マルニ
6,098税込6,708
1パック(20個)
当日出荷
Aterm MR10LN SW NECプラットフォームズAterm MR10LN SWNECプラットフォームズ
16,980税込18,678
1個
予約販売
国内4キャリア※1で利用されているバンドに対応し、MVNO事業者が提供するさまざまな格安SIMサービス※2を用途に合わせて選べます。各社のMVNOサービスを含め、30以上のAPNをあらかじめ端末にAPNリストとしてプリセットしているので、リストから選択すれば設定も簡単です。※1 国内4キャリアは、docomo、au、SoftBank、楽天モバイルです。※2 詳細は2021年4月初め公開予定の「Aterm MR10LN 接続確認済LTE/3Gサービス事業者リスト」をご確認ください。
アズワン品番65-1891-52伝送速度(Mbps)【LTE】FD-LTE:受信最大150Mbps/送信最大50Mbps、TD-LTE:受信最大110Mbps/送信最大10Mbps、【3G】HSPA:受信最大14Mbps/送信最大5.7Mbps、W-CDMA:受信/送信最大384kbps、【無線LANインタフェース】IEEE802.11ac:最大433Mbps、IEEE802.11n:最大150Mbps、IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps、【USBケーブル(USBテザリング)】最大480Mbps伝送方法LTE、3G、無線LAN、USBケーブル(USBテザリング)
(MR10)マーク,MR ミツビシ(MR10)マーク,MRミツビシ
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
(MR10)ACTUATOR ミツビシ(MR10)ACTUATORミツビシ
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
(MR10)MARK,THREE- ミツビシ(MR10)MARK,THREE-ミツビシ
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
(MR10)TRAY,BATTER ミツビシ(MR10)TRAY,BATTERミツビシ
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
(MR10)GASKET,FUEL ミツビシ(MR10)GASKET,FUELミツビシ
169税込186
1個
3日以内出荷
(MR10)マイクロホン,スピーカ ミツビシ(MR10)マイクロホン,スピーカミツビシ
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
(MR10)ハーネス,エアコン ミツビシ(MR10)ハーネス,エアコンミツビシ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
(MR10)パネル,テレホン ミツビシ(MR10)パネル,テレホンミツビシ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(MR10)ホイール,ディスク ミツビシ(MR10)ホイール,ディスクミツビシ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
(MR10)ブラケット,テレホン ミツビシ(MR10)ブラケット,テレホンミツビシ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
(MR10)ブラケット,マイクロホン ミツビシ(MR10)ブラケット,マイクロホンミツビシ
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
(MR10)ケーブル,アクセル ミツビシ(MR10)ケーブル,アクセルミツビシ
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
(MR10)マーク,VISAGE ミツビシ(MR10)マーク,VISAGEミツビシ
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
(MR10)マーク,マスコット ミツビシ(MR10)マーク,マスコットミツビシ
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
(MR10)シールド,スプラッシュ ミツビシ(MR10)シールド,スプラッシュミツビシ
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
(MR10)ホルダ,マイクロホン ミツビシ(MR10)ホルダ,マイクロホンミツビシ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
(MR10)WHEEL,DISC ミツビシ(MR10)WHEEL,DISCミツビシ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
(MR10)SCREW,MIRR ミツビシ(MR10)SCREW,MIRRミツビシ
449税込494
1個
3日以内出荷
(MR10)NOZZLE,WSHR ミツビシ(MR10)NOZZLE,WSHRミツビシ
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
(MR10)NOZZLE,WIND ミツビシ(MR10)NOZZLE,WINDミツビシ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
(MR10)LABEL,PRESS ミツビシ(MR10)LABEL,PRESSミツビシ
479税込527
1個
3日以内出荷
(MR10)LABEL,CAUT ミツビシ(MR10)LABEL,CAUTミツビシ
599税込659
1個
3日以内出荷
(MR10)B/エンブレム ミツビシ(MR10)B/エンブレムミツビシ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
(MR10)ナックル,LH ミツビシ(MR10)ナックル,LHミツビシ
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
(MR10)ナックル,RH ミツビシ(MR10)ナックル,RHミツビシ
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
(MR10)マーク,S ミツビシ(MR10)マーク,Sミツビシ
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
(MR10)マーク,LS ミツビシ(MR10)マーク,LSミツビシ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
...