カテゴリ
- 制御機器(3,160)
- バイク純正部品(1,852)
- 物流用品(1,679)
- 自動車純正部品(812)
- メカニカル部品(801)
- パソコン/周辺機器(598)
- 切削工具(519)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(288)
- 測定用品(246)
- バイク部品(216)
- 農業機械(206)
- 科学研究・開発用品(158)
- 建材・エクステリア(158)
- 清掃用品(148)
- 電動工具(142)
- 自動車補修部品(126)
- 電気材料(122)
- 研磨材(106)
- FA担当者のオススメ新商品(101)
- 空調・照明・電設資材(80)
- オフィス家具(79)
- 作業工具(77)
- 機構部品(66)
- 防災用品(62)
- 医療(61)
- トラック用品・パーツ(61)
- 保管用品(59)
- 介護用品(55)
- 家電(54)
- 事務用品(54)
- 船舶用品・漁業資材(49)
- フォークリフト・産機・建機用品(49)
- トラック純正部品(41)
- 溶接用品(38)
- 空圧工具(32)
- カー用品(31)
- 配管・水廻り設備部材(28)
- ねじ・ボルト・釘(26)
- 油圧機器・油圧ホース(26)
- 卓上消耗品(25)
- 学童・教育用品(25)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(22)
- 農業・園芸資材(21)
- 梱包用品(20)
- テープ(20)
- 救急・衛生(19)
- 日用品(18)
- 測定関連サービス(18)
- 厨房用品(16)
- 建築金物(16)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
- はんだ関連・静電気対策用品(14)
- 安全用品(14)
- 手袋(14)
- 防犯用品(11)
- ヘルスケア(11)
- 自転車部品(11)
- 印刷用紙/インク/印刷機(11)
- 店舗什器・備品(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
- 測量用品(土木/建設)(10)
- マスク(10)
- 安全保護具(9)
- タイヤ・足回り(8)
- バッテリー・電装(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- クリーンルーム用品(5)
- 縫製用品(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 安全標識(4)
- 整備工具・収納(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 洗車・清掃(3)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 名入れカレンダー(2)
- 作業服(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 農具(2)
- 塗料(1)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(20)
- omron(オムロン)(1,870)
- ホンダ(1,861)
- KITO(キトー)(1,619)
- ミツビシ(743)
- 明工社(507)
- VISHAY(274)
- ミスターマイスター(260)
- KYOWA(協和製作所)(257)
- SMC(236)
- Aratas(旧:omron)(215)
- ニッセイ(180)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(150)
- テラモト(139)
- TRACO POWER(131)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(126)
- RS PRO(125)
- BIGM(丸山製作所)(109)
- ヤンマー(87)
- セコ・ツールズ・ジャパン(86)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「mr 10」の検索結果

エアニッパ(本体のみ)
室本鉄工(3件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から翌々日出荷標準タイプで幅広くご使用頂けます。また替刃の工夫でよりいろいろな作業の省力化ができます 標準タイプで幅広くご使用いただいております。女性にも扱いやすく、また、替刃の工夫によりいろいろな作業の省力化ができます。用途MR3:超小型ペンシルタイプです。リード線切断のほか精密樹脂の切断に適します。MR5:軽量小型で特に女性向です。MR7:一般向きタイプ。MR10:標準タイプ。MR10A:小型強力タイプ。MR20:中型タイプで扱いやすく、簡単なカシメ、曲げ、その他応用範囲が広い機種です。MR30A:替刃を取り替える事で切断のほか、圧着、曲げ、つぶし、穴あき等の応用範囲が広い機種です。MR50A:強力タイプです。切断、カシメ、つぶしができます。ホース接続径G1/4 オスネジ
メタルフリー薬液用2ポート電磁弁 MR10Rシリーズ
CKD¥6,380~税込¥7,018~1台9日以内出荷欧州規格に対応したメタルフリーの小形薬液用2ポート電磁弁です。接液部材質は、ボディ材質がPEEK(樹脂材)、シール材質がFKM(ゴム材)を採用し、高耐食なメタルフリー構造です。1000万回の高寿命です。(メーカー試験条件による)。内部容積が19μlで、電磁弁内部の洗浄が容易です。試薬などの無駄も削減できます。使用圧力範囲を-0.08~0.2MPaに拡大しました。(従来品:-0.05~0.1MPa)。省エネ対応として、省電力基板を標準搭載し、装置の消費電力削減に貢献します。10mm巾の薄形設計で、超小形、省スペースです。バルブピッチ11mmで設置可能です。CEマーキングに対応しています。用途微量の薬液制御に 分析装置の分注工程にポート数2材質(シール)FKM使用圧力(MPa)-0.08~0.2オリフィス径(Φmm)1使用流体水、純水、薬液(接液部の材質を腐食させない流体)材質(ボディ)PEEK耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)0.4周囲温度および使用流体温度(℃)5~50取付姿勢自在雰囲気爆発性・腐食性雰囲気でないこと弁構造ダイアフラム式直動(ロッカータイプ)弁座漏れ(cm3/min)(水圧にて)0RoHS指令(10物質対応)対応流量特性(CV値)0.03内部ボリューム(μL)19
メタルフリー薬液用3ポート電磁弁 MR10Rシリーズ
CKD¥6,380~税込¥7,018~1台当日出荷から14日以内出荷欧州規格に対応したメタルフリーの小形薬液用3ポート電磁弁です。接液部材質は、ボディ材質がPEEK(樹脂材)、シール材質がFKM(ゴム材)を採用し、高耐食なメタルフリー構造です。1000万回の高寿命です。(メーカー試験条件による)。内部容積が19μlで、電磁弁内部の洗浄が容易です。試薬などの無駄も削減できます。使用圧力範囲を-0.08~0.2MPaに拡大しました。(従来品:-0.05~0.1MPa)。省エネ対応として、省電力基板を標準搭載し、装置の消費電力削減に貢献します。10mm巾の薄形設計で、超小形、省スペースです。バルブピッチ11mmで設置可能です。CEマーキングに対応しています。用途微量の薬液制御に 分析装置の分注工程にポート数3材質(シール)FKM使用圧力(MPa)-0.08~0.2作動方式ユニバーサル形オリフィス径(Φmm)1使用流体水、純水、薬液(接液部の材質を腐食させない流体)材質(ボディ)PEEK耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)0.4周囲温度および使用流体温度(℃)5~50取付姿勢自在雰囲気爆発性・腐食性雰囲気でないこと弁構造ダイアフラム式直動(ロッカータイプ)弁座漏れ(cm3/min)(水圧にて)0RoHS指令(10物質対応)対応流量特性(CV値)0.03内部ボリューム(μL)19
Aterm MR10LN SW
NECプラットフォームズ¥25,980税込¥28,5781個当日出荷国内4キャリア※1で利用されているバンドに対応し、MVNO事業者が提供するさまざまな格安SIMサービス※2を用途に合わせて選べます。各社のMVNOサービスを含め、30以上のAPNをあらかじめ端末にAPNリストとしてプリセットしているので、リストから選択すれば設定も簡単です。※1 国内4キャリアは、docomo、au、SoftBank、楽天モバイルです。※2 詳細は2021年4月初め公開予定の「Aterm MR10LN 接続確認済LTE/3Gサービス事業者リスト」をご確認ください。アズワン品番65-1891-52伝送速度(Mbps)【LTE】FD-LTE:受信最大150Mbps/送信最大50Mbps、TD-LTE:受信最大110Mbps/送信最大10Mbps、【3G】HSPA:受信最大14Mbps/送信最大5.7Mbps、W-CDMA:受信/送信最大384kbps、【無線LANインタフェース】IEEE802.11ac:最大433Mbps、IEEE802.11n:最大150Mbps、IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps、【USBケーブル(USBテザリング)】最大480Mbps伝送方法LTE、3G、無線LAN、USBケーブル(USBテザリング)
...