「mr j2s」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱ACサーボアンプMR-J2Sインタフェースケーブル ダイヤトレンド三菱ACサーボアンプMR-J2Sインタフェースケーブルダイヤトレンド(1件のレビュー)
12,700税込13,970
1本
当日出荷から4日以内出荷
三菱ACサーボアンプ MELSERVO-J2S対応RS-232Cケーブル(3m)
ケーブル長(m)3クロ規格RS-232CRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース 三相/単相AC200V~240V 三菱電機MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース 三相/単相AC200V~240V三菱電機(2件のレビュー)
57,980税込63,778特価
1台
当日出荷から91日以内出荷
シリーズMELSERVO-J4制御軸数1
ACサーボ用バッテリ 三菱電機ACサーボ用バッテリ三菱電機(12件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
サーボアンプにバッテリを装着することにより、絶対位置データを保持することができます。 アブソリュートシステムでご使用の際、バッテリ(MR-J3BAT)が必要です。バッテリ交換時には制御電源をONにして下さい。
用途絶対位置データの保持
CPU用交換バッテリ 三菱電機CPU用交換バッテリ三菱電機(64件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
シーケンサのバックアップ用のバッテリー 3.6Vリチウム電池
適合機種MELSEC-Aシリーズ種類塩化チオニルリチウム一次電池主な用途Q171ENC-W8のデータ保持用バッテリー寿命(年)(保存時)5
HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし 三菱電機HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし三菱電機
37,980税込41,778
1台
当日出荷から91日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
ACサーボ MELSERVO アクセサリ 三菱電機ACサーボ MELSERVO アクセサリ三菱電機(2件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ACサーボ用 エンコーダ用 エンコーダケーブル 三菱電機ACサーボ用 エンコーダ用 エンコーダケーブル三菱電機
5,298税込5,828
1本
当日出荷
保護構造IP65ケーブル長(m)5ケーブル引出方向負荷側引出し
MRジョイント2 ソケット リケンMRジョイント2 ソケットリケン(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ステンレス鋼管と銅管の異種管接合が可能です。 日本水道協会認証登録品です。
用途給水、給湯、冷温水配管などの屋内配管用。種別本体角数/6材質材質(本体):BC6、材質(スリーブ)、純銅 材質(ナット):黄銅形状ソケット種類ステンレス鋼管・銅管兼用型使用流体清水(上水)
ACサーボ用 モータ電源用 モータ電源ケーブル 三菱電機ACサーボ用 モータ電源用 モータ電源ケーブル三菱電機
5,698税込6,268
1本
当日出荷から翌々日出荷
保護構造IP65ケーブル長(m)5
HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付 三菱電機HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付三菱電機(1件のレビュー)
58,980税込64,878
1台
当日出荷から91日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
MELSEC-Qシリーズ用  バッテリ 三菱電機MELSEC-Qシリーズ用 バッテリ三菱電機(13件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から5日以内出荷
電圧(V)(初期)3バッテリー寿命(年)(保存時)実力5(常温)
MELSERVO-J4シリーズ 多軸一体サーボアンプ 三菱電機MELSERVO-J4シリーズ 多軸一体サーボアンプ三菱電機
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
1ユニットで2台のサーボモータを駆動できる2軸一体サーボアンプ、1ユニットで3台のサーボモータを駆動できる3軸一体サーボアンプをラインアップ。 装置の省エネ・小形化・低コスト化を実現します。 また、サーボモータは回転型、リニア、ダイレクトドライブモータを任意に組合わせて使用することができます。 SSCNETⅢ/H対応
MRーJ2シリーズ コネクタセット 三菱電機MRーJ2シリーズ コネクタセット三菱電機
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
MRーJ4シリーズ バッテリ 三菱電機MRーJ4シリーズ バッテリ三菱電機(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
公称容量(mAh)1650
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
1,100税込1,210特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車Mタッチブーツ(分割式ブーツ)ミヤコ自動車(647件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷から5日以内出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
430税込473
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,230税込2,453
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から8日以内出荷
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)HITACHI(旧パロート)(214件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷から7日以内出荷
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から6日以内出荷
エアコンフィルター ゼオライトWプラス MICRO(マイクロ)エアコンフィルター ゼオライトWプラスMICRO(マイクロ)(105件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。 1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。 2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です) 3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。 オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。 薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。
ツマミ形セレクタスイッチ(長方形)(丸胴形Φ16) A165W omron(オムロン)ツマミ形セレクタスイッチ(長方形)(丸胴形Φ16) A165Womron(オムロン)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から121日以内出荷
保護構造IP65
サーフェス・マウントリレー G6J-Y omron(オムロン)サーフェス・マウントリレー G6J-Yomron(オムロン)
519税込571
1個
当日出荷から71日以内出荷
超小形2極スリムリレー。 高密度実装に対応。 コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68(1.5kV 10×160μs)準拠。 標準形でUL/CSA規格取得。RoHS適合。
用途電話関連機器、通信機器、計測機器、OA機器、AV機器など
BRAKING HO17FID BRAKINGBRAKING HO17FIDBRAKING
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
カスタムの定番、WAVE FIXED ローター。ハイエンドモデル SK2 と同一素材と WAVE コンセプトを採用したリジットタイプのディスクローターです。高性能ながらリーズナブルな価格帯で、純正リプレイスメントとしても使用可能です。
用途WAVEコンセプトに基づく設計で放熱性と摩擦効率を向上適合車種Dio SR(94) [SK50M R 2_AF35] フロント用Dio SR(90) [SK50ML-IIJ_AF25] フロント用Dio XR BAJA(96) [SK50MMT2_AF28] フロント用Dio XR BAJA(94) [SK50MMR-Ⅱ_AF28] フロント用G’(89) [SU50M K_AF23] フロント用Live Dio(97) [SK50MV J_AF35] フロント用Live Dio(97) [SK50MV-YA YA_AF35] フロント用Live Dio(98) [SK50MW J_AF35] フロント用Live Dio(00) [SK50MY J_AF35] フロント用Live Dio(00) [SK50MY-Ⅱ 2J_AF35] フロント用Live Dio SR(94) [SK50MR-Ⅱ 2J_AF35] フロント用Live Dio SR(95) [SK50MS-Ⅱ 2J_AF35] フロント用Live Dio SR(96) [SK50MT-Ⅱ 2J_AF35] フロント用Live Dio ZX(02) [SK50MM2-Ⅴ 5J_AF35] フロント用Live Dio ZX(01) [SK50MM1-Ⅴ 5J_AF35] フロント用Live Dio ZX(00) [SK50MY-YE YE_AF35] フロント用Live Dio ZX(00) [SK50MY-Ⅴ 5J_AF35] フロント用Live Dio ZX(98) [SK50MW-Ⅴ 5J_AF35] フロント用Live Dio ZX(97) [SK50MV-V 5J_AF35] フロント用Live Dio ZX(94) [SK50MR-Ⅲ 3J_AF35] フロント用Live Dio ZX(96) [SK50MT-Ⅴ 5J_AF35] フロント用Live Dio ZX(95) [SK50MS-Ⅲ 3J_AF35] フロント用Live Dio ZX Special(00) [SK50MY-ⅤYC 5YC_AF35] フロント用Smart Dio DX(02) [SKX502 3J_AF57] フロント用Smart Dio DX(04) [SKX504 7J_AF57] フロント用Smart Dio DX(03) [SKX503 6J_AF57] フロント用Smart Dio DX(01) [SKX501 3J_AF57] フロント用Smart Dio Z4(07) [SKX50S7 2J_AF63] フロント用Smart Dio Z4(06) [SKX50S6 2J_AF63] フロント用Smart Dio Z4(05) [SKX50S5 2J_AF63] フロント用Smart Dio Z4(04) [SKX50S4 2J_AF63] フロント用Smart Dio Z4(02) [SKX50S2 J_AF57] フロント用Super Dio(92) [SK50MN J_AF27] フロント用Super Dio(91) [SK50MM J_AF27] フロント用Super Dio(93) [SK50MP J_AF27] フロント用Super Dio(94) [SK50MMR J_AF27] フロント用Super Dio(96) [SK50MMT J_AF27] フロント用Super Dio SR(93) [SK50MP-II_AF28] フロント用Super Dio SR(91) [SK50MM 2J_AF28] フロント用Super Dio SR(91) [SK50MM-Ⅱ 2J_AF28] フロント用Super Dio SR(91) [SK50MM-YD_AF28] フロント用Super Dio SR(92) [SK50MN-Ⅱ 2J_AF28] フロント用Super Dio ZX(92) [SK50MN-Ⅲ 3J_AF28] フロント用Super Dio ZX(93) [SK50MP-Ⅲ 3J_AF28] フロント用Super Dio ZX(93) [SK50MP-Ⅳ 4J_AF28] フロント用TACT(99) [SZ50X YC_AF51] フロント用TACT(98) [SZ50W ⅡJ_AF51] フロント用TACT(98) [SZ50W J_AF51] フロント用TACT(99) [SZ50X ⅡJ_AF51] フロント用TACT(99) [SZ50X J_AF51] フロント用
BRAKING HO17FI BRAKINGBRAKING HO17FIBRAKING
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
定番モデルの ROUND FIXED ローター。ハイエンドモデル SK2 と同一素材を採用したリジットタイプのディスクローターです。純正リプレイスメントとしても使用可能。
用途耐摩耗性と制動性能を両立したディスクローター適合車種Dio SR(94) [SK50M R 2_AF35] フロント用Dio SR(90) [SK50ML-IIJ_AF25] フロント用Dio XR BAJA(96) [SK50MMT2_AF28] フロント用Dio XR BAJA(94) [SK50MMR-Ⅱ_AF28] フロント用G’(89) [SU50M K_AF23] フロント用Live Dio(97) [SK50MV J_AF35] フロント用Live Dio(97) [SK50MV-YA YA_AF35] フロント用Live Dio(98) [SK50MW J_AF35] フロント用Live Dio(00) [SK50MY J_AF35] フロント用Live Dio(00) [SK50MY-Ⅱ 2J_AF35] フロント用Live Dio SR(94) [SK50MR-Ⅱ 2J_AF35] フロント用Live Dio SR(95) [SK50MS-Ⅱ 2J_AF35] フロント用Live Dio SR(96) [SK50MT-Ⅱ 2J_AF35] フロント用Live Dio ZX(02) [SK50MM2-Ⅴ 5J_AF35] フロント用Live Dio ZX(01) [SK50MM1-Ⅴ 5J_AF35] フロント用Live Dio ZX(00) [SK50MY-YE YE_AF35] フロント用Live Dio ZX(00) [SK50MY-Ⅴ 5J_AF35] フロント用Live Dio ZX(98) [SK50MW-Ⅴ 5J_AF35] フロント用Live Dio ZX(97) [SK50MV-V 5J_AF35] フロント用Live Dio ZX(94) [SK50MR-Ⅲ 3J_AF35] フロント用Live Dio ZX(96) [SK50MT-Ⅴ 5J_AF35] フロント用Live Dio ZX(95) [SK50MS-Ⅲ 3J_AF35] フロント用Live Dio ZX Special(00) [SK50MY-ⅤYC 5YC_AF35] フロント用Smart Dio DX(02) [SKX502 3J_AF57] フロント用Smart Dio DX(04) [SKX504 7J_AF57] フロント用Smart Dio DX(03) [SKX503 6J_AF57] フロント用Smart Dio DX(01) [SKX501 3J_AF57] フロント用Smart Dio Z4(07) [SKX50S7 2J_AF63] フロント用Smart Dio Z4(06) [SKX50S6 2J_AF63] フロント用Smart Dio Z4(05) [SKX50S5 2J_AF63] フロント用Smart Dio Z4(04) [SKX50S4 2J_AF63] フロント用Smart Dio Z4(02) [SKX50S2 J_AF57] フロント用Super Dio(92) [SK50MN J_AF27] フロント用Super Dio(91) [SK50MM J_AF27] フロント用Super Dio(93) [SK50MP J_AF27] フロント用Super Dio(94) [SK50MMR J_AF27] フロント用Super Dio(96) [SK50MMT J_AF27] フロント用Super Dio SR(93) [SK50MP-II_AF28] フロント用Super Dio SR(91) [SK50MM 2J_AF28] フロント用Super Dio SR(91) [SK50MM-Ⅱ 2J_AF28] フロント用Super Dio SR(91) [SK50MM-YD_AF28] フロント用Super Dio SR(92) [SK50MN-Ⅱ 2J_AF28] フロント用Super Dio ZX(92) [SK50MN-Ⅲ 3J_AF28] フロント用Super Dio ZX(93) [SK50MP-Ⅲ 3J_AF28] フロント用Super Dio ZX(93) [SK50MP-Ⅳ 4J_AF28] フロント用TACT(99) [SZ50X YC_AF51] フロント用TACT(98) [SZ50W ⅡJ_AF51] フロント用TACT(98) [SZ50W J_AF51] フロント用TACT(99) [SZ50X ⅡJ_AF51] フロント用TACT(99) [SZ50X J_AF51] フロント用