カテゴリ
- 物流用品(607)
- メカニカル部品(147)
- 船舶用品・漁業資材(95)
- 切削工具(77)
- オフィス家具(76)
- 自動車補修部品(52)
- 制御機器(39)
- 農業機械(34)
- FA担当者のオススメ新商品(31)
- バイク部品(28)
- 清掃用品(17)
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- 介護用品(10)
- パソコン/周辺機器(9)
- 科学研究・開発用品(8)
- 建築金物(8)
- 電気材料(7)
- 作業工具(7)
- 保管用品(6)
- 測定用品(6)
- 建材・エクステリア(5)
- バッテリー・電装(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- カー用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 機構部品(3)
- 日用品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 電動工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 防災用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 研磨材(2)
- 家電(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- マスク(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- KITO(キトー)(606)
- 工進(95)
- オカムラ(岡村製作所)(75)
- ニッセイ(72)
- ダイヤトレンド(41)
- サンドビック(34)
- BIGM(丸山製作所)(33)
- 三菱電機(18)
- セコ・ツールズ・ジャパン(18)
- テラモト(16)
- IDEC(和泉電気)(13)
- KYOWA(協和製作所)(12)
- Ruedamann(8)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(7)
- シバタ(フォークリフト)(7)
- アイリスオーヤマ(5)
- OHNO(大野ゴム工業)(5)
- 大洋ツール(5)
- 進電テクノロジー(5)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「mr-004」の検索結果

MR4型ボールバルブ(黄銅) メートルコック
オンダ製作所¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷圧力計の取付けに便利。 ハンドルは左右どちらの方向にも90°開閉可能。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80寸法H(mm)32使用流体冷温水・油・エアー最小内径(Φmm)7.5最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
カベの抜け穴60分なおし
ミラコン¥739税込¥8131パック(200g)当日出荷石膏ボード、漆喰、繊維、土、モルタル等屋内壁にエアコンホースや増改築時にできた穴を強力に補強します。硬化時間は約60分です。屋内カベのカドの欠け落ちにも使えます。用途壁の穴うめ成分補修パウダー:セメント、石膏、ヒビ割れ防止剤、接着剤、急結剤、ネットシート:樹脂液性アルカリ性使用の目安幅60mm×長さ100mmのネットシートが2枚入っています。このシートサイズの穴うめができます。硬化時間外温20℃で約60分です。完全硬化は約3時間です。 外温が低いと延びます。
高級ツカミ箸 モリブデン
盛光¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から6日以内出荷快適な使い心地を持続します。モリブデン鋼を使用し、従来のはがね材(S45C)製品に比べ、強度・耐久性に優れています。過酷な使用にも耐え、快適でしなやかな使い心地を長期に亘って持続します。
2WAY スプレー付き 氷のう 氷嚢
トライメイト¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷部分的に冷やす氷のうタイプと全体的に冷やすスプレータイプで使える2WAY仕様。氷を入れるだけで、手軽に冷却。外出先やスポーツ後など、必要な時にすぐ使えます。付属品氷のう、蓋、連結パーツ、スプレー材質【ジェル】表生地 : ポリエステル、コーティング : 塩化ビニル樹脂、パッキン部分 : ポリ塩化ビニル樹脂、口金 : アルミニウム、蓋・スプレー : ポリプロピレン色ブルー質量(g)97容量(L)1.5寸法(cm)26×8
プチモール 入隅材
東リ¥6,398税込¥7,0381箱(20個)4日以内出荷ビニル床シート巻上げ施工用天端仕上げ材。巻上げ施工時にシート床材の小口(厚み2.0mm-2.8mm)を美しく仕上げます。材質塩化ビニル寸法23.5mm×5mm(呑込み幅)×10cm(裏面両面テープ付)ケース質量(g)64
MIWA U9 AL4MR-1 52×33~41 ST
MIWA¥68,980税込¥75,8781セット5日以内出荷シリンダー/シリンダー Rフロント適合扉厚(mm)33~41施錠方法両側シリンダーグリーン購入法適合
MIWA U9 AL4MR-1 39×33~41 ST
MIWA¥68,980税込¥75,8781セット5日以内出荷シリンダー/シリンダー Rフロント適合扉厚(mm)33~41施錠方法両側シリンダーグリーン購入法適合
電動ファン付き呼吸用保護具(アスベスト対応)
エスコ¥1,630税込¥1,7931個翌日出荷仕様交換用フィルター(1個入)【EA800MR-4、-5用】替フィルター石綿除去作業、インジウム作業、ダイオキシン類対策(レベル1)対応。マスクは部品を交換して、きちんとお手入れをしてご使用ください。
銅線用 裸圧着端子 丸形
(210件のレビュー)¥119~税込¥131~1パック(10個)ほか当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI
フエニックス・コンタクト(15件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(100個)ほか当日出荷から3日以内出荷フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。表面処理錫メッキ材質(スリーブ)ポリプロピレンスリーブ形状リングスリープ
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ラジエターキャップ
NTK(日本特殊陶業)(422件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。 スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。 形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。タイプ四輪車用標準タイプ
工進 船舶用ウインチ マグローラー MR-4024-AAA-4 部品
工進¥199税込¥2191個4日以内出荷工進 船舶用ウインチ マグローラー MR-4024-AAA-4 部品 六角ナット。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
...