カテゴリ

  • 物流用品(1,522)
  • 自動車純正部品(71)
  • 測定用品(26)
  • 切削工具(19)
  • メカニカル部品(18)
  • 自動車補修部品(12)
  • 作業工具(11)
  • バイク純正部品(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 研磨材(5)
  • 制御機器(4)
  • 保管用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 住設機器(3)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 機構部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mr-150」の検索結果

関連キーワード
1,735件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モンキーレンチ グリップ付 モノタロウ

    モンキーレンチ グリップ付

    モノタロウ(13件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    手にフィットし、滑りにくいグリップを採用しました。 軽量でワイドタイプ、目盛付です。 メガネレンチの機能もあります。
    用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に。材質炭素鋼
  • 先曲りラジオペンチ スリーピークス

    先曲りラジオペンチ

    スリーピークス(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    MR-150の先端を45°に曲げたタイプ。先端刻み付
    トラスコ品番826-6571材質クロムバナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ バネ:コイルバネ質量(g)85先端先曲り呼び寸法(mm)150刃部硬度(HRC)54~62切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り切断能力(Φmm) より線2.0
  • スノコMR150 トーエイライト

    スノコMR150

    トーエイライト
    249税込274
    1枚
    9日以内出荷
    すべりにくく、素足にやさしいジョイント式スノコ、丈夫でヘタリにくく、こまかいピッチで簡単に切れてスペースピッタリに施工できます。
    用途更衣室、ロッカールーム等にご利用ください。材質ポリエチレン質量(g)79寸法(cm)15×15×1.6
  • 交換部品 エアーリベッター 油圧式 MR150I用 モノタロウ

    交換部品 エアーリベッター 油圧式 MR150I用

    モノタロウ
    879税込967
    1セット
    当日出荷
    エアーリベッター(油圧式)MR150I用交換部品です。
    用途消耗した部品の交換用に。適合エアーリベッター(油圧式)MR150Iセット内容ノーズピース(2.0×1、2.4×1、3.2×1、4.0×1)ジョー×1、ノーズピース用Oリング×4
  • メタルラックサイドバー アイリスオーヤマ

    メタルラックサイドバー

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    メタルラック専用のサイドバーです。固定部品2組付きです。
    表面処理クロムメッキ適合ポール径(Φmm)約25
  • アルミ製 はしご兼用脚立 アルインコ

    アルミ製 はしご兼用脚立

    アルインコ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    安全の基本機能を集約したはしご兼用脚立。SGマーク認定。
    用途踏み台、脚立、はしごとして。ステップ台/おしゃれ/作業台/はしご/梯子/ハシゴ/足場/折り畳み/折りたたみ/アルミ/軽量材質アルミタイプエコノミー規格SGマーク認定品、Aマーク認定品踏ざん踏面幅(mm)52最大使用荷重(kg)100
  • メタルラック (R) 幅150cm×奥行46cm Φ25mm【耐荷重100kg/段】 アイリスオーヤマ

    メタルラック (R) 幅150cm×奥行46cm Φ25mm【耐荷重100kg/段】

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    【幅150cm×奥行46cm】【耐荷重100kg/段】【ポール直径25mm】メタルラックのセットです。 収納力に優れており、店舗用の什器としてもご使用いただけます。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
    用途 店舗用の什器や、オフィスや倉庫でのご使用に最適です。付属品アジャスターシルバー奥行(mm)460間口(mm)1500耐荷重(kg/段)100キャスターなし材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)25有効間口(mm)1450棚板調整ピッチ(mm)25棚板内寸(幅W×奥行D)(mm)1444×404耐荷重(棚1段あたり)(kg)約100
  • マスターリングゲージ 測範社

    マスターリングゲージ

    測範社
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    測定器校正(内径の基準用ゲージとして使用)
  • マイクロラジオペンチ スリーピークス

    マイクロラジオペンチ

    スリーピークス
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    細く長い先端形状。先端刻み付で滑りにくい。
    トラスコ品番826-6570材質クロムバナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ バネ:コイルバネ質量(g)85先端先細呼び寸法(mm)150刃部硬度(HRC)54~62切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り切断能力(Φmm) より線2.0
  • マイクロラジオペンチ TAKAGI(高儀)

    マイクロラジオペンチ

    TAKAGI(高儀)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    滑りにくく、傷のつきにくい特殊加工!。スプリング付
    用途アクセサリー加工・針金細工・精密加工材質【本体】機械構造用炭素鋼S58C【熱処理】全体焼入れ・刃部高周波焼入れ【刃部硬度】HRC56~62切断能力(Φmm)【ステンレス線】0.9 【軟鉄線】1.6 【銅線】2.6 【より線】2.0
  • マイクロラジオペンチ マルビー

    マイクロラジオペンチ

    マルビー
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    針のように細いニードルノーズと例えられるほど、先端を細長く仕上げてありますので、極端に狭い部分での作業に威力を発揮する工具です。 超細身の先端は従来のラジオペンチでは難作業と思われていた狭い箇所作業に便利です。 高周波焼き入れ済みの刃にはビニールコードの皮膜むき用丸穴がついています。 線材の切断、平行ビニールコードの割込み、ナット回し用のボルト付などの機能を持っています。 バネ付きなので連続作業も楽に行えます。 サビに強いカチオン電着塗装を施したモデルです。
    用途従来のラジオペンチでは難作業と思われていた極端に狭い箇所での切断・掴み作業に。トラスコ品番364-4465材質機械構造用炭素鋼 (S58C)全長(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.2切断能力(Φmm) 軟線Φ2.3
  • はしご兼用脚立 アルインコ

    はしご兼用脚立

    アルインコ
    25,980税込28,578
    1セット(2台)
    翌日出荷
    エコノミータイプのはしご兼用脚立。安全の基本性能を集約した脚立です。
    材質アルミ幅(mm)踏ざん:52タイプエコノミー規格SGマーク認定品、Aマーク認定品踏ざん踏面幅(mm)52最大使用荷重(kg)100最大使用質量(kg)100
  • マシンリーマー MR 大洋ツール

    マシンリーマー MR

    大洋ツール
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • マイクロラジオペンチ TSUNODA(ツノダ)

    マイクロラジオペンチ

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    「小さくても本格派!」部品の取付、取外や先端での細工など細かい作業に威力を発揮!割り込み、皮むきもこなせる便利な多機能タイプ!
    トラスコ品番828-3581全長(mm)162質量(g)90先端先細頭部厚(mm)8頭部幅(mm)14切断能力(Φmm) 銅線2.6先端長(mm)54バネ有り柄幅(mm)50切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
  • マイクロラジオペンチ WELL

    マイクロラジオペンチ

    WELL
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    針のように細いニードルノーズと例えられるほど、先端を細長く仕上げてありますので、極端に狭い部分での作業に威力を発揮する工具です。 超細身の先端は従来のラジオペンチでは難作業と思われていた狭い箇所作業に便利です。 高周波焼き入れ済みの刃にはビニールコードの皮膜むき用丸穴がついています。 線材の切断、平行ビニールコードの割込み、ナット回し用のボルト付などの機能を持っています。 バネ付きなので連続作業も楽に行えます。
    用途従来のラジオペンチでは難作業と思われていた極端に狭い箇所での切断・掴み作業に。トラスコ品番407-3298材質機械構造用炭素鋼 (S58C)全長(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.2切断能力(Φmm) 軟線Φ2.3
  • マシンリーマ ノーブランド

    マシンリーマ

    ノーブランド
    9,898税込10,888
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    機械用として広く用いられ、45°の食い付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパシャンクです。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。刃形ストレート
  • MR60-150 EX 本体 透明 cotta

    MR60-150 EX 本体 透明

    cotta
    20,980税込23,078
    1個(500個)
    3日以内出荷
    材質PS寸法(Φ×mm)外寸:直径60×H78
  • プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定式 ユーエイキャスター

    プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定式

    ユーエイキャスター
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。
    仕様プレート式トラスコ品番380-3244形状固定車型式プレート式質量(kg)1.5材質(車輪)ゴム(B入)車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)100×56取付座A×B(mm)137×93ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])200[204.0]取付高H(mm)198偏芯E(mm)-材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×50(100×56)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • リーマ HS T柄 MR1 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS T柄 MR1

    EIKO(栄工舎)
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
  • USB充電式LEDキーホルダーライト 150lm 小型 軽量 オーム電機

    USB充電式LEDキーホルダーライト 150lm 小型 軽量

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    USB充電式LEDキーライト。最大約150ルーメンの明るさ。HIGH/LOWの2段階点灯モード。照射距離約35m。充電インジケーター付き。コンパクトで持ち運びに便利
    質量(g)18外形寸法(mm)幅30×高さ60×奥行13電源USB充電光源LED充電時間(時間)1.5バッテリー容量(mAh)(リチウムイオン)200明るさ(Lm)150照射距離(m)35点灯方法2モード連続点灯時間(時間)【LOW】5【HIGH】2エコロジー商品省エネ
  • スチール製ローラ単体 MR型(シャフト付き) オークラ輸送機

    スチール製ローラ単体 MR型(シャフト付き)

    オークラ輸送機
    1,598税込1,758
    1本
    翌々日出荷
    MRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
    用途MRコンベヤに組み込み可能なΦ60.5スチール製ローラローラ径(Φmm)60.5Xt2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • マシンリーマ EIKO(栄工舎)

    マシンリーマ

    EIKO(栄工舎)
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51食付角(°)45
  • 絶縁モンキーレンチ TRUSCO

    絶縁モンキーレンチ

    TRUSCO
    7,898税込8,688
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    1000V絶縁仕様です。IEC60900規格品です。 JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。 耐電圧試験済みです。
    規格IEC60900
  • 副管用継手 Aron(アロン化成)

    副管用継手

    Aron(アロン化成)
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
    用途マンホール用継手形状その他塩ビ継手流体下水道用
  • バイオレットラフィング ミディアム刃 三菱マテリアル

    バイオレットラフィング ミディアム刃

    三菱マテリアル
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。
    用途荒加工用材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金表面処理バイオレットコーティングコーティングバイオレットコーティングねじれ角(°)30
  • (MR15)BSHG,SUSP ミツビシ

    (MR15)BSHG,SUSP

    ミツビシ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • スチール製ローラ単体 MR型(シャフトなし) オークラ輸送機

    スチール製ローラ単体 MR型(シャフトなし)

    オークラ輸送機
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    MRコンベヤ用ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途MRコンベヤに組み込み可能なΦ60.5スチール製ローラシャフト径(Φmm)12ローラ径(Φmm)60.5Xt2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルティメットウレタンキャスター 固定 ユーエイキャスター

    アルティメットウレタンキャスター 固定

    ユーエイキャスター
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg時)で旋回性能・操作性に優れています。 運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。
    用途重量台車として。仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入り材質本体:スチール、車輪:アルミホイール型式プレート式、ラジアルボールベアリング入り材質(車輪)アルティメットウレタンタイプ固定式金具仕上三価ユニクロストッパーなし車輪タイプ単輪
  • リーマ 超硬付 T柄 MR ヤマト(切削工具)

    リーマ 超硬付 T柄 MR

    ヤマト(切削工具)
    21,980税込24,178
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質G2刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク
  • PMシリーズ PMR型キャスター 固定車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン ユーエイキャスター

    PMシリーズ PMR型キャスター 固定車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン

    ユーエイキャスター
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。 従来品より3倍以上の走行距離が実現! 牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。 また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。
    用途手押し台車等に使用されます。材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)表面処理三価ユニクロ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングマシンリーマ LMR EIKO(栄工舎)

    ロングマシンリーマ LMR

    EIKO(栄工舎)
    35,980税込39,578
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ロングマシンリーマ
    用途ロング材質SKH51刃形ストレート
  • 【リビルト】 ステアリングラック&ピニオン(ミツビシ) ノーブランド

    【リビルト】 ステアリングラック&ピニオン(ミツビシ)

    ノーブランド
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカーミツビシ保証期間2年又は2万km基本交換部品オイルシール、オーリング、ベアリング、PTFEリング、ブッシング、ラックブーツ、ワッシャ
  • スパイラルマシンリーマー SP-MR 大洋ツール

    スパイラルマシンリーマー SP-MR

    大洋ツール
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    ねじれ刃の効果により、びびりをおさえ加工穴の真円度、仕上げ面粗さが向上します。一般用途のほか、銅・アルミ合金や、キー溝などの切欠きのある穴にも使用できます。モールステーパーシャンクです。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • リーマ HS T柄 MR1 大洋ツール

    リーマ HS T柄 MR1

    大洋ツール
    15,980税込17,578
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 固定 ユーエイキャスター

    プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 固定

    ユーエイキャスター
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。 シミー現象をおさえ、低騒音です。 車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。 あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
    用途重量台車材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタンタイプ固定式
  • スパイラルマシンリーマ SPMR インチ目 EIKO(栄工舎)

    スパイラルマシンリーマ SPMR インチ目

    EIKO(栄工舎)
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    スパイラル 右刃左ネジレ12°
    用途貫通穴加工用外径公差(mm)+0.005/0
  • スチール製ローラ単体 MMR型(シャフトなし) オークラ輸送機

    スチール製ローラ単体 MMR型(シャフトなし)

    オークラ輸送機
    2,598税込2,858
    1本
    翌々日出荷
    MMRコンベヤ用ローラ単体。衝撃に強いMR型の強度アップ版。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途MMRコンベヤに組み込み可能なΦ60.5スチール製ローラシャフト径(Φmm)16ローラ径(Φmm)60.5Xt3.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製ローラ単体 MMR型(シャフト付き) オークラ輸送機

    スチール製ローラ単体 MMR型(シャフト付き)

    オークラ輸送機
    2,598税込2,858
    1本
    翌々日出荷
    MMRコンベヤ用ローラ単体。衝撃に強いMR型の強度アップ版。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途MMRコンベヤに組み込み可能なΦ60.5スチール製ローラシャフト径(Φmm)(パイプ)16ローラ径(Φmm)60.5Xt3.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式キャスターPMシリーズ(ゴムグレー車) 固定 ユーエイキャスター

    プレート式キャスターPMシリーズ(ゴムグレー車) 固定

    ユーエイキャスター
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。走行性に優れ、床面に走行跡を残しにくいグレーゴム車輪を使用しています。
    用途重量物を軽く動かしたい台車に。トラスコ品番362-1541材質金具:スチール材質(車輪)ゴム(B入)(グレー)タイプ固定式車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ取付高H(mm)198取付座(mm)137×93取付ピッチY(mm)50~56取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)200車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)112~100
  • ライザブロック Mitutoyo(ミツトヨ)

    ライザブロック

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ハイトマスタの高さ延長用ブロックです。スコヤマスタSL-150および250にも使用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
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
"mr-150" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷