カテゴリ
- 農業機械(15)
- 自動車補修部品(8)
- バイク部品(6)
- 制御機器(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 切削工具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(15)
- MDF(エムディーエフ)(6)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- コガネイ(3)
- brembo(2)
- 本多通信工業(2)
- オリエンタルモーター(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- 清水製作所[継手](1)
- Freud(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
エコロジープロダクト
「mr-16m」の検索結果

小型多極角形コネクタ MRシリーズ
本多通信工業¥389税込¥4281個当日出荷から3日以内出荷どんな衝撃にも耐えられるねじ・バネロックの二重機構。 対環境性にすぐれた防塵機構。 堅牢・小型・軽量・高密度化により機器の小型化に最適。 中継タイプのケースも用意。用途FA制御機器、通信機、データ端末機器、測定器、医療機器、レジャー機器
ローエッジベルト
三ツ星ベルト(114件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷から5日以内出荷自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
ロッドスライダ
コガネイ¥50,980~税込¥56,078~1個翌々日出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7直角度(mm)0.1(先端プレート)作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05平行度(mm)(走り)0.1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.03給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)(出側)-5~0、(入側)-5~0
ブレーキパッド
brembo¥21,165税込¥23,2821箱4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
ブレーキディスク
brembo¥8,840~税込¥9,724~1箱(1枚)4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキディスク UV用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
ミラーリムストライプ RIM-6M レタリングなし
MDF(エムディーエフ)(3件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット4日以内出荷から10日以内出荷モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!6色のミラーカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応。フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!。外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!。ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!。4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!。全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応。好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)6
ミラーリムストライプ RIM-4M レタリングあり
MDF(エムディーエフ)¥3,898税込¥4,2881セット5日以内出荷から10日以内出荷モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!6色のミラーカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応。フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!。外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!。ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!。4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!。全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応。好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)4
ミラーリムストライプ RIM-10M レタリングなし
MDF(エムディーエフ)(4件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット5日以内出荷から10日以内出荷モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!6色のミラーカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応。フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!。外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!。ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!。4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!。全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応。好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)10
Oリング S26
BIGM(丸山製作所)¥799税込¥8791セット(5個)5日以内出荷規格S26部品名称Oリング S26図解NoMS059M(JP) ポンプ部品 Oリング S26_No.9、MS057 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.9、MK057T 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.9、MS073EH ポンプ クランクケース部品_No.10、MS072EH-A ポンプ クランクケース部品 Oリング S26_No.9、SD057ST 動力噴霧機(クランクケース)部品 Oリング S26_No.9、MS055T 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.7、GS35M ポンプ・調圧弁部品 Oリング S26_No.15、MS029MR-1 ポンプ、調圧弁部品 Oリング S26_No.16、GS35MR ポンプ・モータ部品 Oリング S26_No.15、SSA-α604 調圧弁部品_No.17、MS5901D-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.9、MS059-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.11、SD058T-20 ポンプ(クランクケース)部品 Oリング S26_No.11、GS51TR-20 ポンプ クランクケース部品 Oリング S26_No.10など
ミラーリムストライプ RIM-4M レタリングなし
MDF(エムディーエフ)¥3,898税込¥4,2881セット5日以内出荷から10日以内出荷モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!6色のミラーカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応。フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!。外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!。ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!。4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!。全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応。好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)4
シリンダ
BIGM(丸山製作所)¥4,298税込¥4,7281個8日以内出荷図解NoGS30MR ポンプ・調圧弁部品 シリンダ_No.17、MS027M 本体部品 シリンダ_No.16、GS60M ポンプ、モータ部品 シリンダ_No.17、GS60MR ポンプ、モータ部品 シリンダ_No.17、GS30M 本体部品 シリンダ_No.16
Uパッキン
BIGM(丸山製作所)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷図解NoGS30MR ポンプ・調圧弁部品 Uパッキン_No.16、GS60MR ポンプ、モータ部品 Uパッキン_No.16、MS027M 本体部品 Uパッキン_No.15、GS30M 本体部品 Uパッキン_No.15、GS60M ポンプ、モータ部品 Uパッキン_No.16
ノズルクミタテ(ペツトズーム)
BIGM(丸山製作所)¥8,498税込¥9,3481個8日以内出荷仕様ヤマホズームペツト1.0規格18~28フクム図解NoMS028MR-A 付属品 ホース、ノズル部品 ノズルクミタテ(ペツトズーム)_No.7、MS026M-1 付属品部品 ノズルクミタテ(ペツトズーム)_No.16、GS30M 噴霧ホース部品 ノズルクミタテ(ペツトズーム)_No.7、MS028M-A 付属品 ホース、ノズル部品 ノズルクミタテ(ペツトズーム)_No.16、GS30MR 付属品 ホース・ノズル部品 ノズルクミタテ(ペツトズーム)_No.17、MS027M 噴霧ホース部品 ノズルクミタテ(ペツトズーム)_No.7
ロッドスライダ
コガネイ¥61,980~税込¥68,178~1個8日以内出荷から12日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。使用温度範囲(℃)0~60クッションショックアブソーバ、ゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7直角度(mm)0.1(先端プレート)作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05平行度(mm)(走り)0.1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.03給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)(出側)-5~0、(入側)-5~0
ロッドスライダ
コガネイ¥62,980~税込¥69,278~1個8日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7直角度(mm)0.1(先端プレート)作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05平行度(mm)(走り)0.1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.03給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)(出側)-5~0、(入側)ストローク調節はできませんバックラッシュ(エンドキープ時)1mm MAX.
オリフイス
BIGM(丸山製作所)¥439税込¥4831個8日以内出荷規格※~2008年5月図解NoMS029M 付属品 ホース、ノズル部品 オリフイス_No.18、MS029MR 付属品 ホース、ノズル部品 オリフイス_No.13、MS029MR-1 付属品 ホース、ノズル部品 オリフイス_No.13、MS029M-1 付属品 ホース、ノズル部品 オリフイス_No.18、GS35MT-20 付属品 ホース、ノズル部品 オリフイス_No.16、GS35M 付属品 ホース・ノズル部品 オリフイス_No.34、GS35MR 付属品 ホース、ノズル部品 オリフイス_No.16、GS35MR 付属品 ホース、ノズル部品 オリフイス_No.28、GS35M 付属品 ホース・ノズル部品 オリフイス_No.23
ハリマーク
BIGM(丸山製作所)¥69税込¥761個8日以内出荷規格コチヤクタイサク図解NoGS35MT-20 本体、モータ部品 ハリマーク_No.26、MS029M-20T 本体 2016年3月~部品 ハリマーク_No.39、MS029M 本体、モータ部品 ハリマーク_No.8、MS208MR-A 本体、モータ部品 ハリマーク_No.16、GS35MR 本体部品 ハリマーク_No.6、MS029M-20T 本体 ~2016年2月部品 ハリマーク_No.39、MS029MR-1 本体、モータ部品 ハリマーク_No.20、MS029M-1 本体、モータ部品 ハリマーク_No.8、MS029MR 本体、モータ部品 ハリマーク_No.15
シールオサエ
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511個8日以内出荷図解NoGS35MT-20 ポンプ、調圧弁部品 シールオサエ_No.16、MS029M-1 ポンプ、調圧弁部品 シールオサエ_No.16、MS5300D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.18、GS35MR ポンプ・モータ部品 シールオサエ_No.16、MS053D-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.20、MS028M-A ポンプ、調圧弁部品 シールオサエ_No.16、GS35M ポンプ・調圧弁部品 シールオサエ_No.16、MS5301D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.18、MS052T ポンプ部品_No.17、MS5310D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.18、MS029MR ポンプ、調圧弁部品 シールオサエ_No.17、MS052 ポンプ部品_No.17、MK052 ポンプ部品_No.17、MS029M-20T ポンプ、調圧弁部品 シールオサエ_No.17、MS029M ポンプ、調圧弁部品 シールオサエ_No.16、MS208MR-A ポンプ、調圧弁部品 シールオサエ_No.16、MS029MR-1 ポンプ、調圧弁部品 シールオサエ_No.17、GS20M ポンプ クランクケース部品 シールオサエ_No.18、SD052 ポンプ部品 シールオサエ_No.17、GKS21P ポンプ(クランクケース)部品_No.20
ハリマーク
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511個8日以内出荷規格シドウジチユウイ図解NoMS029MR 本体、モータ部品 ハリマーク_No.16、MS029M 本体、モータ部品 ハリマーク_No.9、MS029M-20T 本体 2016年3月~部品 ハリマーク_No.42、MS029M-1 本体、モータ部品 ハリマーク_No.9、MS029MR-1 本体、モータ部品 ハリマーク_No.21、MS029M-20T 本体 ~2016年2月部品 ハリマーク_No.42
ナット
BIGM(丸山製作所)¥289税込¥3181個8日以内出荷図解NoAS51EMR-20 付属品(ホース,ノズル)部品 ナット_No.8、AS51TR-50 付属品(ホース,ノズル)部品 ナット_No.9、GS35MR 付属品 ホース、ノズル部品 ナット_No.14、AS51ET-20 付属品(ホース,ノズル)部品 ナット_No.10、MS029MR 付属品 ホース、ノズル部品 ナット_No.10、GS35MT-20 付属品 ホース、ノズル部品 ナット_No.13、AS51TR-20 付属品(ホース,ノズル)部品 ナット_No.8、MS029MR-1 付属品 ホース、ノズル部品 ナット_No.10、MS029M 付属品 ホース、ノズル部品 ナット_No.15、GS60MR 付属品 ホース、ノズル部品 ナット_No.16、GS35M 付属品 ホース・ノズル部品 ナット_No.21、MS029M-1 付属品 ホース、ノズル部品 ナット_No.15、GS35M 付属品 ホース・ノズル部品 ナット_No.32、GS35MR 付属品 ホース、ノズル部品 ナット_No.26
モータマトメ(アオ)
BIGM(丸山製作所)¥67,980税込¥74,7781個8日以内出荷仕様3フクム規格250W図解NoMS029M-20T 本体 ~2016年2月部品 モータマトメ(アオ)_No.2、MS029M 本体、モータ部品 モータマトメ(アオ)_No.2、MS029M-1 本体、モータ部品 モータマトメ(アオ)_No.2、MS029MR 本体、モータ部品 モータマトメ(アオ)_No.11、MS029MR-1 本体、モータ部品 モータマトメ(アオ)_No.16、MS029M-20T 本体 2016年3月~部品 モータマトメ(アオ)_No.2
トラスコネジ(+) M8X12
BIGM(丸山製作所)¥289税込¥3181セット(5個)8日以内出荷規格M8X12図解NoMS029MR 本体、モータ部品 トラスコネジ(+) M8X12_No.5、MS330CA-2M ヤクエキハイカン部品_No.7、MS413CA-M 薬液配管部品_No.7、JH250F フレーム、ホースマキトリソウチ部品_No.40、JH205F フレーム、ホースマキトリソウチ部品_No.40、MS208MR-A 本体、モータ部品 トラスコネジ(+) M8X12_No.8、MS313CA-K ヤクエキハイカン部品_No.7、MSE-30HR ホンタイ部品_No.24、GS512EMR BIGM ホンタイ部品 トラスコネジ(+) M8X12_No.12、MS313CA-M ヤクエキハイカン部品_No.7、GS30MR 本体・モータ部品 トラスコネジ(+) M8X12_No.16、MS330CA-K 薬液配管部品_No.7、MS413CA-K 薬液配管部品_No.7
ハリマーク
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391個8日以内出荷規格ケイコクラベル図解NoMS029MR-1 本体、モータ部品 ハリマーク_No.18、MS029MR 本体、モータ部品 ハリマーク_No.13、MS059M(JP) 本体、モータ部品 ハリマーク_No.16、MS029M-20T 本体 ~2016年2月部品 ハリマーク_No.40、MS029M-20T 本体 2016年3月~部品 ハリマーク_No.40、MS029M-1 本体、モータ部品 ハリマーク_No.5、MS029M 本体、モータ部品 ハリマーク_No.5
シールケース
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511個8日以内出荷図解NoSD052 ポンプ部品 シールケース_No.15、MS029M-1 ポンプ、調圧弁部品 シールケース_No.14、MS028M-A ポンプ、調圧弁部品 シールケース_No.14、MK052 ポンプ部品_No.15、MS029M ポンプ、調圧弁部品 シールケース_No.14、MS208MR-A ポンプ、調圧弁部品 シールケース_No.14、GS35M ポンプ・調圧弁部品 シールケース_No.14、MS029M-20T ポンプ、調圧弁部品 シールケース_No.15、MS029MR-1 ポンプ、調圧弁部品 シールケース_No.15、MS5310D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.16、GS20M ポンプ クランクケース部品 シールケース_No.16、MS053D-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.18、MS029MR ポンプ、調圧弁部品 シールケース_No.15、MS052T ポンプ部品_No.15、GS35MR ポンプ・モータ部品 シールケース_No.14、MS5300D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.16、MS052 ポンプ部品_No.15、MS5301D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.16、GKS21P ポンプ(クランクケース)部品_No.18、GS35MT-20 ポンプ、調圧弁部品 シールケース_No.14
ホースメネジナット PF1/2
BIGM(丸山製作所)¥999税込¥1,0991個8日以内出荷規格PF1/2図解NoMSA413R3-K-A(8.5) フゾクヒン部品_No.16、GS35M 付属品 ホース・ノズル部品 ホースメネジナット PF1/2_No.5、GS35MT-20 本体、モータ部品 ホースメネジナット PF1/2_No.37、GS35MR 付属品 ホース、ノズル部品 ホースメネジナット PF1/2_No.5、GS60MR 付属品 ホース、ノズル部品 ホースメネジナット PF1/2_No.5、MSA413R3-K-A フゾクヒン部品_No.16、MS028MR-A 付属品 ホース、ノズル部品 ホースメネジナット PF1/2_No.4、MS028M-A 付属品 ホース、ノズル部品 ホースメネジナット PF1/2_No.5
Oリング G35
BIGM(丸山製作所)¥999税込¥1,0991セット(5個)8日以内出荷規格G35部品名称Oリング G35図解NoBSM-620SLT 調圧 配管装置部品_No.20、SSA-F616MAT リヤアクスル-2部品_No.10、CBM-520SLT-B キャビン用操作装置 調圧弁部品_No.19、BSM-1030L 1998ネン 調圧弁部品_No.17、BSM-1040SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.33、SSA-N550 送風機駆動装置部品_No.51、BSM-830L 1998ネン 調圧弁部品_No.17、MP2520E-3M332061 本体,付属品部品 Oリング G35_No.20、BSM-1050SLT-16BA3U 調圧弁部品_No.15、BSM-630SLT-BC2-1 調圧弁 分水器部品_No.20、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 調圧弁16クラス 2011年4月~部品_No.15、BP252MR ホンタイ、フゾクヒン部品 Oリング G35_No.18、MP2520E-M332191 本体,付属品部品 Oリング G35_No.20、BSM-640SLT 12M 調圧弁 2016年10月~部品_No.19など
ミラーリムストライプ RIM-10M レタリングあり
MDF(エムディーエフ)¥4,498税込¥4,9481セット10日以内出荷モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!6色のミラーカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応。フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!。外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!。ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!。4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!。全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応。好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)10
ミラーリムストライプ RIM-6M レタリングあり
MDF(エムディーエフ)¥3,898税込¥4,2881セット10日以内出荷モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!6色のミラーカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応。フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!。外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!。ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!。4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!。全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応。好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)6
GL20702M 8" Dado Set(Dadoブレードセット)
Freud¥43,980税込¥48,3781セット11日以内出荷特別な日本仕様、ミリサイズ仕様のDadoブレードセットです。ブレードを重ねたり、シム(調整板)を足したり除いたりしながら溝切りの幅を調整します。セット内容GL20702ML(outside Blade)×1枚、GL20702M32(Chipper)×4枚、GL20702M16(Chipper)×1枚、GL20702MR(outside Blade)×1枚、Shims(シム)0.1”×2枚、0.2”×2枚、0.3”×2枚、0.5”×2枚外径(Φmm)8”(203.2)軸アンバー軸:5/8"(15.9mm)切削幅(mm)6~22(7mmのみ不可)
電動スライダ EASシリーズ
オリエンタルモーター¥58,980税込¥64,8781台24日以内出荷仕様走り平行度:0.03 mm、押し当て力:100 Nその他最小移動量(出荷時):0.012 mm質量(kg)可搬(水平):-15 kg、アクチュエータ部:1.9ストローク50 mmサイズスライダ:幅58.4 mm×高さ60 mm品名搭載モーター部:ARM46AC精度繰り返し位置決め:±0.02 mmモーター搭載:αSTEP ARシリーズ分解能モーターの100~10000[P/R]の間で任意に設定可テーブルタイプXタイプ駆動方式ボールねじリード(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応最高速度(mm/s)800動的許容モーメント(N・m)MP: 16.3, MY: 4.8, MR: 15.0、MP: 58.3, MY: 16.0, MR: 53.3保持力70 N推力(N)-70電磁ブレーキ無しモーター取付方向ストレートセンサレール有り












![SR16MR(ミリ)アダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19475647-230202-02.jpg)