カテゴリ
- 自動車純正部品(493)
- 自動車補修部品(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- フォークリフト・産機・建機用品(17)
- 切削工具(15)
- メカニカル部品(13)
- バイク純正部品(8)
- 農業機械(8)
- 制御機器(7)
- 卓上消耗品(4)
- 医療(4)
- 電気材料(3)
- 介護用品(3)
- カー用品(3)
- 作業工具(3)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- 厨房用品(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 家電(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 整備工具・収納(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- トラック純正部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- ミツビシ(487)
- SMC(15)
- NAKATAKI(12)
- ホンダ(8)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- 大洋ツール(6)
- IDEC(和泉電気)(4)
- 三菱電機(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- EIKO(栄工舎)(4)
- KYOWA(協和製作所)(4)
- ニッサン(4)
- KSフィルター(4)
- 岡崎精工(3)
- PIAA(3)
- 佐野製作所(3)
- ナビス(アズワン)(3)
- ARC[介護用品](3)
- アイリスオーヤマ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「mr-6-5」の検索結果

編組チューブ
(66件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良い製品です。用途配線の保護に。材質ポリエステルモノフィラメント色黒使用温度範囲(℃)-40~+150特性伸縮性
メタルラック (R) 幅66cm×奥行36cm Φ25mm【耐荷重250kg/段】
アイリスオーヤマ(23件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷【幅66cm×奥行36cm】【耐荷重250kg/段】【ポール直径25mm】メタルラックのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 専用パーツを組み合わせて オリジナルの 収納ラック にカスタマイズも可能です。下記のメタルラックサイズ比較表をご覧いただき、お好きな棚板とポール、パーツを選んでオリジナルラックを作成できます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。用途アイリスオーヤマのメタルラックのセットです。 オフィスや店舗のバックヤード、工場での備品・工具の収納に最適です。付属品アジャスター奥行(mm)360間口(mm)660耐荷重(kg/段)250キャスターなし材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)25色(本体)シルバー棚板内寸(幅W×奥行D)(mm)660×360耐荷重(棚1段あたり)(kg)約250
メタルラック用棚板
アイリスオーヤマ(10件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781枚当日出荷から翌日出荷メタルラック専用の棚板です。固定部品4組付きです。 下記のメタルラックサイズ比較表をご覧いただき、お好きな棚板とポール、パーツを選んでオリジナルラックを作成できます。高さ(mm)40適合ポール径(Φmm)約25![アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・コネクタ内蔵式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24767295-200508-02.jpg)
アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・コネクタ内蔵式]
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から51日以内出荷3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク イージー・コネクション。市販コネクタで、簡単ワンタッチ接続!適合適合規制および認証:CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULレコグニション認定質量(g)約3種類小型・コネクタ内蔵式保護構造IP40(IEC)検出距離(mm)6(固定)繰返し精度(mm)0.01以下材質(ケース)PBT電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下(最大応答周波数3kHz)消費電流(mA)15以下絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)耐振動(耐久)10~2000Hz 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-30~80動作表示灯橙色LED(入光時点灯)最小検出物体0.8×1.2mm不透明体短絡保護装備使用周囲照度(Lx)蛍光灯光:受光面照度1000以下投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能応差(ヒステリシス)0.05以下出力動作入光時ON/遮光時ON 2出力装備汚染度(使用環境)3スリット幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)5~95使用周囲湿度(%RH)5~85材質(表示部)ポリカーボネート耐振動(耐久)(Hz)10~2000 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)15000(約1500G) XYZ各方向3回
18-8メジャーカップシックス
佐野製作所¥1,798税込¥1,9781個当日出荷小さいカップに10mL、20mL大きいカップに15mL、30mLのライン入りで5パターンの計測が可能です。容量(mL)45高さ(mm)166品名・タイプメジャーカップTKG品番9-1913-2201
マシンリーマー MR
大洋ツール¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から3日以内出荷機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
18-8スリムおしぼり入れ
佐野製作所¥639税込¥7031個当日出荷ステンレス製なので洗浄できて清潔材質18-8ステンレス質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×70×9TKG品番9-2004-1101
スパイラルマシンリーマ
岡崎精工¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクモールステーパシャンク略号SPMRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)45
マシンリーマ
岡崎精工¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
精密ロックナット MRシリーズ
日機¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から13日以内出荷軸方向に対しセットスクリューが直角になっており、且つ3分割(120度等配)となっております。 尚、ねじ方向に対し、振れ精度が3ミクロン以下の研磨仕上げの高精度ロックナットです。 その為、セットスクリューを3方向から均等に締め付けることにより、シャフトとの同芯も容易に得られ、軸方向に対し高精度な振れの少ない安定した組立てが短時間で行えます。用途工作機械主軸用ベアリングの固定。 ボールネジサポートベアリングの固定。 高速回転軸及び高精度を要するベアリングの固定。形状丸形種類ロックナット硬度HRC28-32精度ISO 4H表面処理なし材質(ナット)SCM440
やわらかプチコーン
minimal FOOD¥379税込¥4171袋(60g)4日以内出荷芯まで食べられる柔らかさが特徴の若いトウモロコシです。便臭を緩和する穀物発酵エキスを配合し、豊富な食物繊維が毛玉の形成を抑えます。成分(保証成分)粗タンパク質1.4%以上、粗脂肪0.6%以上、粗灰分1.9%以下、水分15%以下、粗繊維4.8%以下質量(g)約70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×25×200カロリー(kcal)336原材料(成分)ヤングコーン・砂糖・クエン酸・大豆醗酵抽出物・保存料(二酸化硫黄)対象動物うさぎ・ハムスター・モルモットなどの小動物
ステンレスおしぼり入れ
ヒロショウ¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷ステンレスおしぼり入れは、載せる・運ぶ・飾るの自由な発想で使いたくなるトレイです。シンプルでどんな家でも馴染むおしぼり入れです。用途おしぼり置きに。高さ(mm)9質量(g)80寸法(幅W×奥行D)(mm)約190×70
バースプーン
ヒロショウ¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷バースプーンは、カクテル作りで活躍するバースプーンです。見た目にもお洒落なスプーンです。用途お酒の混ぜ用に。質量(g)30長さ(cm)約37品名・タイプバースプーン高さ(cm)2.2奥行き(cm)2.6
アルティア下段 引出ユニット
ナビス(アズワン)¥159,800税込¥175,7801台当日出荷から翌々日出荷引出しの中にアルティアトレー(別売)が収納できます。 静音スライドレールを使用していますので、ゆっくりと静かに閉まります。 引出しの1段目は鍵付きです。 組み立て式(要工具)。付属品鍵2本(引出し1段目のみ)材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム
スパイラルマシンリーマー SP-MR
大洋ツール¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷ねじれ刃の効果により、びびりをおさえ加工穴の真円度、仕上げ面粗さが向上します。一般用途のほか、銅・アルミ合金や、キー溝などの切欠きのある穴にも使用できます。モールステーパーシャンクです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
サブパーツ(オネジ) 6.5×10ナット
ヤマトエンジニアリング¥289税込¥3181個当日出荷目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。トラスコ品番855-8577形状Φ6.5xΦ10ホース用材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最大使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5適合流体空気分岐数1~n分岐(ロータリー式)
サブパーツ(メネジ) 6.5×10ナット
ヤマトエンジニアリング¥249税込¥2741個当日出荷目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。トラスコ品番855-8570形状Φ6.5xΦ10ホース用材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最大使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5適合流体空気分岐数1~n分岐(ロータリー式)
アルティア下段引出ユニット トータルロック
ナビス(アズワン)¥179,800税込¥197,7801台当日出荷から10日以内出荷ひとつの鍵で一列すべてロックできるトータルロックシステム採用。 引出しの中にアルティアトレー(別売)が収納できます。 静音スライドレールを使用していますので、ゆっくりと静かに閉まります。 組み立て式(要工具)。付属品鍵2本(引出し1列ごと)材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム
18-8 菊皿
佐野製作所¥819税込¥9011個6日以内出荷※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:Φ130×H11mm●コード番号:AJ8931アズワン品番67-8130-80
ポアメディア(R)ミュラーヒントンSヒツジ血液寒天培地 10枚入
栄研化学¥3,398税込¥3,7381パック(10枚)6日以内出荷CLSI Documentに準じた肺炎球菌や溶血レンサ球菌など栄養要求の厳しい菌種の薬剤感受性試験用仕様●生培地●内容量:10枚アズワン品番65-9539-35保管環境冷蔵
アルティア下段 クリーンユニット
ナビス(アズワン)¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷ゴミを分別廃棄できる2室独立式です。 ゴミ投入口が足踏み式のフタ付きなので衛生的です。 フタがゆっくりと閉まるソフトクロージング仕様です。 組み立て式(要工具)。付属品30Lゴミ箱×2個材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ゴミ箱/PE(ポリエチレン)
...







![アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・コネクタ内蔵式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24767295-200508-02.jpg)