カテゴリ

  • 自動車純正部品(61)
  • 切削工具(17)
  • 作業工具(5)
  • メカニカル部品(4)
  • バイク部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mr-115」の検索結果

関連キーワード
105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MR-115用バネ TSUNODA(ツノダ)MR-115用バネTSUNODA(ツノダ)
169税込186
1セット(5個)
5日以内出荷
(MR115)スピードメータ ミツビシ(MR115)スピードメータミツビシ
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形 NSKマイクロプレシジョン(ISC)ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形NSKマイクロプレシジョン(ISC)(88件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形 NSKマイクロプレシジョン(ISC)ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形NSKマイクロプレシジョン(ISC)(27件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュアベアリング KMTミニチュアベアリングKMT(7件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から翌日出荷
材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SUS302
ユニボールシグノ替芯 UMR-1 uni(三菱鉛筆)ユニボールシグノ替芯 UMR-1uni(三菱鉛筆)(11件のレビュー)
61税込67
1本
当日出荷
質量(g)2.4先端ボール径(mm)0.38寸法(軸径Φ×全長)(mm)6×119適合UM-151、UM-181DS適合本体シリーズ名ユニボールシグノ単色インクゲルインク入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
二輪車用バックミラー NTB二輪車用バックミラーNTB(136件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から7日以内出荷
転倒などで損傷しやすく安全面で欠かせないパーツです。
ミニラジオペンチ TSUNODA(ツノダ)ミニラジオペンチTSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
「小さくても本格派!」部品の取付、取外や先端での細工など細かい作業に威力を発揮!
全長(mm)124トラスコ品番828-3577質量(g)65先端先細頭部厚(mm)8頭部幅(mm)12切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)30バネ有り柄幅(mm)50切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.2切断能力(Φmm) ステンレス0.9
丸リンク ステンレス製 TRUSCO丸リンク ステンレス製TRUSCO(2件のレビュー)
669税込736
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
接続部は溶接しているため丈夫です。
用途ロープなどの先端金具として。
マシンリーマー MR 大洋ツールマシンリーマー MR大洋ツール
9,798税込10,778
1本
当日出荷から3日以内出荷
機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
7,398税込8,138
1個
当日出荷から90日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
ステンレスミニチュアベアリング KMTステンレスミニチュアベアリングKMT(1件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)
リーマ HS T柄 MR1 EIKO(栄工舎)リーマ HS T柄 MR1EIKO(栄工舎)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
MS 18-8ナフキンスタンド 佐野製作所MS 18-8ナフキンスタンド佐野製作所
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
材質18-8ステンレス質量(g)90外径×高さH(Φmm×mm)58×86TKG品番9-1999-3801TKG品番(2017)6-1805-3901
スパイラルマシンリーマ 岡崎精工スパイラルマシンリーマ岡崎精工
9,398税込10,338
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPMRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)45
ラジオペンチ 成型グリップ バネ付き TTCラジオペンチ 成型グリップ バネ付きTTC
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用先端で細かい加工や保持、線材の切断に使用できます。
用途精密機器のメンテナンスなど、小さな部品の保持や取り付け線材の切断に。材質機械構造用炭素鋼、グリップ:二重成型エラストマーグリップ、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ56~62HRCハンドル二重成型エラストマーグリップ切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6切断可能線径(Φmm)Φ1.2(ステンレス)切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0バネありRoHS指令(10物質対応)対応
ラジオペンチ TTCラジオペンチTTC(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
先端で繊細な加工がしやすい刃がないタイプ。掴んだ際にワークを傷つけにくい溝なし仕様。バネによる連続作業の負担を軽減。
用途アクセサリーや精密機器など、小さな部品の曲げ加工、保持や取り付けに。トラスコ品番405-9661材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)124RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルマシンリーマー SP-MR 大洋ツールスパイラルマシンリーマー SP-MR大洋ツール
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
ねじれ刃の効果により、びびりをおさえ加工穴の真円度、仕上げ面粗さが向上します。一般用途のほか、銅・アルミ合金や、キー溝などの切欠きのある穴にも使用できます。モールステーパーシャンクです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
スパイラルマシンリーマ SPMR EIKO(栄工舎)スパイラルマシンリーマ SPMREIKO(栄工舎)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途貫通穴加工用
ドクターコート 長袖 メンズ 白衣 ダブル ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ドクターコート 長袖 メンズ 白衣 ダブル ユニフォームサーヴォ(旧:サンペックスイスト)
6,098税込6,708
1着ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
抗菌・防臭加工を強化した抗菌素材を使用した、男性用の白衣です。繰り返しの洗濯でも抗菌効果が持続し、清潔で快適な着用感をキープします。食品の研究開発や検査部門など、衛生管理が求められる現場におすすめです。
用途ドラッグストア・調剤薬局・食品関連企業・給食センター・学校などホワイト仕様左胸外ポケット1か所、両腰箱ポケット2か所、袖口紐入り混率(%)ポリエステル 65% 綿 35%機能抗菌生地ポプリン性別男性用
角型レジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型レジスター神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付方法は前面のビスをとってグリルを外し、壁に埋込まれた木枠又は鉄枠(別途)に木ネジ・タッピングビスで本体を取付け、その後グリルを取付けます。
材質鋼板仕様開閉/上下レバー式グリル/クリーム、本体・羽根/黒種類角型レジスター仕上メラミン焼付塗装
ロングマシンリーマ LMR EIKO(栄工舎)ロングマシンリーマ LMREIKO(栄工舎)
36,980税込40,678
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ロングマシンリーマ
用途ロング材質SKH51刃形ストレート
リーマ 超硬付 T柄 MR ヤマト(切削工具)リーマ 超硬付 T柄 MRヤマト(切削工具)
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
材質G2刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク
スパイラル刃マシンリーマ 岡崎精工スパイラル刃マシンリーマ岡崎精工
9,898税込10,888
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
ねじれ角(°)8食付角(°)45
(MR11)サンバイザ,LH ミツビシ(MR11)サンバイザ,LHミツビシ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
(MR11)サンバイザ,RH ミツビシ(MR11)サンバイザ,RHミツビシ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
(MR11)FOOTREST ミツビシ(MR11)FOOTRESTミツビシ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
(MR11)CLIP,FR DOO ミツビシ(MR11)CLIP,FR DOOミツビシ
359税込395
1個
3日以内出荷
風除室マット ダストップX テラモト風除室マット ダストップXテラモト
2,498税込2,748
1枚
翌々日出荷
高い耐久性と除塵性能はそのままに敷き込みやすさと仕上がりの美しさを追求。ジョイント式でカッターで可能なのでその場に合わせてご利用できます。
用途ほこり取りマット、ジョイントマット、落とし込み、風除室などに材質塩化ビニール厚さ(mm)13寸法(mm)約300×300質量(g)1枚約750関連資料(2.62MB)
(MR11)リッド,フロア コンソール ミツビシ(MR11)リッド,フロア コンソールミツビシ
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
(MR11)ブラケット,クォータ トリム,アッパ LH ミツビシ(MR11)ブラケット,クォータ トリム,アッパ LHミツビシ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
(MR11)ブラケット,クォータ トリム,アッパ RH ミツビシ(MR11)ブラケット,クォータ トリム,アッパ RHミツビシ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
(MR11)ブラケット,クォータ トリム,LH ミツビシ(MR11)ブラケット,クォータ トリム,LHミツビシ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
(MR11)ブラケット,クォータ トリム,RH ミツビシ(MR11)ブラケット,クォータ トリム,RHミツビシ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
(MR11)ダクト,リヤ ベンチレータ,RH ミツビシ(MR11)ダクト,リヤ ベンチレータ,RHミツビシ
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
(MR11)ボード,ラッゲージ ルーム パーチション ミツビシ(MR11)ボード,ラッゲージ ルーム パーチションミツビシ
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷