カテゴリ

  • メカニカル部品(79)
  • 自動車純正部品(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 制御機器(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 自動車補修部品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)

「mr-20f」の検索結果

関連キーワード
124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型多極角形コネクタ MRシリーズ 本多通信工業小型多極角形コネクタ MRシリーズ本多通信工業
419税込461
1個
当日出荷から22日以内出荷
どんな衝撃にも耐えられるねじ・バネロックの二重機構。 対環境性にすぐれた防塵機構。 堅牢・小型・軽量・高密度化により機器の小型化に最適。 中継タイプのケースも用意。
用途FA制御機器、通信機、データ端末機器、測定器、医療機器、レジャー機器
(MR20)FキャリパーAssy ミツビシ(MR20)FキャリパーAssyミツビシ
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
(MR20)F.ディスクローター ミツビシ(MR20)F.ディスクローターミツビシ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
(MR20)F/スカートパネル ミツビシ(MR20)F/スカートパネルミツビシ
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷
(MR20)F/コーナーバンパ LH ミツビシ(MR20)F/コーナーバンパ LHミツビシ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
角型コネクタ 20ピン用 本多通信工業角型コネクタ 20ピン用本多通信工業
499税込549
1個
6日以内出荷
コネクタ形状メスコネクタピン数(ピン)20RoHS指令(10物質対応)対応
(MR20)FLTR,F/PUMP ミツビシ(MR20)FLTR,F/PUMPミツビシ
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
(MR20)HOSE,F/LINE ミツビシ(MR20)HOSE,F/LINEミツビシ
699税込769
1個
3日以内出荷
(MR20)PANEL,F/END ミツビシ(MR20)PANEL,F/ENDミツビシ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
(MR20)FACE,F/BMPR ミツビシ(MR20)FACE,F/BMPRミツビシ
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
(MR20)BODY,F/FLTR ミツビシ(MR20)BODY,F/FLTRミツビシ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
(MR20)LID,F/FLR ミツビシ(MR20)LID,F/FLRミツビシ
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
(MR20)SUPPORT,F/B ミツビシ(MR20)SUPPORT,F/Bミツビシ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
ブラシレスモーターユニット BLEシリーズ □80 オリエンタルモーターブラシレスモーターユニット BLEシリーズ □80オリエンタルモーター
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷から36日以内出荷
出力(kW)0.06種類ブラシレスモーター周波数(Hz)50/60モーター取付角寸法(mm)80定格トルク(mN・m[gfcm])200定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
ブラシレスモーターユニット BLEシリーズ □60 オリエンタルモーターブラシレスモーターユニット BLEシリーズ □60オリエンタルモーター
82,980税込91,278
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
出力(kW)0.03種類ブラシレスモーター周波数(Hz)50/60モーター取付角寸法(mm)60定格トルク(mN・m[gfcm])100定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
(MR20)PNL,F/DR,RH ミツビシ(MR20)PNL,F/DR,RHミツビシ
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷
(MR20)BOX,F/DR,RH ミツビシ(MR20)BOX,F/DR,RHミツビシ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
ブラシレスモーターユニット BLEシリーズ □90 オリエンタルモーターブラシレスモーターユニット BLEシリーズ □90オリエンタルモーター
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷から36日以内出荷
出力(kW)0.12種類ブラシレスモーター周波数(Hz)50/60モーター取付角寸法(mm)90定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
(MR20)PNL,F/DR,LH ミツビシ(MR20)PNL,F/DR,LHミツビシ
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
(MR220)ナット,Fバンパ ミツビシ(MR220)ナット,Fバンパミツビシ
339税込373
1個
4日以内出荷
普通紙ファックス用インクリボン オーム電機普通紙ファックス用インクリボンオーム電機(10件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
ファクシミリの交換用汎用インクリボンです。
種別汎用品幅(mm)220サイズA4
MRーJ2シリーズ 中継端子台ケーブル(PS7DWー20V14BーF用) 三菱電機MRーJ2シリーズ 中継端子台ケーブル(PS7DWー20V14BーF用)三菱電機
16,980税込18,678
1本
当日出荷から5日以内出荷
VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 SMCVHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁SMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から26日以内出荷
流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.89MB)
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
コネクタ端子台(PCNシリーズ) 東洋技研コネクタ端子台(PCNシリーズ)東洋技研
4,598税込5,058
1個
当日出荷から12日以内出荷
取付方式DINレール/直付け端子間ピッチ(mm)7.62適合電線(mm2)最大1.25使用周囲温度(℃)-15~+60締付トルク(N・m)1.2結線方法Y型圧着端子用
コネクタ端子台(PCN7シリーズ) 東洋技研コネクタ端子台(PCN7シリーズ)東洋技研
3,698税込4,068
1個
当日出荷から8日以内出荷
取付方式DINレール/直付け仕様-
スプリングロック式コネクタ端子台(PCV5シリーズ) 東洋技研スプリングロック式コネクタ端子台(PCV5シリーズ)東洋技研
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
取付方式DINレール
普通紙FAX用インクリボン Cタイプ オーム電機普通紙FAX用インクリボン Cタイプオーム電機
1,798税込1,978
1セット(3個)
当日出荷
NEC、SONY、ケンウッド、サンヨー、シャープ、パナソニック、NTTファクシミリの交換用汎用インクリボンです
対応機種シャープ:UX-F1CL、UX-F1CL2、UX-F11CL、UX-F2CL/CW、UX-F2MR、UX-F20CL、UX-F3CL、UX-F4CL/KW、UX-F41CL/KW、UX-F5CL/KW、UX-F702CL/CW、UX-FJ5CL、UX-NDL21V、UX-W40CL、UX-W50CL、UX-X1CL/CW、UX-X2CL/CWパナファクス(パナソニック):UF-A1CL/WCL※、UF-A2CL、UF-A3CL、UF-A5CL、UF-A6CL、UF-A7WCL、UF-A8SCL/WCL、UF-L1WCL、UF-L2CL、UF-L3CL/WCL※UF-A1CLとUF-A1WCLは、交換時に純正リボンの部品が必要です(使用済みの純正リボンは交換時まで捨てないでください)サンヨー:SFX-BP505、SFX-D38、SFX-DW38、SFX-HP33WCL、SFX-HPK400、SFX-HPW40、SFX-HPW41、SFX-LP60、SFX-LP60AS、SFX-NDL21、SFX-P10CL、SFX-P11、SFX-P110、SFX-P15、SFX-P150、SFX-P16、SFX-P160、SFX-P27、SFX-P270、SFX-P31CL、SFX-P32CL、SFX-P32WCL、SFX-P33CL、SFX-P34CL、SFX-P35、SFX-P35W、SFX-P36、SFX-P360、SFX-P37、SFX-P370、SFX-P3CL、SFX-P3WCL、SFX-P50CL、SFX-P75CL、SFX-P77CL、SFX-P86CL、SFX-P90CL、SFX-PK100、SFX-PK1CL、SFX-PK1TCL、SFX-PK1WCL、SFX-PS15、SFX-PW15、SFX-PW16、SFX-V350、SFX-V350Wケンウッド:IS-FX07CL、IS-FX07CLGNEC:SPL-N10、SPL-N11W、SPL-N20C SPX-N3、SPX-N3W、speax-N1CL、speax-N2AT、speax-N2WCL、speax-N25CL、speax-N26CL、speax-N26WCL、speax-N105K、speax-N205KWSONY:SNF-5CL、SNF-5CLW、SNF-V6CLNTT:でんえもん-261DCL、でんえもん-730LD、でんえもん-750LD、でんえもん-751LC、i・トレンビー・ファクス-3000S、i・トレンビー・ファクス-3100LSサイズA4タイプCタイプ適合機種メーカーNEC、SONY、ケンウッド、サンヨー、シャープ、パナソニック、NTT寸法(幅Wmm×長さLm)220×33純正品番シャープ:UX-NR2A4、UX-NR2A4T(3本入り)パナファクス(パナソニック):UF-3003、UF-3050(2本入り)サンヨー:FXP-A4IR40(K)、FXP-A4IR40T(3本入り)ケンウッド:ID-IR40(K)NEC:SIF-A4040、SIF-A4030T(3本入り)SONY:TL-RF10NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(1)(2)(3)
エアーエレメント(産業機械用) シバタ(フォークリフト)エアーエレメント(産業機械用)シバタ(フォークリフト)
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)加藤(型式)KRM-13H-F/KRC020(MR-130Rf/RfM)(エンジン)J05E、
用途主な適合純正品番(加藤)016-09666000相当品高さ(mm)325外径(mm)215内径(mm)120
ドライブシャフトブーツー22270 丸一ゴム工業ドライブシャフトブーツー22270丸一ゴム工業
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
主な適合純正品番04438-97204・7232-22270・44119-84251・04438-87508・04438-87208-000・MR486167・04438-87208・A083-25-530・28023-KA020・04438-87212-000・04438-97501-000・44119-51F00・42017-ST6-003・04438-97501・A007-22-640・42017-S10-000・MR331289・1A02-22-540・MB297519・MB620543・44119-58JA1・メーカーTOYOTA、SUBARU、HONDA、DAIHATU、MAZDA、MMC、NISSAN、SUZUKI
フューエルエレメント(メイン)(産業機械用) シバタ(フォークリフト)フューエルエレメント(メイン)(産業機械用)シバタ(フォークリフト)
3,490税込3,839
1個
5日以内出荷
主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-130N-2/T015(CREVO mini G4)(エンジン)J05E、(メーカー)加藤(型式)KRM-13H-F/KRC020(MR-130Rf/RfM)(エンジン)J05E、
用途主な適合純正品番(タダノ)363-617-75250(加藤)119-80800100相当品高さ(mm)65外径(mm)80
ブローバイガスフィルター(産業機械用) シバタ(フォークリフト)ブローバイガスフィルター(産業機械用)シバタ(フォークリフト)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-130N-2/T015(CREVO mini G4)(エンジン)J05E、(メーカー)加藤(型式)KRM-13H-F/KRC020(MR-130Rf/RfM)(エンジン)J05E、
用途主な適合純正品番(タダノ)363-617-75120(加藤)119-80200100相当品高さ(mm)75外径(mm)71内径(mm)26
オイルエレメント(産業機械用) シバタ(フォークリフト)オイルエレメント(産業機械用)シバタ(フォークリフト)
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-130F-1/T015(PITAGORAS)(エンジン)J05E、(メーカー)タダノ(型式)GR-130N-2/T015(CREVO mini G4)(エンジン)J05E、(メーカー)加藤(型式)KRM-13H-F/KRC020(MR-130Rf/RfM)(エンジン)J05E、
用途主な適合純正品番(タダノ)363-617-75190(加藤)119-80701000相当品高さ(mm)205ねじ径UNF 1-1/2-16外径(mm)110
フューエルエレメント(プレフィルター)(産業機械用) シバタ(フォークリフト)フューエルエレメント(プレフィルター)(産業機械用)シバタ(フォークリフト)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-130N-2/T015(CREVO mini G4)(エンジン)J05E、(メーカー)加藤(型式)KRM-13H-F/KRC020(MR-130Rf/RfM)(エンジン)J05E、
用途主な適合純正品番(タダノ)363-617-75240(加藤)119-80100101相当品高さ(mm)120外径(mm)110
エアーエレメント(OUT)(産業機械用) シバタ(フォークリフト)エアーエレメント(OUT)(産業機械用)シバタ(フォークリフト)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-160N-3/T009(CREVO 160 G3 α)(エンジン)QSB6.7-4A、(メーカー)タダノ(型式)GR-250N-4/T012(CREVO 250 G4)(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)加藤(型式)KRM-20H/KRC014(MR-200Ri)(エンジン)QSB6.7-4A、(メーカー)加藤(型式)KRM-20H-F/KRC019(MR-200Rf)(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)加藤(型式)KRM-25H-4/KRC021(MR-250Rf)(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX700-3C5(エンジン)QSB6.7-4C、
用途主な適合純正品番(タダノ)363-614-61190(加藤)119-73401A00(日立住友クレーン)YA00018804-KP相当品高さ(mm)356縦(mm)385横(mm)152
オイルエレメント(産業機械用) シバタ(フォークリフト)オイルエレメント(産業機械用)シバタ(フォークリフト)
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-130N-1/T010(CREVO mini G3)(エンジン)QSB4.5-4A、(メーカー)タダノ(型式)GR-160N-3/T009(CREVO 160 G3 α)(エンジン)QSB6.7-4A、(メーカー)タダノ(型式)GR-250N-4/T012(CREVO 250 G4)(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)加藤(型式)KRM-20H/KRC014(MR-200Ri)(エンジン)QSB6.7-4A、(メーカー)加藤(型式)KRM-20H-F/KRC019(MR-200Rf)(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)加藤(型式)KRM-25H-4/KRC021(MR-250Rf)(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)加藤(型式)IC75-2(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)諸岡(型式)MST1500VDR(エンジン)QSB6.7-4A(C)、(メーカー)諸岡(型式)MST2200VD(エンジン)QSB6.7-4A(C)、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX700-3C5(エンジン)QSB6.7-4C、
用途主な適合純正品番(タダノ)363-612-66040(加藤)119-11024000(諸岡)A-03011-7040(日立住友クレーン)YL00008003-KP相当品高さ(mm)174ねじ径UNF 1-1/8-16外径(mm)93
エアーエレメント(IN)(産業機械用) シバタ(フォークリフト)エアーエレメント(IN)(産業機械用)シバタ(フォークリフト)
7,498税込8,248
1個
6日以内出荷
主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-160N-3/T009(CREVO 160 G3 α)(エンジン)QSB6.7-4A、(メーカー)タダノ(型式)GR-250N-4/T012(CREVO 250 G4)(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)加藤(型式)KRM-20H/KRC014(MR-200Ri)(エンジン)QSB6.7-4A、(メーカー)加藤(型式)KRM-20H-F/KRC019(MR-200Rf)(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)加藤(型式)KRM-25H-4/KRC021(MR-250Rf)(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX700-3C5(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)加藤(型式)IC75-2(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)加藤(型式)IC120(エンジン)QSL9-4A、(メーカー)加藤(型式)IC120-2(シリアル~069)(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)諸岡(型式)MST1500VDR(エンジン)QSB6.7-4A(C)、(メーカー)諸岡(型式)MST2200VD(エンジン)QSB6.7-4A(C)、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX700-3C5(エンジン)QSB6.7-4C、
用途主な適合純正品番(タダノ)363-614-61220(加藤)119-73402A00(諸岡)A-03012-7050(日立住友クレーン)YA00018805-KP相当品高さ(mm)38縦(mm)394横(mm)137
サブパーツ(メネジ) 20型プラグ ヤマトエンジニアリングサブパーツ(メネジ) 20型プラグヤマトエンジニアリング
189税込208
1個
5日以内出荷
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気最大使用圧力(MPa)1ソケットorプラグプラグトラスコ品番855-8568形状20型プラグ使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5分岐数1~n分岐(ロータリー式)