伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良い製品です。
用途配線の保護に。
材質ポリエステルモノフィラメント
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+150
特性伸縮性
基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。
頭部のスリ割り溝により、マイナスドライバーで締付けできます。
仕様RoHS対応品(3C)
種別プラスネジ
材質鉄SS400
表面処理3C 3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
材質SKH51
表面処理ノンコート
そのままコロコロ、固定してくるくる回しながら、。吊り下げれば立ち上がって食べるポーズが楽しめる!。ケージの中で3つの使い方ができので、おいしく食べてストレス発散!
付属品固定パーツ、吊下げパーツ
材質ボール:真鍮クロムメッキ、固定フレーム:真鍮クロムメッキ、チェーン:スチール、ネジ:スチール、ワッシャ:スチール
質量(g)290
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×155
対象動物うさぎ・モルモット・チンチラなどの小動物
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
ねじれ刃の効果により、びびりをおさえ加工穴の真円度、仕上げ面粗さが向上します。一般用途のほか、銅・アルミ合金や、キー溝などの切欠きのある穴にも使用できます。モールステーパーシャンクです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
材質SKH51
表面処理ノンコート
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
日常、レジャーから緊急時まで これ1台で電力がまかなえる。リン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePO4)を採用することで、長寿命を実現。サイクル寿命と呼ばれるバッテリーの充放電くぉ繰り返し行える回数が、業界平均6倍の約3000回です。どこでもサクッとチャージできる。4通りの充電方法。アプリで遠隔操作可能。指先1つで自由にコントロール。
用途非常用電源、アウトドア用電源などに。ポタ電/ぽたでん/ポタデン/ポータブル電源/EcoFlow/エコフロー/キャンプ/アウトドア/バーベキュー/BBQ/車中泊/ロードドリップ/防災/緊急時/屋外/熱中症/防寒/リモートワーク/撮影/AC充電/シガーソケット/ソラーパネル/スマート発電/業界トップ/パススルー/EPS機能/エクストラバッテリー/リン酸鉄/リチウムイオン電池/長持ち/10年間/短時間/フル充電/サイクル寿命
付属品AC充電ケーブル、車載シガーソケット充電ケーブル、取扱説明書及び保証書
使用温度範囲(℃)-10~45/(推奨)20~30
温度範囲(℃)(充電)0~45
電池リン酸鉄リチウムイオン電池
寿命約3000回(初期容量の80%以上を維持)
保証期間5年
保管温度範囲(℃)-10~45(推奨保管温度:20~30)
1個
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ