カテゴリ

  • 自動車補修部品(83)
    • オイルフィルター(6)
    • エアフィルター(5)
    • ブーツ/ゴム(13)
    • シールキット/カップキット(2)
  • 制御機器(353)
    • ファンモータ本体(5)
  • カー用品(49)
    • スポーツサスペンション/剛性バー(5)
  • 自動車純正部品(255)
  • 建材・エクステリア(132)
  • 切削工具(45)
  • メカニカル部品(35)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • トラック用品・パーツ(30)
  • 空調・電設資材(25)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • 機構部品(20)
  • 船舶用品・漁業資材(18)
  • 家電(18)
  • 農業機械(18)
  • バイク純正部品(17)
  • オフィス家具(17)
  • 測定用品(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • バイク部品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 作業工具(11)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 事務用品(9)
  • 介護用品(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 作業服(8)
  • 溶接用品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 空圧工具(7)
  • 電気材料(6)
  • 日用品(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • 建築金物(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 電動工具(6)
  • 安全保護具(5)
  • 整備工具・収納(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 物流用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 医療(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 手袋(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 理美容(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 住設機器(2)
  • 研磨材(2)
  • 完成車(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ

「mr-s」の検索結果

1,399件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACプロペラファン MRSシリーズ MRSシリーズ オリエンタルモーターACプロペラファン MRSシリーズ MRSシリーズオリエンタルモーター(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から61日以内出荷
形状角形特性大風量/可変速
EKMH500VSN103MR50S 日本ケミコンEKMH500VSN103MR50S日本ケミコン
869税込956
1個
3日以内出荷
寸法(mm)31(Dia.)×50電圧50Vdc直径(Φmm)31高さ(mm)50シリーズKMH寿命2000h許容差±20%漏れ電流(mA)3極性極性誘電正接0.002RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスナップインテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)4.04rms静電容量(μF)10000最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)10
RG ダウンサス ハスラー MR31S NA RG(レーシングギア)RG ダウンサス ハスラー MR31S NARG(レーシングギア)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
RG ダウンサス ハスラー MR31S ターボ RG(レーシングギア)RG ダウンサス ハスラー MR31S ターボRG(レーシングギア)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
ELXS451VSN181MR25S 日本ケミコンELXS451VSN181MR25S日本ケミコン
999税込1,099
1個
5日以内出荷
長さ(mm)25寸法(mm)30(Dia.)×25電圧450Vdc直径(Φmm)30シリーズLXS寿命5000h許容差±20%誘電正接0.002漏れ電流(μA)<=3√CV@5分RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスナップインテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)1.06rms静電容量(μF)180最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)10
ELXS451VSN331MR40S 日本ケミコンELXS451VSN331MR40S日本ケミコン
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
長さ(mm)40寸法(mm)30(Dia.)×40電圧450Vdc直径(Φmm)30シリーズLXS寿命5000h許容差±20%誘電正接0.002漏れ電流(μA)<=3√CV@5分RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスナップインテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)1.52rms静電容量(μF)330最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)10
ELXS451VSN221MR30S 日本ケミコンELXS451VSN221MR30S日本ケミコン
999税込1,099
1個
5日以内出荷
長さ(mm)30寸法(mm)30(Dia.)×30電圧450Vdc直径(Φmm)30シリーズLXS寿命5000h許容差±20%誘電正接0.002漏れ電流(μA)<=3√CV@5分RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスナップインテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)1.18rms静電容量(μF)220最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)10
EKMM401VSN221MR30S 日本ケミコンEKMM401VSN221MR30S日本ケミコン
869税込956
1個
5日以内出荷
寸法(mm)30(Dia.)×30電圧400Vdc直径(Φmm)30高さ(mm)30シリーズKMM寿命3000h許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(A)1.1静電容量(μF)220最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)10
冷蔵庫 R-MR7S 日立冷蔵庫 R-MR7S日立
78,980税込86,878
1台
8日以内出荷
新コンセプト冷蔵庫「Chiiil(チール)」はインテリアとの相性を考えたカラーバリエーションです。食品に合わせて温度帯と庫内のレイアウトを選べます。置きたい場所や使い方にあわせて選べる
用途家庭、オフィスなどに。高さ(mm)750奥行(mm)420間口(mm)559電源(V)100消費電力(W)(50/60Hz)22.6冷却能力(℃)2~16定格内容積(L)73向き右開き
流れるウインカータイプ スズキ車用 シーケンシャルウインカー LEDサイドマーカー ハスラー(MR31S/MR41S) クリアー クリスタルアイ流れるウインカータイプ スズキ車用 シーケンシャルウインカー LEDサイドマーカー ハスラー(MR31S/MR41S) クリアークリスタルアイ
8,698税込9,568
1セット
5日以内出荷
クリスタルアイスズキ車用(適合表要確認)クリスタルLEDサイドマーカー流れるシーケンシャルウインカーの最新LEDサイドマーカー。高輝度SMDチップ型LEDを限界の10発装備し、点灯時の明るさと粒粒にLEDが点灯するサイドビューはインパクト抜群です。ハイフラ防止抵抗内蔵カプラーオン。新品左右セットハイフラ防止抵抗内蔵カプラーオン高輝度SMD型LED10発仕様カラー:クリアー/スモーク/ブラックスモーク【適合車種】要適合表確認 (適合表に記載の無い対応車種もあり お問い合わせください。)購入前にLEDサイドマーカーと純正の形が同じか確認してください。一部車種は、カプラー差し込み口をカッターで削る簡単な小加工が必要です。一部の車種に限りウインカーの流れが左右で逆に流れる車種があります。その場合、カプラーのピンを入れ替える必要があります。
クリアグリーン購入法適合適合メーカースズキ
流れるウインカータイプ スズキ車用 シーケンシャルウインカー LEDサイドマーカー ハスラー(MR31S/MR41S) スモーク クリスタルアイ流れるウインカータイプ スズキ車用 シーケンシャルウインカー LEDサイドマーカー ハスラー(MR31S/MR41S) スモーククリスタルアイ
8,698税込9,568
1セット
5日以内出荷
ブラックスモークグリーン購入法適合適合メーカースズキ
MR52S/92S ハスラー専用 ビルトインETCカバー 槌屋ヤックMR52S/92S ハスラー専用 ビルトインETCカバー槌屋ヤック(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
専用設計でピッタリフィット ハスラー(MR52S/92S)のETC車載器ビルトインタイプの装着箇所に取り付けるカバーです。 ETC車載器を隠せるため、盗難予防に最適です。 専用設計で、ETC車載器ビルトインタイプの装着箇所の内装パネルにピッタリフィットします。 両面テープで貼り付けるだけの簡単装着です。 ETCカードを抜き挿しする際は、カバーを開けて行ないます。
材質ABSブラックメーカースズキ適合車種ハスラー
流れるウインカータイプ スズキ車用 シーケンシャルウインカー LEDサイドマーカー ハスラー(MR31S/MR41S) スモーク クリスタルアイ流れるウインカータイプ スズキ車用 シーケンシャルウインカー LEDサイドマーカー ハスラー(MR31S/MR41S) スモーククリスタルアイ
8,698税込9,568
1セット
5日以内出荷
クリスタルアイ スズキ車用(適合表要確認) クリスタルLEDサイドマーカー 流れるシーケンシャルウインカーの最新LEDサイドマーカー。 高輝度SMDチップ型LEDを限界の10発装備し、点灯時の明るさと粒粒にLEDが点灯するサイドビューはインパクト抜群です。 ハイフラ防止抵抗内蔵カプラーオン。 ■新品左右セット ■ハイフラ防止抵抗内蔵 ■カプラーオン ■高輝度SMD型LED10発仕様 ■カラー:スモーク 【適合車種】 要適合表確認 (適合表に記載の無い対応車種もあり お問い合わせください。) ※購入前にLEDサイドマーカーと純正の形が同じか確認してください。 ※一部車種は、カプラー差し込み口をカッターで削る簡単な小加工が必要です。 ※一部の車種に限りウインカーの流れが左右で逆に流れる車種があります。その場合、カプラーのピンを入れ替える必要があります。
スモークグリーン購入法適合適合メーカースズキ
ACプロペラファン MRSシリーズ セット品 オリエンタルモーターACプロペラファン MRSシリーズ セット品オリエンタルモーター
12,980税込14,278
1セット
当日出荷から14日以内出荷
形状角形タイプセット品種類ACプロペラファンシリーズMRS材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵特性大風量/可変速関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.7MB)
パワーミスタS 蔵王産業パワーミスタS蔵王産業
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
CHEMI-CON コンデンサ 820μF, ,250V dc, EKMQ251VSN821MR35S 日本ケミコンCHEMI-CON コンデンサ 820μF, ,250V dc, EKMQ251VSN821MR35S日本ケミコン
119,800税込131,780
1箱(200個)
5日以内出荷
静電容量 = 820μF電圧 = 250V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 30 (Dia.) x 35mm長さ = 35mm動作温度 Min = -25℃直径 = 30mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 2000h許容差 = ±20%KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ. KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
AC大型プロペラファン(可変速) MRSシリーズ オリエンタルモーターAC大型プロペラファン(可変速) MRSシリーズオリエンタルモーター
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
種類ACプロペラファンシリーズMRS形状角形特性大風量/可変速
モリロープスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)モリロープスプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(420mL)
当日出荷
耐熱・耐圧・耐摩耗性に優れた二硫化モリブデンを配合した付着性と浸透性に優れるワイヤーロープ用グリースです。 塗布時は浸透性があり、内部へよく浸透して線間の潤滑を確保し、摩耗を防止します。 たれ落ちして周囲を汚さず、温度変化や雨、塩、水にもよく耐えます。
用途建設機械等の各種ロープ、フォークリフトのチェーン潤滑。灰黒特性耐熱性、耐圧性、耐摩耗性トラスコ品番214-7807使用温度範囲-10~150℃主成分鉱物油、二酸化モリブデン、溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42Lグリス種類モリブデン入りリチウムグリース危険物の性状非水溶性
マジロックセット TRUSCOマジロックセットTRUSCO(14件のレビュー)
279税込307
1セット
当日出荷
プラスチック製のフック(マジロック)とパイル生地の係合により、従来のマジックテープに比べ約3倍の強力を発揮します。湿気や水濡れによる影響を受けにくく、安定した性能を保持します。
用途産業用部材、建材などの固定。部材・部品などの固定。セット内容フック・ループセット材質ポリエステル幅(mm)25厚さ(mm)1.7粘着剤合成ゴム系(弱粘着)
メモリリーダライタ PC スマホ タブレット microB+USBA SD+microSD エレコムメモリリーダライタ PC スマホ タブレット microB+USBA SD+microSDエレコム
799税込879
1個
当日出荷
タブレットやスマートフォンにそのまま接続できる!USB[microB]コネクタとパソコンにも接続できるUSB[A]コネクタの両方を備えた、直挿しタイプのメモリリーダライタ。
ブラック対応メディア【SDメモリーカード】SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)・SDXC(UHS-I/UHS-II)/miniSD・miniSDHC (Class2/4/6)※/TransFlash・microSD(UHS-I)・microSDHC(Class2/4/6/10)・microSDXC(※)別途専用アダプタ必要、【マルチメディアカード】MMC・MMC4.0・セキュアMMC・RS-MMC・RS-MMC4.0/MMC micro※(※)別途専用アダプタ必要付属品ユーザーズマニュアル×1質量(g)約12対応OSWindows 11、Windows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP ※各OSの最新バ-ジョンへのアップデ-トや、サービスパックのインスト-ルが必要になる場合があります、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Sierra 10.12 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります、Android5.0以降(ホスト機能搭載機種) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合がありますコネクタ形状USB[A](オス)x1USB[microB](オス)x1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73.6×19×11電源電圧(V)5インターフェースUSB2.0保証期間6カ月間動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)データ転送速度USB2.0ハイスピードモード/480Mbps(理論値)スロット数(個)2
(MR40)S/ABSORBER ミツビシ(MR40)S/ABSORBERミツビシ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
(MR11)S/ABSORBER ミツビシ(MR11)S/ABSORBERミツビシ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
カラビナ ミニ BIGMAN(ビッグマン)カラビナ ミニBIGMAN(ビッグマン)(10件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
暗闇で光る蓄光カラビナです。 樹脂なので軽量でサビません。 数秒太陽光にあてるだけで、驚くほど光ります。 屋外フェス、アウトドアはもちろん、サビないのでスキューバ、素潜り、スノボーに最適です。 暗闇で光るのでカバンやカギ、キーホルダーに付けておくと目印になります。 蓄光材ルミノーバが使用されてます。(ルミノーバとは、長時間発光を可能にした画期的な蓄光性夜光顔料です)
材質本体・ゲート:POM樹脂寸法(mm)55×31×6質量(g)4タイプSシリーズ燈(TOMORU)耐荷重(kg)縦方向へ約5
モリトク MR-40S用レジンベルト モリトクモリトク MR-40S用レジンベルトモリトク(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(10本)
当日出荷
コンパクト封入スイッチ ZC-□55 omron(オムロン)コンパクト封入スイッチ ZC-□55omron(オムロン)(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から121日以内出荷
1000万回以上の高耐久性、マイクロスイッチ内蔵で 高い繰り返し精度を有する小形、高精度の封入スイッチ。 取り付けピッチは、形Zと同じ。 一般のリミットスイッチに比べて、動作に必要な力(OF)が小。
ミニガイドレール MRS型 LAMP(スガツネ工業)ミニガイドレール MRS型LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)
529税込582
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
用途ミニガイドキャリッジMR-20CS用種類リニア形材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理寸法A(mm)20寸法C(mm)25寸法D(mm)50寸法F(mm)7.2寸法E(mm)12.4仕上シルバーアルマイト処理材質アルミ合金推奨ねじ六角穴付ボタンボルトM4
ダクト(L)デミスター (S2) MAZDA(マツダ)ダクト(L)デミスター (S2)MAZDA(マツダ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
エンドキャップ LAMP(スガツネ工業)エンドキャップLAMP(スガツネ工業)
68税込75
1個
当日出荷から4日以内出荷
キャリッジの落下を防止します。レール端面のエッジをガードします。
RoHS指令(10物質対応)対応
エア・ムービングインソール”レジアス” ユタカメイクエア・ムービングインソール”レジアス”ユタカメイク
2,198税込2,418
1組(2枚)
当日出荷
空気の動き「エアムービング」システムにより体のバランスを整え、将来的に腰、膝、足首へかかる負担リスクを軽減していく新感覚のインソールです。
用途ビジネスで長時間の立ち仕事やウォーキング等に。材質TPU、PUグレー
HEADL.WIR.SUPPORT MR1100S/09 82919761A DUCATIHEADL.WIR.SUPPORT MR1100S/09 82919761ADUCATI
1,998税込2,198
1セット(2個)
31日以内出荷
POMローラー TRUSCOPOMローラーTRUSCO
769税込846
1本
当日出荷
POM樹脂を使用しており、ローラーの中で最も一般的なものです。
用途壁紙の押さえに。硬度115材質柄:木
REAR RIM *GOLD* MR1100S/09 50221161AG DUCATIREAR RIM *GOLD* MR1100S/09 50221161AGDUCATI
399,800税込439,780
1個
31日以内出荷
FRONT AIRBOX HALF MR1100S/09 44221042A DUCATIFRONT AIRBOX HALF MR1100S/09 44221042ADUCATI
41,980税込46,178
1個
31日以内出荷
REAR AIRBOX HALF MR1100S/09 44221051A DUCATIREAR AIRBOX HALF MR1100S/09 44221051ADUCATI
41,980税込46,178
1個
31日以内出荷
マグネットリリーサー KAHARAマグネットリリーサーKAHARA
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
軽量で丈夫なアルミ削り出し、脱着ズレ防止加工により落下防止もできるモデルです。 磁力により離脱着が簡単です。
用途脱着が迅速・簡単にできるアイテム材質アルミ、磁石全長(mm)96質量(g)37.5耐荷重(kg)3.5
(MR96)S/BELT,FR P ミツビシ(MR96)S/BELT,FR Pミツビシ
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
(MR62)S/BELT,FR P ミツビシ(MR62)S/BELT,FR Pミツビシ
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷
リンスインシャンプー アフロディエスMORE イワタニ理化リンスインシャンプー アフロディエスMOREイワタニ理化
3,298税込3,628
1個(4L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
天然ヤシ油の界面活性剤を使用、環境に優しい洗剤です。9種類の保湿ハーブエキス配合。
成分天然ヤシ油、パーム核油由来原料液性弱酸性香りフローラルブーケの香り
LCDデジタルマイクロスコープ アルファーミラージュLCDデジタルマイクロスコープアルファーミラージュ
44,980税込49,478
1台
当日出荷
5インチ大型カラーモニターとマイクロスコープが合体。レンズを覗かなくても目視で簡単に拡大検査が行え、同時に皆で共有できるのが大きな特徴です。 簡易偏光フィルター付きで、光沢のある素材の反射を抑えて観察可能、調光機能付透過照明も装備されています。 更にPC専用の簡易計測ソフト、HDMIケーブル、microSDカードも付属しており、簡易寸法・角度測定、静止画や動画の撮影、大型モニターへの接続など幅広く活用いただける低価格・高性能・高機能LCDデジタルマイクロスコープです。 みんなで同時に、その場で拡大画像を観察できます。 5インチ大型モニター付属です。 簡易偏光フィルター&透過照明搭載です。 静止画、動画が撮影、保存できます。
仕様偏光装置:簡易偏光フィルター(調節可)付属品ACアダプタ-、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、microSDカード、キャリブレーションスケール、簡易計測ソフト寸法(mm)158×165×267質量(g)830出力HDMI出力:miniHDMI Cタイプ端子、TV出力:3.5 mmピンジャック(映像)NTSC対応電源AC100-240V、バッテリー(内蔵)総合倍率4~160倍(光学最大4~40倍、デジタル4倍)照明白色LED8灯(調光機能付)、透過照明(調光機能付)メモリーmicroSDカード(最大32GB・Class10指定)解像度静止画 : 2M・3M・5M・8M・10M・12M、動画 : 1080p・720p視野4倍 32×18mm~160倍 0.6×0.4mm焦点距離(mm)5~70モニタ5インチIPS カラーLCD
ラバースペーサー BRAITH(ブレイス)ラバースペーサーBRAITH(ブレイス)(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(2個)
当日出荷
簡単装着 乗り心地UP ローダウンの補正 音鳴りの防止
厚さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
...