カテゴリ
- 物流用品(919)
- 自動車純正部品(627)
- 切削工具(109)
- メカニカル部品(52)
- 農業機械(44)
- 制御機器(42)
- 自動車補修部品(33)
- オフィス家具(24)
- 測定用品(23)
- トラック用品・パーツ(20)
- フォークリフト・産機・建機用品(19)
- バイク部品(14)
- トラック純正部品(13)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 卓上消耗品(9)
- 作業工具(9)
- パソコン/周辺機器(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- バイク純正部品(6)
- 測定関連サービス(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 保管用品(4)
- 医療(4)
- 溶接用品(3)
- 機構部品(3)
- 日用品(3)
- 清掃用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 家電(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 事務用品(3)
- テープ(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- カー用品(2)
- マスク(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 厨房用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- KITO(キトー)(915)
- ミツビシ(617)
- BIGM(丸山製作所)(44)
- SMC(28)
- サンドビック(26)
- オカムラ(岡村製作所)(24)
- 京セラ(23)
- 雅(20)
- 三菱ふそう(18)
- NAKATAKI(12)
- 富士電機(11)
- ダイヤトレンド(8)
- 住友電工ハードメタル(8)
- IDEC(和泉電気)(7)
- 三菱電機(7)
- 三菱マテリアル(7)
- EIKO(栄工舎)(7)
- 大洋ツール(7)
- イスカル(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「mr1-1」の検索結果

ニュー・エフモール イリズミ
マサル工業(17件のレビュー)¥80税込¥881個当日出荷から13日以内出荷●内曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。用途ニュー・エフモール同士の内曲がりの直角接続用。材質ASA形状入ズミRoHS指令(10物質対応)対応
中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジング
JST(日本圧着端子製造)(27件のレビュー)¥369税込¥4061パック(10個)当日出荷高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構仕様RoHS対応品種別リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合端子SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
メタルラック用棚板
アイリスオーヤマ(10件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381枚当日出荷から8日以内出荷メタルラック専用の棚板です。固定部品4組付きです。 下記のメタルラックサイズ比較表をご覧いただき、お好きな棚板とポール、パーツを選んでオリジナルラックを作成できます。高さ(mm)40適合ポール径(Φmm)約25
ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形
NSKマイクロプレシジョン(ISC)(89件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形
NSKマイクロプレシジョン(ISC)(27件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
MR1型ボールバルブ(黄銅) ミニチュア
オンダ製作所(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷小型ボールバルブで省スペースの配管が可能で、機器への取付けに便利。ハンドルは左右どちらの方向にも90°開閉可能。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
クランプメーター 大口径
(51件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181台当日出荷オートパワーオフ機能付-電源の切り忘れを防ぎます。最終動作後、10分で電源が切れます。交流電源が、10mA~300Aまで測定可能。最小分解能10mA(0.01A)-高級タイプと比較しても劣りません。交流・直流電圧/抵抗計(Ω)も測定できます。オートレンジ-入力に応じて自動的に適切なレンジを選択します。携帯ケース付用途電気器具、機器などの故障診断のリペアマンの方、電気工事、自動車設備、電話工事などに。専門学校の教材にもクランプ機能とテスター機能が付いてるので最適です。付属品テスト用電池、取扱説明書、テストリード棒、ソフトケース直流電圧(V)0~500(5レンジオート)表示最大表示3200カウント・液晶表示・単位記号付分解能交流電流:0.01A交流電圧:0.001V直流電圧:0.1mV抵抗:0.1Ω確度交流電流:±2%rdg±8dgt交流電圧:±2.3%rdg±6dgt直流電圧:±1.3%rdg±3dgt抵抗:±2%rdg±5dgt許容入力交流電流:最大350A(10秒間)交流電圧/直流電圧:最大600Vrms抵抗:250Vrms(10秒間)
ユニボールシグノ替芯 UMR-1
uni(三菱鉛筆)(11件のレビュー)¥61税込¥671本当日出荷適合UM-151、UM-181DS質量(g)2.4適合本体シリーズ名ユニボールシグノ単色先端ボール径(mm)0.38インクゲルインク入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)6×119商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
ミニチュア玉軸受 開放形
NSKマイクロプレシジョン(ISC)(18件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュア ステンレス玉軸受 開放形
NSKマイクロプレシジョン(ISC)(30件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ドクターコート 長袖 メンズ 白衣 シングル ユニフォーム
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(5件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381着ほか当日出荷から4日以内出荷抗菌・防臭加工を強化した抗菌素材を使用した、男性用の白衣です。繰り返しの洗濯でも抗菌効果が持続し、清潔で快適な着用感をキープします。食品の研究開発や検査部門など、衛生管理が求められる現場におすすめです。用途ドラッグストア・調剤薬局・食品関連企業・給食センター・学校など仕様左胸外ポケット1か所、両腰箱ポケット2か所、袖口紐入り、前身比翼ボタン留め色ホワイト混率(%)ポリエステル 65% 綿 35%機能抗菌生地ポプリン性別男性用
工事写真用アルミ標尺 ニューアルロッドONE
マイゾックス¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌日出荷配筋写真これ1本!1ミリ目盛付きアルミ製ロッド。1ミリ単位の目盛を採用。作業時の読み取りミスを軽減。扱いに慣れない若手作業員でも読み取りやすい目盛。撮影時、鮮明に写る目盛。1の位のみの略式目盛により、離れた位置からの撮影でも目盛が鮮明に写る。品質管理記録としての説得力強化。証明写真に最適。ミリ単位の精密な検証。床版の鉄筋有効高さやかぶり厚などの精密な検証が可能。厚さ(mm)6材質(本体)アルミロッド幅(mm)60
ラジエターリーク&キャップテスター 国産車用
(14件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷ラジエターに適合するアダプターを装着し、ラジエターを通して冷却水路に加圧することで、破損や冷却系統の漏れを検査できます。アタッチメントを交換することで、国産車全般に対応可能。また付属のキャップテスト用アダプターを使用すればラジエターキャップの開弁圧の点検も可能です。水温計も付いています。用途破損や冷却系統の漏れの検査に適合キャップサイズ:内径31mm/深さ9.5mm、内径31mm/深さ15.7mm、内径41mm/深さ19.5mmセット内容圧力ポンプ×1、リークテスト用アダプター×3種類、キャップテスト用アダプター×2種類、水温計×1種類販売区分業務用
MS 18-8ヨウジ立
佐野製作所¥799税込¥8791個当日出荷材質18-8ステンレス質量(g)50外径×高さH(Φmm×mm)47×47TKG品番9-1995-1701TKG品番(2017)6-1802-1801
切替式ラチェットめがねレンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷切替レバーにより指で容易に正逆の切替が行なえます。;またレバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。;モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザイン。;薄形ラチェットヘッド。トラスコ品番396-4787セット内容RMR-8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21質量(kg)3ラチェット機構あり
ヘクサロビュラ・トルクスビス MRシリーズ
タカチ電機工業¥179税込¥1971袋(20個)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
MS 18-8カラシ入れ
佐野製作所¥1,398税込¥1,5381個当日出荷材質18-8ステンレス質量(g)95直径×高さ(mm)Φ47×49TKG品番9-1985-1401TKG品番(2017)6-1779-1701
デンコーマック(電工ナイフ)ゴムグリップ
未来工業(5件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から翌日出荷刃の折りたたみ不要! ケースと一体にベルト掛けでき、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。 すべりにくく使い易いゴム製グリップと、衝撃に強いプラスチック製グリップの2タイプがあります。(ケースは衝撃に強いプラスチック製)刃長(mm)88適合ケーブル2芯(Φ1.6・Φ2.0)、3芯(Φ1.6・Φ2.0)、4芯(Φ1.6)
マシンリーマ
ミエラセン¥8,698税込¥9,5681本当日出荷から9日以内出荷機械用として広く用いられ、45°の食い付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパシャンクです。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクテーパシャンク
マシンリーマー MR
大洋ツール¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から3日以内出荷機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
メカロック MRタイプ
アイセル¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から12日以内出荷軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化 ハブ外径を小さくできる センタリング機能あり 勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり ハブ内径を貫通加工で使用可 全長の短いハブでも採用可 組み付け時間短縮材質【内輪、外輪】S45C相当【六角穴付きボルト】SCM435種類締結具表面処理【六角穴付きボルト】低摩擦コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
ロータリースイッチ MRシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷耐アーク性、耐熱性、絶縁性に優れたジアリルフタレート樹脂(UL94VーO)を使用しています。 端子はインサート成形方式を採用しましたので、完全に端子からのフラックス浸入を防止した永久シール構造です。 接触部はワイピング機構の採用により、接触の安定性、高信頼性が得られます。 バリアブルストッパー付きですので、接点数を任意に選ぶことができます。接点数10接点タイプ9ステップ使用温度範囲(℃)-20~+85定格最大:AC125V 500mA、最小:AC/DC 5V 10mA接点銀メッキ角度(°)(ステップ)36絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85回路数1回路強度(ストッパー)19.6N・cmRoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命10000回(1往復で1回)耐電圧(V)AC1000 1分間作動力9.8N・cm以下
スパイラルマシンリーマ
岡崎精工¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクモールステーパシャンク略号SPMRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)45
ドクターコート 半袖 メンズ 白衣 シングル ユニフォーム
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥3,598税込¥3,9581着4日以内出荷抗菌・防臭加工を強化した抗菌素材を使用した、男性用の半袖白衣です。繰り返しの洗濯でも抗菌・防臭効果が持続し、清潔で快適な着用感をキープします。食品の研究開発や検査部門など、衛生管理が求められる現場におすすめです。半袖タイプで動きやすく、暑い季節や常温作業にも最適です。用途ドラッグストア・調剤薬局・食品関連企業・給食センター・学校など仕様左胸外ポケット1か所、両腰箱ポケット2か所色ホワイト混率(%)ポリエステル 65% 綿 35%機能抗菌生地ポプリン性別男性用
...