カテゴリ
- 物流用品(840)
- 切削工具(90)
- メカニカル部品(24)
- 自動車補修部品(19)
- フォークリフト・産機・建機用品(19)
- 農業機械(16)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- 制御機器(12)
- 家電(4)
- バイク部品(3)
- 清掃用品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 作業工具(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(839)
- 京セラ(23)
- サンドビック(20)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- ダイヤトレンド(16)
- 住友電工ハードメタル(10)
- ノーブランド(8)
- 三菱マテリアル(7)
- イスカル(6)
- 三菱電機(6)
- 進電テクノロジー(6)
- EIKO(栄工舎)(5)
- コマツ(5)
- タンガロイ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 大洋ツール(4)
- 岡崎精工(3)
- テラモト(3)
- ミヤコ自動車(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「mr1-10」の検索結果

MR1型ボールバルブ(黄銅) ミニチュア
オンダ製作所(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷小型ボールバルブで省スペースの配管が可能で、機器への取付けに便利。ハンドルは左右どちらの方向にも90°開閉可能。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
ドクターコート 長袖 メンズ 白衣 シングル ユニフォーム
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(5件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷から4日以内出荷抗菌・防臭加工を強化した抗菌素材を使用した、男性用の白衣です。繰り返しの洗濯でも抗菌効果が持続し、清潔で快適な着用感をキープします。食品の研究開発や検査部門など、衛生管理が求められる現場におすすめです。用途ドラッグストア・調剤薬局・食品関連企業・給食センター・学校など仕様左胸外ポケット1か所、両腰箱ポケット2か所、袖口紐入り、前身比翼ボタン留め色ホワイト混率(%)ポリエステル 65% 綿 35%機能抗菌生地ポプリン性別男性用
工事写真用アルミ標尺 ニューアルロッドONE
マイゾックス¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌日出荷配筋写真これ1本!1ミリ目盛付きアルミ製ロッド。1ミリ単位の目盛を採用。作業時の読み取りミスを軽減。扱いに慣れない若手作業員でも読み取りやすい目盛。撮影時、鮮明に写る目盛。1の位のみの略式目盛により、離れた位置からの撮影でも目盛が鮮明に写る。品質管理記録としての説得力強化。証明写真に最適。ミリ単位の精密な検証。床版の鉄筋有効高さやかぶり厚などの精密な検証が可能。厚さ(mm)6材質(本体)アルミロッド幅(mm)60
切替式ラチェットめがねレンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷切替レバーにより指で容易に正逆の切替が行なえます。;またレバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。;モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザイン。;薄形ラチェットヘッド。トラスコ品番396-4787セット内容RMR-8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21質量(kg)3ラチェット機構あり
マシンリーマ
ミエラセン¥8,698税込¥9,5681本当日出荷から9日以内出荷機械用として広く用いられ、45°の食い付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパシャンクです。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクテーパシャンク
マシンリーマー MR
大洋ツール¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から3日以内出荷機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
ロータリースイッチ MRシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷耐アーク性、耐熱性、絶縁性に優れたジアリルフタレート樹脂(UL94VーO)を使用しています。 端子はインサート成形方式を採用しましたので、完全に端子からのフラックス浸入を防止した永久シール構造です。 接触部はワイピング機構の採用により、接触の安定性、高信頼性が得られます。 バリアブルストッパー付きですので、接点数を任意に選ぶことができます。接点数10接点タイプ9ステップ使用温度範囲(℃)-20~+85定格最大:AC125V 500mA、最小:AC/DC 5V 10mA接点銀メッキ角度(°)(ステップ)36絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85回路数1回路強度(ストッパー)19.6N・cmRoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命10000回(1往復で1回)耐電圧(V)AC1000 1分間作動力9.8N・cm以下
エコTKブロックスノコ
テラモト(4件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷スノコを同じ向きに並べ、ジョイント部分の凹部に凸部をはめ込むだけで、簡単にジョイントできます。また、設置場所に合わせ、5cm間隔でカットできます。カットする際はのこぎり等をご使用ください。用途ジョイントスノコ、ロッカールーム、洗面所、入口などに厚さ(mm)50質量(g)300幅×長さ(mm)100×450
バイオレットラフィング ミディアム刃
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から9日以内出荷高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。用途荒加工用材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金表面処理バイオレットコーティングコーティングバイオレットコーティングねじれ角(°)30
規格フォグランプ
IPF¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷から6日以内出荷丸形マルチリフレクターフォグランプ 車検対応・ECE認証取得済 車両に応じた取り付けブラケット、ランプベゼル等を製作する必要があります
マンラク1型ねまき(冬用)
萬楽¥6,298~税込¥6,928~1枚3日以内出荷胸元から足元までと股部分2本ファスナーが全開でき、着せ替えなどのケアーが楽にできます。材質綿35%、ポリエステル65%性別男女兼用
スパイラルマシンリーマー SP-MR
大洋ツール¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷ねじれ刃の効果により、びびりをおさえ加工穴の真円度、仕上げ面粗さが向上します。一般用途のほか、銅・アルミ合金や、キー溝などの切欠きのある穴にも使用できます。モールステーパーシャンクです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
はかれるしおり
共栄プラスチック¥819税込¥9011パック(5枚)5日以内出荷メモリのついたマグネットブックマーカー、はかれるしおり。ありそうでなかったメモリのついたマグネットブックマーカーです。おりたたみタイプのしおりで、広げると定規(11cm)としても使えます。しおり・クリップ・定規・マグネットと1枚で色んな用途に使えます。読書やスケジュール帳のしおり、クリップ代わりに挟んでおくのも便利です。マグネットで抜け落ちにくいため、手帳やノートの間にちょっとしたメモを留めておくこともできます。カラフルな色を使い、ウィットに富んだチャーミングなデザインで、手軽に雰囲気を変えたい!という方にぴったりのアイテムです。長さ(mm)110材質(本体)マグネット、PP合成紙寸法(縦×横×厚さ)(mm)伸長時:約25×120×0.7
三角形ポジチップ T-Max S 4425
サンドビック¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。材種4425
マルチロースター
アイリスオーヤマ¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷魚やお肉、パンなど様々な料理に使えるマルチロースターです。色レッド電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1100コード長さ(m)約1.5
ISOターン チップ TPMR
イスカル¥7,298税込¥8,0281箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷内径旋削加工時の仕上げ加工用です。用途旋削加工用。材質IC830材種IC830RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ロングネックボールエンドミル DGコート グラファイト用 4刃 DG-LN-EBM
OSG(オーエスジー)¥25,980税込¥28,5781本3日以内出荷から4日以内出荷グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。表面処理DGコーティングコーティングDGコーティングR公差(mm)±0.015ねじれ角(°)30適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎、プラスチック:◎
旋削インサート TPMR11
セコ・ツールズ・ジャパン¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌々日出荷ISO規格チップです。仕様AN(deg):11寸法L(mm)11寸法S(mm)3.18材種TP2501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35
...