170件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタルラック専用のポールです。
用途※ジョイント式です。 材質スチール 表面処理クロムメッキ 関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1本
479 税込527
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1袋(4個)ほか
179 税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミエラセンマシンリーマ
機械用として広く用いられ、45°の食い付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパシャンクです。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。 材質高速度鋼(HSS) シャンクテーパシャンク 刃形ストレート
1本
7,898 税込8,688
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ヤマト(切削工具)リーマ 超硬付 T柄 MR
材質G2 刃形ストレート シャンクMT(モールステーパー)シャンク
1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (588種類の商品があります)

1袋(2本)
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)マシンリーマ
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH51 食付角(°)45
1本
7,798 税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

特殊ホックを使用、いたずら行為を防ぎます。 通気性を向上させるため甲側に立体メッシュ生地を使用。
1袋
4,698 税込5,168
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマト(切削工具)リーマ 超硬付 T柄 MR
材質G2 シャンクMT(モールステーパー)シャンク
1本
15,980 税込17,578
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

ヤマト(切削工具)リーマ 超硬付 T柄 LMR
材質G2 刃形ストレート シャンクテーパシャンク
1本
19,980 税込21,978
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1本
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

ロングマシンリーマ
用途ロング 材質SKH51 刃形ストレート
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (333種類の商品があります)

1本
7,398 税込8,138
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

ねじれ刃の効果により、びびりをおさえ加工穴の真円度、仕上げ面粗さが向上します。一般用途のほか、銅・アルミ合金や、キー溝などの切欠きのある穴にも使用できます。モールステーパーシャンクです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1本
9,698 税込10,668
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (404種類の商品があります)

imaの遊導式鯛カブラ。リーダーを切らずにワンタッチでヘッドが交換できる遊動式鯛カブラ。オモリと針が直結されていないため、エサの自由度が高く、魚に対して違和感なくアピールできます。糸を切らずにヘッドを交換できるクイックセッターシステム。これによりその時々のフィールドに合わせヘッドの号数やカラーをクイックにローテーションできるのです。
仕様【誕生日】2015/12/10 質量(g)約49 フックハヤブサ12/10号
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ロック装置付きで落下距離を最短にします。 巻取式 ストラップは、常に巻き取る力が加わった状態です。 常に短く使うことで落下距離と衝撃荷重を最小に抑える、安全な仕様となっています。 小型&短尺の巻取式で好評を頂いた「リコロ」をリニューアル。 巻取器の容積、構成部品を15%削減しました。
材質巻取器:樹脂製ケース 質量(g)約830 タイプフルハーネス型用 ストラップ幅(mm)17 落下距離(m)3.3~4.0 フックNo.56A(J環付き 軽量タイプ) ランヤード(長さ)(mm)約1520(ストラップ収納時:約600) 最大使用荷重(kg)130 コネクタD環:DJMR環(回転機能付き) 材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロン ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル 自由落下距離(m)2.1
1本
18,980 税込20,878
33日以内出荷

材質SKH51 刃形ストレート シャンクテーパシャンク
1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定 ユーエイキャスター 動画あり
ユーエイキャスタープレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定
エコ商品
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム(B入)車 仕様プレート式 形状固定車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 偏芯E(mm)- 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。
用途荒加工用 材質高級粉末ハイス(KHA S) 形状スクエア 被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金 表面処理バイオレットコーティング コーティングバイオレットコーティング ねじれ角(°)30
1本
8,598 税込9,458
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)













スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途貫通穴加工用 外径公差(mm)+0.005/0
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)