「mr1-10-z」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロータリースイッチ MRシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ロータリースイッチ MRシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
3,398税込3,738
1個
欠品中
耐アーク性、耐熱性、絶縁性に優れたジアリルフタレート樹脂(UL94VーO)を使用しています。 端子はインサート成形方式を採用しましたので、完全に端子からのフラックス浸入を防止した永久シール構造です。 接触部はワイピング機構の採用により、接触の安定性、高信頼性が得られます。 バリアブルストッパー付きですので、接点数を任意に選ぶことができます。
接点数10接点タイプ9ステップ使用温度範囲(℃)-20~+85定格最大:AC125V 500mA、最小:AC/DC 5V 10mA接点銀メッキ角度(°)(ステップ)36絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85回路数1回路強度(ストッパー)19.6N・cmRoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命10000回(1往復で1回)耐電圧(V)AC1000 1分間作動力9.8N・cm以下
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(373件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
大型マイクロ Z omron(オムロン)大型マイクロ Zomron(オムロン)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から121日以内出荷
種類マイクロスイッチ
AVケーブル オリンパスAVケーブルオリンパス
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
デジタルカメラからテレビ等に映像音声出力するための接続ケーブル
対応機種STYLUS1s/STYLUS1/×Z-10/×Z-2/×Z-1/SH-3/SH-2/SH-1/SH-60/SH-50/SH-25MR/SH-21/SZ-31MR/SZ-30MR/SZ-20/SZ-16/SZ-14/SZ-11/SZ-10/TG-4/TG-3/TG-2/TG-1/TG-870/TG-860/TG-850/TG-835/TG-830/TG-820/TG-810/TG-630/TG-625/TG-620/TG-615/TG-610/TG-320/TG-310/SP-100EE/SP-820UZ/SP-810UZ/SP-800UZ/SP-720UZ/SP-700/SP-620UZ/SP-610UZ/SP-590UZ/SP-570UZ/SP-565UZ/SP-560UZ/SP-550UZ/SP-510UZ/SP-500UZ/SP-350/SP-320/μ-9010/μ-9000/μTOUGH-8010/μTOUGH-8000/μ-7050/μ-7040μ-7020/μ-7000/μTOUGH-6020/μTOUGH-6010/μTOUGH-6000/μ-5010/μTOUGH-3000/μ1200/μ-1070/μ1060/μ1050SW/μ1030SW/μ1020/μ1000/μ850SW/μ830/μ810/μ795SW/μ790SW/μ780/μ770SW/μ760/μ750/μ730/μ725SW/μ720SW/μ710/μ-miniDIGITALS/μ-miniDIGITAL
超小形ロータリースイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)超小形ロータリースイッチニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
3,298税込3,628
1個
123日以内出荷
仕様●種別:-●実装:パネルマウント●端子形状:はんだ端子●回路数:1回路●接点数:10接点●切替角度:36°●接点動作:-●操作部形状:丸軸溝付き ●定格電圧(AC):125V●定格電圧(DC):-●定格電流(AC):0.5A●定格電流(DC):-●長さor径:16.00mm●幅:16.00mm●種別:-●厚さ:51.00mm接点数10定格電圧(V)125角度(°)36回路数1アズワン品番68-2021-12コンタクト定格電流(A)0.5