カテゴリ
- メカニカル部品(95)
- 切削工具(59)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 自動車補修部品(7)
- 研磨材(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 作業工具(5)
- 清掃用品(4)
- 保管用品(3)
- バイク部品(2)
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 測定用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ニッセイ(95)
- 京セラ(12)
- 住友電工ハードメタル(9)
- 工進(8)
- イスカル(7)
- タンガロイ(6)
- EIKO(栄工舎)(6)
- テラモト(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- 大洋ツール(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- OSG(オーエスジー)(3)
- サンドビック(3)
- 三菱マテリアル(3)
- 理研コランダム(3)
- ヤマト(切削工具)(3)
- TRUSCO(2)
- TSUNODA(ツノダ)(2)
- KSフィルター(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「mr120」の検索結果

船舶用ウインチ ローラー MR-120-AAA-0 部品
工進¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷船舶用ウインチ ローラー MR-120-AAA-0 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番MR-120-AAA-0
アルミ製 はしご兼用脚立
アルインコ(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷安全の基本機能を集約したはしご兼用脚立。SGマーク認定。用途踏み台、脚立、はしごとして。ステップ台/おしゃれ/作業台/はしご/梯子/ハシゴ/足場/折り畳み/折りたたみ/アルミ/軽量最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)52規格SGマーク認定品、Aマーク認定品材質アルミタイプエコノミー
メタルラックサイドバー
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から翌々日出荷メタルラック専用のサイドバーです。固定部品2組付きです。表面処理クロムメッキ適合ポール径(Φmm)約25
ドクターコート 長袖 レディース 白衣 シングル ユニフォーム
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥5,998税込¥6,5981着当日出荷から4日以内出荷抗菌・防臭加工を強化した抗菌素材を使用した、女性用の白衣です。繰り返しの洗濯でも抗菌効果が持続し、清潔で快適な着用感をキープします。食品の研究開発や検査部門など、衛生管理が求められる現場におすすめです。用途ドラッグストア・調剤薬局・食品関連企業・給食センター・学校など色ホワイト仕様左胸外ポケット1か所、両腰箱ポケット2か所、袖口紐入り、前身比翼ボタン留め混率(%)ポリエステル 65% 綿 35%機能抗菌性別女性用
メタルラックハンガーパイプ
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から翌々日出荷メタルラック専用のハンガーパイプです。材質スチール(クロムメッキ)耐荷重(kg)全体/20
KingTTC ラジオペンチ120mm No.13
TSUNODA(ツノダ)¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷先端で細かい加工や線材の切断に使用できます。用途精密機器のメンテナンスなど、小さな部品の保持や取り付け線材の切断に。全長(mm)132仕様ばね付先端部ギザ付mini‐toolsミニマイクロラジオペンチ材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール質量(g)70切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6
マシンリーマ
ミエラセン¥8,698税込¥9,5681本当日出荷から9日以内出荷機械用として広く用いられ、45°の食い付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパシャンクです。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)シャンクテーパシャンク刃形ストレート
マシンリーマー MR
大洋ツール¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から3日以内出荷機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
メタルラック リバーシブルウッドボード
アイリスオーヤマ¥3,598~税込¥3,958~1台翌日出荷メタルラック専用のウッドボードです。シンプル木目とデザイン木目のリバーシブル仕様です。すき間から小物が落ちるのを防ぐことができます。厚さ(mm)約5
ラジオペンチ 成型グリップ バネ付き
TTC¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。先端で細かい加工や保持、線材の切断に使用できます。用途精密機器のメンテナンスなど、小さな部品の保持や取り付け線材の切断に。材質機械構造用炭素鋼、グリップ:二重成型エラストマーグリップ、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ56~62HRCハンドル二重成型エラストマーグリップ切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6切断可能線径(Φmm)Φ1.2(ステンレス)切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0バネありRoHS指令(10物質対応)対応
電動工具用カップ型ブラシ バンロープ
高島産業¥3,998税込¥4,3981個当日出荷毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。毛材密度・波形状・トリムが最適のバランスで製作されています。高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。用途各種金属製品の錆、汚れの除去。溶接処理前後処理のクリーニング。造船、橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング。塗料剥離材質真鍮メッキ鋼線0.38ねじ径M16(P2.0)毛材真鍮メッキ鋼線線径(mm)0.38
船舶用ウインチ ローラー MRシリーズ
工進¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷ローラーとアバのセット。ゴムは耐摩耗性に優れた特殊合成ゴム。ローラーは砲金製、シャフトのカジリによる取り外しの困難はありません。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途船舶用ウインチマグローラー用のローラー
除菌マット
テラモト(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781枚当日出荷ウレタンに含まれた除菌剤で靴底を除菌し、芝状マットでホコリ等も取り除く。【芝状マット】材質はEVA樹脂製ですので、除菌材の作用による変質や腐敗がしにくく、いつまでも美しい色調を保ちます。【ウレタンスポンジ】ウレタンに除菌剤が浸透して、靴底を洗浄し衛生効果を発揮します。【マット枠】天然ゴムの一体成形ですので水漏れの心配がなく、またしっかりして、移動することがほとんどありません。用途除菌マット、感染対策、衛生管理の厳しい食品工場や厨房等の出入り口に。寸法(mm)695×995トラスコ品番368-5616材質マット:EVA樹脂厚さ(mm)35質量(kg)約5.4材質(枠)合成ゴム+天然ゴム材質(スポンジ)ウレタンスポンジ
オールマイトロープ HMPE
大綱(1件のレビュー)¥14,880~税込¥16,368~1本翌々日出荷軽さ、高強度に耐摩耗性を兼ね備えた、HMPE(高分子量ポリエチレン)を使用した12打ちロープ。ナイロンやポリエステルよりも素材として耐摩耗性、耐UV性が優れています。ほどんど水分を吸わないので雨水に強く、低伸縮かつしなやかでロープワークもしやすいので、アウトドアやタフな環境に最適。用途各種ウインチ、アウトドア、ソフトシャックル等
バイオレットラフィング ミディアム刃
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から9日以内出荷高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。用途荒加工用材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金表面処理バイオレットコーティングコーティングバイオレットコーティングねじれ角(°)30
マンラク1型ねまき(夏用)
萬楽¥6,298~税込¥6,928~1枚3日以内出荷胸元から足元までと股部分2本ファスナーが全開でき、着せ替えなどのケアーが楽にできます。材質綿35%、ポリエステル65%性別男女兼用
スパイラルマシンリーマー SP-MR
大洋ツール¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷ねじれ刃の効果により、びびりをおさえ加工穴の真円度、仕上げ面粗さが向上します。一般用途のほか、銅・アルミ合金や、キー溝などの切欠きのある穴にも使用できます。モールステーパーシャンクです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
SuperMaxロープ 林業ウインチ用
大綱¥99,980~税込¥109,978~1本4日以内出荷ダイニーマを使用した超高強度ロープで、単引きのウインチなどに最適。体の負担が大幅に軽減され、集材作業の効率がアップします。用途単胴ウインチ、集材作業など
正方形ポジチップ T-Max S 4425
サンドビック¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途旋削鋼加工用。被削材PK勝手なしチップ厚さ(mm)3.175母材超硬材種4425