カテゴリ

  • 自動車純正部品(97)
  • メカニカル部品(12)
  • 切削工具(9)
  • 清掃用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 日用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)

「mr148」の検索結果

関連キーワード
134件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(MR148)ホルダ,インスツルメント パネル コンソール カップ ミツビシ(MR148)ホルダ,インスツルメント パネル コンソール カップミツビシ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形モノタロウ(196件のレビュー)
199税込219
1パック(5個)ほか
当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
Ag+快適バスマット MR-148シリーズ テラモトAg+快適バスマット MR-148シリーズテラモト
11,980税込13,178
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
銀イオンと光触媒により、優れた抗菌効果を発揮します。特殊構造繊維で、吸水性・速乾性に優れています。
材質基布:ポリエステル・綿、パイル:アクリル、裏面:EVA(酢酸ビニル)・滑り止め加工洗濯方法洗濯可/乾燥機不可
ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形 NSKマイクロプレシジョン(ISC)ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形NSKマイクロプレシジョン(ISC)(88件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形 NSKマイクロプレシジョン(ISC)ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形NSKマイクロプレシジョン(ISC)(27件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュアベアリング KMTミニチュアベアリングKMT(7件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から翌日出荷
材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SUS302
ステンレスミニアチュアベアリングZZ SMR形 NSK(日本精工)ステンレスミニアチュアベアリングZZ SMR形NSK(日本精工)(92件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
ミニチュア ステンレス玉軸受 開放形 NSKマイクロプレシジョン(ISC)ミニチュア ステンレス玉軸受 開放形NSKマイクロプレシジョン(ISC)(30件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ミニチュア玉軸受 開放形 NSKマイクロプレシジョン(ISC)ミニチュア玉軸受 開放形NSKマイクロプレシジョン(ISC)(18件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
マシンリーマー MR 大洋ツールマシンリーマー MR大洋ツール
11,980税込13,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
ステンレスミニチュアベアリング KMTステンレスミニチュアベアリングKMT(1件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
9,198税込10,118
1個
当日出荷から90日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
スパイラルマシンリーマ 岡崎精工スパイラルマシンリーマ岡崎精工
10,980税込12,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPMRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)45
リーマ HS T柄 MR1 EIKO(栄工舎)リーマ HS T柄 MR1EIKO(栄工舎)
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
ボールベアリング MR 両シールド形 EZO(北日本精機)ボールベアリング MR 両シールド形EZO(北日本精機)(1件のレビュー)
199税込219
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ステンレスボールベアリング MR オープン形 EZO(北日本精機)ステンレスボールベアリング MR オープン形EZO(北日本精機)
209税込230
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ステンレスボールベアリング MR 両シールド形 EZO(北日本精機)ステンレスボールベアリング MR 両シールド形EZO(北日本精機)(4件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
Ag+快適バスマット  600×900 テラモトAg+快適バスマット 600×900テラモト(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1枚
翌々日出荷
優れた抗菌性と高い吸水・速乾性を持った、バスマットです。パイル長も長く、踏み心地も快適です。
材質基布:ポリエステル・綿・その他、パイル:アクリル裏面:EVA樹脂(すべり止め加工)厚さ(mm)19.5寸法(幅W×奥行D)(mm)600×900使用場所脱衣所
スパイラルマシンリーマ SPMR EIKO(栄工舎)スパイラルマシンリーマ SPMREIKO(栄工舎)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途貫通穴加工用
18-0 バードディッシュ 佐野製作所18-0 バードディッシュ佐野製作所
769税込846
1個
6日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:150×150×H15mm●コード番号:AJ8662アズワン品番67-8130-81
リーマ 超硬付 T柄 MR ヤマト(切削工具)リーマ 超硬付 T柄 MRヤマト(切削工具)
24,980税込27,478
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
材質G2刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク
(MR14)ボード,トランク ルーム フロア ミツビシ(MR14)ボード,トランク ルーム フロアミツビシ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
(MR14)ダクト,ルーフ サイド ベンチレータ,RH ミツビシ(MR14)ダクト,ルーフ サイド ベンチレータ,RHミツビシ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
(MR14)ブラケット,フロア コンソール,フロント RH ミツビシ(MR14)ブラケット,フロア コンソール,フロント RHミツビシ
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
(MR14)SW,FR FOG ミツビシ(MR14)SW,FR FOGミツビシ
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
スパイラル刃マシンリーマ 岡崎精工スパイラル刃マシンリーマ岡崎精工
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
ねじれ角(°)8食付角(°)45
リーマ HS T柄 MR1 大洋ツールリーマ HS T柄 MR1大洋ツール
17,980税込19,778
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
(MR14)ボード,カーゴ フロア,リヤ LH ミツビシ(MR14)ボード,カーゴ フロア,リヤ LHミツビシ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
(MR14)ボード,カーゴ フロア,リヤ RH ミツビシ(MR14)ボード,カーゴ フロア,リヤ RHミツビシ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
(MR14)ダクト,ルーフ サイド ベンチレータ,LH ミツビシ(MR14)ダクト,ルーフ サイド ベンチレータ,LHミツビシ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
(MR14)ボックス,トランク ルーム,LH ミツビシ(MR14)ボックス,トランク ルーム,LHミツビシ
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷
(MR14)ボックス,トランク ルーム,RH ミツビシ(MR14)ボックス,トランク ルーム,RHミツビシ
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
(MR14)フレーム,トランク ルーム フロア,フロント ミツビシ(MR14)フレーム,トランク ルーム フロア,フロントミツビシ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
(MR14)ランプ ASSY,ルーム,フロント ミツビシ(MR14)ランプ ASSY,ルーム,フロントミツビシ
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷