「mr15cs」の検索結果
・すべり特性の良い樹脂ポリエチレンを使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。・耐薬品性がよく、各種化学薬品に対して安定した樹脂を使用しています。・材料の特殊ポリエチレンの難燃性は、UL94HBです。・ミニガイドレール専用です。
質量(g)1
1個
¥369
税込¥406
翌々日出荷
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
用途医療機器、半導体機器、マテリアルハンドリング機器、船舶機器、食品加工機器、洗浄機、アミューズメント機器など
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。レールはリサイクルが可能です。
用途ミニガイドキャリッジMR-15CS用
高さ(mm)15
種類リニア形
幅W(mm)7
材質(レール)アルミニウム合金
表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
産業機械用フューエルエレメントです。
・軽くて丈夫なアルミ合金製です。・アルマイトの膜が9マイクロメートルあり、耐食性に優れています。・リサイクルが可能です。
適合適用ミニガイドキャリッジ:MR-15CS
A15
B400
H3.5
質量(g)58
F6
D50
C25
E8.7
G6.5
J2.8
I1.8
仕上シルバーアルマイト処理
材料アルミ合金
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
・軽くて丈夫なアルミ合金製です。・アルマイトの膜が9マイクロメートルあり、耐食性に優れています。・リサイクルが可能です。
適合適用ミニガイドキャリッジ:MR-15CS
A15
B800
H3.5
質量(g)117
F6
D50
C25
E8.7
G6.5
J2.8
I1.8
仕上シルバーアルマイト処理
材料アルミ合金
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
・軽くて丈夫なアルミ合金製です。・アルマイトの膜が9マイクロメートルあり、耐食性に優れています。・リサイクルが可能です。
適合適用ミニガイドキャリッジ:MR-15CS
A15
B200
H3.5
質量(g)29
F6
D50
C25
E8.7
G6.5
J2.8
I1.8
仕上シルバーアルマイト処理
材料アルミ合金
1個
¥649
税込¥714
4日以内出荷
規格30X28XM8
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.82MB)
図解NoMS208MR-A 本体、モータ部品 レバーボール_No.7、MSE-30HR ホンタイ部品_No.23、JH301F フレーム部品_No.12、GS30MR 本体・モータ部品 レバーボール_No.15、MS029MR 本体、モータ部品 レバーボール_No.4、GS512EMR BIGM ホンタイ部品 レバーボール_No.11、MS330CS-Fクミタテ フレーム部品_No.13
1個
¥339
税込¥373
7日以内出荷