カテゴリ

  • 切削工具(162)
  • 物流用品(76)
  • 自動車補修部品(22)
  • 測定用品(20)
  • 農業機械(18)
  • バイク部品(16)
  • 制御機器(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • 作業工具(10)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • メカニカル部品(6)
  • カー用品(6)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電気材料(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 家電(3)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mr16」の検索結果

410件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バルブMR16(クリア) KITACO

    バルブMR16(クリア)

    KITACO
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    5日以内出荷
    適合キタコ補修部品
  • ニュー・エフモール イリズミ マサル工業

    ニュー・エフモール イリズミ

    マサル工業(17件のレビュー)
    ¥82税込¥90
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ●内曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
    用途ニュー・エフモール同士の内曲がりの直角接続用。材質ASA形状入ズミRoHS指令(10物質対応)対応
  • 切替式ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    切替式ラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1本
    当日出荷
    切り替えレバーにより容易に正逆の切り替えが可能です。ラチェットめがね側は13°オフセットです。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。12角部のCリングによりスタッドボルトなどのナットの締付時もナットから抜けてしまわず固定可能です。グッドデザイン賞受賞品です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。
    用途配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に。
  • メタルラックポール アイリスオーヤマ

    メタルラックポール

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    メタルラック専用のポールです。 別売りの棚板、パーツを選んで収納用品や場所に合わせたオリジナルラックを組立することが可能です。 下記のメタルラックサイズ比較表をご覧ください。
    用途※ジョイント式です。材質スチール表面処理クロムメッキ
  • マルチルーターセット PROMOTE(プロモート)

    マルチルーターセット

    PROMOTE(プロモート)(50件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    当日出荷
    このセットがあれば精密加工は何でもOK。 精密加工に便利なフレキシャフト付き
    付属品【フレキシブルシャフト】1100mm×1個【レンチ】9.5mm×1個【コレットチャック】1.5~1.6mm×1個/2.34~2.4mm×1個/3.0~3.2mm×2個【サンディングバンド】6.35×12.7mm#150×12個/12.7×12.7mm#150×10個【フェルトバフ】25.4×6.35mm×1個/12.7×9.5mm×4個/砲弾型9.5×19mm×1個【布バフ】25.4×3.2mm×1個【ラバーエメリーホイール】22.2×4mm×1個【HSSドリル】1.6mm×2個/2.4mm×2個/3.2mm×2個【ゴムドラム軸】12.7×12.7mm×1個/6.35×12.7mm×1個【ダイヤモンド電着バー】円柱×2個/球形(小)×2個/球形(大)1個/テーパー×2個【精密ロータリーヤスリバー】円柱×1個/球形×1個/テーパー×1個【軸付砥石】青20×4mm×2個/青9.5×3.2mm×2個/オレンジ15.8×9.5mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×19mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×12.7mm×2個【ナイロンブラシ】筆型5×9mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×2mm×1個【ステンレスブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型11.9×1.3mm×1個【真鍮ブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×1.3mm×1個【切断砥石】24×0.4mm×36個/24×0.8mm×30個/ファイバーグラス補強32×1.2mm×5個【研削砥石】青19×3.2mm×6個/ピンク19×3.2mm×6個【研磨剤】青×2個【ドレッシングストーン】×1個【マンドレル】1.6mm×2個/2.4mm×1個【スクリューマンドレル】×1個【フラップホイール軸付】32×9.5mm#80×1個質量(kg)セット重量:約2.15(ケース含む)消費電力(W)130定格電圧(V)100定格電流(A)1.3絶縁方式二重絶縁構造本体径(mm)58
  • 小型多極角形コネクタ MRシリーズ 本多通信工業

    小型多極角形コネクタ MRシリーズ

    本多通信工業
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    どんな衝撃にも耐えられるねじ・バネロックの二重機構。 対環境性にすぐれた防塵機構。 堅牢・小型・軽量・高密度化により機器の小型化に最適。 中継タイプのケースも用意。
    用途FA制御機器、通信機、データ端末機器、測定器、医療機器、レジャー機器
  • クランプレバー TRUSCO

    クランプレバー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    位置調節付クランピングレバーです。
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)スチール
  • 丸リンク ステンレス製 TRUSCO

    丸リンク ステンレス製

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    接続部は溶接しているため丈夫です。
    用途ロープなどの先端金具として。
  • エホート 六角軸面取りリーマー16.0mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸面取りリーマー16.0mm

    EFFORT(エホート)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    鉄工、木工、アルミの面取り、バリ取りに。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性UP。刃先は鋸刃形状で木材の面取りも抜群。
    用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼刃数6P寸法(mm)16全長(mm)50面取(mm)8~16刃先角度(°)90
  • マスターリングゲージ 測範社

    マスターリングゲージ

    測範社
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個ほか
    当日出荷から51日以内出荷
    測定器校正(内径の基準用ゲージとして使用)
  • マスターリングゲージ(+-2ミクロン) 理研測範

    マスターリングゲージ(+-2ミクロン)

    理研測範
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マシンリーマ ミエラセン

    マシンリーマ

    ミエラセン
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    機械用として広く用いられ、45°の食い付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパシャンクです。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクテーパシャンク
  • マンドレールM6タイプ 頭 Φ18 Φ6軸 アルゴファイルジャパン

    マンドレールM6タイプ 頭 Φ18 Φ6軸

    アルゴファイルジャパン
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷
    マンドレールは、各種ホイール型工具(カッティング砥石、薄刃カッター、フェルトホイール、ゴム砥石ホイール等)を取り付けるための軸です。経済的なスチール製と、錆びに強く、剛性の高いステンレス製があります。
    トラスコ品番396-4660
  • ステンレス 係船環MR型 水本機械製作所

    ステンレス 係船環MR型

    水本機械製作所
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製なので、腐食の進みやすい従来の鉄製の係船環と比較して、腐食に強く美しいです。
    用途桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ仕上バレル研磨寸法y(mm)100
  • ユニボール シグノ 替え芯 極細 0.38mm uni(三菱鉛筆)

    ユニボール シグノ 替え芯 極細 0.38mm

    uni(三菱鉛筆)
    ¥799税込¥879
    1箱(10本)
    当日出荷
    顔料インクだから、ずっと鮮やか、にじまない。鉛筆芯の材料である黒鉛と粘土は微粒で不純物が少なく均一なものを使っています。また、それを均一に混ぜることでより黒く、かつ折れにくくなっているため、なめらかな書き味できれいに書くことができます。ゲルインクボールペン替え芯
    適合本体シリーズ名ユニボールシグノ単色インク色ブルーブラックボール径(Φmm)0.38インクゲル入数10本繰り返し・詰め替え対応
  • 水性ボールペン替芯 uni(三菱鉛筆)

    水性ボールペン替芯

    uni(三菱鉛筆)
    ¥62税込¥68
    1個
    当日出荷
    適合UM-151適合本体シリーズ名ユニボールシグノ単色インク色ブルーブラック先端ボール径(mm)0.38インクゲルインク入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • 単動シリンダ Rシリーズ RIKEN(理研機器)

    単動シリンダ Rシリーズ

    RIKEN(理研機器)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • スパイラルマシンリーマ 岡崎精工

    スパイラルマシンリーマ

    岡崎精工
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクモールステーパシャンク略号SPMRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)45
  • リーマ HS T柄 MR1 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS T柄 MR1

    EIKO(栄工舎)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    翌々日出荷
  • マシンリーマ 岡崎精工

    マシンリーマ

    岡崎精工
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
  • マスターリンク(親環)ステンレス AIOULE(ふじわら)

    マスターリンク(親環)ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製の鍛造製のマスターリンク・縦長リングです。
    材質SUS304ステンレス
  • クランプレバー TRUSCO

    クランプレバー

    TRUSCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    位置調節付クランピングレバーです。
    種類クランプレバー
  • マスターリンク イーグルクランプ

    マスターリンク

    イーグルクランプ
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種類リンク
  • 角型コネクタ 16ピン用 本多通信工業

    角型コネクタ 16ピン用

    本多通信工業
    ¥409~税込¥450~
    1個
    3日以内出荷
    ピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • MDCT おすコネクタ イハラサイエンス

    MDCT おすコネクタ

    イハラサイエンス
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質SUS316形状コネクタ
  • フラットベースヒーター 中日本ヒーター

    フラットベースヒーター

    中日本ヒーター
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    3日以内出荷
    従来品に比べ、平面部分が密に接触し、隙間も少なくなるので被加熱物に対する熱伝導性が高くなり、加熱効率が良くなります。 軽量・薄型(3mm)で、リード線取出し方向は自由に曲げて使用することができます。 完全密閉型のため溶けた樹脂・油等の侵入がなく、断線故障の心配がありません。 高温設計が可能(10W/cm2)で、被加熱物常用温度600℃で連続使用でき長寿命です。 熱伝導性に優れ、フレキシブルなヒーター本体はどんな箇所でも簡単に密着します。
    電圧(V)220
  • バールーペ TSK(ティ・エス・ケイ)

    バールーペ

    TSK(ティ・エス・ケイ)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    6日以内出荷
    ポケットやお財布に入れておけるルーペです。
    倍率(倍)約2材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。 チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。 様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。 Fカットはストッパ付で高精度の加工が可能。
    用途端面溝加工用勝手右勝手
  • ソリッド形針状ころ軸受MR形 NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形針状ころ軸受MR形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • スパイラルマシンリーマ SPMR EIKO(栄工舎)

    スパイラルマシンリーマ SPMR

    EIKO(栄工舎)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    スパイラル 右刃左ネジレ12°
    用途貫通穴加工用
  • バイオレットラフィング ミディアム刃 三菱マテリアル

    バイオレットラフィング ミディアム刃

    三菱マテリアル
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。
    用途荒加工用材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金表面処理バイオレットコーティングコーティングバイオレットコーティングねじれ角(°)30
  • リーマ 超硬付 T柄 MR ヤマト(切削工具)

    リーマ 超硬付 T柄 MR

    ヤマト(切削工具)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質G2刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク
  • スタンダード 転造30度台形ねじ軸(右ねじ) 東洋シャフト

    スタンダード 転造30度台形ねじ軸(右ねじ)

    東洋シャフト
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    タイプ右ねじ
  • スーパーピタネット テラモト

    スーパーピタネット

    テラモト
    ¥4,798税込¥5,278
    1枚
    当日出荷
    めくって敷くだけで、マットのずれを簡単に解消。マットサイズにあわせて自由にカットして使えます。
    用途すべり止め、すべり防止シート材質オレフィン系樹脂厚さ(mm)0.6寸法(mm)800×1600色アイボリー質量(g)464
  • SR16MR(ミリ)アダプター 清水製作所[継手]

    SR16MR(ミリ)アダプター

    清水製作所[継手]
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • ロングマシンリーマ LMR EIKO(栄工舎)

    ロングマシンリーマ LMR

    EIKO(栄工舎)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ロングマシンリーマ
    用途ロング材質SKH51刃形ストレート
  • コバルトハイスボールエンドミル 多刃 EBM OSG(オーエスジー)

    コバルトハイスボールエンドミル 多刃 EBM

    OSG(オーエスジー)
    ¥53,980税込¥59,378
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Coねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • リーマ HS T柄 MR1 大洋ツール

    リーマ HS T柄 MR1

    大洋ツール
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • スパイラルマシンリーマ SPMR インチ目 EIKO(栄工舎)

    スパイラルマシンリーマ SPMR インチ目

    EIKO(栄工舎)
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    翌々日出荷
    スパイラル 右刃左ネジレ12°
    用途貫通穴加工用外径公差(mm)+0.005/0
  • チップ PVDコーティング 旋削用 京セラ

    チップ PVDコーティング 旋削用

    京セラ
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から21日以内出荷