カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(13)
  • バイク部品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「mr16 12v」の検索結果

関連キーワード
31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 調光型LEDランプ 消費電力7.8W 電圧12V 色温度4000K 寿命15000h 定格光束500Lm 口金GU5.3 OSRAM(オスラム)

    調光型LEDランプ 消費電力7.8W 電圧12V 色温度4000K 寿命15000h 定格光束500Lm 口金GU5.3

    OSRAM(オスラム)
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(2個)
    6日以内出荷
    電圧(V)12消費電力(W)7.8口金GU5.3色温度(K)4000ランプ寿命15000時間定格光束(Lm)500電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDランプ 消費電力4.5W 電圧12V 色温度2700K 寿命15000h 定格光束380Lm 口金GU5.3 OSRAM(オスラム)

    LEDランプ 消費電力4.5W 電圧12V 色温度2700K 寿命15000h 定格光束380Lm 口金GU5.3

    OSRAM(オスラム)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(3個)
    当日出荷
    電圧(V)12消費電力(W)4.5口金GU5.3色温度(K)2700ランプ寿命1500時間定格光束(Lm)380電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ハロゲンランプ フィリップス

    ハロゲンランプ

    フィリップス
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • バルブMR16(クリア) KITACO

    バルブMR16(クリア)

    KITACO
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    5日以内出荷
    適合キタコ補修部品
  • ミニハロゲン電球スーパーラインADVANCE ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    ミニハロゲン電球スーパーラインADVANCE

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。
    用途スポット照明、全体照明定格電圧(V)12定格寿命(時間)5000ミラー径(Φmm)50ビーム角度(°)20演色指数(Ra)100電球の種類ハロゲン
  • ハロゲンランプ OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ

    OSRAM(オスラム)
    ¥3,790~税込¥4,169~
    1個
    当日出荷
  • アイハロゲンランプJ形50W 岩崎電気

    アイハロゲンランプJ形50W

    岩崎電気
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    種類J形口金GY6.35全光束(Lm)1000定格入力電圧(V)12定格寿命(時間)2000定格ランプ電力(W)50色温度(K)3000適合ソケットHS・310電球の種類ハロゲン電球
  • ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V100W 10H/G1 100W アズワン

    ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V100W 10H/G1 100W

    アズワン
    ¥4,790税込¥5,269
    1個
    翌々日出荷
    用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)100定格電圧(V)12口金GZ.6.35外寸法(mm)50×42×32アズワン品番0-8194-02平均寿命(時間)1000
  • エコクールハロゲン中角20W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲン中角20W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)全長40×径35タイプ20W形 中角消費電力(W)20口金GZ4本体質量(g)12ビームの開き(°)19定格寿命(時間)2000
  • ハロゲンランプ 6423 フィリップス

    ハロゲンランプ 6423

    フィリップス(3件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
  • ランプ JCR 岩崎電気

    ランプ JCR

    岩崎電気(4件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)12口金GZ6.35適合ソケットHS-60T、HS-310
  • エコクールハロゲン広角20W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲン広角20W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    種別20W形(広角)消費電力(W)20定格電圧(V)12V口金GZ4本体質量(g)12ビームの開き(°)34定格寿命(時間)2000直径×長さL(Φmm×mm)35×40電球形状ハロゲン球電球の種類ハロゲン
  • ハロゲンソケット ELPA

    ハロゲンソケット

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥474税込¥521
    1個
    当日出荷
    陶磁器製ですので耐熱性に優れています。 ハロゲン電球専用です。500W以下のものをご使用ください。
    口金E11
  • ハロゲンランプ消費電力100W 電圧12V 色温度3000K 寿命1500h 口金GZ6.35 OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ消費電力100W 電圧12V 色温度3000K 寿命1500h 口金GZ6.35

    OSRAM(オスラム)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(2個)
    当日出荷
    口金GZ6.35電球の種類ハロゲンランプ
  • (MR16)PLUG,BODY ミツビシ

    (MR16)PLUG,BODY

    ミツビシ
    ¥249税込¥274
    1個
    3日以内出荷
  • ハロゲンランプ消費電力100W 電圧12V 色温度3200K 寿命60h  口金GZ6.35 OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ消費電力100W 電圧12V 色温度3200K 寿命60h 口金GZ6.35

    OSRAM(オスラム)
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(1個)
    9日以内出荷
    電圧(V)12消費電力(W)100口金GZ6.35色温度(K)3200ランプ寿命60時間電球の種類ハロゲンランプ
  • ハロゲンランプ消費電力75W 電圧12V 色温度3200K 寿命50h  口金GZ6.35 OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ消費電力75W 電圧12V 色温度3200K 寿命50h 口金GZ6.35

    OSRAM(オスラム)
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(2個)
    欠品中
    電圧(V)12消費電力(W)75口金GZ6.35色温度(K)3200ランプ寿命50時間電球の種類ハロゲンランプ
  • ハロゲンランプ消費電力100W 電圧12V 色温度3200K 寿命50h  口金GZ6.35 OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ消費電力100W 電圧12V 色温度3200K 寿命50h 口金GZ6.35

    OSRAM(オスラム)
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(2個)
    9日以内出荷
    電圧(V)12消費電力(W)100口金GZ6.35色温度(K)3200ランプ寿命50時間電球の種類ハロゲンランプ
  • (MR16)SPEEDOMETER ミツビシ

    (MR16)SPEEDOMETER

    ミツビシ
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
  • エコクールハロゲンシャイン75W形狭角 GU5.3 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲンシャイン75W形狭角 GU5.3

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    従来品と比べ、消費電力が約15%カットと省エネ、電球寿命が約20%UPと長寿命です。新設計ミラー採用により、無駄な広がりを抑え、必要な角度に光を反射します。UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。
    材質ガラス、セラミック全長(mm)46質量(g)33タイプ狭角消費電力(W)45定格電圧(V)12口金GU5.3定格寿命(時間)5000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)10明るさ75W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)50.7電球の種類白熱電球エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDハロゲン型電球 東京メタル

    LEDハロゲン型電球

    東京メタル
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ローボルトダイプロハロゲン電球代替品として使用されております。
    定格入力電圧(V)12電球形状ハロゲン型光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • (MR16)BAG,TOOL ミツビシ

    (MR16)BAG,TOOL

    ミツビシ(1件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    4日以内出荷
  • (MR16)ヒーター ミツビシ

    (MR16)ヒーター

    ミツビシ
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
  • ダイクロハロゲン 75W形 GU5.3 中角 ELPA

    ダイクロハロゲン 75W形 GU5.3 中角

    ELPA
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    翌々日出荷
    スーパーライン(JRΦ50)。75W形(メーカー比)。理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。質の高い光を提供するハロゲン電球です。
    全長(mm)60消費電力(W)50定格電圧(V)12口金GU5.3全光束(Lm)980定格寿命(時間)約4000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)50最大光度(cd)4800入数1個ビーム角度(°)中角20
  • シリアル接続リレーボード ケイシーズ

    シリアル接続リレーボード

    ケイシーズ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    パソコンや各種小型端末のRS-232Cポートを通して10個のリレーをON/OFFできる汎用入出力ボードです。コントローラにはワンチップCPU(PIC16F628)を搭載しており、ホストパソコンからは簡単なコマンド(ASCII文字列)を送るだけで簡単にリレーをコントロールできます。また、「ロボットアーム・MR-999」にダイレクト接続できるコネクタも備えていますので、ロボットプログラミングの入門としても最適です。汎用のRS-232Cポートを持ち、ASCII文字列を送ることができるパソコンやボードであれば、機種に関係なく接続することができます。一部、特殊な仕様のRS-232Cポートでは利用できない場合があります。
    種類工作キット電源(V)DC9~12出力10組、リレー接点、NC・NO・COMの3線式入力4組、対GND接続接点入力、予備5V電源端子付きインターフェースRS-232Cレベル、9600bps、8bit、パリティ無し、9pinオスDCE結線電流(mA)230(9V時最大)、270(12V時最大)モードリモート用電源 ON/OFFコマンド個別I/Oのコントロールコマンドおよびロボットアーム「MR-999」専用コマンド端子電源/2.1Φセンター+(プラス)、ACアダプタ入力接点容量DC30V1A、AC125V0.5A
  • 日本電産コパル電子 ロータリスイッチ,6極, パネルマウント ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 ロータリスイッチ,6極, パネルマウント

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション:DP●コンタクト定格電流:150 mA @ 125 V ac●スイッチの位置の数:6●コンタクトの数:2●定格電圧:125V ac●深さ:16mm●幅:16mm●装着タイプ:パネルマウント●動作温度 Min:-20℃●超小形ロータリスイッチ MR(1-12type)シリーズ. MR10接点タイプの外形寸法で、12接点を実現した高密度タイプ 接触部には、接触の安定性、高信頼性が得られるワンピング機構を採用 端子は、カシメ方式採用。エポキシシールを施しフラックスの侵入を防止 端子は、銀メッキ接点RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキディスク brembo

    ブレーキディスク

    brembo
    ¥8,840税込¥9,724
    1箱(1枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキディスク UV
    用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
  • S-42バルブセット(クリア) KITACO

    S-42バルブセット(クリア)

    KITACO
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
    パーツNo.MR16/12V35W+LENS
  • S-42バルブセット(緑) KITACO

    S-42バルブセット(緑)

    KITACO
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
    パーツNo.MR16/12V35W+LENS
  • S-42バルブセット(赤) KITACO

    S-42バルブセット(赤)

    KITACO
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
    パーツNo.MR16/12V35W+LENS
  • トランジスタ技術 2008年10月号 付録基板同等品 マルツエレック

    トランジスタ技術 2008年10月号 付録基板同等品

    マルツエレック
    ¥279税込¥307
    1個
    5日以内出荷
    。DC-DCコンバータ基板 MDC9778
    仕様●入力電圧:12V●出力電圧:5.0V●発振周波数:300kHz●使用部品●C28:C3225JB1H335K(TDK 50V耐圧)●C0:TCFGD1C107MCR(Rohm 100μF/16V耐圧)●L1:SLF6028T-220MR77(TDK)●D1:RB050L-40(ROHM 3A/40V)アズワン品番67-0463-93