カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 機構部品(2)
- 農業機械(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(2)
- ダイゾーニチモリ(2)
- 雅(2)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1)
- ネグロス電工(1)
- ノーブランド(1)
- 室本鉄工(1)
- シーシーアイ(CCI)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- リキモリ(大東潤滑)(1)
- 東京発条製作所(1)
- タムロン(1)
- Synology(シノロジー)(1)
エコロジープロダクト
「mr20 cci」の検索結果

メタルラバー
シーシーアイ(CCI)(158件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本(300mL)当日出荷プロが勧めるブレーキ整備の必需品。 ブレーキキャリパー、マスターシリンダーO/Hの際の組込用潤滑剤。動きの鈍くなったキャリパーピストンの揉み出し作業にも大変効果的です。 ブレーキパッド交換の際にもシリコングリスと併用してキャリパー整備をしておけばピストンの動きが良くなり、良好なブレーキタッチが得られます。その他、フォークシールなど様々な箇所のオイルシールやラバー類圧入時に使用すれば作業も容易になります。用途金属・ゴムに使える潤滑スプレー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
モリコート ペースト M-77ペースト
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥31,980税込¥35,1781缶(500g)当日出荷二硫化モリブデンを主成分としたシリコーン系ペーストです。ゴム・プラスチックに対する親和性に優れています。用途金属部品のかじり防止、焼付防止。Oリングの摩耗減少。トラスコ品番397-4430材質主成分:シリコーンオイル、リチウム石けん、二硫化モリブデン色黒質量(g)620使用温度範囲-45~230℃(固体400℃)容量(g)500危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
FMラバーグリス PGF100
SUMICO(住鉱潤滑剤)(188件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(100g)当日出荷合成油ベースのリチウムグリースに有機モリブデン化合物を配合した粘ちょう状グリースです。ゴムを侵さず、優れた耐熱・潤滑性と防錆力を発揮します。用途マスターシリンダー、ホイールシリンダー。ディスクブレーキのピストン、シム。ドラムブレーキのバックプレートとシュー当り面、レバー摺動面、ネジ部使用方法使用前に塗布面の汚れを完全に洗浄して下さい。ピストンカップ、シール面など摺動部には薄く、平均に塗布して下さい。塗布後、砂、塵など付着した時は、再度洗浄後、再塗布して下さい。色黄色・粘ちょう状滴点(℃)198外観黄色・粘ちょう状混和ちょう度271(No.2)増ちょう剤リチウム石鹸基油ポリグリコール系合成油動粘度(mm2/s)基油/218(40℃)、39.0(100℃)離油度(%)1.3(100℃、24h)蒸発量(%)0.59(99℃、22h )危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100g低温トルク(N・cm)起動11、回転8.0(-30℃)
ブレーキグリースEX
ダイゾーニチモリ(21件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(50g)当日出荷新開発特殊グリースをベースとしておりますので、ノンブラックタイプで、ラバー兼用を実現いたしました。他のノンブラックのブレーキグリースとは違いブレーキフルードと混ざっても凝固しない特長をもっています。外観オレンジ色危険物の類別非危険物
ブレーキラバーグリース
リキモリ(大東潤滑)(20件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(300mL)当日出荷ラバー兼用ブレーキグリース。 シリンダーとラバーの機密性を保ち、二硫化モリブデンの優れた耐熱・耐摩耗性によりブレーキの効きを長時間確実にします。 ゴムを侵さず防錆効果もあります。用途ホイルシリンダー内面、ピストン、カップ、プッシュロッド、アジャスター、バックプレートの当り面、ディスクキャリパーのシリンダー。仕様2WAYキャップ種別スプレータイプ色灰黒色危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量130mL危険物の性状非水溶性
エアニッパ(本体のみ)
室本鉄工(3件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から翌々日出荷標準タイプで幅広くご使用頂けます。また替刃の工夫でよりいろいろな作業の省力化ができます 標準タイプで幅広くご使用いただいております。女性にも扱いやすく、また、替刃の工夫によりいろいろな作業の省力化ができます。用途MR3:超小型ペンシルタイプです。リード線切断のほか精密樹脂の切断に適します。MR5:軽量小型で特に女性向です。MR7:一般向きタイプ。MR10:標準タイプ。MR10A:小型強力タイプ。MR20:中型タイプで扱いやすく、簡単なカシメ、曲げ、その他応用範囲が広い機種です。MR30A:替刃を取り替える事で切断のほか、圧着、曲げ、つぶし、穴あき等の応用範囲が広い機種です。MR50A:強力タイプです。切断、カシメ、つぶしができます。ホース接続径G1/4 オスネジ
ブレーキラバーグリース
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(25件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(300mL)当日出荷二硫化モリブデンが配合されているため、全てのブレーキ関連部品に対応できます。 優れた潤滑性、耐熱性を発揮し、シリンダーとラバーの気密を保ちます。 ゴムやプラスチック部品を侵さず金属部品を防錆します。用途ホイールシリンダーのピストン及びカップ、ホイールアジャスター、アンカーピン、バックプレートとブレーキシューのあたり部、ブレーキマスターシリンダーやクラッチマスターシリンダーのピストン及びカップ。成分二硫化モリブデン、特殊石鹸グリース、ポリエーテル系合成油、アルコール類、LPG使用温度範囲(℃)-20~200危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
ブレーキグリーススプレー
ダイゾーニチモリ(67件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(300mL)当日出荷二硫化モリブデンを配合したラバー兼用タイプのブレーキグリースで、ホイールシリンダー内面、バックプレート当り面、アジャストスクリュー等ブレーキパーツのほとんどに使用できます。エアゾールタイプのため、作業性に優れております。ガス抜きキャップ搭載。用途カップ・シリンダーの組み付け、アジャスタスクリュー・バックプレートの摺動部の潤滑外観灰黒色危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
ミニガイドキャリッジ MR-20CS
LAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。用途ミニガイドレールMRS20型専用トラスコ品番377-0273材質特殊ポリエチレン/ステンレス鋼(SUS304)質量(g)6仕上高摺動グレード/素地難燃性UL94HB許容ラジアル荷重(N)175許容アキシアル荷重(N)300
丸線コイルバネ MRタイプ
東京発条製作所¥669~税込¥736~1ケース(20個)3日以内出荷から4日以内出荷材質ピアノ線(SWP-B)若しくバネ用シリコンクロム鋼タイプJIS丸線圧縮コイルバネ使用温度範囲(℃)100以下
アッシユクコイルバネ
BIGM(丸山製作所)¥330税込¥3631個5日以内出荷図解NoMS5300D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.26、SD052 ポンプ部品 アッシユクコイルバネ_No.25、MS028M-A ポンプ、調圧弁部品 アッシユクコイルバネ_No.23、GKS21P ポンプ(クランクケース)部品_No.28、MK052 ポンプ部品_No.25、MS053D-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.28、GS35MT-20 ポンプ、調圧弁部品 アッシユクコイルバネ_No.23、MS029M-1 ポンプ、調圧弁部品 アッシユクコイルバネ_No.23、MS029MR-1 ポンプ、調圧弁部品 アッシユクコイルバネ_No.24、GS20M ポンプ クランクケース部品 アッシユクコイルバネ_No.26、MS029M-20T ポンプ、調圧弁部品 アッシユクコイルバネ_No.24、GS35MR ポンプ・モータ部品 アッシユクコイルバネ_No.23、MS5310D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.26、GS35M ポンプ・調圧弁部品 アッシユクコイルバネ_No.23、MS5301D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.26、MS029MR ポンプ、調圧弁部品 アッシユクコイルバネ_No.24、MS029M ポンプ、調圧弁部品 アッシユクコイルバネ_No.23、MS052T ポンプ部品_No.25、MS208MR-A ポンプ、調圧弁部品 アッシユクコイルバネ_No.23、MS052 ポンプ部品_No.25
ハイパフォーマンスメッシュルーター MR2200ac
Synology(シノロジー)¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷インテリジェントなメッシュ Wi-Fi 機能とクラス随一のペアレンタルコントロールを装備して登場。伝送速度(Mbps)5GHz-1:867Mbps、5GHz-2:867Mbps、2.4GHz:400Mbps伝送方法IEEE 802.11a/b/g/n/ac周波数(GHz)2.4/5
接写リングセット 7点セット
タムロン¥24,980税込¥27,4781セット6日以内出荷仕様MR-SET 7点セット(0.5mm、1mm、2mm、5mm、10mm、20mm、40mm)RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー
BIGM(丸山製作所)¥289税込¥3181個8日以内出荷図解NoGS35M 付属品 ホース・ノズル部品 ワツシヤ_No.22、GS60MR 付属品 ホース、ノズル部品 ワツシヤ_No.17、GS35MT-20 付属品 ホース、ノズル部品 ワツシヤ_No.18、GS35M 付属品 ホース・ノズル部品 ワツシヤ_No.33、AS51EMR-20 付属品(ホース,ノズル)部品 ワツシヤ_No.13、AS51TR-20 付属品(ホース,ノズル)部品 ワツシヤ_No.13、MS029MR 付属品 ホース、ノズル部品 ワツシヤ_No.15、AS51ET-20 付属品(ホース,ノズル)部品 ワツシヤ_No.15、MS029MR-1 付属品 ホース、ノズル部品 ワツシヤ_No.15、MS029M 付属品 ホース、ノズル部品 ワツシヤ_No.20、GS35MR 付属品 ホース、ノズル部品 ワツシヤ_No.15、GS35MR 付属品 ホース、ノズル部品 ワツシヤ_No.27、AS51TR-50 付属品(ホース,ノズル)部品 ワツシヤ_No.14、MS029M-1 付属品 ホース、ノズル部品 ワツシヤ_No.20
車種専用ダッシュマット ビニール付 モンブランローズ No.20 ライジングレンジャーワイド H06/~
雅¥33,980税込¥37,3781枚32日以内出荷モンブランローズとはバラ柄とモンブラン柄を見事に融合させたデザインで雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!用途内装パーツ
車種専用ダッシュマット モンブランローズ No.20 ライジングレンジャーワイド H06/~
雅¥26,980税込¥29,6781枚32日以内出荷モンブランローズとはバラ柄とモンブラン柄を見事に融合させたデザインで雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!用途内装パーツ