カテゴリ

  • 自動車純正部品(10)
  • 切削工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 介護用品(1)
  • 手袋(1)

「mr2041」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニトリルゴム手袋 レギュラー 粉なし モノタロウニトリルゴム手袋 レギュラー 粉なしモノタロウ(39件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(100枚)
当日出荷
質量約5g(枚)で厚みのあるレギュラータイプの使い捨てニトリルゴム手袋になります、当社極薄タイプに比べ25%アップしておりより強度に優れた商品になります。柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 粉なしタイプで指先エンボス加工入り。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途各種製造業(金属製品、食料品、一般機械器具など)、自動車整備業、農業、一般作業用や炊事・洗濯などの家庭用として材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.1ブルータイプレギュラー入数(枚)100規格食品衛生法適合機能伸縮性・柔軟性全長(cm)24粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス食品衛生法適合
【レンタル】ハンディロガー(校正書付) CHINO(チノー)【レンタル】ハンディロガー(校正書付)CHINO(チノー)
4,498税込4,948
1台
翌日出荷から4日以内出荷
いつでも、簡単に温度、電圧、電流を4チャンネルでデータ収録 ハンディロガーMR2041シリーズは、温度、直流電圧・電流データを収録する手のひらサイズのロガーです。乾電池でも動作しますので、電源のない場所でも手軽にデータ収録できます。専用ソフトを使用してパソコンで収録データおよび設定条件の読み込み、書き出しおよび保存ができます。
仕様【入力種類】マルチレンジ 熱電対・・・K、E、J、T 直流電圧・・・0~5VDC(別売の専用アダプタ使用) 直流電流…0~20mADC(別売の専用アダプタ使用) 【内部メモリー収録データ数】ログモード…10000データ/各チャンネル、タグモード…5500データ/各チャンネル【収録間隔】1~30秒(1秒間隔で設定可能)、1分~24時間(1分間隔で設定可能)【メモリー仕様】メモリーカード仕様セット内容本体、ACアダプターセット、中継ケーブル×4、取付ホルダー、USBケーブル、ソフト(データ読み取りソフトウェア)、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本測定範囲熱電対…K:-200.0~1370.0℃、E:-200.0~ 700.0℃、J:-200.0~ 700.0℃、T:-200.0~ 400.0℃ 直流電圧…0~5VDC(スケーリング-9999~9999) 直流電流…0~20mADC(スケーリング-9999~9999)質量(g)約320(乾電池含む)電源単3乾電池×4個、またはAC電源アダプタ(100VAC)入力点数4点外寸法(mm)W70×H159×D33
パイル防水シーツ ケアマックスパイル防水シーツケアマックス
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
肌ざわり抜群、吸汗性パイル防水シーツ。
材質表地:綿80%・ポリエステル20%、パイル部分:綿100%、裏地:ポリウレタンラミネートケース入数24加工防水加工、吸汗加工寸法(幅W×長さL)(cm)145×90洗濯方法洗濯機可、脱水機可、乾燥機可
(MR20)フューエルエレメント ミツビシ(MR20)フューエルエレメントミツビシ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
(MR20)パイプ,フューエル ベーパ ミツビシ(MR20)パイプ,フューエル ベーパミツビシ
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
(MR20)パイプ,フューエル ライン ミツビシ(MR20)パイプ,フューエル ラインミツビシ
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
(MR20)ホース,フューエル フィルタ ハイ プレッシャ ミツビシ(MR20)ホース,フューエル フィルタ ハイ プレッシャミツビシ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
(MR20)パイプ,フューエル リターン ミツビシ(MR20)パイプ,フューエル リターンミツビシ
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
(MR20)TUBE,FUEL ミツビシ(MR20)TUBE,FUELミツビシ
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
(MR20)PIPE,VAPOR ミツビシ(MR20)PIPE,VAPORミツビシ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
(MR20)ブラケット,フューエル フィルタ ミツビシ(MR20)ブラケット,フューエル フィルタミツビシ
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
(MR20)プロテクタ,キャタリチック コンバータ ミツビシ(MR20)プロテクタ,キャタリチック コンバータミツビシ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
コバルトハイステーパエンドミル 4刃 レギュラ TPMR OSG(オーエスジー)コバルトハイステーパエンドミル 4刃 レギュラ TPMROSG(オーエスジー)
72,980税込80,278
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数4ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
粉末ハイステーパエンドミル XPM 4刃 レギュラ XPM-TPMR OSG(オーエスジー)粉末ハイステーパエンドミル XPM 4刃 レギュラ XPM-TPMROSG(オーエスジー)
92,980税込102,278
1本
4日以内出荷
材質高級粉末ハイス(XPM)刃数4ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
Race ブレーキラインセット フロント EBC Brakes (イービーシーブレーキ)Race ブレーキラインセット フロントEBC Brakes (イービーシーブレーキ)
21,980税込24,178
1個
36日以内出荷
適合車種Not Brand Specific、Not Model Specific
FOAM RUBBER 27MM 76412084004M01 KTMFOAM RUBBER 27MM 76412084004M01KTM
3,398税込3,738
1個
31日以内出荷