USB3.0対応メモリリーダライタ(51+5メディア対応)エレコム(4件のレビュー)予約販売
USB2.0の最大転送速度480Mbps(High Speed:理論値)の 10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の 高速データ転送を実現する「USB3.0」に対応するメモリカードリーダです。最新のSDXCメモリーカードを含めた51類のメディアを読み書き可能で、 アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできます。USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。USB2.0環境でも使用できるので、USB2.0対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。大容量の最新SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)に対応しています。SDXCメモリーカードのUHS-IやコンパクトフラッシュのUDMA、メモリースティックPRO-HGなど、高速データ転送に対応したカードの性能を最大限に引き出すことができます。MagicGateの著作権保護機能に対応しています。携帯電話の多くに採用されているmicroSDカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。ケーブルを忘れたり紛失する心配のないケーブル一体タイプです。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。Macintoshにも対応しています。
対応メディア【SDメモリーカード】SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2~10)/Wii/DSi用/SDHC(Class2~10/UHS-I/UHS-Ⅱ)/SDXC(UHS-I)/miniSD(※)/miniSDHC (Class2~6)(※)/TransFlash/microSD/microSDHC(Class2~10/UHS-Ⅰ)/microSDXC(UHS-Ⅰ)(※)別途アダプタ必要、【マルチメディアカード】MMC・MMC4.0・セキュアMMC・RS-MMC・RS-MMC4.0/MMC micro(※)別途アダプタ必要、【メモリースティック】MS(MagicGate・MagicGateHighSpeed・メモリーセレクト機能付)/MS PRO(HighSpeed)/MS Duo(MagicGate・MagicGate HighSpeed)/MS PRO Duo(HighSpeed・MARK2)/MS PRO-HG Duo/MS ROM/PSP(R)用MS Duo/MS micro(M2)(※)別途アダプタ必要、XDピクチャーカード/XDピクチャーカードTypeM・TypeH・TypeM+、コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(UDMA対応)ケーブル長(cm)約50(コネクタ除く)付属品ユーザーズマニュアル/1部質量(g)約32対応OSWindows 11/10/8.1/8/7(SP1)/Vista(SP2)/XP(SP3)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB[A](オス)×1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85×45×15(ケーブルを除く)電源電圧(V)5インターフェースUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作)保証期間6カ月間動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)スロット数(個)5