カテゴリ

  • 物流用品(740)
  • メカニカル部品(247)
  • パソコン/周辺機器(228)
  • 制御機器(116)
  • 切削工具(92)
  • オフィス家具(76)
  • 自動車補修部品(66)
  • FA担当者のオススメ新商品(47)
  • バイク部品(46)
  • 農業機械(40)
  • フォークリフト・産機・建機用品(37)
  • 作業工具(26)
  • 清掃用品(25)
  • 測定用品(24)
  • 電気材料(23)
  • トラック用品・パーツ(19)
  • 保管用品(17)
  • 空圧工具(15)
  • 事務用品(14)
  • 介護用品(13)
  • 日用品(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • カー用品(9)
  • 防災用品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 機構部品(7)
  • 家電(7)
  • 研磨材(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 溶接用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 電動工具(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 建築金物(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 手袋(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • マスク(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mr3」の検索結果

2,019件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MR3型ボールバルブ(黄銅) ミニチュア オンダ製作所MR3型ボールバルブ(黄銅) ミニチュアオンダ製作所
999税込1,099
1個
当日出荷
小型ボールバルブで省スペースの配管が可能で、機器への取付けに便利。ハンドルは左右どちらの方向にも90°開閉可能。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
リーマ HS T柄 MR3 EIKO(栄工舎)リーマ HS T柄 MR3EIKO(栄工舎)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク
ナイル エヤーニッパ本体(標準型)MR3A 室本鉄工ナイル エヤーニッパ本体(標準型)MR3A室本鉄工
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷
トラスコ品番852-3458
リーマ HS T柄 MR3 大洋ツールリーマ HS T柄 MR3大洋ツール
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクテーパシャンク
FEATHER(フェザー) エフシステム MR3ネオ フェザー安全剃刀FEATHER(フェザー) エフシステム MR3ネオフェザー安全剃刀
1個
取扱停止中
圧着工具 ミニ モノタロウ圧着工具 ミニモノタロウ(140件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
裸端子、P.B形スリーブの装着作業に。
用途裸端子、P.B形スリーブの装着作業に全長(mm)180材質炭素鋼質量(g)310使用範囲(mm2)0.5/1.25/2/3.5/5.5
ニュー・エフモール イリズミ マサル工業ニュー・エフモール イリズミマサル工業(16件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から13日以内出荷
●内曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ニュー・エフモール同士の内曲がりの直角接続用。形状入ズミ材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
編組チューブ モノタロウ編組チューブモノタロウ(66件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良い製品です。
用途配線の保護に。材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-40~+150特性伸縮性
メタルラックポール アイリスオーヤマメタルラックポールアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷から翌々日出荷
メタルラック専用のポールです。 別売りの棚板、パーツを選んで収納用品や場所に合わせたオリジナルラックを組立することが可能です。 下記のメタルラックサイズ比較表をご覧ください。
用途※ジョイント式です。材質スチール表面処理クロムメッキ
モンキーレンチ グリップ付 モノタロウモンキーレンチ グリップ付モノタロウ(13件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
手にフィットし、滑りにくいグリップを採用しました。 軽量でワイドタイプ、目盛付です。 メガネレンチの機能もあります。
用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に。材質炭素鋼
SilverStone MR03 取り外し可能なスマホスタンド、ヘッドホンホルダー、収納トレー付きモニタースタンドライザー SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone MR03 取り外し可能なスマホスタンド、ヘッドホンホルダー、収納トレー付きモニタースタンドライザーSILVER STONE(シルバーストーン)
4,898税込5,388
1台
7日以内出荷
・モジュール式ブラケットには傷防止パッドが付属し、柔軟な配置が可能です。・内蔵のスマホ&ヘッドホンホルダーは、必要なアクセサリーを手元に置きつつデスクスペースを最大限に活用します。・便利な収納トレーが小物を整理し、紛失を防ぎます。・滑り止めゴムパッドが安定性を高め、モニターをしっかり固定します。・耐久性のあるオールアイアン構造は耐圧性が高く、最大20kgまで対応可能です。
材質スチール寸法(mm)ライザー:500 (幅) x 102 (高さ) x 202 (奥行き)・アクセサリ付き:500 (幅) x 200 (高さ) x 275 (奥行き)質量(kg)1.56最大積載荷重(kg)20 (44 ポンド)RoHS指令(10物質対応)対応
クランプメーター モノタロウクランプメーターモノタロウ(118件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池使用温度範囲(℃)0~40精度交流電圧 ±(1.2%+3)直流電圧 ±(1.0%+2)交流電流 ±(3.0%+5d)(20A)/±(2.5%+5d)(200A)/±(2.5%+5d)(400A)抵抗 ±(1.2%+2)(2000Ω)/±(1.2%+2)(200kΩ)直流電圧(V)600(最小範囲:9V~)表示3 1/2デジットLCD分解能交流電圧 1V直流電圧 1V交流電流 10mA(20A)/100mA(200A)/1A(400A)抵抗 1Ω(2000Ω)/100Ω(200kΩ)サンプルレート(回/s)3最大表示1999材質(カバー)ABSクランプ開口(mm)27オーバーレンジ表示1
3M スリーエム コマンドタブ 3M(スリーエム)3M スリーエム コマンドタブ3M(スリーエム)(1件のレビュー)
339税込373
1パック(12枚)
当日出荷から8日以内出荷
壁などにしっかり貼ることができ、取り外したいときにはきれいにはがせる両面テープです。掲示用のテープとして、画びょうやピンがわりに使えます。はがすときはタブ(テープのミミ)を壁面に沿って引っ張るだけ。掲示物や壁などを傷めず、のり残りもなくきれいにはがせます。
用途板壁、柱、家具・机(木、スチール製)、ステンレス、冷蔵庫などの金属塗装面、タイル、ガラス、プラスチックなど平滑面
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形モノタロウ(209件のレビュー)
119税込131
1パック(10個)ほか
当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
マグネット(ネオジム磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付 ラクテムマグネット(ネオジム磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付ラクテム(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム表面処理マグネット:ニッケルメッキ頭部形状六角穴(皿ねじ)材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン)一般用基本スイッチ Z 基準形omron(オムロン)(105件のレビュー)
3,690税込4,059特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)175
メタルラックバスケット アイリスオーヤマメタルラックバスケットアイリスオーヤマ(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
メタルラック、メタルミニ共通の別売バスケットです。 棚板・メッシュパネルに取り付け可能です。
材質スチール耐荷重(kg)約15表面処理クロムメッキ
メタルラックサイドバー アイリスオーヤマメタルラックサイドバーアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から翌々日出荷
メタルラック専用のサイドバーです。固定部品2組付きです。
表面処理クロムメッキ適合ポール径(Φmm)約25
スバルタイプ クリップ Modesスバルタイプ クリップModes(45件のレビュー)
989税込1,088
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
内張りクリップ
小型多極角形コネクタ MRシリーズ 本多通信工業小型多極角形コネクタ MRシリーズ本多通信工業
579税込637
1個
当日出荷から3日以内出荷
どんな衝撃にも耐えられるねじ・バネロックの二重機構。 対環境性にすぐれた防塵機構。 堅牢・小型・軽量・高密度化により機器の小型化に最適。 中継タイプのケースも用意。
用途FA制御機器、通信機、データ端末機器、測定器、医療機器、レジャー機器
コマンドタブ お買い得パック(M) 3M(スリーエム)コマンドタブ お買い得パック(M)3M(スリーエム)
1,198税込1,318
1パック(60個)
当日出荷
仕様M寸法(mm)幅16×奥行70使用温度範囲-10~40℃適合用途再剥離被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム
顕微鏡用マイクロルーラー ケニス顕微鏡用マイクロルーラーケニス
2,998税込3,298
1組(5枚)
当日出荷
対物マイクロメーターのように、顕微鏡観察下で対象物を測定できる微小目盛です。 ものさしの形状をしたタイプと、カバーグラスのように対象物にかぶせて使用するタイプがあります。
材質コダックアキュマックス2000フィルム(PET)ABX-7
ミニガイドキャリッジ LAMP(スガツネ工業)ミニガイドキャリッジLAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
用途医療機器、半導体機器、マテリアルハンドリング機器、船舶機器、食品加工機器、洗浄機、アミューズメント機器など
ターピー ストロングメッシュ 萩原工業ターピー ストロングメッシュ萩原工業(15件のレビュー)
9,998税込10,998
1枚
当日出荷
約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。消防法の定める防炎物品です。焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
ハトメピッチ(mm)約300タイプ継ぎ目なし仕様織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82%その他ご希望のサイズがない場合はこちらへ形状折りたたみタイプ材質(シート)ポリプロピレン質量(g/m2)目付け/114材質(ハトメ)アルミ引張強度(N/3cm)初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466特性耐候、防炎
ガソリン携行缶 矢澤産業ガソリン携行缶矢澤産業(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
消防法適合品、UN試験確認済 安全で使いやすい 小型エンジンの給油に便利
材質鋼板レッド容量(L)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×165×128危険物の類別非危険物
ワイパー替えゴム10本入り FILTECワイパー替えゴム10本入りFILTEC(12件のレビュー)
2,990税込3,289
1箱(10本)
当日出荷から5日以内出荷
安定した拭払性能でクリアな視界を確保! グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。 ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。
タイプ板バネ付商品タイプグラファイト
メタルラック(R)専用 メッシュパネル Φ25mm アイリスオーヤマメタルラック(R)専用 メッシュパネル Φ25mmアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
【ポール直径25mm】メタルラック(R)専用のメッシュパネルです。 引っ掛けて使用します。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルラック(R)専用 メッシュパネルです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 小物や工具類をかけて収納出来ます。材質スチール
二輪車用バックミラー NTB二輪車用バックミラーNTB(138件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
転倒などで損傷しやすく安全面で欠かせないパーツです。
アメニティグッズ リエール 歯ブラシ 山陽刷子アメニティグッズ リエール 歯ブラシ山陽刷子(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1パック(250個)
当日出荷
宿泊施設で必要となるアメニティグッズです。やや高級感のあるリエールシリーズです。
種類洗面アメニティ
電池ケース オーム電機電池ケースオーム電機(39件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から3日以内出荷
ユニボール ワン 0.38 替え芯 uni(三菱鉛筆)ユニボール ワン 0.38 替え芯uni(三菱鉛筆)(4件のレビュー)
81税込89
1本
当日出荷
黒は一層濃く、カラーはより鮮やかに発色し、記憶に残りやすい、くっきりキマる文字が書ける
質量(g)2.4適合本体シリーズ名ユニボールONE単色先端ボール径(mm)0.38入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)112×6繰り返し・詰め替え対応
マワールミニ 大阪タイユーマワールミニ大阪タイユー(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌日出荷
薄型で重荷重に耐える小型のマワールミニです。
用途電線の寸法切りの取り出し作業に。 溶接用の回転式作業台に。 コンベアの上での回転式の作業パレットに。材質スチール冷間圧廷鋼板(SPCC)(ニッケルクロームメッキ仕上げ)高さ(mm)21
仕切レール マグネット ヒナカ(旧:日中製作所)仕切レール マグネットヒナカ(旧:日中製作所)
319税込351
1個
当日出荷
付属品ドリルねじ3.5×13材質スチール/樹脂長さ(mm)80アズワン品番64-9705-34
工事写真用アルミ標尺 ニューアルロッドONE マイゾックス工事写真用アルミ標尺 ニューアルロッドONEマイゾックス
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌日出荷
配筋写真これ1本!1ミリ目盛付きアルミ製ロッド。1ミリ単位の目盛を採用。作業時の読み取りミスを軽減。扱いに慣れない若手作業員でも読み取りやすい目盛。撮影時、鮮明に写る目盛。1の位のみの略式目盛により、離れた位置からの撮影でも目盛が鮮明に写る。品質管理記録としての説得力強化。証明写真に最適。ミリ単位の精密な検証。床版の鉄筋有効高さやかぶり厚などの精密な検証が可能。
厚さ(mm)6材質(本体)アルミロッド幅(mm)60
ラクテム 強力マグネットリング ゴム付 ラクテムラクテム 強力マグネットリング ゴム付ラクテム
1,998税込2,198
1個
当日出荷
強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。 リングにフック等を取り付けるなどアレンジが可能です。 付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
付属品滑り止めゴム×1枚材質マグネット:ネオジム磁石(ニッケルメッキ)、キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)、留め具(Φ8):SUS303、ねじ:SUS304相当タイプスイング寸法(Φmm)留め具:8リング寸法(mm)内径Φ18RoHS指令(10物質対応)対応特性強力
アルミホースホーダー アルミスアルミホースホーダーアルミス(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ホースのコーナーの取り回しに便利です。 ホースが外れにくいです。
材質アルミ、ポリエチレン(PE)トラスコ品番485-0149幅(mm)130質量(kg)0.3高さ(mm)430奥行(mm)50
15A 中間スイッチ(スライド) 明工社15A 中間スイッチ(スライド)明工社(6件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
RoHS指令適合製品です。
定格2P、15A、250V適合電線(mm2)保護被覆付ビニル平形コード/1.8、ビニル平形コード(VFF)/1.25~2RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェット式ウインチ マックスプル工業ラチェット式ウインチマックスプル工業(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
ハンドル左右の往復運動で巻取り、巻戻しができますので、取付場所を選びません。
種別手動
メタルラックフック3連タイプ アイリスオーヤマメタルラックフック3連タイプアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
メタルラック専用の3連タイプと5連タイプのフックです。ベルトやカギ等を掛けるのに便利です。
適合メタルラックMRシリーズ全般、メタルシェルフSEシリーズ全般、メタルラック間仕切りMRシリーズ全般、メタルラックパソコンデスクMRPシリーズ全般、メタルシェルフワードローブSEW-913、メタルラックMR-9018J材質スチール(クロムメッキ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×54×95
メタルラック三角アジャスター アイリスオーヤマメタルラック三角アジャスターアイリスオーヤマ
519税込571
1セット(2個)
当日出荷
メタルラック専用のアジャスターです。ポール下部に取り付けて、ラックの高さを微調整します。
トラスコ品番385-2849材質スチール(亜鉛メッキ)、発泡ウレタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×55適合ポール径(Φmm)約25
...