カテゴリ

  • 自動車補修部品(5)
  • 自動車純正部品(1)
  • トラック純正部品(1)

「mr481218」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(MR48)ラジエターキャップ ミツビシ(MR48)ラジエターキャップミツビシ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
(MR481)キャップ、ラジエター 三菱ふそう(MR481)キャップ、ラジエター三菱ふそう
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
ラジエターキャップ モノタロウラジエターキャップモノタロウ(103件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ関連資料(1.5MB)
ラジエターキャップ 二葉電機製作所ラジエターキャップ二葉電機製作所(101件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプ四輪車用標準タイプ
ラジエーターキャップ DJ(ドライブジョイ)ラジエーターキャップDJ(ドライブジョイ)(102件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
AISIN ラジエーターキャップ RACA-Z9003 AISINAISIN ラジエーターキャップ RACA-Z9003AISIN
979税込1,077
1個
7日以内出荷
主な適合純正品番【トヨタ】16401-64501 / 16401-15210 / 16401-63010 / 16401-36011 / 16401-50051 / 16401-54750 / 16401-5B680 / 16401-76021 / 16401-78100 / 16401-78110 / 16401-87403 / 16401-89102 / G9164-89101 / 16401-50040 / 16401-50050 / 16401-76020【HONDA】19045-PM3-004 / 19045-PZ1-004 / 19048-P36-004 / 19111-KE1-003 / 19045-PM3-003 / 19045-PM3-004 / 19045-PN3-003 / 19045-PR3-003 / 19045-PR3-004 / 19045-PR3-005 / 19045-PZ1-004 / 19045-P36-004 / 19048-P36-004【日産】21430-01F02 / 21430-0T701 / 21430-7999A / 21430-4A0A2 / 21430-7995B / 21430-7999C / 21430-HC000 / 21516-6A00B【いすゞ】5-86000-339 / 5-86003-630 / 5-86012-050【SUZUKI】17920-50Z00 / 17920-60B21 / 17920-68HB0 / 17920-78020 / 17920-83101 / 17920-83G30 / 17932-69DA0 / 17730-62H10 / 17920-60B20 / 17920-78120【スバル】45113-GA020 / 45113-GA021 / 45113-GA022 / 45113-GA120 / 45113-GA121 / 45113-KA000 / 45113-TA000 / 74511-3050 / 74511-3051 / 74511-3052【ダイハツ】16401-15210-000 / 16401-54750 / 16401-87710 / 16401-64501-000 / 16401-78100 / 16401-87401-000 / 16401-15210 / 16401-63010 / 16401-63010-000 / 16401-64500 / 16401-64500-000 / 16401-64501 / 16401-71010 / 16401-71010-000 / 16401-87401 / 16401-87511 / 16401-87511-000 / 16401-87512 / 16401-87512-000 / 16401-87602 / 16401-87602-000 / 16401-87710-000 / 16401-87711 / 16401-87711-000 / 16401-87712 / 16401-87712-000【マツダ】1N02-15-205 / AY01-15-205 / B303-15-205 / D316-15-205 / N3H1-15-205 / FEG8-15-205 / K817-15-205 / KF01-15-205 / N3A1-15-205A / SE01-15-205 / F8B7-15-205 / N3A1-15-205 / N321-15-205 / N350-15-205 / SE01-15-205A / ZZS1-15-205 / ZZS1-15-205A / ZZS1-15-205B / 1A09-15-205 / 1A15-15-205 / 1A17-15-205【三菱】1350A088 / AW338245 / ME401395 / MQ701070 / MR160168 / MR481217 / MB222066 / MB222336 / MB356417 / MB605277 / MB605340 / MB660171 / MB660735 / MB845036 / MB890520 / MB957124 / ME201828 / ME293966 / MQ706078 / MR481218 / MR481267材質金属形状Sタイプシルバーバルブ開放圧(kPa)88(0.9kgf/cm2)