カテゴリ

  • 切削工具(17)
  • メカニカル部品(13)
  • 自動車補修部品(7)
  • 日用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 事務用品(3)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mr85」の検索結果

関連キーワード
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ

    銅線用 裸圧着端子 丸形

    モノタロウ(209件のレビュー)
    239税込263
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
    用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
  • ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形 NSKマイクロプレシジョン(ISC)

    ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形

    NSKマイクロプレシジョン(ISC)(89件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
  • ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形 NSKマイクロプレシジョン(ISC)

    ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形

    NSKマイクロプレシジョン(ISC)(27件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ミニチュアベアリング KMT

    ミニチュアベアリング

    KMT(8件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SUS302
  • マグネット(ネオジム磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付 ラクテム

    マグネット(ネオジム磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付

    ラクテム(4件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
    材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスミニアチュアベアリングZZ SMR形 NSK(日本精工)

    ステンレスミニアチュアベアリングZZ SMR形

    NSK(日本精工)(92件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
  • ミニチュア玉軸受 開放形 NSKマイクロプレシジョン(ISC)

    ミニチュア玉軸受 開放形

    NSKマイクロプレシジョン(ISC)(18件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ミニチュア ステンレス玉軸受 開放形 NSKマイクロプレシジョン(ISC)

    ミニチュア ステンレス玉軸受 開放形

    NSKマイクロプレシジョン(ISC)(30件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
  • ゲルインクボールペン替芯 UMR-85N uni(三菱鉛筆)

    ゲルインクボールペン替芯 UMR-85N

    uni(三菱鉛筆)(12件のレビュー)
    61税込67
    1本
    当日出荷
    適合ユニボールシグノ:UMN-155-05、UMN-105、UMN-105C、UMN-105EW、UMN-152、UMN-207-05、ピュアモルト:UMN-515質量(g)2.6適合本体シリーズ名ユニボールシグノノック単色、ユニボールシグノRT単色、ユニボールシグノRT1単色、ピュアモルト単色先端ボール径(mm)0.5インクゲルインク入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)6×112商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • ボールベアリング MR 両シールド形 EZO(北日本精機)

    ボールベアリング MR 両シールド形

    EZO(北日本精機)(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ステンレスミニチュアベアリング KMT

    ステンレスミニチュアベアリング

    KMT(1件のレビュー)
    169税込186特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)
  • 丸リンク ステンレス製 TRUSCO

    丸リンク ステンレス製

    TRUSCO(2件のレビュー)
    669税込736特価
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    接続部は溶接しているため丈夫です。
    用途ロープなどの先端金具として。
  • マシンリーマー MR 大洋ツール

    マシンリーマー MR

    大洋ツール
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • 精密ロックナット MRシリーズ 日機

    精密ロックナット MRシリーズ

    日機
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    軸方向に対しセットスクリューが直角になっており、且つ3分割(120度等配)となっております。 尚、ねじ方向に対し、振れ精度が3ミクロン以下の研磨仕上げの高精度ロックナットです。 その為、セットスクリューを3方向から均等に締め付けることにより、シャフトとの同芯も容易に得られ、軸方向に対し高精度な振れの少ない安定した組立てが短時間で行えます。
    用途工作機械主軸用ベアリングの固定。 ボールネジサポートベアリングの固定。 高速回転軸及び高精度を要するベアリングの固定。形状丸形種類ロックナット硬度HRC28-32精度ISO 4H表面処理なし材質(ナット)SCM440
  • スパイラルマシンリーマ 岡崎精工

    スパイラルマシンリーマ

    岡崎精工
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPMRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)45
  • マシンリーマ 岡崎精工

    マシンリーマ

    岡崎精工
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
  • マシンリーマ EIKO(栄工舎)

    マシンリーマ

    EIKO(栄工舎)
    619,800税込681,780
    1本
    翌々日出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51食付角(°)45
  • リーマ HS T柄 MR8 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS T柄 MR8

    EIKO(栄工舎)
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH51刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンクテーパーNo.MT1コーティングノンコート
  • ゲルインクボールペン 替芯 0.5mm uni(三菱鉛筆)

    ゲルインクボールペン 替芯 0.5mm

    uni(三菱鉛筆)
    70税込77
    1本
    当日出荷
    商品タイプ替芯先端ボール径(mm)0.5適合本体シリーズ名ユニボールシグノ307単色インクゲルインク入数1本繰り返し・詰め替え対応
  • シグノ替芯 UMR-85NブルーBK64 uni(三菱鉛筆)

    シグノ替芯 UMR-85NブルーBK64

    uni(三菱鉛筆)
    66税込73
    1本
    当日出荷
    商品タイプ替芯適合本体シリーズ名ユニボールシグノノック単色、ユニボールシグノRT単色、ユニボールシグノRT1単色、ピュアモルト単色インク色ブルーブラック先端ボール径(mm)0.5インクゲルインク入数1本繰り返し・詰め替え対応
  • クランプレバー TRUSCO

    クランプレバー

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    位置調節付クランピングレバーです。
    種類クランプレバー
  • ミニチュアベアリング ISC

    ミニチュアベアリング

    ISC
    179税込197
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スパイラルマシンリーマ SPMR EIKO(栄工舎)

    スパイラルマシンリーマ SPMR

    EIKO(栄工舎)
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    スパイラル 右刃左ネジレ12°
    用途貫通穴加工用
  • ハック BOM(スチール(鉄/生地) 大阪魂

    ハック BOM(スチール(鉄/生地)

    大阪魂
    579税込637
    1パック(2個)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • スパイラルマシンリーマー SP-MR 大洋ツール

    スパイラルマシンリーマー SP-MR

    大洋ツール
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    ねじれ刃の効果により、びびりをおさえ加工穴の真円度、仕上げ面粗さが向上します。一般用途のほか、銅・アルミ合金や、キー溝などの切欠きのある穴にも使用できます。モールステーパーシャンクです。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • リーマ 超硬付 T柄 MR ヤマト(切削工具)

    リーマ 超硬付 T柄 MR

    ヤマト(切削工具)
    15,980税込17,578
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質G2刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク
  • バニーグレードチモシー 550g minimal LAND

    バニーグレードチモシー 550g

    minimal LAND
    539税込593
    1袋(550g)
    4日以内出荷
    競走馬用グレードのチモシー”スーパープレミアムホース”の中からうさぎのために香りが良く、嗜好性の高い高品質な牧草を厳選しました。一番刈り。年に数回収穫されるチモシー内、その年の一番初めに収穫されるものを指します。繊維質が豊富で、栄養バランスにも優れています。シングルプレス。出荷時の圧縮率低いものを指します。茎や穂のつぶれが抑えられ、より自然に近い状態を保っています。歯の健康維持。高繊維のチモシーをしっかり噛むことで、伸び続けるうさぎの歯の健康を維持します。低カロリー。イネ科のチモシーは、アルファルファ等のマメ科の牧草に比べて低カロリー低タンパクです。毎日の主食として与えてください。毛玉ケア。豊富な繊維質を食べることで、体内の毛玉の排出を助けます。
    対象動物うさぎ全般
  • うさぎ元気 バニーグレードアルファルファ minimal LAND

    うさぎ元気 バニーグレードアルファルファ

    minimal LAND
    599税込659
    1袋(500g)
    4日以内出荷
    栄養が豊富なプレミアムグレードのアルファルファを厳選しました。高栄養価なマメ科牧草アルファルファは、成長期や妊娠・授乳期、換毛期などの栄養補給に適しています。
    成分(保証成分)粗たん白質18.0%以上、粗脂肪1.1%以上、粗繊維30.8%以下、粗灰分10.9%以下、水分16.2%以下、カルシウム1.4%。リン0.2%質量(g)約500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×150×510原材料(成分)アルファルファ対象動物うさぎ・モルモット・チンチラなどの小動物
  • うさぎ元気 バニーグレードチモシーソフト 500g minimal LAND

    うさぎ元気 バニーグレードチモシーソフト 500g

    minimal LAND
    559税込615
    1袋(500g)
    4日以内出荷
    葉が多くやわらかいチモシーの中から、うさぎのために香りが良く、嗜好性の高い高品質な牧草を厳選しました。プレミアムソフト。葉付きが多く芯までやわらかいプレミアムグレードのチモシーを厳選。やさしい食感で香りも良く、高い嗜好性を望めます。チモシーの中でも希少価値が高い牧草です。やわらかいタイプ。硬い牧草が苦手な仔うさぎや、噛む力が弱くなったシニアに適しています。低カロリー。イネ科のチモシーは、アルファルファ等のマメ科の牧草に比べて低カロリー低タンパクです。毎日の主食として与えてください。毛玉ケア。豊富な繊維質を食べることで、体内の毛玉の排出を助けます。歯の健康維持。高繊維のチモシーをしっかり噛むことで、伸び続けるうさぎの歯の健康を維持します。
    対象動物うさぎ全般
  • リーマ HS T柄 MR8 大洋ツール

    リーマ HS T柄 MR8

    大洋ツール
    12,980税込14,278
    1本
    5日以内出荷
  • マスターリングゲージ 測範社

    マスターリングゲージ

    測範社
    53,980税込59,378
    1個ほか
    当日出荷から51日以内出荷
    測定器校正(内径の基準用ゲージとして使用)
  • ロングマシンリーマ LMR EIKO(栄工舎)

    ロングマシンリーマ LMR

    EIKO(栄工舎)
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ロングマシンリーマ
    用途ロング材質SKH51刃形ストレート
  • リーマ 超硬付 T柄 LMR ヤマト(切削工具)

    リーマ 超硬付 T柄 LMR

    ヤマト(切削工具)
    23,980税込26,378
    1本
    6日以内出荷
    材質G2刃形ストレートシャンクテーパシャンク
  • リーマ HS T柄 SP-MR 大洋ツール

    リーマ HS T柄 SP-MR

    大洋ツール
    13,980税込15,378
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質SKH51刃形ストレートシャンクテーパシャンク
  • ロングマシンリーマー LMR 大洋ツール

    ロングマシンリーマー LMR

    大洋ツール
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    ロング刃、深穴加工用、MTシャンクです。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)0
  • コバルトハイステーパエンドミル 4刃 レギュラ TPMR OSG(オーエスジー)

    コバルトハイステーパエンドミル 4刃 レギュラ TPMR

    OSG(オーエスジー)
    39,980税込43,978
    1本
    4日以内出荷
    材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数4ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • マジックライス ななこめっつ 36食満足セットC サタケ

    マジックライス ななこめっつ 36食満足セットC

    サタケ
    16,980税込18,338
    1箱(1セット×36袋)
    6日以内出荷
    7年保存のマジックライスななこめっつが4種類9袋ずつ、計36袋入ったセットです。 箱に入っていて保管しやすく、いろいろな味が楽しめます。 熱湯の場合7分、水(20℃)の場合40分で調理できます。 原材料にアレルギー物質(特定原材料等)28品目を使用していません。アルファ化米加工設備、商品の包装設備については特定原材料及び特定原材料等を使用しない専用設備で製造しています。 包材はバリア性の高いアルミラミネートフィルムを使用し、一部に環境配慮型素材を使用しています。 安定性のある袋がそのまま容器になり、スプーン付きで、どこでもお召し上がりいただけます。
    セット内容白米×9袋、五目ご飯×9袋、わかめご飯×9袋、青菜ご飯×9袋ケース質量(kg)3.3ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×260×180保存期間(年)7グリーン購入法適合
  • スパイラルロングマシンリーマー SP-LMR 大洋ツール

    スパイラルロングマシンリーマー SP-LMR

    大洋ツール
    37,980税込41,778
    1本
    翌々日出荷
    仕上げ面粗さ良好。キー溝などの切欠きのある穴には有効です。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)左12