カテゴリ

  • 清掃用品(15)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防災用品(1)
  • 安全保護具(1)

「mro-1」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吸殻缶 モノタロウ

    吸殻缶

    モノタロウ(110件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    作業現場や屋外や工場などの喫煙用吸殻缶です。
    材質ブリキ寸法(mm)約249×249×170容量(L)約8表面処理粉体塗装
  • 高圧洗浄機 モノタロウ

    高圧洗浄機

    モノタロウ(244件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1台
    当日出荷
    1400Wのパワーで頑固な汚れも洗浄できます。 大型ハンドルとホイール付で移動が便利。 水道直結式です。
    吐出圧力(MPa)(最大)10、(定格)7水量(L/min)5付属品ガン、吐出高圧ホース5m、吸水コネクター用ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース3m、吸水コネクター、ターボランス、バリアブルノズルランス、ホースバンド、洗剤タンク+洗剤噴射ノズル、ビス2本、コード掛け、ガンホルダー、車輪2個、ハンドル、取扱説明書周波数(Hz)50/60消費電力(W)1400定格電圧(V)100コード長さ(m)5定格電流(A)14定格使用時間約30分始動電流(A)55水温(℃)40以下防水性IPX5販売区分業務用
  • マモロールⅠ(一体型) 親綱保護具 FSC藤原産業

    マモロールⅠ(一体型) 親綱保護具

    FSC藤原産業
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    法面作業の親綱保護具。ロープの摩擦防止に!。ポリプロピレン(PP)で出来ている為、非常に丈夫です。マモロール自体が回転する為、ロープとの摩擦が少ないです。常に法肩にあるので、ロープを大きく振っても着け直す必要がありません。足場組み立て時に、あらかじめ単管等に通して使うタイプです。
    付属品ロープ帯材質ポリプロピレン(PP)穴径(Φmm)55寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×120
  • 耐熱金属補修材・熱伝導接着剤 GM-8300 Genus

    耐熱金属補修材・熱伝導接着剤 GM-8300

    Genus(14件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個(44g)ほか
    当日出荷
    ■ 製品の特徴 火気厳禁対応:溶接不可・火気厳禁の場所での補修に。 高耐熱性 : -30℃~220℃の広範囲で接着力を維持。 耐熱衝撃 :繰り返しの熱サイクル、冷熱ショックに強い耐久性。 金属光沢 :機械加工が可能。磨き上げでリアルな金属光沢を再現。 高耐性 :耐水、耐海水、耐油、耐薬品性能を完備。 低収縮 :厚肉盛りでも「引け」が出にくい優れた硬化性能。 高熱伝導 :熱伝導率1.0W/mK以上を実現。 ■ プロフェッショナルが選ぶ理由 本製品は、精密な機械加工を前提とした設計となっており、仕上げを磨き上げることでアルミ表面に比肩する重厚な金属光沢が現れます。 また、※※ソルベントフリー(有機溶剤不使用)※※設計により、施工者の皮膚への負担を軽減。ガス発生がないためデリケートな電子部品や 密閉箇所でも安心して導入いただけます。長期保管が可能で、必要な時に最高のパフォーマンスを発揮する、現場必携の一剤です。
    用途■ 主な用途例 1. プラント・工場設備(MRO) 漏れ止め・防錆:ボイラー、配管、フランジ、タンクの亀裂補修。 緊急修繕 :防爆エリア等、火気厳禁現場での溶接代替。 肉盛り・充填 :機械装置の摩耗修復、組み立て時の隙間充填。 2. エンジン・船舶・自動車部品・自転車部品 エンジン再生 :ブロック、クランクケース、ラジエーターの穴埋め。 精密修復 :冷却フィンの欠損、アルミホイールのガリ傷補修。 船舶・防水 :耐海水性能を活かした船体補修。 3. 金型・溶接・接合補強 金型補修 :電鋳・プラ金型の精密欠損修復。 溶接サポート :スポット溶接のシーリング、鋳物の巣穴埋め。 接合強化 :ネジ・リベット部の強度アップ、燃料タンク等の防錆。 4. 形状復元・造形 ネジ山修復 :なめたネジ山の再生・肉盛り・再タップ加工。 金属造形 :アルミ・鉄風の質感を持たせた造形・表面仕上げ。灰色(磨くと銀色の金属光沢)熱伝導率(W/mk)1.0危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類混合比主剤:硬化剤=100:10硬化時間常温(25度)で3~6時間で実用強度、50~80℃にて1時間加熱(耐熱接着力アップ) / 常温3~6時間放置後に50~80℃で1~2時間加熱(耐熱接着力最大限)
  • 吸水コネクター用ワンタッチジョイント(高圧洗浄機MRO-1400用部品) モノタロウ

    吸水コネクター用ワンタッチジョイント(高圧洗浄機MRO-1400用部品)

    モノタロウ(19件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    種別吸水コネクター用ワンタッチジョイント販売区分業務用
  • 吐出延長高圧ホース(高圧洗浄機MRO-1400用部品) モノタロウ

    吐出延長高圧ホース(高圧洗浄機MRO-1400用部品)

    モノタロウ(19件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    高圧ホースを5m延長することが出来ます。
    長さ(m)5仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品種別吐出延長高圧ホース5m販売区分業務用
  • ガン(高圧洗浄機MRO-1400用部品) モノタロウ

    ガン(高圧洗浄機MRO-1400用部品)

    モノタロウ(17件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品種別ガン販売区分業務用
  • 吐出高圧ホース(高圧洗浄機MRO-1400用部品) モノタロウ

    吐出高圧ホース(高圧洗浄機MRO-1400用部品)

    モノタロウ(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品種別吐出高圧ホース5m販売区分業務用
  • 吸水コネクター(高圧洗浄機MRO-1400用部品) モノタロウ

    吸水コネクター(高圧洗浄機MRO-1400用部品)

    モノタロウ(4件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品適合高圧洗浄機MRO-1400種別吸水コネクター販売区分業務用
  • ターボランス(高圧洗浄機MRO-1400用部品) モノタロウ

    ターボランス(高圧洗浄機MRO-1400用部品)

    モノタロウ(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品種別ターボランス販売区分業務用
  • バリアブルノズルランス(高圧洗浄機MRO-1400用部品) モノタロウ

    バリアブルノズルランス(高圧洗浄機MRO-1400用部品)

    モノタロウ(7件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品種別バリアブルノズルランス適合高圧洗浄機MRO-1400販売区分業務用
  • 洗剤タンク(洗剤噴射ノズル入)(高圧洗浄機MRO-1400用部品) モノタロウ

    洗剤タンク(洗剤噴射ノズル入)(高圧洗浄機MRO-1400用部品)

    モノタロウ(3件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品種別洗剤タンク(洗剤噴射ノズル入)販売区分業務用
  • ノズルクリーナーピン(高圧洗浄機MRO-1400用部品) モノタロウ

    ノズルクリーナーピン(高圧洗浄機MRO-1400用部品)

    モノタロウ(9件のレビュー)
    30税込33
    1個
    当日出荷
    仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品種別ノズルクリーナーピン適合高圧洗浄機MRO-1400販売区分業務用
  • ビス(高圧洗浄機MRO-1400用部品) モノタロウ

    ビス(高圧洗浄機MRO-1400用部品)

    モノタロウ(1件のレビュー)
    6税込7
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品種別ビス販売区分業務用
  • コード掛け(高圧洗浄機MRO-1400用部品) モノタロウ

    コード掛け(高圧洗浄機MRO-1400用部品)

    モノタロウ(1件のレビュー)
    36税込40
    1個
    当日出荷
    仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品種別コード掛け販売区分業務用
  • ハンドル(高圧洗浄機MRO-1400用部品) モノタロウ

    ハンドル(高圧洗浄機MRO-1400用部品)

    モノタロウ
    249税込274
    1個
    当日出荷
    仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品種別ハンドル
  • ホースバンド(高圧洗浄機MRO-1400用部品) モノタロウ

    ホースバンド(高圧洗浄機MRO-1400用部品)

    モノタロウ(2件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    用途本来の目的以外の用途では使用しないでください。仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品適合MRO-1400用種別ホースバンド販売区分業務用
  • モンキー12v 52mmロングストローク HRクランクシャフト SHIFTUP(シフトアップ)

    モンキー12v 52mmロングストローク HRクランクシャフト

    SHIFTUP(シフトアップ)
    34,980税込38,478
    1セット
    4日以内出荷
  • 透析機械装置ストッパー リンテック21

    透析機械装置ストッパー

    リンテック21
    29,980税込32,978
    1セット(2個)
    14日以内出荷
    床を傷つけずに接着固定し、移動防止が出来ます。 既設設備のレベルアジャスターを動かさずに取付け・取外しが容易に出来ます。 M20以下のレベルアジャスターのボルト部を挟み込み、接着固定をします。 設備の底面下より固定具が出ないように固定出来ます。 ステンレス製品の為、耐水・耐油に優れています。 防振ゴム(10t)の高さまで調節可能です。
    適合600kg/2個使用時セット内容プライマーB×2寸法(mm)100×205×40使用環境温度(℃)0~40アズワン品番2-9554-01耐震性6強相当
  • 非常停止用押ボタンスイッチ A22NEシリーズ omron(オムロン)

    非常停止用押ボタンスイッチ A22NEシリーズ

    omron(オムロン)
    4,198税込4,618
    1個
    61日以内出荷から117日以内出荷