カテゴリ

  • 自動車純正部品(126)
  • 制御機器(106)
  • バイク純正部品(78)
  • 切削工具(45)
  • 自転車部品(33)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • トラック純正部品(20)
  • 清掃用品(18)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 農業機械(16)
  • オフィス家具(15)
  • バイク部品(14)
  • 建築金物(14)
  • 日用品(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 測定用品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 溶接用品(5)
  • 作業服(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 照明(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 電気材料(3)
  • 防犯用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • カー用品(3)
  • 事務用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 進物(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 完成車(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mrt」の検索結果

654件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フライスカッター FC MRTフライスカッター FCMRT
2,498税込2,748
1枚
当日出荷から6日以内出荷
逃げ面にランドをもたない鋭い刃形で、切削性が良く浅い溝を高能率で加工する事が可能です。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工仕様穴径6・1/2・5/8はキー溝なし、穴径25.4以上はキー溝付材質SKH51タイプFC(フライスカッター)
コバルト強力型メタルソー E-MS MRTコバルト強力型メタルソー E-MSMRT
6,798税込7,478
1枚
翌々日出荷
スクイ角を強くし、チップポケットも大きくした強力刃型となります。並刃に比べて高送りが可能でありコバルト材を使用している為ステンレスに特化しております。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金の加工仕様全サイズキー溝付き材質SKH51タイプE-MS(コバルト強力型メタルソー)穴径d(Φmm)25.4
荒刃側刃メタルソー RFS-SMS MRT荒刃側刃メタルソー RFS-SMSMRT
8,598税込9,458
1枚
翌々日出荷
刃数を少なくし、チップポケットを大きく取ってあります。溝の側面に逃げが付いてあり切り屑づまりや、かみ込み防止に効果的となります。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工仕様全サイズキー溝付き材質SKH51タイプRFS-SMS(荒刃側刃付メタルソー)穴径d(Φmm)25.4刃幅許容差(mm)±0.02
マシンリーマ MT3 MRT3Xシリーズ 岡崎精工マシンリーマ MT3 MRT3Xシリーズ岡崎精工
38,980税込42,878
1本
8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工に。
材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数(NT)10全長L(mm)300シャンク(No)MT3刃先形状直刃刃長l(mm)160食付角(°)45
メタルソー MS MRTメタルソー MSMRT
2,998税込3,298
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
切断用に適用の他溝削り等にも用いれられます。側面には加工中の摩擦を避けるために逃げが付けられています。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工仕様穴径5/8はキー溝なし、穴径25.4以上はキー溝付き材質SKH51タイプMS(メタルソー)
両刃丸ナイフ W-NIF MRT両刃丸ナイフ W-NIFMRT
6,998税込7,698
1枚
当日出荷から翌々日出荷
回転式ナイフで紙・布などの切断に最適となります
用途プラスチック・紙・布・アルミ・ステンレス・銅の加工仕様全サイズキー溝付き材質SKH51タイプW-NIF(両刃丸ナイフ)穴径d(Φmm)25.4刃幅許容差(mm)±0.02
深リブ用テーパーEM MRT425 NS(日進工具)深リブ用テーパーEM MRT425NS(日進工具)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
刃数4材質超微粒子超硬
超硬ソリッドメタルソー CMS MRT超硬ソリッドメタルソー CMSMRT
4,998税込5,498
1枚
翌々日出荷
ハイスに製品に比べ切削面の仕上げ精度が良好となります。高能率鋼から鋳鉄まで幅広いワーク材の高速切削での切削時間を大幅に短縮する事が可能となります。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・チタン合金・焼入れ鋼(45HRCまで)アルミ合金・銅・真鍮の加工材質K-10タイプCMS(超硬ソリッドメタルソー)
MRT(楕円形)会議用テーブル ニシキ工業MRT(楕円形)会議用テーブルニシキ工業
86,980税込95,678
1台
10日以内出荷
楕円形テーブルで脚部50.8Φの堅牢なテーブル。
材質(天板)28mmメラミン化粧板、ソフトエッジ巻、(脚部)50Φパイプ、クロームメッキ高さ(mm)700
片刃丸ナイフ S-NIF MRT片刃丸ナイフ S-NIFMRT
6,398税込7,038
1枚
翌々日出荷
回転式ナイフで紙・布などの切断に最適となります
用途プラスチック・紙・布・アルミ・ステンレス・銅の加工仕様全サイズキー溝付き材質SKH51タイプS-NIF(片刃丸ナイフ)穴径d(Φmm)25.4刃幅許容差(mm)±0.02
FI/CTL/MRT ヒューズ 15A 富士インパルスFI/CTL/MRT ヒューズ 15A富士インパルス
279税込307
1個
5日以内出荷
ガラス製ヒューズ
質量(g)2対応MRT/FCB-200/Fi-400Y-10W/CV-300-10W/T-230K/FI-600YC-2/FI-600Y-5C/FA-300/FI-600Y-10C(200V)/Fi-600YC-2 PK/FIK-450-2/Fi-600YC-2 SB/Fi-600YC-5 PK/FI-600YC-5/Fi-600YC-5 SB/FI-600Y ヨウダン/FIK-300/CA-300/FA-600-5/Fi-600Y-5C PK/FI-600YC-10(200V)/Fi-300/Fi-600YC-10 SB(200V)/Fi-600Y-5C-SB/FA-600-10(200V)/FA-600-2/FA-450-5/FA-300-10/Fi-600YC-10 PK/Fi-400YC-10 PK/CA-600-10(200V)/CA-450-10(200V)/FA-200-10/Fi-600Y ヨウダン PK/Fi-400YC-2 PK/Fi-400Y-5C PK/Fi-400YC-10SB(200V)/CA-450-5/Fi-400YC-2 SB/FA-600-5W/Fi-400YC-5 PK/FIK-450-5/Fi-300-10/CA-600-5/CA-300-5W/Fi-600Y-10C PK/CA-450-5W/FA-450-5W/FA-300-5W/OPL-300-10/OPL-300-5/Fi-600Y-2 PK/Fi-600Y-5 SB/Fi-600Y-2 SB/Fi-400YC-5 SB/Fi-400Y-5C SB/CA-600-5W/FA-450-10(200V)/Fi-600Y-5W PK/Fi-600Y-5 PK/FI-WA300/Fi-600Y-10C SB(200V)/Fi-600Y-5W SB/OPL-200-10/Fi-400Y-10C PK/FR-450-10(200V)/FIK-450-5W/FIK-300-10/FIK-200-10/OPL-450-5/FIK-600-5/Fi-300 ヨウダン/Fi-600Y-10 SB(200V)/Fi-400Y-10C SB/FR-450-5 SB/Fi-400Y ヨウダン PK/FI-600Y-5W/FIK-600-5W/FIK-600-2/FIK-450-10(200V)/Fi-600ヨウダン/Fi-200-10/FA-200-10WK/OPL-450-10(200V)/Fi-600Y-10W PK/Fi-600Y-10 PK/Fi-400Y-5W PK/FI-400YC-10/FIK-300-5W/Fi-300-5W/FR-450-2 SB/FA-200-10W/OPL-600-5/Fi-400Y-10W PK/Fi-400Y-5 PK/Fi-400Y-2 PK/FI-600Y-5/FI-600Y-2/Fi-400YC-2/FIK-600-10(200V)/Fi-600-5/Fi-600Y-10W SB/FR-450-10 SB(200V)/CA-450-10W/FA-450-10W/Fi-400Y-10 PK/FI-600Y-10(200V)/Fi-400Y-5C/FI-WA300-10/Fi-600-10(200V)/Fi-600-2/Fi-400Y-10W SB/Fi-400Y-5W SB/CA-600-10W/OPL-600-10(200V)/FI-400YC-5/FIK-600-10W/Fi-600-5W/Fi-400Y-10 SB(200V)/Fi-400Y-5 SB/Fi-400Y-2 SB/FR-450-5W SB/CA-300-10W/Fi-600-10W/Fi-300-10W/FA-600-10W/FA-300-10W/Fi-400Y-2/FIK-450-10W/FIK-200-10W/CA-600-10WK(200V)/CA-450-10WK(200V)/Fi-200-10W/Fi-400Y-10C(200V)/FI-WA300-5W/FIK-300-10W/CA-300-10WK/FA-600-10WK(200V)/Fi-400Y ヨウダン/Fi-400Y-10(200V)/FR-450-10W SB/FA-450-10WK(200V)/FI-600Y-10WK(200V)/FR-450-10W/FIK-600-10WK(200V)/FA-300-10WK/Fi-400Y-5W/Fi-400Y-5/Fi-600Y-10WK PK/FIK-450-10WK(200V)/FIK-300-10WK/Fi-600Y-10WK SB(200V)/Fi-400Y-10WK SB/Fi-400Y-10WK PK/FR-450-10WK(200V)/FI-WA300-10W/FIK-200-10WK/Fi-600-10WK(200V)/Fi-300-10WK/Fi-200-10WK/FI-WA300-10WK/OPL-300-20/T-130K/FR-450-10WK SB(200V)/CV-300-10/OPL-200-20/FT-130/FT-230/CV-300-10WK外径×長さL(Φ×mm)6×30アズワン品番62-9103-69構成部品配線、電気関連
千鳥側刃付メタルソー S-SMS MRT千鳥側刃付メタルソー S-SMSMRT
9,998税込10,998
1枚
翌々日出荷
側刃は左右交互に刃があります。 深みぞ加工に適しており、全サイズキー溝付きとなります。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCDの加工仕様全サイズキー溝付材質SKH51タイプS-SMS(千鳥側刃付メタルソー)穴径d(Φmm)25.4外径許容差(mm)+0.1~0
ソリッド千鳥側刃メタルソー CS-SMS MRTソリッド千鳥側刃メタルソー CS-SMSMRT
39,980税込43,978
1枚
翌々日出荷
測刃は左右交互に刃があります。 高能率鋼から鋳鉄まで幅広いワークの高速切削での切削時間を大幅に短縮する事が可能となります。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・チタン合金・焼入れ鋼(45HRCまで)アルミ合金の加工材質K-10タイプCS-SMS(超硬ソリッド千鳥側刃付メタルソー)穴径d(Φmm)25.4外径許容差(mm)+1.0~0
荒刃メタルソー RF-MS MRT荒刃メタルソー RF-MSMRT
4,798税込5,278
1枚
翌々日出荷
刃数を少なくし、チップポケットを大きく取ってある事によって高送りが可能となります。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工仕様全サイズキー溝付き材質SKH51タイプRF-MS(荒刃メタルソー)穴径d(Φmm)25.4
細目メタルソー F-MS MRT細目メタルソー F-MSMRT
4,998税込5,498
1枚
翌々日出荷
刃数を少なくし、ピッチを細かくしてあります。仕上げ面を欲する溝入れ加工用と仕上げ精度を要する溝入れ加工用に適しています。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工仕様全サイズキー溝付き材質SKH51タイプF-MS(細目メタルソー)穴径d(Φmm)25.4
スチール製雨樋 配管コネクターMRT スウェーデン製 シマブンスチール製雨樋 配管コネクターMRT スウェーデン製シマブン
1,298税込1,428
1個
11日以内出荷
北欧でトップシェアを誇る雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。本製品は、雨樋と配管の太さを合わせるために、排水トラップSLSの下に設置するコネクターです。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど材質ポリエチレン質量(kg)0.1下部寸法(mm)79上部寸法(mm)105
Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 125V ac/dc 0251.500MRT1L LITTELFUSELittelfuse ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 125V ac/dc 0251.500MRT1LLITTELFUSE
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
UL. リテルヒューズ 251 シリーズ 超速断型. リテルヒューズ 251 シリーズ超速断型ヒューズは、幅広い性能特性に適合するよう設計され、省スペースの超小型パッケージで提供されます。LCD モニタ、オーディオ / ビデオシステム、照明システム、医療機器などの用途に適しています。
仕様溶断速度 = FF本体材質 = セラミック本体直径 = 2.8mm遮断容量最大電圧 R = 300 A @ 125 V dc, 50 A @ 125 V ac動作温度 Min = -55℃シリーズ = 251定格電圧(V)125ac/dc定格電流(A)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 125V ac/dc 0473.500MRT1L LITTELFUSELittelfuse ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 125V ac/dc 0473.500MRT1LLITTELFUSE
2,598税込2,858
1袋(10個)
7日以内出荷
UL. Littelfuse 473シリーズ時間遅延. Littelfuse 473シリーズは遅延型ヒューズです。 省スペースなサブミニチュアから優れた耐突入電流性を必要とする用途に最適です。
仕様溶断速度 = T本体材質 = セラミック遮断容量最大電圧 R = 50 A動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)125ac/dc定格電流(A)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ラインカプラー 分岐用 回転式 モノタロウラインカプラー 分岐用 回転式モノタロウ(29件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
エアーの集合配管に便利!エアーの取り出し口が回転します。
用途エアー配管の分岐に。仕様ワンタッチタイプ材質鉄(クロムメッキ)質量(g)約430最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気最高使用温度(℃)-20~80関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
LEDランタン 最大1250Lm モノタロウLEDランタン 最大1250Lmモノタロウ(63件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
点灯モードは1250Lm、630Lm、300Lm、90Lmの4段階から選択可能。本体を吊るせるハンドル、フック付き。
材質ABS質量(g)690全光束(Lm)90-300-630-1250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×125×250機能スタンド置き可、吊下げ可光源6WCOB×3個電池寿命(時間)連続点灯:1250lm約2h /630lm約4h /300lm約10h /90lm約40h使用電池単1×4本(別売)連続点灯時間1250lm:約2時間、630lm:約4時間、300lm:約10時間、90lm:約40時間取扱説明書(1.9MB)電球の種類LED
浴室床洗い アズマ工業浴室床洗いアズマ工業(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
浴室の壁にすっきり収納!さらに水だけで汚れが落ちる! 浴室凸凹床のピンク汚れをかき出して落とす 細かな凸凹のあるお風呂床の汚れ落しに
材質スポンジ/ポリウレタン ブラシ/ナイロン・ポリエステル グリップ/ポリプロピレン 磁石/ゴム磁石寸法(mm)70×80×195
ネツデンツイブ ASSY MRT 富士インパルスネツデンツイブ ASSY MRT富士インパルス
18,980税込20,878
1セット
31日以内出荷
対応MRTアズワン品番67-8106-85構成部品配線、電気関連
MRT ヒーター 2本入 富士インパルスMRT ヒーター 2本入富士インパルス
13,980税込15,378
1セット(2本)
31日以内出荷
電流を流すことで発熱しシールする熱源となります。厚み・幅・長さ・材質など機種毎に固有のヒーター線があります。
対応MRT構成部品消耗部品
ハンディモップケース付 アズマ工業ハンディモップケース付アズマ工業
899税込989
1個
当日出荷
すぐ使えて、磁石ですっきり収納! ホコリをキャッチしながら汚れをかき取る!
材質モップ/ポリエステル、グリップ/ポリプロピレン、ケース/ポリプロピレン、磁石/ゴム磁石寸法(mm)81×304×66ホワイト繰り返し・詰め替え対応
マルチビームLEDライト アルファーミラージュマルチビームLEDライトアルファーミラージュ
17,980税込19,778
1個
当日出荷
独自のマルチライトテクノロジーにより、ジョグダイヤルを回転させることで、緑・赤・白の3色にライトの色を切り替えできる高性能LEDフラッシュライトです。 色を替えても常にLEDの位置は中心を捉え、安定した照射が可能です。明るさ最大760lm(白)、照射距離は220m(白)で、点灯モードは5段階に設定できます。緑や赤の光は、製品のキズや異物を浮かび上がらせ、可視化させることができます。 MR-T3は、不良低減照明として、打痕・圧痕・キズの確認、塵埃や付着異物の確認、ウェルドライン、バリ、クラックの確認など製品の外観検査にご使用いただけます。 また、優れた耐衝撃性とIPX7の高い防水性能を備えているため、災害現場やアウトドア等過酷な環境下でも活躍するライトです。
用途表面検査、目視検査、キズ・異物の検出、透過検査、青系の色検出、検査全般、色判別電球の種類LED電源18650電池1個またはCR123A電池2個明るさ(Lm)最大760保護等級IPX7付属品USB充電ケーブル寸法(mm)25.4×37×147質量(g)155(電池含まず)光源CREE XP-L LED、CREE XP-E2 GREEN&RED LED連続点灯時間【緑】129Lm/7時間、30Lm/34時間、【赤】109Lm/4.75時間、23Lm/25時間、【白】760Lm/4.5時間、45Lm/31時間照射距離(m)【緑】160、【赤】122、【白】220
ハンディモップケース アズマ工業ハンディモップケースアズマ工業
799税込879
1個
当日出荷
ハンディモップを磁石でスッキリ収納。お手持ちのハンディモップの収納に。
材質本体/ポリプロピレン、磁石/ゴム磁石、滑り止め/シリコーン寸法(mm)78×175×50掛数(本)1繰り返し・詰め替え対応
MRT ヒーター 125カク 2本入 富士インパルスMRT ヒーター 125カク 2本入富士インパルス
16,980税込18,678
1セット(2本)
31日以内出荷
電流を流すことで発熱しシールする熱源となります。厚み・幅・長さ・材質など機種毎に固有のヒーター線があります。
対応MRTアズワン品番67-8106-84構成部品消耗部品
ラジエターリークテスター 国産車 外車 対応 モノタロウラジエターリークテスター 国産車 外車 対応モノタロウ(8件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
ラジエターを通して冷却水路にハンドポンプを使用して加圧することで、破損や冷却水の漏れを点検できます。 アタッチメントを切り替えることで、国産車全般と多くの外国車に対応できるので大変便利です。※車種によっては使用できない場合もございます。
用途破損や冷却水の漏れの点検にセット内容ハンドポンプ×1、アダプター×10、国産車用アタッチメント×4、トヨタ・ニッサン・スズキ用クリップ×1取扱説明書(60.0MB)
浴室床洗い アズマ工業浴室床洗いアズマ工業
499税込549
1個
当日出荷
「sm@rt779 浴室床洗い」のスペアです。
材質スポンジ/ポリウレタン ブラシ/ナイロン・ポリエステル寸法(mm)70×162×18商品タイプスペア
撹拌子セット ケニス撹拌子セットケニス
7,498税込8,248
1個
翌日出荷
様々な撹拌内容に対応可能な豊かな形状バリエーションになっています。 5種類の形状の撹拌子を各2個ずつ含む10個入り構成です。 撹拌子がケースに入っており、保管や管理も容易なセットです。
セット内容【撹拌子】SA-25H(Φ8×25mm)2個PTFE製、T-25(Φ7.5×25mm)2個オクタゴン型PTFE製、CM1225(Φ6×25mm)2個ガラス製、TR-25(8×25mm)2個トライアングル型PTFE製、CM2403(9×25mm)2個クロス十字型PTFE製、【収納ケース】87×57×20mm、6区分仕切板固定タイプマルチタイプ構成5種類各2個
浴槽洗い アズマ工業浴槽洗いアズマ工業
789税込868
1個
当日出荷
1本でお風呂まるごときれい! すぐに使えて磁石ですっきり収納 浴室の壁にすっきり収納! さらに水だけで汚れが落ちる! 洗剤不要! 水だけでお風呂掃除
玄関ほうき&ちりとり アズマ工業玄関ほうき&ちりとりアズマ工業(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
玄関ドアに磁石ですっきり収納!置き場所に困らないほうき&チリトリ 置き場所に困る玄関用ほうきは磁石で浮かせて収納! 砂ボコリから髪の毛までしっかり掃き取れる!
材質ほうき/穂:ポリプロピレン、柄:木にPEチューブ、ちりとり/ポリプロピレン、磁石/ネオジム磁石寸法(mm)218×435×43全長(cm)約44繰り返し・詰め替え対応
TIG溶接トーチスタンドホルダー レデーレスト SHTTIG溶接トーチスタンドホルダー レデーレストSHT
2,998税込3,298
1個
当日出荷
角度が付いているトーチ止めがあり、トーチが落ちにくいです。台座にマグネット付です。
用途TIG溶接トーチのスタンドホルダーとして幅(mm)20直径(Φmm)90吸着力(N)294N
浴室水切りワイパー アズマ工業浴室水切りワイパーアズマ工業
699税込769
1個
当日出荷
サッと水切り、カビ・水アカ対策 カビ・水あかの原因となる水滴をサッと水切り!
材質グリップ/ポリプロピレン 水切りゴム/合成ゴム 磁石/ゴム磁石寸法(mm)220×210×26
粘着ローラー アズマ工業粘着ローラーアズマ工業
999税込1,099
1個
当日出荷
外出前・帰宅時のホコリ取りに 玄関ドアに磁石ですっきり収納!置き場所に困らない粘着ローラー すぐに使えて磁石ですっきり収納!
材質本体/ポリプロピレン、磁石/ゴム磁石、滑り止め/シリコーン寸法(mm)180×78×72タイプケースのみ繰り返し・詰め替え対応
ワイヤレスハンディトラックボール エレコムワイヤレスハンディトラックボールエレコム
6,498税込7,148
1個
当日出荷
マウス操作をデスクから開放!握り込んで操作しやすい形状とボタン配置で進化した空中操作を実現。リラックスしてPC・タブレット操作ができる10ボタンワイヤレスハンディトラックボール”Relacon(リラコン)”
用途マウス操作をデスクから開放し、リラックスしたPC操作を実現するワイヤレスハンディートラックボール”Relacon”です。 ソファやベッドでくつろぎながら、椅子にもたれながらの動画視聴やブラウジングに最適です。 左右どちらでも握りやすく、操作しやすいハンディータイプ。握りながらも操作しやすいよう左右ボタンやメディアコントロールボタンを最適な位置に配置しています。 トラックボールの滑らかなクリアコーティング面に最適な反射型レンズ搭載光学式センサーを採用しています。さらにボールの色やコーティング層の厚み、シルバーパウダーの量と粒子サイズなどの徹底的な最適化により、究極のポインタ追従性を実現しました。 支持球に直径2.5mmの大型人工ルビーを採用することで操作感が向上しました。 また支持球の大径化により、支持球が手あか等のゴミに埋もれにくく、メンテナンス頻度を低減しています。 動画視聴に便利なメディアコントロールボタンを搭載しています。 再生・一時停止、音量上げ下げ、トラック操作が可能です。デスク上でマウスやキーボードを操作する必要がなく、快適な動画視聴を実現します。 左右ボタン、ホイールボタン、「進む・戻る」ボタンに加え、メディアコントロールボタンの合計10ボタンを搭載しており、全てのボタンにお好みの機能を割り当てることができます。 ボタンの機能割り当ては、無料でダウンロードできる「エレコム マウスアシスタント」を利用して変更可能です ポインタの移動速度は500/1000/1500カウントの3段階で切り替え可能です。 ワイヤレスレシーバーは、ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズです。 レシーバーはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバーの紛失を防止します。 本体側面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。 交換用ボールの用意はございません。ご使用の前に、ボール本体とマウスをクリーニングしてください。汚れが付いているとボールの動きが鈍くなる可能性があるため、定期的なメンテナンスをお勧めします。メンテナンス方法:クリーニングクロスをご使用ください。付属品専用スタンド×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2ブラックサイズL質量(g)【マウス本体】約77※電池を含まず、【レシーバー】約2種類【射出光線】不可視波長域電源【本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素電池のいずれか2本対応OSWindows 11、Windows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、macOS Mojave (10.14) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB-Aプラグ対応機種USB-Aポートを搭載したWindows OS、macOS搭載機分解能500/1000/1500カウント(切り替え可能)対応【レシーバー収納】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】約41×112×57、【レシーバー】約18×15×6通信方式GFSK方式インターフェースUSB保証期間6カ月間ボタン数10個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。連続動作時間約90時間連続待機時間約243日ホイール数1個電池使用可能期間約174日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合(想定)読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯
スプレーホルダー アズマ工業スプレーホルダーアズマ工業
749税込824
1個
当日出荷
場所をとるスプレー類を磁石ですっきり収納。消毒液・日焼け止め・虫除けスプレー・防水スプレー等、玄関まわりで使用する小物類の収納に。
材質本体/ポリプロピレン、磁石/ゴム磁石、滑り止め/シリコーン寸法(mm)76×95×66掛数(本)1
汎用ACサーボシリーズ 中継端子台 三菱電機汎用ACサーボシリーズ 中継端子台三菱電機
5,998税込6,598
1個
当日出荷から9日以内出荷
中継端子台を経由して、各信号を配線することができます。
ホルダー サンワサプライホルダーサンワサプライ
3,198税込3,518
1台
当日出荷
iPad・iPadmini、7~11インチタブレットを簡単に着脱できるホルダーです。本体内部には磁石が内蔵されており、冷蔵庫やホワイトボードなどに貼り付けて使用することができます。サイズに合わせて、フリーで左右の幅を設定することができます。付属の木ねじを用いて壁面に固定させることができます。両面テープが付属しています。しっかり固定したい時に最適です。
適合機器iPad 厚さ15mm以下のタブレット材質ABS使用工具プラスドライバー, 手袋取付方式壁面
...