カテゴリ

  • 農業機械(671)
  • 制御機器(43)
  • 建築金物(6)
  • メカニカル部品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 医療(2)
  • カー用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)

「ms-029」の検索結果

746件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチ 黒 ミヤマ電器スイッチ 黒ミヤマ電器
279税込307
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ 赤 ミヤマ電器スイッチ 赤ミヤマ電器
279税込307
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサル速度計 ポケッタブル速度/積算計 COCO RESEARCH(ココリサーチ)ユニバーサル速度計 ポケッタブル速度/積算計COCO RESEARCH(ココリサーチ)
149,800税込164,780
1台
20日以内出荷
消費電力(W)3以下電源乾電池/ACアダプタ入力点数1点機能ローカット:設定値以下の速度で停止判定使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)測定モード速度計 / 周波数計 / 周期計(秒単位のみ) / 積算計 [切替式]入力周波数(Hz)0.0006 - 1.0M通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間1ms - 9999.9ms 0.1ms 単位で設定可耐電圧(V)電源/その他の入出力 各端子間 DC500 1分間入力コネクタBNCX2USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
高速パルスカウンタ 高速アナログ付パルスカウンター COCO RESEARCH(ココリサーチ)高速パルスカウンタ 高速アナログ付パルスカウンターCOCO RESEARCH(ココリサーチ)
319,800税込351,780
1台
20日以内出荷
電源(V)AC100-240入力方式単相、A/B相使用温湿度範囲0℃ - +40℃/85%RH以下(ただし結露無き事)消費電力(VA)30VA以下保存温湿度範囲-10℃ - +60℃/85%RH以下(ただし結露無き事)雰囲気使用周囲:腐食性ガス無き事
こたつ用 ヒーターユニット 石英管ヒーター 300W METROこたつ用 ヒーターユニット 石英管ヒーター 300WMETRO
4,498税込4,948
1台
5日以内出荷
コタツ用取り替えヒーター あったか~いワイド設計 ドライバー1本で取替できる 二重の安心構造(温度ヒューズ・電流ヒューズ) 温度制御:可変式サーモスタット コード:電源スイッチ付き丸打ちコードタイプ3m(MS-303HTのみ自動切タイマー搭載) 消費電力量(1時間あたり):(強)約160Wh、(弱)約80Wh ヒーター取付け木枠内サイズ:29×29cm 温度調節:温調ツマミ無段階
用途交換用、取替え用に。ユニットヒーター こたつ 電気暖房 コタツ こたつヒーター交換 炬燵 火燵質量(kg)1消費電力(W)300電源AC100V(50/60Hz)ヒーターU字形石英管ヒーター温度制御可変式サーモスタット保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.8×28.8×6.31時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.0円、(弱)約2.5円
ニーパッド MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ニーパッドMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
14,980税込16,478
1個
62日以内出荷
ボディーパッドは紫外線に強い特別に作られた特殊ビニール素材と、タンクパッド同様に3Dジェルシートを挿入して制作されており、左右のタンク部に貼り付けることで、飛び石等外的要因による傷を防止するのと同時に自身による乗車時の不慮における車体保護をいたします。車種に合わせたカラーリングデザインを幅広くラインナップ、ドレスアップ効果もいたします。
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
2,998税込3,298
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
小型のスプリングロック式端子台により省スペース化。結線部は増し締め不要のバネ構造を採用。1:1と2:2ともにレール取付式と直取付式を設定。2:2の直取付式にアース用組端子台を設定。
形状1段定格絶縁電圧(V)AC・DC 300端子間ピッチ(mm)5.5適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.25/2取付け方法C型20mmレール定格通電電流(A)6/9/15/15結線方式スプリングロック電線むき長さ(mm)9~10
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/グレー BenQ(ベンキュー)液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/グレーBenQ(ベンキュー)
73,980税込81,378
1台
8日以内出荷
27型、WQHD解像度(2560 x 1440)、視野角の広いIPSパネル採用光の反射を抑えるナノマットコート採用ネイティブコントラスト比1000:1、HDR10対応3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン8ビットカラーによる1670万色の表現力広色域: Display P3/DCI-P3 95%、sRGB/Rec.709 100%キャリブレーションレポート付属ムラ補正技術により均一な輝度・色味の表現を実現リフレッシュレート100Hzでなめらかな映像の描写を可能にカラーモード:sRGB/DCI-P3/Display P3/Rec.709/HDR/CAD・CAM/デザイン/暗室/M-book/モノクロ/DICOM/ユーザー1/ユーザー2左右で異なる画面設定で表示できるDualViewモードHDMI、DP、USB Type-C 3系統接続KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能USBハブ機能付き3Wx2 スピーカー内蔵高さ調整、回転機能付きDisplay Pilotソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能
仕様●PCグリーンラベル:適合●パネル方式:IPS●PCリサイクル:対応●応答速度(G to G):5ms●標準消費電力:標準29W*デフォルトDisplay P3●左右角度調整(スイベル)機能:あり:15度/ 15度●HDR方式:HDR10●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●本体(色):グレー●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●縦回転(ピボット)機能:あり:90度●本体サイズ(H×W×D):430~545 x 614 x 220.2●J-Moss:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度/ 20度●VCCI:対応●モニタ形状:平面●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●リフレッシュレート:100Hz●高さ調整:あり:115mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合サイズ27型ピッチ0.233電源内蔵表面処理ノングレア本体質量(kg)約9.3最大消費電力(W)200コントラスト比1000:1表示色約1670万色解像度2560×1440ドット視野角水平:左右178度/垂直:上下178度走査周波数(水平)27-150KHz走査周波数(垂直)24-100Hzケーブル電源ケーブルx1(約1.8m) / USB Type-Cケーブルx1(約1.5m) / USB 3.2 Gen1ケーブルx1(約1.8m) /DisplayPort 1.2ケーブルx1(約1.8m)入力端子HDMI2.0×1、DP1.4×1、USB Type-C(90W給電)×1スピーカーあり: 3Wx2色(本体)グレーRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350USBUSB Type-C (Downstream) x 1、USB3.2 Gen1 (Downstream) x 3、USB Type-C (Upstream) x1
クランケチェア キャスタータイプ  ライトブルー MS-31N MS-29N ニシキ工業クランケチェア キャスタータイプ ライトブルー MS-31N MS-29Nニシキ工業
32,980税込36,278
1台
16日以内出荷
クランケチェア 固定ゴム脚タイプ  ライトブルー MS-31P MS-29P ニシキ工業クランケチェア 固定ゴム脚タイプ ライトブルー MS-31P MS-29Pニシキ工業
32,980税込36,278
1台
16日以内出荷
バイオレイニーポリ 29-41 (MS-1用) cottaバイオレイニーポリ 29-41 (MS-1用)cotta
999税込1,099
1枚(50枚)
4日以内出荷
雨の日に紙袋が濡れないようにするためのカバーです。 生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を10%含んだポリ袋です。 主原料のサトウキビは、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。 片面印刷【印字内容】この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を10%含んだポリ袋です。 「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。
材質LDPE+バイオマス10% 透明原反寸法(mm)0.02×290×H410(マチ42.5)
ニー ボディパッド MT-KB029MS MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ニー ボディパッド MT-KB029MSMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-KB029MS販売備考:キャンセル不可商品です。White with Black, Red, Blue & Metallic Silver適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] F900XR 20-24タイプ:Knee Body Pad色[カラー]:ホワイト/ブラック/レッド/ブルー/メタリック シルバー材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:BMW F900XR (20-24)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートホワイト/ブラック/レッド/ブルー/メタリック シルバー備考BMW F900XR (20-24)タイプKnee Body Pad
MS40 軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]MS40 軸穴加工付スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
短納期軸穴加工付スプロケットサンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)7.2チェーンNo.40スプロケット形状B型
MS50 軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]MS50 軸穴加工付スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
短納期軸穴加工付スプロケットサンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)8.7チェーンNo.50スプロケット形状B型
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:5 A 最大負荷電圧:48 V dc DINレール, ED06D5 Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:5 A 最大負荷電圧:48 V dc DINレール, ED06D5Sensata / Crydom
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 5 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 48 V dc最小負荷電圧 = 1 V dc最大電圧制御 = 15 V dcスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 5 → 15 V dc最小負荷電流 = 0.1 A接点構成 = SPST出力装置 = MOSFETリレータイプ = ソリッドステートリレー最大ターンオン時間 = 0.6ms寸法 = 29 x 12.7 x 37.4mm漏れ電流 = 20 μAmmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:5 A 最大負荷電圧:48 V dc DINレール, ED06C5 Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:5 A 最大負荷電圧:48 V dc DINレール, ED06C5Sensata / Crydom
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 5 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 48 V dc最小負荷電圧 = 1 V dc最小電圧制御 = 18 V dcスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 18 → 32 V dc最小負荷電流 = 0.1 A接点構成 = SPST出力装置 = MOSFETパッケージスタイル = EMR最大ターンオン時間 = 0.6ms寸法 = 29 x 12.7 x 37.4mm高さ = 37.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
Celduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:40 A 最大負荷電圧:600 V rms パネルマウント, SO963460 CELDUCCelduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:40 A 最大負荷電圧:600 V rms パネルマウント, SO963460CELDUC
6,498税込7,148
1個
6日以内出荷
EN60947-4-3、EN60950. 単相ソリッドステートリレー、SO9シリーズ. ほとんどの負荷に適した同期ソリッドステートリレーです。 TMS ;sup>;2 ;/sup>;テクノロジーサイリスタ出力で長寿命を実現しています。 干渉に対する非常に高い耐性を実現する入力及び出力(VDR)向けの電圧保護機能を備えています。 広い制御範囲: 調整された制御電流で20 → 265 V ac/dcです。 緑色LEDによる入力表示があります。 ソリッドステートリレーは、ヒートシンクの上に取り付ける必要があります。
仕様最大負荷電流 = 40 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 600 V rms最小負荷電圧 = 24 V ac最大電圧制御 = 32 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3.5 → 32 V dc最小負荷電流 = 5 mA極数 = 1ターミナルタイプ = ねじ出力装置 = トライアックリレータイプ = 単相ソリッドステートリレー最大ターンオン時間 = 10ms寸法 = 58.5 x 45 x 29mm動作温度 Max = +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
N/MS型丸形コネクタ 17極 JAE(日本航空電子工業)N/MS型丸形コネクタ 17極JAE(日本航空電子工業)
1個
欠品中
仕様●シリーズ名:N/MS-A/B●呼び径:-●種類:ライトアングルプラグ●篏合部形状:メス●極数:17 極●ロック機構:-●パネル取付方法:-●防水:-●シリーズ名:N/MS-A/Bアズワン品番68-2220-09
Finder ソリッドステートリレー 最大負荷電流:3 A 最大負荷電圧:240 V ac 基板実装, 41.81.7.024.8240 FINDERFinder ソリッドステートリレー 最大負荷電流:3 A 最大負荷電圧:240 V ac 基板実装, 41.81.7.024.8240FINDER
7,788税込8,567
1個
5日以内出荷
最大負荷電流 = 3 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 240 V ac最小負荷電圧 = 12 V ac最小電圧制御 = 14 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 14 → 32 V dc最小負荷電流 = 50 mAターミナルタイプ = スルーホールシリーズ = 41ms寸法 = 29 x 12.7 x 15.7mm動作温度範囲 = -20 → +60℃41シリーズ. 基板直接取り付け又は基板ソケットを使用 電気的寿命の長い、静音の高速スイッチング 低プロファイル(15.7 mm) 2,500 V絶縁、入出力 耐洗浄: RT III
RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル 超硬ソリッドドリル セコ・ツールズ・ジャパンドリル 超硬ソリッドドリルセコ・ツールズ・ジャパン
18,980税込20,878
1個
当日出荷から翌日出荷
Seco Feedmaxシリーズは、高い生産性、加工コスト削減が可能な超硬ソリッドドリルです。 高いセンタリング能力により 、センタードリル加工無しで高い穴精度を実現します。あらゆる被削材に対応可能な、コーティングとジオメトリのラインナップがあります。
仕様KAPR(deg):70
Amphenol Industrial MIL規格丸型コネクタ MS3106A, シリーズ, 17極 MS3106A-20-29S AMPHENOLAmphenol Industrial MIL規格丸型コネクタ MS3106A, シリーズ, 17極 MS3106A-20-29SAMPHENOL
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
ブッシュ付きケーブルクランプは別途注文のことケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.AmphenolMSMIL-C-5015丸型プラグコネクタ.AmphenolMSシリーズクラスAMIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。これらのケーブル取り付け丸型コネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。このAmphenolプラグは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ込み式カップリングを備え、シングルキー/キー溝でシェルが極性化されています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。.特長と利点.耐久性に優れた、現場での実績がある設計.すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリング.キーと極性で誤かん合を防止.高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造.亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性.ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性.製品用途の情報.このAmphenolプラグMSシリーズクラスAMIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を遂行するための製品です。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。これらのMSシリーズMIL規格丸型ケーブル取り付けプラグは、MSシリーズ3100、3101及び3102レセプタクルとともに使用することができます。
極数17シリーズMS3106A定格電圧500Vac、700Vdcシェルサイズ20メッキシェル:亜鉛コバルトRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコンタクトジェンダーメス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-5015実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
インターフェイスリレーモジュール フエニックス・コンタクトインターフェイスリレーモジュールフエニックス・コンタクト
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact REL-MR シリーズ
MIL規格丸型コネクタ MS3 シリーズ オス 2極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ MS3 シリーズ オス 2極AMPHENOL
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Amphenol MS シリーズコネクタは、実績のある電気性能を許容用途には、軍用地上支援装置、定格、船舶設備などがあります。耐環境性 高い費用効果
仕様●極数:2●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:46A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:MS3●コード番号:200-4980アズワン品番65-7551-99
MIL規格丸型コネクタ MS3106A シリーズ オス 17極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ MS3106A シリーズ オス 17極AMPHENOL
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
Amphenol MS MIL-C-5015丸型プラグコネクタAmphenol MSシリーズクラスA MIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。これらのケーブル取り付け丸型コネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。このAmphenol
仕様●極数:17●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:500 V ac、700 V dc●シェルサイズ:20●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●結線方法:はんだ●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS3106A●動作温度 Max:+125℃●コード番号:298-2493アズワン品番65-7765-79
MIL規格丸型コネクタ MS-A シリーズ オス 17極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ MS-A シリーズ オス 17極AMPHENOL
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Amphenol MS - A 円筒型コネクタ、20 シェルサイズ、クラス Aピンコンタクトタイプです。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。動作電圧:最大 500 V ac ( RMS ) @ 海抜 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 環境に優しい製品です
仕様●極数:17●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:20●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-A●コード番号:200-4762アズワン品番65-7559-04
MIL規格丸型コネクタ MS3 シリーズ オス 17極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ MS3 シリーズ オス 17極AMPHENOL
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Amphenol MS シリーズコネクタは、実績のある電気性能を許容用途には、軍用地上支援装置、定格、船舶設備などがあります。耐環境性 高い費用効果
仕様●極数:17●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:MS3●コード番号:200-4978アズワン品番65-7562-87
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Gold Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD GoldWestern Digital(ウエスタンデジタル)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
20TB, 22TBと24TBにOptiNANDテクノロジーが搭載された1TB~24TBの容量を提供するエンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用すれば、固有のビジネスニーズに合わせてストレージを組み合わせ、カスタマイズできます。厳しいストレージ環境向けの信頼性の高いこのソリューションは最大250万時間のMTBFで、振動保護テクノロジーを搭載し、HelioSeal テクノロジー(12TB以上)により消費電力を低減します。エンタープライズクラスのデータセンターやストレージシステムで使用するために作られたWD Gold SATA HDDは、Western Digital のハードディスクドライブに求められるワールドクラスのパフォーマンスを提供します。
長さ(mm)147幅(mm)101.6サイズ3.5高さ(mm)26.1インターフェースSATA 6Gb/秒回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)256コネクタSATA互換性Windows、Windows Server、Linuxに対応周囲温度(℃)(運用)5to60、(非稼働)-40to70転送速度(MB/sec)up to 267RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI、 ICES-003/NMB-003、 CE、 FCC、 KC、 Maghreb、 RCM、 UKCA、 VCCI、 CB-Scheme、 TUV、 UL
MIL規格丸型コネクタ MS シリーズ オス AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ MS シリーズ オスAMPHENOL
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Amphenol MS-E コネクタは、MIL-DTL-5015 の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。振動、湿気、圧力、温度が極端な場合は、クラス E コネクタをお勧めします。ほとんどのシェルサイズにストレインリリーフが付属します。海抜 3000 V ac ( RMS )の動作電圧 1 → 104 回路の 305 コンタクト配列 はんだ又は端子、サイズ 16-0 は 22-0 AWG に対応します
仕様●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:29●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:MS●コード番号:200-5404アズワン品番65-7556-78
UPG継手_FINE series PUREスリーブ フジキンUPG継手_FINE series PUREスリーブフジキン
4,198税込4,618
1個
45日以内出荷
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L(二重溶解材)材質(本体)SUS316L(二重溶解材)寸法H(mm)-温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)21.5接続方式UPG継手RoHS指令(10物質対応)対応
チヨウナット BIGM(丸山製作所)チヨウナットBIGM(丸山製作所)
309税込340
1個
7日以内出荷
規格G1/4関連資料展開図1(0.71MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.78MB) 展開図4(0.71MB) 展開図5(0.7MB) 展開図6(0.7MB) 展開図7(0.69MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(0.59MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.04MB)図解NoMRS30-130-1 オプション マキシャ、ネンリョウホキョウダイ部品_No.29、SD057T 付属品部品 チヨウナット_No.5、MS057ST 付属品部品_No.5、MRS30-130T マキシャ、ネンリョウホキョウダイ部品_No.29、SD057ST 付属品部品 チヨウナット_No.5、MSC1-62 噴霧ホース部品_No.39、MK057ST 付属品部品_No.5、MSC1-103DW 噴霧ホース部品 チヨウナット_No.50、MSC1-102D 噴霧ホース部品_No.39、MS057T 付属品部品_No.5、GS35M 付属品 ホース・ノズル部品 チヨウナット_No.13、MS028M-A 付属品 ホース、ノズル部品 チヨウナット_No.13、MK057T 付属品部品_No.5、MRS30-130 マキシャ、ネンリョウホキョウダイ部品_No.29、MS057 付属品部品_No.5、SD057 付属品部品 チヨウナット_No.5、MRS40H-150 オプション マキシャ部品_No.29、MK057 付属品部品_No.5
シールケース BIGM(丸山製作所)シールケースBIGM(丸山製作所)
255税込281
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(1MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.95MB)図解NoSD052 ポンプ部品 シールケース_No.15、MS029M-1 ポンプ、調圧弁部品 シールケース_No.14、MS028M-A ポンプ、調圧弁部品 シールケース_No.14、MK052 ポンプ部品_No.15、MS029M ポンプ、調圧弁部品 シールケース_No.14、MS208MR-A ポンプ、調圧弁部品 シールケース_No.14、GS35M ポンプ・調圧弁部品 シールケース_No.14、MS029M-20T ポンプ、調圧弁部品 シールケース_No.15、MS029MR-1 ポンプ、調圧弁部品 シールケース_No.15、MS5310D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.16、GS20M ポンプ クランクケース部品 シールケース_No.16、MS053D-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.18、MS029MR ポンプ、調圧弁部品 シールケース_No.15、MS052T ポンプ部品_No.15、GS35MR ポンプ・モータ部品 シールケース_No.14、MS5300D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.16、MS052 ポンプ部品_No.15、MS5301D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.16、GKS21P ポンプ(クランクケース)部品_No.18、GS35MT-20 ポンプ、調圧弁部品 シールケース_No.14
オイルチユウイラベル BIGM(丸山製作所)オイルチユウイラベルBIGM(丸山製作所)
69税込76
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.19MB)図解NoJH170EHR 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、GS17EB 動力噴霧器 クランクケース、シリンダ部品 オイルチユウイラベル_No.43、MS171EMK-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.46、GS17EBSR 動力噴霧器 クランクケース、シリンダ部品 オイルチユウイラベル_No.43、MSW1511-M-1 ポンプ部品_No.29、GSW10 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 オイルチユウイラベル_No.54、MSW1008-2M -A ポンプ部品_No.48、MSW1009MC -A ポンプ部品_No.49、MS171EMM-2-A 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.46、MSW1108-F ポンプ部品_No.48、MSW1511-F ポンプ部品_No.48、SDW1109 -A ポンプ部品_No.53、MSW-72-M ポンプ部品_No.48、MSW-72-K ポンプ部品_No.48、MSW1511-K-1 ポンプ部品_No.29、MS171EMM-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.46
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
469税込516
1セット(10個)
7日以内出荷
規格10.5X14XT0.3図解NoGS35MT-20 ポンプ、調圧弁部品 ヒラザガネ_No.33、MS029M-20T ポンプ、調圧弁部品 ヒラザガネ_No.34、MS029MR ポンプ、調圧弁部品 ヒラザガネ_No.34、MS029MR-1 ポンプ、調圧弁部品 ヒラザガネ_No.34、MS029M ポンプ、調圧弁部品 ヒラザガネ_No.33、MS029M-1 ポンプ、調圧弁部品 ヒラザガネ_No.33
6カクボルト M8X60 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M8X60BIGM(丸山製作所)
799税込879
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M8X60部品名称6カクボルト M8X60関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(1.18MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(0.27MB) 展開図24(0.25MB) 展開図25(1.17MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(1.17MB) 展開図30(1.03MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(1.17MB) 展開図33(1.17MB) 展開図34(0.92MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(0.81MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(0.81MB) 展開図39(1.09MB) 展開図40(0.81MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(0.8MB) 展開図43(0.95MB) 展開図44(0.97MB) 展開図45(0.81MB) 展開図46(1.21MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(0.82MB) 展開図50(1.47MB)図解NoCSH-95 フレーム部品_No.14、GS205EH フレーム部品 6カクボルト M8X60_No.21、MS415EW フレーム部品_No.24、MS332EA フレーム部品_No.9、MS315EA フレーム部品_No.9、MS755MC-1(50HZ) フレーム部品_No.8、MS155EA フレーム部品_No.31、MS615MC-1(50HZ) フレーム部品_No.8、MS655MC-50HZ フレーム部品_No.9、GS305EB フレーム部品 6カクボルト M8X60_No.9、MS515MC-60HZ フレーム部品_No.9、MS415MC-1(50HZ) フレーム部品_No.9、MS201EA フレーム部品_No.29、MS331EA フレーム部品_No.9、MS415EW-1 フレーム部品_No.24、GS204EB フレーム部品 6カクボルト M8X60_No.9、MS415MC-50HZ フレーム部品_No.9、MS155MC-60HZ(0.75KW100) フレーム部品_No.17、MS315MC-50HZ フレーム部品_No.9など
ステー BIGM(丸山製作所)ステーBIGM(丸山製作所)
679税込747
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(1.55MB) 展開図3(1.25MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.25MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(1.44MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(0.86MB)図解NoMS035D-1 本体部品_No.6、GS15E 本体部品 ステー_No.9、MS057 本体部品_No.22、MK052 本体部品_No.25、SD035D-1 本体部品_No.6、SD057S 本体部品 ステー_No.21、MS055A 本体部品_No.29、MS071H 本体部品_No.21、GS30D 本体部品 ステー_No.9、MK035D-1 本体部品_No.6、MS057S 本体部品_No.21、MK057 本体部品_No.22、MK057S 本体部品_No.21、MK055 本体部品_No.29、SD057 本体部品 ステー_No.22、SD052 本体部品 ステー_No.25、MS052 本体部品_No.25
6カクアナツキトメネジ M8X12 BIGM(丸山製作所)6カクアナツキトメネジ M8X12BIGM(丸山製作所)
469税込516
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M8X12クボミサキ関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.2MB)図解NoGB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.71、GB1010BSR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.71、GB1010ASR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.71、GB1010ALN 動力噴霧機-3(MS1503)部品_No.71、GB1010ALN 動力伝達部品_No.28、GB1010BSR 動力伝達部品_No.28、GB1010ALN 動力噴霧機-1(MS903)部品_No.71、GB1010ASR 動力伝達部品_No.28、MS059M(JP) 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.5、MS029M-20T 本体 ~2016年2月部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.6、GS35MR 本体部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.10、MS029MR-1 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.24、MS029M-20T 本体 2016年3月~部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.6、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.71、GS35M 本体・モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.17、MS029M 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.13、MS029MR 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.19、MS208MR-A 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.20、GS35MT-20 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.30、MS029M-1 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.13、MS028M-A 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.17
ベンザ BIGM(丸山製作所)ベンザBIGM(丸山製作所)
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.84MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(1.24MB) 展開図32(1.24MB) 展開図33(1.12MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(0.86MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(0.84MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(1.14MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(0.84MB) 展開図43(1.07MB) 展開図44(1.07MB) 展開図45(1.07MB) 展開図46(1.07MB) 展開図47(1.06MB) 展開図48(0.88MB) 展開図49(1.05MB) 展開図50(1.02MB)図解NoMS055E 動力噴霧機部品 ベンザ_No.29、SD058T-25 ポンプ(クランクケース)部品 ベンザ_No.36、MS055T 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.28、GS51EMR BIGM ポンプ クランクケース部品 ベンザ_No.29、SD057S 動力噴霧機(クランクケース)部品 ベンザ_No.28、MS058-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.36、SD058SP-20 ポンプ(クランクケース)部品 ベンザ_No.36、MS071H 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.28、MS071EH 動力噴霧機 クランクケース部品 ベンザ_No.28、SD057ST 動力噴霧機(クランクケース)部品 ベンザ_No.28、MSE-25 動力噴霧機 クランクケース部品_No.28、MK058SP-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.36、MSE-51H ポンプ クランクケース部品_No.35、AS51TR-20 ポンプ(クランクケース)部品 ベンザ_No.33、MS057S 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.28など
キユウスイベンストツパー BIGM(丸山製作所)キユウスイベンストツパーBIGM(丸山製作所)
599税込659
1個
7日以内出荷
規格6X16X3関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(0.75MB) 展開図14(0.75MB) 展開図15(0.77MB) 展開図16(0.81MB) 展開図17(0.81MB) 展開図18(0.77MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.9MB)図解NoMS171EMM-2-A 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.30、GS17EBSR 動力噴霧器 クランクケース、シリンダ部品 キユウスイベンストツパー_No.31、MS172MC 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.29、MS200EA-H クランクケース 吸水弁部品_No.38、MS171EMM 動力噴霧機部品_No.33、MS201EA 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.38、MS160EMM 動力噴霧機部品_No.28、MS172EAM ポンプ部品_No.32、MS2502 本体部品_No.37、GS17EM ポンプ部品 キユウスイベンストツパー_No.29、GS17EB 動力噴霧器 クランクケース、シリンダ部品 キユウスイベンストツパー_No.31、GS17EMSR ポンプ部品 キユウスイベンストツパー_No.29、MS160EMK 動力噴霧機部品_No.28、MS171EMM-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.30、MS170EC-M H 動力噴霧機部品_No.32など
ピストンパッキンマトメ BIGM(丸山製作所)ピストンパッキンマトメBIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(0.95MB)図解NoMS053D-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.13、GKS21P ポンプ(クランクケース)部品_No.13、MS028M-A ポンプ、調圧弁部品 ピストンパッキンマトメ_No.10、MS029MR ポンプ、調圧弁部品 ピストンパッキンマトメ_No.11、MS5310D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.11、MS029M ポンプ、調圧弁部品 ピストンパッキンマトメ_No.10、MS5300D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.11、MS029M-1 ポンプ、調圧弁部品 ピストンパッキンマトメ_No.10、MS920W-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.11、GS35MT-20 ポンプ、調圧弁部品 ピストンパッキンマトメ_No.10、GS35MR ポンプ・モータ部品 ピストンパッキンマトメ_No.10、GS35M ポンプ・調圧弁部品 ピストンパッキンマトメ_No.10、MS208MR-A ポンプ、調圧弁部品 ピストンパッキンマトメ_No.10、MS029M-20T ポンプ、調圧弁部品 ピストンパッキンマトメ_No.11、MS5301D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.11、MS029MR-1 ポンプ、調圧弁部品 ピストンパッキンマトメ_No.11、GS20M ポンプ クランクケース部品 ピストンパッキンマトメ_No.11
ヒユーズ BIGM(丸山製作所)ヒユーズBIGM(丸山製作所)
389税込428
1個
7日以内出荷
規格6X30X250V-10A図解NoMS029M-1 本体、モータ部品 ヒユーズ_No.3、MS029M-20T 本体 2016年3月~部品 ヒユーズ_No.3、MS029MR-1 本体、モータ部品 ヒユーズ_No.17、MS029M 本体、モータ部品 ヒユーズ_No.3、MS029M-20T 本体 ~2016年2月部品 ヒユーズ_No.3、MS029MR 本体、モータ部品 ヒユーズ_No.12
...