カテゴリ
- 農業機械(225)
- 空圧工具(87)
- 制御機器(58)
- 切削工具(14)
- 自動車補修部品(8)
- 建築金物(7)
- メカニカル部品(6)
- バイク部品(5)
- 測定用品(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- テープ(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 厨房用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 電動工具(2)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(223)
- 日東工器(90)
- omron(オムロン)(27)
- IDEC(和泉電気)(7)
- SAMTEC(6)
- 日研工作所(5)
- ヨコヅナ(5)
- 東京パーツセンター(5)
- 三菱マテリアル(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- G-CRAFT(4)
- SUGICO(スギコ)(3)
- RK JAPAN(3)
- 竹村電機製作所(3)
- エクト(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- コガネイ(2)
- サンドビック(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ms-110」の検索結果

ミクロスターMSハーモニー110×150mm ブルー
レザックス(1件のレビュー)¥79税込¥871枚当日出荷テイジン最先端技術によって生み出された超極細繊維を使用しているクロスです。 この超極細繊維はナイロンとポリエステルを原料としたコンジュゲートヤーンです。用途クロス寸法(mm)110×150
PPカラーバット
千羽鶴印(エンテック)(26件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様抗菌加工材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)-20~+120RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプバット
強力マグネットキャッチ ラバータイプ
LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。材質ニトリルゴム/フェライト長さ(mm)1000材質(本体)フェライト/塩素化ポリエチレン(CPE)種類標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応
電子テープカッター(安全シャッター搭載)
エクト¥50,980税込¥56,0781台当日出荷安全性能がある製品。最大幅50mm、粘着テープ対応。オートフィードカッターユニット内部に安全シャッターが搭載。 安全シャッターが異物を検知するとカッターが動作停止する。つまり、『使用者が刃に触れられない仕組み』で安全を担保。自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。設定長は、主電源を『 OFF 』にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応。付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル仕様推奨作業:中適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(※注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。)使用温度範囲(℃)5~ 40テープ幅(mm)7-50電源AC100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×249×156本体寸法(mm)奥行249寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×249×156本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)156主な機能自動送り、自動カット、安全シャッター付きオートフィードカッターユニット、7セグLEDデジタル3桁表示、設定長バックアップ、トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm)テープ長さ設定範囲(mm)30-999メモリー機能なし使用環境湿度(%)RH80以下RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170
ノンシールチェーン420(STD 鉄色)
RK JAPAN(26件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から3日以内出荷Standardシリーズ。ノンシールチェーンこそ、信頼の品質を。OEM供給。MADE IN JAPAN。RKの国内アフター向けチェーンはノンシールチェーンも全て日本製です。。Standardシリーズ。大手車両メーカーへのOEM供給実績に裏付けされた、確かな品質。
ノンシールチェーン530(STD 鉄色)
RK JAPAN(6件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881本当日出荷から3日以内出荷Standardシリーズ。ノンシールチェーンこそ、信頼の品質を。OEM供給。MADE IN JAPAN。RKの国内アフター向けチェーンはノンシールチェーンも全て日本製です。。Standardシリーズ。大手車両メーカーへのOEM供給実績に裏付けされた、確かな品質。サイズ530
底付き穴用超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)食付長さ0.6表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
MBテフロン加工 ラフト天板
松永製作所¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷シリコン加工と比べるとテフロン加工は耐久に優れ、型離れもよく、水密性にも優れているため、緩い生地や湯銭などにも対応できます。黒色のため、熱伝導も良く、焼き色を付けやすい商品となっております。シリコン加工よりも高価ではありますが、長期的・日に複数回使いたい場合はシリコン加工よりテフロン加工品がおすすめです。寸法(mm)約218 × 300タイプ6ケ取り
タイル垢取り
ミラコン¥599税込¥6591本(40g)3日以内出荷粒状顆粒の研磨剤と洗剤の強力な洗浄効果により、液体製品に比べ、強力に落とします。用途磁器質、陶器質でできた浴室、玄関、屋外、トイレ等のタイルの洗浄成分高級アルコール系ノニオン界面活性剤(3%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、酸化ケイ素、酸化アルミニウム、非結晶質シリカ(遊離ケイ素)、湿潤剤液性弱アルカリ性使用場所浴室、玄関、屋外、トイレ
ミルスケーラー
日東工器¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷二重絶縁切削速度電子制御タイプです。 電子制御で切削速度をコントロールし、専用ジェットホイールで黒皮を効果的に削り落とします。 H形鋼や平板の黒皮取りに適しています(全面擦り、メガネ擦り兼用)。
超硬ロングラジカルミルリーマ
日研工作所¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷ポジティブレーキのエンド刃が下穴曲がりを修正。位置精度も抜群です。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質超微粒子刃数4表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
油圧シリンダー(単動シリンダー)
RIKEN(理研機器)¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷から4日以内出荷付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付接続口径(Rc)3/8受圧面積(cm2)14.52最大出力(kN)100外径B(Φmm)58ピストン径C(Φmm)38ピストンねじ長E(mm)32カラーねじ径FM58×P2カラーねじ長G(mm)25ベースねじ径HM28×P2ベースねじ深さI(mm)31ねじにがし長J(mm)6カプラー突出長K(mm)約42ピストン突出長M(mm)38
超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥31,980税込¥35,1781本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
ロタ・MC防音重量戸車 平型
ヨコヅナ¥22,980~税込¥25,278~1個ほか3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプ平型寸法T(mm)4寸法J(mm)11材質(枠)SUS304板厚・材質SUS304(t3)材質(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応枠ステンレス枠
MC防音重量戸車 トロ車型 ステンレス枠
ヨコヅナ¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプトロ車型寸法T(mm)6寸法J(mm)14材質(枠)SUS304板厚・材質SUS304(t4)材質(ボルト)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応枠ステンレス枠
黒皮取り機 ミルスケーラー
日東工器¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷付属品ジェットホイールAss’y:1set/カーボンブラシAss’y:1set/スパナ14mm:1本/カニメスパナ:1本/サイドハンドル:1本/六角棒スパナ5mm:1本トラスコ品番493-3061消費電力(W)900キャブタイヤコード(m)4
超硬ロングネックスクエアエンドミル DGコーティング グラファイト用 4枚刃 ショート DG-LN-EMS
OSG(オーエスジー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から4日以内出荷グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金表面処理DGコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.027適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎
ロタ・MC防音重量戸車 H型
ヨコヅナ¥19,980~税込¥21,978~1個ほか4日以内出荷から5日以内出荷ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプH型寸法T(mm)4寸法J(mm)11材質(枠)SUS304板厚・材質SUS304(t3)材質(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応枠ステンレス枠
ロタ・MC防音重量戸車 V型
ヨコヅナ¥23,980~税込¥26,378~1個ほか4日以内出荷ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプV型寸法T(mm)4寸法I(mm)6寸法J(mm)11材質(枠)SUS304板厚・材質SUS304(t3)材質(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応枠ステンレス枠
超硬スクエアエンドミル WXLコート 4刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EMS
OSG(オーエスジー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から8日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)刃数4表面処理WXLコーティングねじれ角(°)35外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
ロタ・MC防音重量戸車 トロ車型
ヨコヅナ¥24,980~税込¥27,478~1個ほか4日以内出荷ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプトロ車型寸法T(mm)4寸法J(mm)11材質(枠)SUS304板厚・材質SUS304(t3)材質(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応枠ステンレス枠
ステン鉄ショートドリル
iHelp¥1,298税込¥1,4281本4日以内出荷ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼と特殊刃先の組み合わせにより、軽快な切れ味を実現。材料への鋭い食い込みと切れ味を両立する刃先です。ブレにくく、使いやすいショートサイズです。用途ステンレス・鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に。材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)適合工具インパクトドライバー等入数1本
セブンセンス SR モス
G-CRAFT¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷第四弾、MOSS 110 「Swell custom」。磯の平鱸に、サラシに強い中型ルアーを駆使し、春磯特有のウネリによるサラシを得意としたこの「MOSS」はランカークラスに一切の主導権を与えることなく余裕を持って対処できるパワーでありながら、60cmクラスでもタメが利くうえ扱い易く、絶妙に織り交ぜたバットの40tカーボンがダルさを完全に排除する。 T-MNST8番サイズのトップから新型T-RVSG20Hのバットガイドに繋がる9点ガイドで構成したこのMS1102SRは、ロッドウエイト僅か197g(プロト)という軽量ブランクス設計の為、18g~28gのバイブや16g~26gのミノー主体のゲームにおいて、磯の平鱸に不可欠な精度の高いピンポイントキャストが容易に行え、軽量ゆえに効率的に手返し良く繊細で豪快なゲームが展開できる。 ルアーウエイトの許容範囲は、ミノー12g~28g、シンペン21g~35g,バイブ18g~28g、ジグ28g~45g。 ベストルアーウエイトはミノー21g、シンペン28g、バイブ24g、が使い易いブランクスとなっている。 リールに関しては、PE1.5号の場合、3012番、クラスが適応する。PE2.0号の場合、4000番クラスが適応する。用途風速が無風から最大でも8mまでの低気圧通過前後のウネリを基本に、爆風までも行かない8m程の北西風サラシにてテスト。 12cmミノー主体でミニマムは7cm前後10gや7gジグヘッドワームが使えるウネリに負けない繊細なティップとペンデュラムや振り子によるジグ45gフルキャストが可能な60cm前後のアベレージクラスでもしっかりタメが効き、ランカークラス(6kg以上)になるほど安心感が増すようにバラシを軽減した軽量シャキシャキのダルさのない曲がる強靭なバットを設計。方式【継ぎ】並継モデルスピニング継数(本)2仕舞(cm)168ルアーMAX(g)45適合ライン(号)2
セブンセンス TR モス
G-CRAFT¥89,980税込¥98,9781個5日以内出荷二代目1102のティップはフル30t、バットは30t+40tに対し、三代目1102はティップに30t+40t、バットには30t+40t+46tをコンポジット。 ティップ、バット共に「張り」「感度」「反発力」が向上。 マンドレルテーパーに関しては、印籠の設計変更に伴い、ティップのみ若干ではあるがテーパーを上げ、MAXルアーウエイトも5gUPの45gとなり、今まで以上に繊細で攻撃的なプラッギングが可能。 コンセプトの差を明確にする為、強風下での使用を前提に開発した「北西スペシャル」とは対照的に低気圧通過前後の無風から風速8m以下の「ウネリのサラシ」にコンセプトを絞り、「北西スペシャル」よりもテーパーが緩く、肉厚カーボンのブランクスで、しっかり曲げて「タメが効き続ける」設計となっている。 よって、キャスト時のピーキーさはなく、安定した精度でピンポイントを打ち抜け、ランカークラスになればなる程、バットの曲がりが安定し、このブランクスの真の性能が生かされる。 晴天無風の爽快な春磯で、磯ヒラの醍醐味であるウネリの広大なサラシをこの「SWELLスペシャル」で是非、堪能して頂きたい。用途風速が無風から最大でも8mまでの低気圧通過前後のウネリを基本に、爆風までも行かない8m程の北西風サラシにてテスト。 12cmミノー主体でミニマムは7cm前後10gや7gジグヘッドワームが使えるウネリに負けない繊細なティップとペンデュラムや振り子によるジグ45gフルキャストが可能な60cm前後のアベレージクラスでもしっかりタメが効き、ランカークラス(6kg以上)になるほど安心感が増すようにバラシを軽減した軽量シャキシャキのダルさのない曲がる強靭なバットを設計方式【継ぎ】並継モデルスピニング継数(本)2仕舞(cm)168ルアーMAX(g)54適合ライン(号)2
ノンシールチェーン GVシリーズ
RK JAPAN(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本3日以内出荷から4日以内出荷サイズ420ピッチ(mm)12.7シールMSローラリンク内幅(W)(mm)6.35適合排気量(cc)50cc~120cc(市販車4ストは125ccまで使用可)
セブンセンス TR モス
G-CRAFT¥91,980税込¥101,1781個5日以内出荷MOSSシリーズ中、郡を抜く販売本数を記録したこの北西スペシャルが、2017年秋、満を持して二代目北西スペシャルが誕生する。 この二代目北西スペシャルには課せられた使命がある。 それは、「北西LIMITED」に限りなく近づける事。 当然の事ながら、セブンセンスSR・TR・LIMITEDの各ブランドコンセプトは、その存在理由を明確にする為に使用するプリプレグと製法を完全に分けて生産するルールを強いている。 よって、この二代目北西スペシャルはこのルールに則った上で現時点で可能な限りを尽くし倒して北西LIMITEDに近づけるべく設計されている。 ティップには経年劣化破断強度の限界量まで40tを搭載し、バットには北西LIMITEDに採用していない46tを搭載している。 課題となったのはこのバットに入れた高弾性46t。 北西スペシャルはハイテーパーのマンドレルを採用しているが、その使用量や配合率はハイテーパーほどシビアとなる為、爆風で振り抜けてヒット後のタメ感を両立したブランクスに仕上げるべく、mm単位の調整を施して爆弾低気圧通過の度にテストを送り返し、結果、初代を超え、北西LIMITEDに迫る「風速15mの快適性」を手に入れて完成したこの二代目北西スペシャルを是非、体感して頂きたい。用途最大風速が15mまでの低気圧通過時のガチャガチャの風波を基本に、北西風メインのサラシにてテスト。 爆風主体のバイブ・シンペンなど高比重系ルアーや10gから21gのジグヘッドワームが使える爆風にティップが負けないギリギリの繊細なティップと瞬発力の利く軽快なフルキャストが可能な60cm前後のアベレージクラスでもしっかりとタメが効き、ランカークラス(6kg以上)になればなるほど安心感が増し、6kg前後の青物のも視野に入れつつ、平鱸のバラシを軽減した超軽量でシャキシャキのダルさを排除した高反発でしっかり曲がる強靭なトルクを備えたバットを設計。方式【継ぎ】並継モデルスピニング継数(本)2仕舞(cm)168ルアーMAX(g)55適合ライン(号)2
セブンセンス SR モス
G-CRAFT¥69,980税込¥76,9781個5日以内出荷MOSS SRシリーズに 「北西 custom」が完成。 冬型の気圧配置特有の強烈な北西風による風波サラシに対し、圧倒的なキャスタビリティーと操作性を誇り、歴代のシリーズから変わることの無い「風速15mの快適性」をコンセプトに開発。SRシリーズに採用しているティップALL30t、バット30t+40t複合カーボンプリプレグが爆風を切り裂くキャストを可能にしながら、シリーズ中、最もタメが利くブランクス特性を併せ持つ。 ランカークラスに一切の主導権を与えることなど微塵も無く、中型クラスでもタメが利かせ易い為、TRシリーズやLIMITEDよりも反発力やパリパリ感を抑えている分、バラシ軽減率はシリーズ中、最も高い。 勘違いしないで頂きたいのだが、反発力やパリパリ感を抑えているからといって決してダルいブランクスではないと言う事を付言しておく。 ルアーウエイトの許容範囲は、ミノー16g~28g、シンペン21g~35g,バイブ21g~30g、ジグ28g~45g。 ベストルアーウエイトはミノー24g、シンペン28g、バイブ28g、が使い易いブランクスとなっている。 リールに関しては、PE1.5号、2.0号の場合、LT4000、4000、C5000クラスが適応する。用途最大風速が15mまでの低気圧通過時のガチャガチャの風波を基本に、北西風メインのサラシにてテスト。 爆風主体のバイブ・シンペンなど高比重系ルアーや10gから21gのジグヘッドワーム、ミノー95mmから110mmが使える爆風にティップが負けないギリギリの繊細なティップと瞬発力の利く軽快なフルキャストが可能な60cm前後のアベレージクラスでもしっかりとタメが効き、ランカークラス(6kg以上)になればなるほど安心感が増し、6kg前後の青物のも視野に入れつつ平鱸のバラシを軽減した軽量でシャキシャキ感のあるダルさを排除した、しっかり曲がる強靭なトルクを備えたバットを設計。方式【継ぎ】並継モデルスピニング継数(本)2仕舞(cm)168ルアーMAX(g)55適合ライン(号)2
マルチイラストシート
JSグループ¥18,980税込¥20,8781枚5日以内出荷から7日以内出荷用途現場での注意喚起に材質ターポリン製寸法(mm)900×850タイプヒモ12本付(50cm)取付方式吊り下げハトメ数12ヶ所
1.2インチ素子対応高解像度テレセントリックレンズ
東京パーツセンター¥359,800税込¥395,7801本6日以内出荷2100~2500万画素のカメラに対応した高性能モデル 1.2型(対角19.3mm)、4/3型(対角21.8mm)素子対応。 条件によりセンササイズ対角23mm対応可能。 ピクセルサイズ1.85μm~カメラに対応。 可変絞り機構により、最適な被写界深度で使用可能。 先端フィルタネジ付き Cマウント以外のマウントにも対応可能。 高コントラスト。 ディストーションレス。センサー寸法(mm)21.8(4/3")視野4/3"(21.8mm) 10.7×18.9、4/3"(23mm) 14.4×18被写界深度(mm)114.5±3.4TVディストーション+0.007%NA(開口数)0.082~0.014
Samtec 基板用端子台 TMSシリーズ
SAMTEC¥1,698~税込¥1,868~1袋(5個)ほか7日以内出荷ピッチ(mm)1.27シリーズTMS端子種別はんだ定格電流(A)5 (Mted with SMS)行数1RoHS指令(10物質対応)対応
1.2インチ素子対応高解像度テレセントリックレンズ
東京パーツセンター¥359,800税込¥395,7801本6日以内出荷2100~2500万画素のカメラに対応した高性能モデル 1.2型(対角19.3mm)、4/3型(対角21.8mm)素子対応。 条件によりセンササイズ対角23mm対応可能。 ピクセルサイズ1.85μm~カメラに対応。 可変絞り機構により、最適な被写界深度で使用可能。 先端フィルタネジ付き Cマウント以外のマウントにも対応可能。 高コントラスト。 ディストーションレス。センサー寸法(mm)21.8(4/3")視野1.1" 20.8×28.4、1.2" 25.2×29.2、4/3"(21.8mm) 21.4×37.8、4/3"(23mm) 28.8×36マウントC被写界深度(mm)112.5±3.4TVディストーション-0.003%光学倍率0.5×W.D.(mm)110NA(開口数)0.042~0.009
1.2インチ素子対応高解像度テレセントリックレンズ
東京パーツセンター¥369,800税込¥406,7801本6日以内出荷2100~2500万画素のカメラに対応した高性能モデル 1.2型(対角19.3mm)、4/3型(対角21.8mm)素子対応。 条件によりセンササイズ対角23mm対応可能。 ピクセルサイズ1.85μm~カメラに対応。 可変絞り機構により、最適な被写界深度で使用可能。 先端フィルタネジ付き Cマウント以外のマウントにも対応可能。 高コントラスト。 ディストーションレス。センサー寸法(mm)21.8(4/3")視野1.1" 10.4×14.2、1.2" 12.8×14.6被写界深度(mm)114.5±3.4TVディストーション+0.007%NA(開口数)0.082~0.014
...