「ms-168-k」の検索結果
絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)
絶縁耐圧AC 1000V 1分間
RoHS指令(10物質対応)対応
確かな技術で実現する強力な性能 - 世界中で数百万台も出荷されているプラットフォームをベースに構築されたSeagate Exos X24ドライブは、多くの大手クラウド・サービス・プロバイダのソリューションに採用されているデータ界で人気のドライブです。Exos X24は、最高のラックスペース効率を実現する設計とSeagate Secureによる保護機能、さらには業界屈指の特大容量を備え、安心感をお届けすることで、お客様の信頼に応えます。
幅(mm)101.85/4.010インチ
高さ(mm)26.1/1.028インチ
質量(g)685/1.51ポンド
回転数(min-1[r.p.m])7200
保証期間5年
RoHS指令(10物質対応)対応