カテゴリ

  • 農業機械(356)
  • 制御機器(9)
  • 作業工具(5)
  • オフィス家具(4)
  • バイク部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)

「ms-2-19」の検索結果

関連キーワード
391件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンビネーションレンチ KTC

    コンビネーションレンチ

    KTC(77件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    仕様21世紀バージョンパワーフィット
  • MS2キャップ 清水製作所[継手]

    MS2キャップ

    清水製作所[継手](2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • コンビネーションレンチ(インチサイズ) KTC

    コンビネーションレンチ(インチサイズ)

    KTC(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様21世紀バージョンインチサイズ
  • コンビネーションレンチ nepros

    コンビネーションレンチ

    nepros(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • MBテフロン加工ダブルハート天板 松永製作所

    MBテフロン加工ダブルハート天板

    松永製作所
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    フッ素加工が施されているため型離れが非常に良く、丈夫で滑らかな手触り。材料は0.6mmのブリキ鋼板と銅線を使用。バレンタイン時期にぴったりな人気のダブルハート型です。焼き上がりに段が付くデザインのため、シンプルに焼き上げるも良し、段を使ってチョコレートをデコレーションするも良し。この一枚があれば手作りバレンタインは安心です。通常の天板よりもサイズが大きいため、業務用としてお使い頂けます(もちろん家庭用としてもご使用頂けます)。熱伝導が良く、焼き色も均一に仕上がります。空焼き不用のため軽く水洗いをするだけですぐにお使い頂けます。こちらの商品はシルバー黄金シリーズとは加工が異なり、テフロン加工を施しているためシリコン商品よりも丈夫で長持ちする商品。【MBテフロン加工商品の使用上取り扱いについて】。テフロンは糖度の多い焼き菓子には不向きですので、糖度は控えめにお願い致します。テフロン耐熱温度は最高で230℃のため、それ以下の温度でご使用下さい。ご使用後は軽く中性洗剤で洗い、水気を良く拭き取りオーブンの予熱等で乾燥させてから湿気の少ない場所に保管をお願い致します。こちらの商品は業務用天板ので、製造時のプレス工程によって避けられない傷、擦り傷等が商品にある場合がございますが、このような理由の返品は不可。出荷時、梱包等による細かな傷等は返品の対象外。テフロンはシリコンに比べ、数倍の耐久性がありますが、ご使用の際は丁寧に取り扱いお願い致します。テフロンの再加工は受け付けておりません。
    寸法(mm)参考:300×300×H23、単品参考:50×55×H23タイプ16ケ取り
  • ハイスバイメタル貫通型ホールソー ニコテック

    ハイスバイメタル貫通型ホールソー

    ニコテック
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    貫通仕様のツバ無しバイメタルホールソーです。ボディ・シャンクの軽量化により作業性を向上。新歯形採用で欠けにくく、新方式によるアサリ加工で穿孔率アップ。シンニングドリル採用で位置決めは容易になります。六角形状シャンクにより、取り外しもミスもなく確実に。
    用途鋼板、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、鋼管、塩化ビニール等の穴あけ適合本体電気ドリル・コードレス電気ドリル・インパクトドライバー(Φ15~20mmのみ)・三つ爪チャックに取り付け可能です。材質M42コバルトハイス適合板厚(mm)3.2
  • フリーテレビング 切替スイッチタイプ Bullcon

    フリーテレビング 切替スイッチタイプ

    Bullcon
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    メーカー標準テレビ / メーカーオプションテレビ / ディーラーオプションテレビを走行中でも視聴可能にする製品です。このFreeTVingがあれば走行中にテレビはもちろん、DVDやVTR等の映像を楽しめます。テレビを視聴する際に製品付属のスイッチを操作して視聴可/不可を切り替える製品です。IG-OFF時で元の状態(テレビ視聴不可)に戻り、 IG-ON後にスイッチを操作すると再び視聴が可能になります。
    用途走行中のテレビやDVDの視聴が可能になります
  • Tボルトラッチクランプ Voss

    Tボルトラッチクランプ

    Voss
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。
    用途一般産業、自動車、航空機関連用、標準タイプのクランプで科学、建設、空調配管、下水管などの締結用仕様ミルスペック(MIL-DTL-8783)に準拠、サイズ3/8のソケットで取り外し可能材質スクリュー、バンド:不動態化処理ステンレス厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)15.88締付トルク(N・m)28.2
  • Tボルトクイックリリースラッチクランプ Voss

    Tボルトクイックリリースラッチクランプ

    Voss
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。 クイック脱着タイプなので取り外しが多い箇所に最適です。
    用途一般産業、自動車、航空機関連用、標準タイプのクランプで科学、建設、空調配管、下水管などの締結用仕様ミルスペック(MIL-DTL-8783)に準拠、サイズ3/8のソケットで取り外し可能材質スクリュー、バンド:不動態化処理ステンレス厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)15.88締付トルク(N・m)28.2
  • ミーティングテーブル ニシキ工業

    ミーティングテーブル

    ニシキ工業
    109,800税込120,780
    1台
    18日以内出荷
    解放感と安定感のある八の字脚です。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌
    用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720グリーン購入法適合
  • ミーティングテーブル ニシキ工業

    ミーティングテーブル

    ニシキ工業
    109,800税込120,780
    1台
    18日以内出荷
    解放感と安定感のある八の字脚です。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌。指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。
    用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720グリーン購入法適合
  • ミーティングテーブル ニシキ工業

    ミーティングテーブル

    ニシキ工業
    139,800税込153,780
    1台
    18日以内出荷
    解放感と安定感のある八の字脚です。ワイヤリング機能付きで、カバーを外し電源タップやケーブル等を収納できる為、PCやプロジェクターを使った会議にも最適です。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌
    用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720グリーン購入法適合
  • ミーティングテーブル ニシキ工業

    ミーティングテーブル

    ニシキ工業
    139,800税込153,780
    1台
    18日以内出荷
    解放感と安定感のある八の字脚です。ワイヤリング機能付きで、カバーを外し電源タップやケーブル等を収納できる為、PCやプロジェクターを使った会議にも最適です。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌。指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。
    用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720グリーン購入法適合
  • SET ILLUST*2TN19* 65350MS2870ZD ホンダ

    SET ILLUST*2TN19* 65350MS2870ZD

    ホンダ
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
  • 2出力ポテンショメータ変換器(応答25ms)WSP-MSW-19 渡辺電機工業

    2出力ポテンショメータ変換器(応答25ms)WSP-MSW-19

    渡辺電機工業
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    入力信号0~343ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンビネーションレンチセット KTC

    コンビネーションレンチセット

    KTC(6件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1セット(8本組)ほか
    当日出荷
    樹脂成形トレイ付
    仕様パワーフィット寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:144×184×48
  • 2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-R19 渡辺電機工業

    2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-R19

    渡辺電機工業
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲R熱電対:0~1300℃
  • 2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-W19 渡辺電機工業

    2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-W19

    渡辺電機工業
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲W熱電対:0~1300℃
  • 2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-S19 渡辺電機工業

    2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-S19

    渡辺電機工業
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲S熱電対:0~1300℃
  • 2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-B19 渡辺電機工業

    2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-B19

    渡辺電機工業
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲B熱電対:0~1300℃
  • スクエア液晶ディスプレイ 19型/ブラック/5年保証 I ・O DATA(アイオーデータ)

    スクエア液晶ディスプレイ 19型/ブラック/5年保証

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    27,980税込30,778
    1台
    翌日出荷
    輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:16W/。省スペースを有効活用し、長時間の使用でも快適に使用いただけるように設計された19型スクエア液晶ディスプレイです。広視野角ADSパネルを採用し、フリッカーレス設計やブルーリダクション2機能はもちろん、目に優しい機能を搭載した液晶ディスプレイです。LEDを高速に点滅させずに、電流の大きさを調整することによって明るさを調整するためちらつきが発生しない「フリッカーレス」設計を採用。またブルーライトを低減させる機能「ブルーリダクション2」を搭載。上下左右178°の広視野角なADS(Advanced super Dimension Switch)パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。パソコンとの接続にはDVI-D(HDCP対応)とアナログRGBに対応。パソコンの出力に合わせてお使いいただけます。
    付属品電源コード(約1.8、PSE適合品)、台座、アナログRGBケーブル(約1.5、DVI-Dケーブル(約1.5、オーディオケーブル(約1.5、必ずお読みください仕様プラグ&プレイ:VESA DDC2B適合チルト角:上:20° 下:0°ブラック定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。表面処理パネル:非光沢表示方式パネルタイプ:TFT19型スクエア/ADS対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、盗難防止用ホール:○(ケンジントンセキュリティスロット)面積表示:374.784(H)×299.8272(V)コントラスト比1000:1(標準)最大解像度表示:1280×1024保証期間保守:5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る走査周波数(水平)アナログRGB:24.8~80.0DVI-D:31.5~80.0(kHz)走査周波数(垂直)アナログRGB:56.3~75.0DVI-D:56.3~75.0(Hz)応答速度5ms[GTG]※オーバードライブ "入" 設定時入力端子映像:アナログRGB、DVI-D組立時間目安:約3分(大人1人)視野角(左右:上下)上下:178° 左右:178°スピーカー1W+1W(ステレオ)インターフェイスVESAマウント:○(100mm×100mm)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.2928×0.2928音声出力ステレオミニジャック Φ3.5mm最大輝度(cd/m2)250最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時75
  • シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 断熱材打ち抜き具 未来工業

    断熱材打ち抜き具

    未来工業
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等、断熱材の打ち抜きにご使用ください。 簡単にキレイに打ち抜けます。 刃先は、焼入処理が施してあります。 ※断熱材への穴あけは、幕板まで真直ぐあけてください。 ドリル用はインパクトドライバーにも使用できます。
  • スクエア液晶ディスプレイ 19型/ホワイト/5年保証 I ・O DATA(アイオーデータ)

    スクエア液晶ディスプレイ 19型/ホワイト/5年保証

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    27,980税込30,778
    1台
    翌日出荷
    輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:16W/。省スペースを有効活用し、長時間の使用でも快適に使用いただけるように設計された19型スクエア液晶ディスプレイです。広視野角ADSパネルを採用し、フリッカーレス設計やブルーリダクション2機能はもちろん、目に優しい機能を搭載した液晶ディスプレイです。LEDを高速に点滅させずに、電流の大きさを調整することによって明るさを調整するためちらつきが発生しない「フリッカーレス」設計を採用。またブルーライトを低減させる機能「ブルーリダクション2」を搭載。上下左右178°の広視野角なADS(Advanced super Dimension Switch)パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。パソコンとの接続にはDVI-D(HDCP対応)とアナログRGBに対応。パソコンの出力に合わせてお使いいただけます。
    付属品電源コード(約1.8、PSE適合品)、台座、アナログRGBケーブル(約1.5、DVI-Dケーブル(約1.5、オーディオケーブル(約1.5、必ずお読みください仕様プラグ&プレイ:VESA DDC2B定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)角度(°)チルト:上:20 下:0対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。表面処理非光沢表示方式パネルタイプ:TFT19型スクエア/ADS対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、盗難防止用ホール:○(ケンジントンセキュリティスロット)、テンキー有無:あり面積表示:374.784(H)×299.8272(V)コントラスト比1000:1(標準)最大解像度表示:1280×1024保証期間保守:5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る走査周波数(水平)アナログRGB:24.8~80.0DVI-D:31.5~80.0(kHz)走査周波数(垂直)アナログRGB:56.3~75.0DVI-D:56.3~75.0(Hz)応答速度5ms[GTG]※オーバードライブ "入" 設定時入力端子映像:アナログRGB、DVI-D組立時間目安:約3分(大人1人)視野角(左右:上下)上下:178° 左右:178°スピーカー1W+1W(ステレオ)色(本体)ホワイトインターフェイスVESAマウント:○(100mm×100mm)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.2928×0.2928音声出力ステレオミニジャック Φ3.5mm最大輝度(cd/m2)250モニターサイズ19型パネル駆動方式ADS最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時75
  • 【レンタル】超絶縁抵抗計 校正証明書付 HIOKI(日置電機)

    【レンタル】超絶縁抵抗計 校正証明書付

    HIOKI(日置電機)
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    校正証明書付となります。従来比300倍の耐ノイズ性能を実現最速6.4msの高速測定ピコアンメータでも使える低容量コンタクトチェック最高2×10^19Ω表示、最小0.1fA分解能EXTI/O,RS-232C,GP-IB,USB標準装備ハイレジスタンスメータ、エレクトロメータ、ピコアンメータ、IRメータ、自由にアレンジ可能電極と組み合わせて素材系の抵抗測定可能。 該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。 詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
    付属品電源コード×1、取扱説明書×1、CD-R(通信コマンド取扱説明書、USBドライバ)×1、EXT I/O用オスコネクタ×1、ショートプラグ×1質量(kg)5.9電源(V)AC100~240(50/60Hz)45VA測定項目直流電流、直流電圧、温度、湿度測定方式被測定物への定電圧印加による電流測定方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×450×80測定時間ディレー時間/0~9999ms機能コンパレータ、アベレージ、セルフキャリブレーション、ジグ容量オープン補正、ケーブル長補正、表面抵抗率測定、体積抵抗率測定、電圧モニタ、コンタクトチェック測定チャンネル数1ch入力端子【電流】トライアキシャルBNCコネクタ印加電圧(V)0.1~1000.0
  • M5St M5STACKシリーズ M5Stack

    M5St M5STACKシリーズ

    M5Stack
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
  • ボディパッド フロント MT-NB017MS2 MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    ボディパッド フロント MT-NB017MS2

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-NB017MS2。販売備考:キャンセル不可商品です。FRONT BODY PAD ブルーwithブラック,レッド,ホワイト&;メタリックシルバー。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 18-19 Special Motorsport Edition。タイプ:Front Body Pad。色[カラー]:ブルー/ブラック/レッド/ホワイト/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW S1000XR (Motorsport Edition) (18/19)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートブルー/ブラック/レッド/ホワイト/メタリック シルバー備考BMW S1000XR (Motorsport Edition) (18/19)タイプFront Body Pad
  • イグニッションガードプロテクター MT-BIG002MS MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    イグニッションガードプロテクター MT-BIG002MS

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-BIG002MS。販売備考:キャンセル不可商品です。Ignition Guard Protector ホワイトwithグレー,ブラック,レッド,ブルー&;メタリックシルバー。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 15-19。タイプ:Ignition Guard Protector。色[カラー]:ホワイト/グレー/ブラック/レッド/ブルー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW S1000XR (15-19)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートホワイト/グレー/ブラック/レッド/ブルー/メタリック シルバー備考BMW S1000XR (15-19)タイプIgnition Guard Protector
  • 工具セット(メカニキット) KTC

    工具セット(メカニキット)

    KTC
    219,800税込241,780
    1セット
    4日以内出荷
    スライドシャッター(施錠可能)により大切な工具を守ります。一般機械整備向けに入組品を吟味したセットです。保守・点検用に最適です。ケースに製品の影絵が施してあるので戻しやすく、また販売後の欠品も一目でわかる陳列即売キットとしてもご利用いただけます。
    セット内容【6.3sq.ソケット】B2-05, 055, 07, 08, 10, 12【6.3sq.ラチェットハンドル】BR2E【12.7sq.ソケット(六角)】B4-10, 12【12.7sq.ソケット(十二角)】B4- 13W, 14W, 17W, 19W, 21W, 22W, 24W, 27W, 30W, 32W【12.7sq.ヘキサゴンビットソケット】BT4-05, 06, 08, 10, 12【12.7sq.ラチェットハンドル】BR4E【12.7sq.エクステンションバー】BE4-150【12.7sq.ユニバーサルジョイント】BJ4【めがねレンチ(45°×6°ロング)】M5- 1012, 1113, 1214, 1417, 1921, 2224【スパナ】S2-05507, 0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1921, 2224【コンビネーションレンチ】MS2-10, 12, 14, 17, 19, 21【樹脂柄クロスドライバ】D1P2-1, 2, 3【樹脂柄マイナスドライバ】D1M2-5, 6, 8【割柄ドライバ(マイナス)】FD-250【モンキレンチ】WMA-200, 250, 300【パイプレンチ】PWA-250, 300, 350【ミニクリッパ】BPZ2-215C【コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)】PJ-150, 200【ペンチ(コーティング柄)】SPD-175C, 200C【ラジオペンチ】PSL-150【ニッパ】PN1-150【ウォーターポンププライヤ】PJW-250【コンビハンマ】UD7-10【六角棒レンチ(4本組リング付) 】L4(2, 2.5, 3, 4)【直型スナップリングプライヤ穴用】SCP-171【直型スナップリングプライヤ軸用】SOP-171【スナップリングプライヤ先端クローセット】SPC5質量(kg)32外寸(mm)ケース:1125 × 145 × 630、入組:450×340×140入組点数76点差込角(sq.)6.3、12.7
  • モーションCPUユニット 三菱電機

    モーションCPUユニット

    三菱電機
    449,800税込494,780
    1個
    4日以内出荷から27日以内出荷
  • ボウシンゴム BIGM(丸山製作所)

    ボウシンゴム

    BIGM(丸山製作所)
    619税込681
    1個
    5日以内出荷
    規格22-M6X11X11部品名称ボウシンゴム図解NoMS515R4CF(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.26、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ デンソウヒンクミタテ部品_No.26、MS3900D-15 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.16、MS415R4CF-1(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.26、MS415R4CF-125(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.26、MSV413R2L(10) マキトリソウチ部品_No.17、MSV613R2L(11.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.18、MS413R4CF(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.6、MS515R4CF-1(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.26、MSA415R4C-125(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.26、MS413R2TS-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.6、MSV613R2L(11.5) マキトリソウチ部品_No.19、MSV413R2L(8.5) マキトリソウチ部品_No.17など
  • ヨリモドシ BIGM(丸山製作所)

    ヨリモドシ

    BIGM(丸山製作所)
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    規格G1/4-90°図解NoSSA-E500DX=120 ホースリール部品_No.7、GSL305-H ドラムクミタテ部品 ヨリモドシ_No.26、MSA415R4C-RV(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.13、MSV313-M ドラムクミタテ部品_No.25、BSA-950-1 -2シリーズ オプション 40mホース巻取機部品_No.19、BSA-650C -1シリーズ オプション 40mホース巻取機部品_No.19、MSV415R2SL(8.5) ドラムクミタテ部品_No.17、MS413R4CF(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.4、SSA-E501DX オプション-2(巻車40m)部品_No.8、MSV413R2-K-A(8.5) ドラムクミタテ部品_No.27、BSA-600LDMQ(JP) オプション3 40mホース巻取機部品_No.20、MSV413B-M-A(8.5) ドラムクミタテ部品_No.27、SSA-E500DX オプション(5)(電動ホース巻取機)部品_No.44、MSV415L-1(8.5) ドラムクミタテ部品_No.32、MSV313B-M ドラムクミタテ部品_No.22など
  • ソウシンキブラケット BIGM(丸山製作所)

    ソウシンキブラケット

    BIGM(丸山製作所)
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
    部品名称ソウシンキブラケツト図解NoMSA415R4C-1(8.5) オプション部品_No.13、MSV415R2S(10) フゾクヒン、オプション部品_No.17、MSV413R2-M-2-A フゾクヒン、オプション部品_No.20、MSA615R4C(13) フゾクヒン部品_No.15、MS615R4CF-RV(13) フゾクヒン部品_No.16、MSA415R8CG-RV(8.5) オプション1部品_No.1、MS615R4CF(11.5) フゾクヒン部品_No.16、MSV613R2-M-A フゾクヒン、オプション部品_No.19、MSA515R4C-RV(10) オプション(1)部品_No.1、MSA515R4C-1(10) オプション部品_No.13、MS515R4CFS-1(10) オプション部品_No.13、MLS415R4CF(10) オプション1部品_No.1、MSV615R2L(13) フゾクヒン、オプション部品_No.13、MSV515R2SL(10) オプション1部品_No.31、MSV413R2L(10) フゾクヒン、オプション部品_No.17など
  • 19型BSCS内蔵デジタル液晶テレビ ユニテク

    19型BSCS内蔵デジタル液晶テレビ

    ユニテク
    27,980税込30,778
    1台
    6日以内出荷
    地上デジタル・BS/CSデジタルチューナー搭載(外付けHDD留守録対応)の19型デジタルハイビジョン液晶テレビです。HDMI、AV、ヘッドフォン端子など基本端子を搭載し、2台目テレビにもおすすめ。
    付属品スタンド×2、固定用ネジ1式、miniB-CASカード、B-CASカード紛失防止ホルダー(ホルダー固定用ネジ)、AVケーブルー、リモコン(RC-013)、単4電池×2、取扱説明書仕様●液晶画面:19V型、画素数:1366×768Pixel、応答速度:14ms、視野角度:左右178°上下178°、輝度:180cd/m2、コントラスト比:1000:1●音声(W):3+3寸法(mm)幅439.7×高さ273.7(スタンド含む303.5)×奥行47.5(スタンド含む153.2)質量(kg)スタンド含む2.45電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)24(待機時0.5) 年間消費電力量:32.2kWh/年最大出力(W)音声実用:6機能HDD録画:番組表からの録画予約可(最大録画予約数64)、日時指定予約・保護機能・放送時間連動・レジューム再生、追っかけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ、HDD省エネ設定その他の機能番組予約(EPG)対応::7 チャンネル 6 時間分表示、8日分受信、字幕&文字スーパー対応、双方向デジタル放送対応、メディアプレイ機能使用環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(結露無き事)画面サイズ19型受信チャンネル(ch)地上デジタル :UHF(13 ~ 62ch)・CATV パススルー (C13-C63) 、BSデジタル :BS000 ~ BS999、110度CSデジタル :CS000 ~ CS999入出力端子〇AV入力×1:映像:1V(p-p)、75 Ω、負同期、音声:500mV(rms)、最大2V(ms)、22Ω以上(インピーダンス)〇ヘッドフォン端子:Φ3.5mmステレオミニ 〇HDMI入力:HDMI Ver/4.1a標準規格、HDMI対応入力解像度:480i,480p,720p,1080i,1080p 〇LAN端子:双方向データ放送用録画方式外付けHDD
  • Oリング 3X2 BIGM(丸山製作所)

    Oリング 3X2

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    規格3X2部品名称Oリング 3X2図解NoMS613 -A 付属品,希望付属品部品_No.27、SSA-K500 分水器部品_No.19、MS055D 希望付属品部品_No.14、CBM-302SB 分水器部品_No.10、LVM400V-2 50HZ 配線、配管部品_No.19、MS653MC-A-50HZ オプション部品_No.11、MK058SP-20 オプション部品_No.14、MS1503 -A 調圧装置部品_No.11、MK51-1 付属品,希望付属品部品_No.26、MS703 付属品部品_No.24、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 本体部品_No.33、MBW22GP ポンプ部品_No.45、SSA-F600 付属品部品_No.28、SSA-F1010 分水器部品_No.13、MS073H-20 -A オプション部品_No.14、BSM-820L-1 付属品部品_No.15、SD55 付属品,希望付属品部品_No.26、SD31 付属品,希望付属品部品_No.22、MS1002 調圧装置部品_No.13、MS059-25 オプション部品_No.14など
  • ねじ孔塞ぎ[Φ8] 新日軽(LIXIL)

    ねじ孔塞ぎ[Φ8]

    新日軽(LIXIL)
    1,998税込2,198
    1セット(20個)
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • Mini Panel Zero Sw Triac SSR 4-32VDC Kudom

    Mini Panel Zero Sw Triac SSR 4-32VDC

    Kudom
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LP1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LP1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
  • ガスケット(フロートチャンバ) BIGM(丸山製作所)

    ガスケット(フロートチャンバ)

    BIGM(丸山製作所)
    769税込846
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ガスケット(フロートチャンバ)図解NoMFH-G350 エンジン 気化器、エアクリーナ部品_No.21、MS413EA-2K-A キャブレタ エアークリーナ部品_No.19、MRS40H-150 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.51、MHL352 キャブレタ、エアクリーナ部品_No.19、MS513EA-2K-A キャブレタ エアクリーナ部品_No.19、MSV313B-K-2-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.18、MSV413R1TB-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.18、MSA413R3-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.19、MSV413R2-K-2-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.19、MS334CNA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.19、MS330EA-K-A エンジン(キャブレタ エアクリーナ)部品_No.18、MGC602R キャブレタ,エアクリーナ部品_No.19、MS313EW-2K -A キャブレタ,エアクリーナ部品_No.18など