4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用 流体空気・水 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)真鍮(クロムめっき) 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


環境破壊で問題になっているフロンガスを一切使うことなく、機器に付着したゴミやホコリを強力なエアーのブローで素早く取除きます。 クリーンルームでは使用できません。
本体寸法(mm)180×336×244H 付属品ダスター・ノズル・フレキシブルホース・ワンタッチ継手(MS-20SM/同PN)
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)6カクナット
規格M63シユ 関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(1.18MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(1.13MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(1.1MB) 展開図24(1.1MB) 展開図25(1.22MB) 展開図26(1.15MB) 展開図27(1.2MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.2MB) 展開図30(1.2MB) 展開図31(1.2MB) 展開図32(1.19MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(0.85MB) 展開図36(1.02MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(1.04MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(1.36MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(0.68MB) 展開図43(1.02MB) 展開図44(0.55MB) 展開図45(1.1MB) 展開図46(1.16MB) 展開図47(1.1MB) 展開図48(1.16MB) 展開図49(1.1MB) 展開図50(1.16MB) 図解NoMS410RC-2K RC装置(1)部品_No.52、MD575 羽根車部品_No.43、DK-57-3 羽根車部品 6カクナット_No.28、AD571 羽根車部品_No.28、AD575G-30 羽根車部品 6カクナット_No.45、MS510ENR-2K 1990ネン 動力噴霧機1部品_No.55、SSA-α510 M-A 燃料タンク,バッテリ部品_No.26、SM-120 コントロールレバー部品_No.31、MD3020-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.48、MS048-20 付属品部品_No.16、MS510RC-2M RC装置(1)部品_No.34、MD571TS-A 羽根車部品_No.35、MDJ60GTS-26-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.50、MD571 羽根車部品_No.28、MSE-30HR ホンタイ部品_No.27、MD405G-23-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品 6カクナット_No.75、MD5020 羽根車部品_No.35、AD571S 羽根車部品_No.28、HR-10K 外装部部品_No.102など
1セット(10個)
429 税込472
7日以内出荷