カテゴリ

  • 切削工具(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 研磨材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 保管用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 作業工具(1)

「ms-280」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロングノーズプライヤー モノタロウ

    ロングノーズプライヤー

    モノタロウ(160件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1本
    当日出荷
    工具が入らなかった狭くて深い場所への作業が便利です。
    用途自動車や機械整備に。手の届かない狭く深い場所への作業に材質S55C種類ノーズプライヤ握り部滑り止めクリップ(赤色)硬度HRC45
  • パネルラック ギガ・セレクション

    パネルラック

    ギガ・セレクション
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    部品の収納に最適収納部分が両面タイプと片面タイプでお選び頂けます。
    色ブラック高さ(mm)1474材質(本体)スチール材質(車輪)PP(耐油タイプ)奥行(mm)560間口(mm)749キャスター自在車 ×2、自在ストッパ付 ×2最大積載量(kg)160キャスター径(Φmm)75材質(引出し)ABS/PS
  • 強力マグネットホルダー (ON/OFF付) 小池酸素工業

    強力マグネットホルダー (ON/OFF付)

    小池酸素工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    溶接ワークの45度・90度の仮止めを簡単に迅速に行える。面ごとにON/OFFスイッチが付いており簡単に着脱が可能。
    用途溶接ワークの仮止め角度(°)90
  • 3枚刃汎用ミディアムエンドミル 三菱マテリアル

    3枚刃汎用ミディアムエンドミル

    三菱マテリアル
    ¥7,298税込¥8,028
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    2枚刃に近いチップスペースを持ち、さらに断面積は2枚刃より大きく剛性がある為、重切削用として使用する事が可能です。
    用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄材質コバルトハイス刃数3枚刃ねじれ角(°)30
  • スチール収納庫 マルチストッカー 幅85 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善)

    スチール収納庫 マルチストッカー 幅85 奥行49 高さ52

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ベランダやお庭での保管に便利なマルチストッカー。灯油缶18Lが3本保管可能。 フタを開け閉めしやすい取っ手付き。少しの高さなら調節可能なアジャスター付き。取り付けフック2個付き。
    用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚材質亜鉛メッキ鋼板質量(kg)16
  • 武蔵 ラウンドプレート ミヤザキ食器

    武蔵 ラウンドプレート

    ミヤザキ食器
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌々日出荷
    形状丸皿食器の種類和食器
  • 超硬PFラジカルミルリーマ(MTシャンク) 日研工作所

    超硬PFラジカルミルリーマ(MTシャンク)

    日研工作所
    ¥59,980税込¥65,978
    1本
    翌々日出荷
    超耐熱合金専用のコーティングを採用した難削材専用リーマです。
    材質超硬表面処理EVOコートねじれ角30~35
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥1,190~税込¥1,309~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥1,890~税込¥2,079~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥1,990税込¥2,189
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 空研ぎペーパー FUJI STAR(三共理化学)

    空研ぎペーパー

    FUJI STAR(三共理化学)(23件のレビュー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1箱(100枚)
    当日出荷
    用途車両、金属、建築等、各種塗装業界における素地調整から塗膜研磨。 木工・家具業界における素地調整から塗膜研磨。 FRP研磨、金属研磨、各種研磨作業に。 目詰り防止加工寸法(mm)約230×280基材Cw適合材金属、木工、FRPなど接着剤R/R
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 2枚刃MSTARエンドミル(M) 三菱マテリアル

    2枚刃MSTARエンドミル(M)

    三菱マテリアル(10件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ミラクルコーティング技術を応用した独自のコーティングです。 汎用2枚刃スクエアエンドミル
    用途汎用材質極超微粒子超硬形状スクエア刃数2被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・プリハードン鋼・高硬度鋼・ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金表面処理MSコーティング刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
  • Nペーパー(空研ぎ研磨紙) FUJI STAR(三共理化学)

    Nペーパー(空研ぎ研磨紙)

    FUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1箱(100枚)
    当日出荷
    目詰まり防止加工を施しているので目詰まりカラミが少ないです。 紙が薄手で、ソフトで柔軟性があります。 空研ぎ専用です。
    用途車両・金属・建築等、各種塗装業界における素地調整から塗膜研磨。 木工・家具業界における素地調整から塗膜研磨。 FRP研磨・金属研磨、各種研磨作業。基材Aw砥粒CC適合材金属、木工、FRPなど幅×長さ(mm)230×280
  • 27型/2560×1440/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 JAPANNEXT

    27型/2560×1440/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥75,980税込¥83,578
    1台
    翌日出荷
    27インチ有機EL(OLED)パネル搭載、WQHD(2560×1440)解像度対応のゲーミングモニター。フルHD(1920×1080)の約1.8倍の作業領域で高精細表示と広い表示領域を両立し、ゲームや作業の生産性を高めます。有機ELならではの自然な色彩(sRGB152%、DCI-P3 112% Adobe RGB113%)と1500000:1の高コントラストにより、深い黒と鮮やかな映像を表現。広視野角・高速応答に加え、バックライト不要の薄型設計で最薄部約5mmを実現します。280Hz高速リフレッシュレートと0.03ms(GTG:OD時)高速応答、3種類のゲームモードを搭載。PS5とのWQHD(2560×1440)/120Hz接続やVRRに対応し、ティアリング等を抑えた滑らかな表示が可能です。最大輝度350cd/m2、広色域対応で動画・写真編集にも適し、HDR対応で映像配信やブルーレイ、ゲームを奥行きある映像で楽しめます。AdaptiveSync(FreeSync)、フリッカーフリー(ちらつき軽減)も搭載。最大130mm昇降、ピボット、左右各20°スイーベル対応スタンドを装備。HDMI 2.1×2(280Hz)、DP 1.4×1(DSC:280Hz)、USB-C×1(280Hz/最大65W給電)を搭載し、対応PCなら映像出力と給電を1本で行えます。KVM機能、100×100mm VESAマウント対応、スピーカー非搭載、2年間メーカー保証付き。
    付属品マニュアル、保証書、VESAネジ、電源アダプタ、電源ケーブル、USB-Cケーブル、DP ケーブル幅(mm)【スタンド】465寸法(mm)高横430-560/縦630-650×幅横605/縦352×奥行228質量(kg)5.2サイズ27備考ブルーライト軽減モードなし使用温度範囲(℃)0~40表面処理非光沢機能HDR10、イヤホン出力、プラグアンドプレイレンジ【ACパワーレンジ】AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/7Aコントラスト比1500000:1表示色10.7億色 / sRGB% / DCI-P3 112%解像度2560×1440視野角H:178°/V:178°応答速度Typ:0.03ms入力端子HDMI×2、DP×1、USB-C×1色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式OLED使用湿度範囲(%RH)20~50フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)350
  • GKボンド(ガードコーン専用接着剤) ニッタ化工品

    GKボンド(ガードコーン専用接着剤)

    ニッタ化工品
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1セット(450g)ほか
    3日以内出荷
    用途ガードコーン専用接着剤使用量(1本当たり)K、KC、KS、MK、T、TC、KL:250gK3、KC3(120g/1穴×3/本):360gH、HC、HS、MH、HL:50gS、SC:400gSC-Φ250:450gSS:200gMS:280gSL:260g
  • NITRO 27インチワイド液晶ディスプレイ (27型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー搭載/IPS/非光沢/フルHD/16:9/400cd/1ms) Acer(エイサー)

    NITRO 27インチワイド液晶ディスプレイ (27型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー搭載/IPS/非光沢/フルHD/16:9/400cd/1ms)

    Acer(エイサー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌々日出荷
    リフレッシュレート280Hzの高速スピードを実現。0.5ms(GTG, Min.)の応答速度、IPSパネル搭載で映像は極めて滑らか。連続射撃や場面転換など、ゲーマーが必要とするあらゆるシーンにおいて、圧倒的な速度を発揮し、ポテンシャルを引き出します。 VESA DisplayHDR(TM) 400対応により、コンテンツの明るい部分と暗い部分を高いコントラストでくっきり表示。またAMD FreeSync(TM) Premiumにも対応。高い色再現性とsRGB 99%の広い色域が臨場感をもたらし、ゲームや映像の世界へ没入できます。 HDMI2.0端子を2ポート搭載。PCはもちろん、家庭用ゲーム機やレコーダー等を接続して楽しめます。さらに標準搭載のステレオスピーカーとヘッドホン端子で、ゲームの世界を堪能できます。
    付属品HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.5m)、ユーザーガイド、台座、支柱、保証書、修理依頼書仕様【High Dynamic Range】VESA DisplayHDR(TM) 400、【G-Sync、FreeSync】AMD FreeSync(TM) Premium、【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:対応、【ブルーライト軽減】BluelightShield、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】搭載質量(kg)スタンドあり:約4.58、スタンドなし:約4.12使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)通常(※メーカー実測値):26、最大:55、スタンバイ/オフモード:0.5/0.3表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約614×475×240機能フリッカーレス入力信号デジタル使用湿度範囲20~80%(結露のないこと)コントラスト比最大:100000000:1(ACM)、通常:1000:1画素ピッチ0.311mm最大解像度フルHD(1920×1080)表示色約1670万色色再現性sRGB 99%保証期間3年間センドバック保証(ただしパネル、バックライトは1年間)のみ。オンサイト含め延長保証は無し。視野角水平178°/垂直178°応答速度1ms(GTG)/0.5ms(GTG、Min.)入力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort v1.2×1水平周波数(kHz)30-255kHz(HDMI)、255kHz(DisplayPort)垂直周波数(Hz)48-240Hz(HDMI)、48-280Hz(DisplayPort)VESAマウント(mm)100×100対応スピーカー2W+2Wステレオスピーカー入力電源内蔵(100-240V、50/60Hz)色(本体)ブラック端子ヘッドホン端子:搭載、その他の接続端子: 非搭載高さ調節非対応音声入力非搭載アスペクト比16:9表示寸法(mm)598×336モニターサイズ27型 ワイドパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)400(白色LED)角度調節チルト角:上20°/下5°、スイベル機能:非対応、ピボット機能:非対応
  • 【#推しAOC】ゲーミングディスプレイ 26.5型/2560×1440/ブラック AOC

    【#推しAOC】ゲーミングディスプレイ 26.5型/2560×1440/ブラック

    AOC
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    翌々日出荷
    Q27G4ZD/11は、26.5インチのQD-OLEDパネルを搭載した次世代ゲーミングモニターです。280Hzの超高速リフレッシュレートと0.03ms GTGの応答速度により、極めて滑らかな映像表現を実現します。さらに、DisplayHDR True Black 400対応やG-Sync Compatible/Adaptive Syncによって、ティアリングやカクつきのない安定した映像品質を提供。目に優しいフリッカーフリー設計とローブルーモードも備えています。ゲーミングに特化した機能も充実しており、Shadow Control、Game Color、Dial Point、Sniper Scope、HDMI 2.1など、多彩な機能を搭載。プロゲーマーの要求にも応えるスムーズなパフォーマンスで、ブレのない視覚体験をサポートし、勝利へ向けて万全のコンディションを整えられます。
    用途世界NO.1シェアのゲーミングモニターブランドAOCの新製品の中から、プロesportsチーム 「QT DIG∞」所属のトッププロが推しのモニター「#推しAOC」を動画でご紹介。 レビュー動画を見て、あなたが推したいモニターを投稿しよう! AOC HPのキャンペーンページ:https://jp.aoc.com/activity/win-now/仕様●高さ調整:あり 130mm●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●Display HDR:DisplayHDR True Black 400●本体サイズ(H×W×D):537.7 x 609.3 x 240.0mm●PCリサイクル:対応●リフレッシュレート:280Hz●左右角度調整(スイベル)機能:あり 60度●パネル方式:QD-OLED●応答速度(G to G):0.03ms●J-Moss:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:23度 下:-5度●縦回転(ピボット)機能:あり 90度●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合●VCCI:対応●本体(色):ブラック●モニタ形状:平面●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●環境自己主張マーク:なしサイズ26.5型消費電力(W)78電源AC100~240V適合規格RoHS2、VCCI、J-moss。PC3R、PSE表面処理ハーフグレア本体質量(kg)5.6コントラスト比80000000:1輝度450cd/m2表示色約10億7300万色解像度2560×1440ドット視野角左右178°/上下178°ケーブル電源ケーブル1.5m、HDMIケーブル1.8m、Displayportケーブル1.8m、USBアップストリームケーブル1.5m入力端子HDMI2.1 x 2、DisplauPort1.4 x 1スピーカーなしRoHS指令(10物質対応)対応バックライトQD-OLED待機時消費電力(W)0.5USBなし
  • NAJIMIディスク(穴なし)-125 三共

    NAJIMIディスク(穴なし)-125

    三共
    ¥7,798税込¥8,578
    1箱(100枚)
    当日出荷
    高い柔軟性による曲面への馴染みが良いです。乾式工程ながらムラのない均一な仕上がりです。被削材を深く削ることのない軽い研磨感です。新しい目詰まり防止剤による長い研磨ライフです。
    材質基材:特殊フィルム、砥材WA/AAタイプマジック式最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)125穴の有無無
  • ドリル 超硬ソリッドドリル セコ・ツールズ・ジャパン

    ドリル 超硬ソリッドドリル

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    Seco Feedmaxシリーズは、高い生産性、加工コスト削減が可能な超硬ソリッドドリルです。 。高いセンタリング能力により 、センタードリル加工無しで高い穴精度を実現します。あらゆる被削材に対応可能な、コーティングとジオメトリのラインナップがあります。
    仕様KAPR(deg):70