カテゴリ

  • 農業機械(1,281)
  • 制御機器(554)
  • 切削工具(85)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(69)
  • 科学研究・開発用品(63)
  • バイク部品(55)
  • パソコン/周辺機器(49)
  • メカニカル部品(48)
  • 測定用品(46)
  • 学童・教育用品(33)
  • トラック純正部品(24)
  • 厨房用品(23)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 機構部品(18)
  • 作業工具(17)
  • 防災用品(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 空圧工具(14)
  • 家電(12)
  • 電気材料(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 建築金物(10)
  • 事務用品(10)
  • 梱包用品(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • 安全用品(7)
  • 研磨材(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 物流用品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 住設機器(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 電動工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • オフィス家具(4)
  • 医療(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 保管用品(3)
  • 塗料(3)
  • 防犯用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 介護用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • カー用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「ms-30」の検索結果

関連キーワード
2,609件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 押ボタンスイッチ MS-027/MS-028/MS-029/MS-030 ミヤマ電器

    押ボタンスイッチ MS-027/MS-028/MS-029/MS-030

    ミヤマ電器(16件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    種類非照光式、プッシュスイッチ定格3A.250V.AC端子形状はんだ端子取付穴(mm)(参考)Φ12.2絶縁抵抗(MΩ)5以上/DC500V取付穴径(Φmm)(参考)12.2接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1500V 1分間回路SPST(2P)電流容量3A250V.ACRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
  • スケーリングハンマ MS-30 部品 日本ニューマチック工業

    スケーリングハンマ MS-30 部品

    日本ニューマチック工業
    209税込230
    1個
    4日以内出荷
  • ユニコン MS-30 草(緑) cotta

    ユニコン MS-30 草(緑)

    cotta
    5,398税込5,938
    1枚(100枚)
    3日以内出荷
    寸法(mm)外寸184×81内寸165×61 深23蓋高15
  • ミリタリー スポンジ袋 MS-30 広島

    ミリタリー スポンジ袋 MS-30

    広島(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    防水タイプ 内外にナイロン袋を溶着してありますので水もれしません。
    寸法(mm)160×240×50(奥行)
  • 【修理】エアースケーリングハンマ(日本ニューマチック工業)MS-30(修理) 修理

    【修理】エアースケーリングハンマ(日本ニューマチック工業)MS-30(修理)

    修理
    13,980税込15,378
    1台
    10日以内出荷
    種類スケーリングハンマ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • コンビネーションスパナ(スタンダード) TRUSCO

    コンビネーションスパナ(スタンダード)

    TRUSCO(36件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
  • マグネットシート マットタイプ モノタロウ

    マグネットシート マットタイプ

    モノタロウ(86件のレビュー)
    179税込197
    1枚
    当日出荷
    油性ペンでスラスラ書け、ハサミで簡単にカット出来ます。マットタイプなので、壁に貼り付けた際のギラつきが気になりません。滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。 等方性マグネット。
    厚さ(mm)0.8材質(表面/裏面)PVC/ゴムマグネット
  • ナイル 角型エヤーニッパ本体(複動式)MS30V 室本鉄工

    ナイル 角型エヤーニッパ本体(複動式)MS30V

    室本鉄工
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3469
  • ナイル 角型エアーニッパ本体(標準型)MS30G 室本鉄工

    ナイル 角型エアーニッパ本体(標準型)MS30G

    室本鉄工
    39,980税込43,978
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番852-3468
  • Elite-5ms,30m,0.25mmid,0.50um PerkinElmer(パーキンエルマー)

    Elite-5ms,30m,0.25mmid,0.50um

    PerkinElmer(パーキンエルマー)
    111,199税込122,319
    1個
    10日以内出荷
    仕様長さ:30Mアズワン品番61-6433-30使用温度-60 to 330/350内径(mm)0.25膜厚0.50um
  • Elite-5ms,30m,0.32mmid,0.50um PerkinElmer(パーキンエルマー)

    Elite-5ms,30m,0.32mmid,0.50um

    PerkinElmer(パーキンエルマー)
    119,299税込131,229
    1個
    10日以内出荷
    仕様長さ:30Mアズワン品番61-6433-16使用温度-60 to 330/350内径(mm)0.32膜厚0.50um
  • Elite-5ms,30m,0.32mmid,1.00um PerkinElmer(パーキンエルマー)

    Elite-5ms,30m,0.32mmid,1.00um

    PerkinElmer(パーキンエルマー)
    119,299税込131,229
    1個
    10日以内出荷
    仕様長さ:30Mアズワン品番61-6433-15使用温度-60 to 325/350内径(mm)0.32膜厚1.00um
  • Elite-5ms,30m,0.32mmid,0.25um PerkinElmer(パーキンエルマー)

    Elite-5ms,30m,0.32mmid,0.25um

    PerkinElmer(パーキンエルマー)
    119,299税込131,229
    1個
    10日以内出荷
    仕様長さ:30Mアズワン品番61-6433-14使用温度-60 to 330/350内径(mm)0.32膜厚0.25um
  • COL-ELITE-5MS-30M-0.25UM-0.25MM PerkinElmer(パーキンエルマー)

    COL-ELITE-5MS-30M-0.25UM-0.25MM

    PerkinElmer(パーキンエルマー)
    106,999税込117,699
    1個
    10日以内出荷
    仕様長さ:30Mアズワン品番61-6433-92使用温度-60 to 330/350内径(mm)0.25膜厚0.25um
  • Elite-17ms,30m,0.25mmid,0.25um PerkinElmer(パーキンエルマー)

    Elite-17ms,30m,0.25mmid,0.25um

    PerkinElmer(パーキンエルマー)
    100,999税込111,099
    1個
    10日以内出荷
    仕様長さ:30Mアズワン品番61-6433-32使用温度40 to 300/320内径(mm)0.25膜厚0.25um
  • MS30 マルチギガ(2.5G) アンマネージ・プラススイッチ NETGEAR

    MS30 マルチギガ(2.5G) アンマネージ・プラススイッチ

    NETGEAR
    56,980税込62,678
    1台
    翌日出荷
    アンマネージプラススイッチは、VLANやQoSなど搭載する機能を最小限に絞りWeb GUIから設定が可能で、小規模ネットワークに最適なソリューションです。100M/1G/2.5Gの速度に対応。5年保証。
    接続方式ギガビット
  • ThinkVision MS30 モニター サウンドバー レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkVision MS30 モニター サウンドバー

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    3,998税込4,398
    1台
    翌日出荷
  • 鉛筆削り カール事務器

    鉛筆削り

    カール事務器(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    折れ芯詰まり一発解消。
    電源手動繰り返し・詰め替え対応
  • ThinkVision MS30(ショート) モニター サウンドバー レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkVision MS30(ショート) モニター サウンドバー

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    3,998税込4,398
    1台
    翌日出荷
  • 物干しSフック(ストレート) 水本機械製作所

    物干しSフック(ストレート)

    水本機械製作所(7件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    ロングサイズなので、手の届かないところにもかけられます。
    用途洗濯物干しに。 物掛けとして。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)5.5寸法W(mm)54寸法R(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196
  • アース棒 圧着端子付(R2-6) 7Φ×300mm IV1.6×3000 丸信電業

    アース棒 圧着端子付(R2-6) 7Φ×300mm IV1.6×3000

    丸信電業
    1,498税込1,648
    1本
    7日以内出荷
    MS-30 丸型アース棒 圧着端子付。充分な強度を備え、打ち込みに適した形状です。
    用途圧着端子 R2-6付仕様種別:単一式種別D種材質銅メッキ処理寸法(mm)7Φ×300種類D種リード線長さ(mm)IV1.6×3000圧着端子R2-6
  • VHBテープ強力固定ベース ユーボン

    VHBテープ強力固定ベース

    ユーボン(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1袋(20個)
    当日出荷
    VHBテープを使用した固定具なので、粘着力が従来固定具の約4倍と強力です。 金属、プラスチック、ガラスなど幅広い素材に対して強い粘着力を発揮します。 屋内はもちろん、屋外での使用も可能です。 ※VHBは3M社の登録商標です。
  • アース棒 7Φ 丸信電業

    アース棒 7Φ

    丸信電業(15件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    銅メッキ処理。 十分な強度を備え、打ち込みに適した形状です。
    材質銅メッキ規格D種工法単一式
  • マグネット(ネオジム磁石) 角型 皿ねじ・滑り止めゴム付 ラクテム

    マグネット(ネオジム磁石) 角型 皿ねじ・滑り止めゴム付

    ラクテム(3件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
    材質マグネット:ネオジム表面処理マグネット:ニッケルメッキ材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)頭部形状六角穴(対辺2mm/皿ねじ)材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシール S型 NBR モノタロウ

    オイルシール S型 NBR

    モノタロウ(9件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    軸作動が回転用として使用。
    用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)販売区分業務用
  • ショートモンキーレンチ KTC

    ショートモンキーレンチ

    KTC(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1丁
    当日出荷
    ショートボディで狭い場所での使用が可能、配管・水廻りの袋ナットなどの大ナットにも対応します。 ハンドル部分には握り心地を考慮したディピング加工を採用しています。 ボルトがなめにくい三面接触仕様です。 目盛付です。
    用途六角ボルトの締結。
  • サンダ 京セラインダストリアルツールズ

    サンダ

    京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷
    ●握りやすく操作性のよいハンドル形状で木材の研削・研磨が手軽にできる入門用に適した乾式専用のサンダーです ●木材・非鉄金属の研削・研磨に適しています ●別販売品の集じんノズル・集じんホースで集じん機に接続できます(使用に際して別販売品の穴あけパンチでペーパーに穴あけ処理が必要です) ●握りやすく操作性のよい本体とハンドル形状です
    用途木材の表面仕上げ、金属面のサビ落とし・表面仕上げ質量(kg)1.3電流(A)2.3回転数(min-1[r.p.m])11000ペーパー寸法(mm)93×228パット寸法(mm)91×185
  • 伸縮ステンレスアルミ柄刈込鋏 TAKAGI(高儀)

    伸縮ステンレスアルミ柄刈込鋏

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    サビにくいステンレス刃。全長約665~1000mmまで伸縮自在!。ハンドルの長さをスピーディーに調節可能!。滑りにくいクッショングリップ。軽くて丈夫なアルミ柄
    用途庭木・生垣のお手入れ材質(カヅラ)PVC寸法(mm)685×220×35質量(g)902切断能力最短時:約Φ10mm/最長時:約Φ5mm材質(グリップ)PVC使用目的お手入れ切断対象庭木、生垣硬度HRC(刃部)HRC54材質(刃)ステンレス鋼420J3
  • ケーブルクランプ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ケーブルクランプ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    659税込725
    1個
    当日出荷
  • オーケストラタイプ 穴あき譜面台 Aria(アリア)

    オーケストラタイプ 穴あき譜面台

    Aria(アリア)(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    オーケストラタイプのスチール製譜面台。バネ式の譜面押さえでしっかりと楽譜を押さえます。 譜面台部分とスタンド部分の取り外しも可能ですので収納にも便利です。
    寸法(mm)(譜面台)345×485、(譜面を置く位置までの高さ)670~1170質量(kg)約2.8
  • 計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機

    計器用低圧変流器 CWシリーズ

    三菱電機(3件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
    用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
  • ミニスタンド クルーズ

    ミニスタンド

    クルーズ
    929税込1,022
    1パック(5個)
    当日出荷
    POP・プライスカードのスタンドです。 アクリル製で透明度が高く、高級感のあるデザイン!
    用途プライスカード・ショップカード・販促POP等の展示、サイン表示材質アクリル
  • 六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色) エスコ

    六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色)

    エスコ(8件のレビュー)
    175税込193
    1袋(4本)
    当日出荷から翌日出荷
    アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
    仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)穴の形状六角穴
  • 鋼管用 くい込み継手 MS スリーブ マルエム産業

    鋼管用 くい込み継手 MS スリーブ

    マルエム産業
    699税込769
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
    材質炭素鋼形状スリーブ最高使用温度(℃)300
  • バンフレスクラム バンドー化学

    バンフレスクラム

    バンドー化学
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    プーリ上でのベルトの沈み込みのバラツキがなく高速(60m/sまで)で、平ベルトに近いスムーズな伝動が可能 小プーリ径で使用でき、速比も大きく取れるため、伝動系の軽量・コンパクト化が可能 バンフレスクラムは、2山または3山結合しており、ベルトの振動がほとんどなく、振動によるベルトの横転やプーリからの離脱のない安定 した伝動が可能 ベルトが結合しており、ベルト同士の接触や、プーリからの離脱がなく、水平掛け運転に最適。特殊なプーリ(深溝プーリ等)を使用する必要がありません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルクランプ JAE(日本航空電子工業)

    ケーブルクランプ

    JAE(日本航空電子工業)(2件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    用途プラグに取付け、結線後のケーブルを締め付ける固定用付属品です。材質/仕上(グランドナット、クランプサドル)アルミ合金/亜鉛メッキ、(ネジ)銅合金/亜鉛メッキ、(内歯ワッシャ)鋼/亜鉛メッキ、(ブッシング)合成ゴムコネクタ形状ケーブルクランプ絶縁抵抗(MΩ)5000適合コネクタN/MS3101B、N/MS3106B、N/MS3108B及びジャンクションシェル(CA2120)
  • 薄口コンビネーションレンチ KTC

    薄口コンビネーションレンチ

    KTC(10件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷
    ダブルナットの締緩や狭い隙間での作業に便利な薄口レンチです。 標準タイプより全長が長く、力が加えやすくなっています。 柄部には京都市内を流れる高瀬川の川面に桜の花びらが舞う様子をモチーフにしたデザインを施しました。 めがねレンチ側の口径部には応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。
  • 調整戸車10型 鉄枠 ヨコヅナ

    調整戸車10型 鉄枠

    ヨコヅナ(13件のレビュー)
    489税込538
    1個ほか
    当日出荷
    高さ調整機能付。
    用途木製建具用車輪径(Φmm)30材質(軸)板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SPCC高さ調整範囲(mm)5
  • コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMS

    OSG(オーエスジー)(10件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 センターカットのショート形4枚刃エンドミルです。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30
  • 有圧換気扇 屋外フード 鋼板製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 屋外フード 鋼板製

    Panasonic(パナソニック)
    9,098税込10,008
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品水切板2枚材質鋼鈑(ポリエステル系粉体塗装)
...