カテゴリ

  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 安全標識(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「ms-342」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 粘着剤付マグネットシート カットタイプ SONIC(ソニック)[文具]

    粘着剤付マグネットシート カットタイプ

    SONIC(ソニック)[文具]
    429税込472
    1枚
    当日出荷
    1片10×20mmの使いやすいカットタイプです。紙、木、プラスチックなどに貼って使用できます。
    材質マグネットシート寸法(mm)1片:10×20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×300×0.8主要材質マグネットシート
  • ゴムブッシング JAE(日本航空電子工業)

    ゴムブッシング

    JAE(日本航空電子工業)(5件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    用途ケーブルクランプ(N/MS3057型)でケーブルを束ねた際に、完全にクランプ出来ない場合、更に取付けて使用するアクセサリーです。材質合成ゴム(暗緑色)コネクタ形状ブッシング絶縁抵抗(MΩ)5000コネクタタイプアクセサリ
  • 消防標識 東洋防災

    消防標識

    東洋防災
    2,398税込2,638
    1枚
    4日以内出荷
    消防標識(S板)ヨコ型です。
    タイプヨコ型寸法(縦×横)(mm)300×600
  • 超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
    用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
  • 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ MS スリーブ マルエム産業

    鋼管用 くい込み継手 インチサイズ MS スリーブ

    マルエム産業
    599税込659
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
    材質炭素鋼最高使用温度(℃)300
  • マイホルダーサイド A4縦 テージー

    マイホルダーサイド A4縦

    テージー
    399税込439
    1冊
    翌々日出荷
    アオサイズA4グリーン購入法適合
  • 丸深皿 三信化工

    丸深皿

    三信化工
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    材質メラミン電子レンジ×食器洗浄機
  • 粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 深掘り用 ショート DE-XPM-EMS OSG(オーエスジー)

    粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 深掘り用 ショート DE-XPM-EMS

    OSG(オーエスジー)
    78,980税込86,878
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    深彫用のロングシャンク形4枚刃エンドミルです。刃径よりシャンク径が細い設定となっています。
    材質高級粉末ハイス(XPM)刃数4コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇刃径公差(mm)0~+0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合