カテゴリ

  • 農業機械(274)
  • パソコン/周辺機器(41)
  • 切削工具(40)
  • 制御機器(39)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 測定用品(9)
  • 厨房用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 卓上消耗品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 研磨材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 日用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms-400」の検索結果

469件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MS-400子供庖丁 正広

    MS-400子供庖丁

    正広(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    材質:刃部/特殊ステンレス鋼 ハンドル部/積層強化木。抗菌
    材質刀身:特殊ステンレス刃物鋼、柄:黒合板全長(mm)225質量(g)75刃渡り(mm)140TKG品番9-0327-1601TKG品番(2017)6-0301-1701
  • ステンレス包丁 MSC MS-400 ペテー 正広

    ステンレス包丁 MSC MS-400 ペテー

    正広
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    MSCシリーズは、発売以来約40年を誇る超ロングセラーのシリーズ最新版。正広の技術の粋を集めた、家庭用ステンレス洋包丁の名作。メーカーオリジナルのステンレス特殊鋼で切れ味良くさびにくい。
    仕様サブゼロ処理:有り 母材厚:1.8mm材質刀身:ステンレス 正広 オリジナル材 MBS-26(0.9% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼) ハンドル:黒色積層強化木抗菌剤入質量(g)50口金なし刃渡り(mm)120中子形状半中子
  • ステンレス包丁 MSC MS-400 小三徳 正広

    ステンレス包丁 MSC MS-400 小三徳

    正広(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    MSCシリーズは、発売以来約40年を誇る超ロングセラーのシリーズ最新版。正広の技術の粋を集めた、家庭用ステンレス洋包丁の名作。メーカーオリジナルのステンレス特殊鋼で切れ味良くさびにくい。
    仕様サブゼロ処理材質刀身:ステンレス 正広 オリジナル材 MBS-26(0.9% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼) ハンドル:黒色積層強化木抗菌剤入厚さ(mm)(母材)1.8質量(g)90タイプ小三徳口金なし材質(刃)ステンレス 正広 オリジナル材 MBS-26(0.9% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼)材質(ハンドル)黒色積層強化木(抗菌剤入)刃渡り(mm)143中子形状半中子刃長(cm)14.3
  • ステンレス包丁 MSC MS-400 三徳型 正広

    ステンレス包丁 MSC MS-400 三徳型

    正広(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    MSCシリーズは、発売以来約40年を誇る超ロングセラーのシリーズ最新版。正広の技術の粋を集めた、家庭用ステンレス洋包丁の名作。メーカーオリジナルのステンレス特殊鋼で切れ味良くさびにくい。
    仕様サブゼロ処理:有り 母材厚:1.8mm材質刀身:ステンレス 正広 オリジナル材 MBS-26(0.9% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼) ハンドル:黒色積層強化木抗菌剤入質量(g)120口金なし刃渡り(mm)165中子形状半中子
  • ステンレス包丁 MSC MS-400 小剣型 正広

    ステンレス包丁 MSC MS-400 小剣型

    正広
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    MSCシリーズは、発売以来約40年を誇る超ロングセラーのシリーズ最新版。正広の技術の粋を集めた、家庭用ステンレス洋包丁の名作。メーカーオリジナルのステンレス特殊鋼で切れ味良くさびにくい。
    仕様サブゼロ処理材質刀身:ステンレス 正広 オリジナル材 MBS-26(0.9% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼) ハンドル:黒色積層強化木抗菌剤入厚さ(mm)(母材)1.8質量(g)90タイプ小剣型口金なし材質(刃)ステンレス 正広 オリジナル材 MBS-26(0.9% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼)材質(ハンドル)黒色積層強化木(抗菌剤入)刃渡り(mm)155中子形状半中子刃長(cm)15.5
  • ステンレス包丁 MSC MS-400 薄刃型 正広

    ステンレス包丁 MSC MS-400 薄刃型

    正広
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷
    MSCシリーズは、発売以来約40年を誇る超ロングセラーのシリーズ最新版。正広の技術の粋を集めた、家庭用ステンレス洋包丁の名作。メーカーオリジナルのステンレス特殊鋼で切れ味良くさびにくい。
    仕様サブゼロ処理材質刀身:ステンレス 正広 オリジナル材 MBS-26(0.9% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼) ハンドル:黒色積層強化木抗菌剤入厚さ(mm)(母材)1.8質量(g)125タイプ薄刃型口金なし材質(刃)ステンレス 正広 オリジナル材 MBS-26(0.9% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼)材質(ハンドル)黒色積層強化木(抗菌剤入)刃渡り(mm)160中子形状半中子刃長(cm)16
  • ステンレス包丁 MSC MS-400 剣型 正広

    ステンレス包丁 MSC MS-400 剣型

    正広
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    MSCシリーズは、発売以来約40年を誇る超ロングセラーのシリーズ最新版。正広の技術の粋を集めた、家庭用ステンレス洋包丁の名作。メーカーオリジナルのステンレス特殊鋼で切れ味良くさびにくい。
    仕様サブゼロ処理材質刀身:ステンレス 正広 オリジナル材 MBS-26(0.9% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼) ハンドル:黒色積層強化木抗菌剤入厚さ(mm)(母材)1.8質量(g)115タイプ剣型口金なし材質(刃)ステンレス 正広 オリジナル材 MBS-26(0.9% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼)材質(ハンドル)黒色積層強化木(抗菌剤入)刃渡り(mm)180中子形状半中子刃長(cm)18
  • 物干しSフック(ストレート) 水本機械製作所

    物干しSフック(ストレート)

    水本機械製作所(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ロングサイズなので、手の届かないところにもかけられます。
    用途洗濯物干しに。 物掛けとして。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)5.5寸法W(mm)54寸法R(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196
  • 計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機

    計器用低圧変流器 CWシリーズ

    三菱電機(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
    用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
  • ミニスタンド クルーズ

    ミニスタンド

    クルーズ
    929税込1,022
    1パック(3個)
    当日出荷
    POP・プライスカードのスタンドです。 アクリル製で透明度が高く、高級感のあるデザイン!
    用途プライスカード・ショップカード・販促POP等の展示、サイン表示材質アクリル
  • バンフレスクラム バンドー化学

    バンフレスクラム

    バンドー化学
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    プーリ上でのベルトの沈み込みのバラツキがなく高速(60m/sまで)で、平ベルトに近いスムーズな伝動が可能 小プーリ径で使用でき、速比も大きく取れるため、伝動系の軽量・コンパクト化が可能 バンフレスクラムは、2山または3山結合しており、ベルトの振動がほとんどなく、振動によるベルトの横転やプーリからの離脱のない安定 した伝動が可能 ベルトが結合しており、ベルト同士の接触や、プーリからの離脱がなく、水平掛け運転に最適。特殊なプーリ(深溝プーリ等)を使用する必要がありません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MSF400用 フィルターエレメント オリオン機械

    MSF400用 フィルターエレメント

    オリオン機械(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    ろ過度(μm)0.01適合フィルターMSF400/MSF400-1/MFH600
  • ウォーターバス ヤマト科学

    ウォーターバス

    ヤマト科学
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ツマミを回すだけの簡単操作。 電源ヒューズが標準装備。 QRコードで直接取説ページへ。
    用途ウォーターバス付属品棒状温度計(-10~110℃)1本、予備電源ヒューズ、取扱説明書、保証書材質ヒーター:C1201Tニッケルメッキ寸法(Φ)×深さ(mm)内槽:191×96温度制御30~90℃温度調節液圧膨張式サーモスタット材質(槽内)ステンレス鋼板
  • ストラットサポートラバー GMB

    ストラットサポートラバー

    GMB(5件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番41721-67H00主な適合車種キャリィ適合メーカースズキ(SUZUKI)
  • 2枚刃バイオレットミディアムエンドミル 三菱マテリアル

    2枚刃バイオレットミディアムエンドミル

    三菱マテリアル
    44,980税込49,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。
    用途用途材質高級粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
  • ウォーターバス ヤマト科学

    ウォーターバス

    ヤマト科学
    43,980税込48,378
    1台(1台)
    6日以内出荷
    ツマミをまわすだけのシンプル操作で使いやすいウォーターバスです。電源ヒューズが標準装備されています。本体にQRコードが貼られているので、取扱説明書を失くしません。
    付属品棒状温度計(-10~110℃) 予備電源ヒューズ仕様●ヒーター容量:500W(at100V)●温度上昇時間:約40分(30→90℃)材質ヒーター/C1201Tニッケルメッキ 内槽/ステンレス鋼板質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)30~90(室温25以上で室温+5~)容量(L)約3.6電源単相AC100V 5A 3Pプラグ(約2.5m)内寸(mm)191Φ×96大きさ202×242×120mm温度調節液圧膨張式サーモスタット温度調節精度(℃)±2
  • IPM/IGBT評価用 モジュール型ソケット 日本コネクト工業

    IPM/IGBT評価用 モジュール型ソケット

    日本コネクト工業
    21,980税込24,178
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-55~175接触抵抗(mΩ)20 max耐久性10,000 cycles minRoHS指令(10物質対応)対応実装方法DIP(ディップ)
  • 接着式MSタイプΦ175 ニッタ化工品

    接着式MSタイプΦ175

    ニッタ化工品
    9,898税込10,888
    1本
    9日以内出荷
    施工簡単な接着タイプです。
    用途軽負荷タイプ/駐車場などオレンジ寸法B(Φmm)175寸法A(Φmm)60
  • タコメーターセンサー マリンテック

    タコメーターセンサー

    マリンテック
    4,498税込4,948
    1式
    6日以内出荷
    ・本体は真鍮製。・小型軽量/簡単設置。・耐摩耗性。・耐腐食性。・センサーのみの販売です→ MTM-4000タコメーターはこちら
    適合機種MTM-4000材質真鍮質量(g)55寸法(cm)【配線部分】15機能回転数センサー保証期間1年間サイズ(mm)Φ16×全長95
  • DMV700マルチブレード DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    DMV700マルチブレード

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    41,980税込46,178
    1枚
    6日以内出荷
    エンジンカッター・油圧・電動・ハンドカッター用。多目的用途に使用できるブレード。従来のダイヤモンドブレードでは切断困難な材質も切断可能に。新製法により、従来の電着製品よりダイヤモンド突出率および耐熱性が高くなり、強い保持力を保ちます。切れ味アップ。ライフ向上。
    用途ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管に最適、その他は金属・鉄・コンクリート・ブロック・レンガ・シャッター・ラジアルタイヤ・鉄パイプ・塩ビ管・アクリル板などの切断穴径(Φmm)30.5リング寸法(mm)25.4、22、20適合材ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管に最適、その他は金属・鉄・コンクリート・ブロック・レンガ・シャッター・ラジアルタイヤ・鉄パイプ・塩ビ管・アクリル板などチップ高さ(mm)5
  • ワイヤーメッシュラック ストレート型ラック カナフジ電工

    ワイヤーメッシュラック ストレート型ラック

    カナフジ電工
    8,998税込9,898
    1個
    10日以内出荷から26日以内出荷
    直線型のラックです。
  • フライス加工用コロミルMS40チップ(350) SANDVIK

    フライス加工用コロミルMS40チップ(350)

    SANDVIK
    41,980税込46,178
    1箱(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
  • フライス加工用チップ コロミルMS40(350) SANDVIK

    フライス加工用チップ コロミルMS40(350)

    SANDVIK
    42,980税込47,278
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
  • MS515S(SSW400) BIGM(丸山製作所)

    MS515S(SSW400)

    BIGM(丸山製作所)
    269,800税込296,780
    1個
    8日以内出荷
    部品名称MS515S(SSW400)図解NoSSW-400CM-2 動力噴霧機(MS515S)部品_No.1、SSW-400CM-3 動力噴霧機(MS515S)部品_No.1
  • 空研研磨紙 MCCS-MS FUJI STAR(三共理化学)

    空研研磨紙 MCCS-MS

    FUJI STAR(三共理化学)
    5,998税込6,598
    1箱(100枚)
    22日以内出荷
    C砥粒使用タイプ。 木工生地・塗装面の仕上げ研磨用。 紙の硬さ中間タイプ
    用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業砥粒シリコンカーバイト適合材金属、木工など
  • カレー容器 MS-219白本体(400枚) エフピコチューパ

    カレー容器 MS-219白本体(400枚)

    エフピコチューパ
    27,980税込30,778
    1セット(400枚)
    3日以内出荷
    どんぶりや麺類、スープなどに幅広く対応できる、汎用性の高い白の容器本体です。シンプルな白のデザインで、盛り付ける食材の色や柄を選ばず、幅広いメニューに対応することが可能です。
    用途どんぶり・麺類・スープ・テイクアウト弁当などを盛り付けるための容器本体。材質MSD寸法(mm)Φ145×55容量(mL)420入数(枚)400
  • Poly CCX 400 PoE MS HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Poly CCX 400 PoE MS

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    52,700税込57,970
    1個
    4日以内出荷
    カラー タッチスクリーンを備えたエントリーレベルのビジネス メディア デスクトップ電話機。。
  • カレー容器 MS-219黒本体(400枚) エフピコチューパ

    カレー容器 MS-219黒本体(400枚)

    エフピコチューパ
    22,980税込25,278
    1セット(400枚)
    3日以内出荷
    どんぶりや麺類、スープなどに幅広く対応できる、高級感のある黒の容器本体です。高級感のある黒のデザインで、盛り付ける食材をより鮮やかに、美味しく見せることが可能です。
    用途どんぶり・麺類・スープ・テイクアウト弁当などを盛り付けるための容器本体。材質MSD寸法(mm)Φ145×55容量(mL)420入数(枚)400
  • SG400(MS2800)スライド部Oリング(S-14 永田製作所

    SG400(MS2800)スライド部Oリング(S-14

    永田製作所
    119税込131
    1個
    7日以内出荷
  • SG400(MS2800)スライド部Oリング(S-14 永田製作所

    SG400(MS2800)スライド部Oリング(S-14

    永田製作所
    119税込131
    1個
    7日以内出荷
  • ブドウ・マンゴー容器 GPR-MS(深).6H(400枚) エフピコチューパ

    ブドウ・マンゴー容器 GPR-MS(深).6H(400枚)

    エフピコチューパ
    22,980税込25,278
    1セット(400枚)
    3日以内出荷
    和菓子や洋菓子、惣菜などに使用できる高い透明性を持つ汎用性の高い防曇蓋です。防曇加工により、内容物との温度差による曇りを抑え、中身をクリアに見せられるため商品陳列に適しています。
    用途和菓子・洋菓子・惣菜を盛り付けるための汎用丸型容器用の深型防曇蓋。材質エコA-PET寸法(mm)Φ137×40入数(枚)400
  • MS620S-A(BSA-400MVQ) BIGM(丸山製作所)

    MS620S-A(BSA-400MVQ)

    BIGM(丸山製作所)
    239,800税込263,780
    1個
    8日以内出荷
    部品名称MS620S-A(BSA-400MVQ)図解NoBSA-400 動力噴霧機-1 (MS620S-A)部品_No.1
  • スイッチング・パワーサプライ S8VS omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ S8VS

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1台
    当日出荷から69日以内出荷
    DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
    構造カバー付きタイプ接続方式端子台保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • カレー容器 MS-219内嵌合蓋(400枚) エフピコチューパ

    カレー容器 MS-219内嵌合蓋(400枚)

    エフピコチューパ
    19,980税込21,978
    1セット(400枚)
    3日以内出荷
    どんぶりや麺類容器の本体とセットで使用し、汁漏れを防ぎ、安全な持ち運びを可能にする内嵌合蓋です。内嵌合式の構造により、本体としっかりと密着し、中身の汁漏れやこぼれを防いで安全に運ぶことが可能です。
    用途どんぶり・麺類・スープ容器の本体とセットで使用するための内嵌合蓋。材質OPS寸法(mm)Φ150×15入数(枚)400
  • 小形基本スイッチ VX Aratas(旧:omron)

    小形基本スイッチ VX

    Aratas(旧:omron)(59件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から94日以内出荷
    低荷重動作でも高い接点接触力
    用途軽い物体の検出などの用途に使用可能保護構造IEC IP40耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min※セパレータ使用時使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
  • メトラー 分析天びん METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    メトラー 分析天びん

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    319,000税込350,900
    1個
    31日以内出荷
    7インチの超大型カラーTFTタッチスクリーンディスプレイは、綿、シリコン、ゴムの手袋で操作ができます。。全自動調整(校正)機構/FACT機能が組み込まれたモノブロック計量セルは、信頼性の高い結果を一貫して提供します。。アルミダイキャスト製ハウジングは、環境の影響から計量セルを保護するだけでなく、アセトンなどの強い化学物質にも耐性があります。
    計量皿形状ひょう量単位g
  • スイッチング・パワーサプライ S8VK-G omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ S8VK-G

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    規格EMS:EN 61204-3 high severity levels、船舶:LR規格、SEMI:SEMI F47-0706(AC200~240V入力時)準拠保護構造IP20、EN/IEC 60529による保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子記号)間使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100/200V入力時:16/32typ.(25℃、コールドスタート)耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動静的:0.4%以下負荷変動静的:0.8%以下[入力電圧がAC100~240Vの場合に、出力電流を0A~定格出力電流の範囲で変動させたときの値です。]耐振動10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと出力電圧可変範囲(V)-10~15(V.ADJにて)過電流保護有、自動復帰過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)リーク電流(mA)AC100/200V入力時:0.5/1以下運転直列:可(2台まで、外付けダイオード要)/並列:可(使用上の注意をご参照ください。)(電源2台まで)温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下出力表示灯有(LED、色:緑)、定格電圧の80~90%以上で点灯高調波電流規制EN 61000-3-2適合放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合入力電圧範囲(V)単相:AC85~264、DC90~350耐電圧(kV)AC3 1min(入力端子一括)と(出力端子一括)間、カットオフ電流20mA/AC2 1min(入力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mA/AC1 1min(出力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mAMTBF(時間)信頼性:13.5万以上使用周囲湿度(%RH)0~95
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    3,190税込3,509
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
...