「ms-40a eko」の検索結果
ISO9060で規定の最高クラスのSecondary standard(二次準器)全天日射計で、応答速度、ゼロオフセットなど世界最高クラスの性能を持っています。
高気密性を持ち、5年間シリカゲル交換を必要とせず、保守性が高いです。
用途気象計測、太陽光発電モニタリング、材料暴露試験などでの全天日射強度測定
トラスコ品番819-1928
セット内容出力ケーブル、出力ケーブル(10m)、フード
材質アルミニウム
質量(kg)0.4
電源不要
寸法(直径Φ×高さH)(mm)96×101
応答時間<0.5秒(出力95%)
測定波長282~3000nm
温度特性<1%(ΔT50、ΔT70)
特性(傾斜)±0.2%
長期安定性±0.5%/5年