リン酸鉄ポータブル電源 AS2000-JPASAGAO4日以内出荷
安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池採用
セルが破損しても発火、環境汚染が殆ど無く、高い安全性から世界のEV車電池として採用の進むリン酸鉄リチウム電池を搭載。万一災害時に破損しても二次災害の発生を大幅に軽減します。
2000Wの高出力、αBOOSTで2800Wまでの消費電力に対応
冷蔵庫、電子レンジ、電気ケトルも動作可能な2000W出力に対応。2000Wを超える消費電力でも、独自のαBOOST機能で動作継続可能。複数のデバイスを同時に使用可能。
1920Whの大容量、僅か1.5時間で急速充電
独自の急速充電技術により1.5時間で急速フル充電が可能。
入力しながらの出力、パススルー搭載し停電時には僅か10ms(ミリ秒)で内部電源に自動切替。
長寿命のリン酸鉄電池は、充電サイクル2000回80%・3500回70%を実現。
離れた場所からWiFiネットワーク経由で本体をコントロール可能。
100V/110V/120V切替、AC出力待機時間、充電AC入力血など詳細の設定や、リアルタイムの入出力状態など様々な機能を提供。
メーカーによる国内サポートを提供。出荷・修理・問合せも国内対応です。業界最長クラス3年保証付帯。
付属品製品本体×1、専用電源ケーブル×1、 ACC充電ケーブル×1、ソーラーパネル接続ケーブル×1、マニュアル×1、 WiFiリセットピン×1幅(mm)360質量(kg)20.5高さ(mm)345使用温度範囲(℃)-10~45奥行(mm)227温度(℃)充電:0~40定格出力(W)最大2000(サージ5000)αBOOSTにより最大2800出力可能寿命サイクル:2000回 80%、3500回 70%以上バッテリー容量(Ah)40充電時間(時間)ACアダプターの充電時間:1.5 (0-100%)、ソーラーパネル充電時間:6-10 (0-100%)波形純正弦波充電池タイプLiFePO4保管温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応各種認証防災製品等推奨品バッテリー容量(Wh)1920入力ポートAC 入力:100~120V 50/60Hz Max1300W、急速充電/パススルー切替機能搭載、自動電源切替(約10ms)機能搭載、MPPT 入力:10~50V 10A以下 Max500W、ACC入力:12V/8A 24V/10A出力ポートAC 出力:ACコネクタx2 100V 50/60Hz(自動切替)AC出力100V、110V、120Vに設定可能、DC 出力:USB-A 急速ポート×2 28W、12Wx1 USB-C 急速ポート×2 100W(20V/5A) ACC 出力×1 132W(13.2V/10A) Qi ポート×1 10W DC 5525x2 132W(13.2V/10A センター+)