カテゴリ

  • 農業機械(84)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 制御機器(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 縫製用品(2)
  • 自動車補修部品(1)

「ms-500b」の検索結果

120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 27インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/HDMIx2/100Hz/チルト/3年保証) LG

    27インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/HDMIx2/100Hz/チルト/3年保証)

    LG
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    クリアな映像を届けるフルHD(1920x1080)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。ゲーミングにも適した毎秒100フレームの表示に対応。FPSゲームなど高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつ滑らかな映像表示が高い視認性を実現します。眼精疲労の原因と言われるブルーライトを抑え、目に負担の少ない紙に近い色温度で表示するピクチャーモードを搭載しています。従来のLEDモニターで画面の明るさを抑えた際に発生していた「ちらつき」を、調光方式を変更することで抑えます。充実したゲーミング機能 DASモード/ブラックスタビライザー/クロスヘア。前:-5°~後:15°のチルト(角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。
    サイズ(inch)27リフレッシュレート(Hz)100応答速度5ms付属品電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)クイックセットアップガイド、保証書、取付け用ネジ(×2)質量(kg)3.5(スタンド装着時)規格FHD消費電力(W)22(オンモード)、0.5(待機時)表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)612×190×455(スタンド装着時)角度調整範囲前:-5~後:15コントラスト比1000:1最大解像度1920×1080表示色約1677色解像度1920×1080保証期間3年間視野角178°/178°(水平/垂直)(CR≧10)色(本体)ブラック出入力端子HDMI×2アスペクト比16:9モニターサイズ27パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)250角度調節
  • 23.8インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/HDMIx2/100Hz/チルト/3年保証) LG

    23.8インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/HDMIx2/100Hz/チルト/3年保証)

    LG
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    クリアな映像を届けるフルHD(1920x1080)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。ゲーミングにも適した毎秒100フレームの表示に対応。FPSゲームなど高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつ滑らかな映像表示が高い視認性を実現します。眼精疲労の原因と言われるブルーライトを抑え、目に負担の少ない紙に近い色温度で表示するピクチャーモードを搭載しています。従来のLEDモニターで画面の明るさを抑えた際に発生していた「ちらつき」を、調光方式を変更することで抑えます。充実したゲーミング機能 DASモード/ブラックスタビライザー/クロスヘア。前:-5°~後:15°のチルト(角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。
    付属品電源コード (1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル (1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書、取付け用ネジ質量(kg)3.9(スタンド装着時)規格FHD消費電力(W)16サイズ(inch)23.8表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×190×414(スタンド装着時)コントラスト比1000:1最大解像度1920×1080表示色約1677色解像度1920×1080保証期間3年間視野角178°/178°(水平/垂直)(CR≧10)応答速度5ms色(本体)ブラック出入力端子HDMI×2アスペクト比16:9モニターサイズ23.8パネル駆動方式IPSブルーライトカット対応リフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)250角度調節チルト
  • トグルスイッチ 単極 ON-(ON) ミヤマ電器

    トグルスイッチ 単極 ON-(ON)

    ミヤマ電器
    659税込725
    1個
    3日以内出荷
    極数単極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)20±4スイッチ特性ON-(ON)絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
  • 5年保証 LG 23.8型 フルHD(1920×1080) IPS ブラック 100Hz対応 LG

    5年保証 LG 23.8型 フルHD(1920×1080) IPS ブラック 100Hz対応

    LG
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    広い視野角で、 仕事も映像視聴もより快適に。IPS・フルHDアンチグレアパネル。クリアな映像を届けるフルHD(1920×1080)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、。発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。。毎秒100フレームの 表示に対応。リフレッシュレート100Hz。ゲーミングにも適した毎秒100フレームの表示に対応。FPSゲームなど高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、。高速かつ滑らかな映像表示が高い視認性を実現します。。長時間作業も安心。【ブルーライト低減モード】。眼精疲労の原因と言われるブルーライトを抑え、。目に負担の少ない紙に近い色温度で表示するピクチャーモードを搭載しています。【フリッカーセーフ】。従来のLEDモニターで画面の明るさを抑えた際に発生していた”ちらつき”を、。調光方式を変更することで抑えます。。画面をもっと快適に。OnScreen Control。通常モニターのボタンで設定するモニターの基本的な設定を画面上で調整できます。また、画面分割、ソフトウェアごとのピクチャーモードの設定など画面を有効に使用できる機能を搭載しています。。姿勢に合わせた画面配置。前 : -5°~後 : 15°のチルト(角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。。DASモード。本来、モニターはグラフィックカードから受信した映像信号を、。映像処理を行ったあと一度フレームバッファに格納してから画面に映像を表示します。その間に1フレーム以上のラグが発生します。「DAS(Dynamic Action Sync)モード」は、フレームバッファを通さず。映像を画面に出力することで、遅延を最小限に抑えます。(DASモードは自動設定)。。ブラックスタビライザー。映像の暗くて見づらい部分を認識して、明るく映し出します。暗い場所に隠れたターゲットを見分けやすくし、ゲームを有利に展開することができます。明るさのレベルは、ユーザーの趣向に合わせて調整が可能です。。クロスヘア。FPS(First Person Shooting) ゲームのプレイ用に、画面中央にクロスヘア(十字マーク) を表示します。クロスヘアは4種類のデザインからゲームタイトルに応じて選択できます。
    仕様●OSD操作ボタン:OSDジョイスティック●ヘッドホン(ステレオミニジャック):× 1●安全/不要輻射:ROHS指令、J-Moss、グリーン購入方、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE、VCCI●消費電力W):(オンモード)(16●色域:NTSC 72%●電源OFF時:0.3W以下●壁掛け:75×75●有効表示領域(幅×高さ):527×296 (mm)質量(kg)2.6(スタンド使用時)、2.3(スタンドなし)角度(°)【チルト】前:-5・後:15表面処理アンチグレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×414×190(スタンド付き)、540×321×56(スタンドなし)入力100-240V、50/60Hz機能HDCP1.4 / フリッカーセーフ / ブルーライト低減モード / 色覚調整 / Smart Energy Saving / Super Resolution+ / DAS Mode / ブラックスタビライザー / クロスヘア / OnScreen Controlコントラスト比1000:1画素ピッチ0.2745×0.2745 (mm)表示色約1677万色解像度1920×1080視野角178°/178°(水平/垂直)(CR≧10)入力端子HDMI色(本体)ブラック画面サイズ23.8インチ待機電力(W)0.5以下アスペクト比16:9HDMI規格HDMI×2、48-100Hz48-100Hzパネル駆動方式IPSアクセサリタイプ電源コード/AC-DC アダプター/HDMIケーブル/クイックセットアップガイド/取付け用ネジ/保証書輝度(cd/m2)250(標準値)応答時間(ms)5ms (GTG 応答速度Faster設定時)
  • 5年保証 LG 27型 フルHD(1920×1080) IPS ブラック 100Hz対応 LG

    5年保証 LG 27型 フルHD(1920×1080) IPS ブラック 100Hz対応

    LG
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    広い視野角で、 仕事も映像視聴もより快適に。IPS・フルHDアンチグレアパネル。クリアな映像を届けるフルHD(1920×1080)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、。発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。。毎秒100フレームの 表示に対応。ゲーミングにも適した毎秒100フレームの表示に対応。FPSゲームなど高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつ滑らかな映像表示が高い視認性を実現します。。長時間作業も安心。【ブルーライト低減モード】。眼精疲労の原因と言われるブルーライトを抑え、目に負担の少ない紙に近い色温度で表示するピクチャーモードを搭載しています。【フリッカーセーフ】。従来のLEDモニターで画面の明るさを抑えた際に発生していた”ちらつき”を、調光方式を変更することで抑えます。。画面をもっと快適に。OnScreen Control。通常モニターのボタンで設定するモニターの基本的な設定を画面上で調整できます。また、画面分割、ソフトウェアごとのピクチャーモードの設定など画面を有効に使用できる機能を搭載しています。。姿勢に合わせた画面配置。前 : -5°~後 : 15°のチルト(角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。。DASモード。本来、モニターはグラフィックカードから受信した映像信号を、。映像処理を行ったあと一度フレームバッファに格納してから画面に映像を表示します。その間に1フレーム以上のラグが発生します。「DAS(Dynamic Action Sync)モード」は、フレームバッファを通さず。映像を画面に出力することで、遅延を最小限に抑えます。(DASモードは自動設定)。。ブラックスタビライザー。映像の暗くて見づらい部分を認識して、明るく映し出します。暗い場所に隠れたターゲットを見分けやすくし、ゲームを有利に展開することができます。明るさのレベルは、ユーザーの趣向に合わせて調整が可能です。。クロスヘア。FPS(First Person Shooting) ゲームのプレイ用に、画面中央にクロスヘア(十字マーク) を表示します。クロスヘアは4種類のデザインからゲームタイトルに応じて選択できます。
    仕様●OSD操作ボタン:OSDジョイスティック●安全/不要輻射:ROHS指令、J-Moss、グリーン購入方、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE、VCCI●色域:NTSC 72%●電源OFF時(W):0.3以下●壁掛け:75×75質量(kg)3.5(スタンド使用時)、3.1(スタンドなし)規格ヘッドホン(ステレオミニジャック)× 1消費電力(W)(オンモード)22角度(°)【チルト】前:-5・後:15表面処理アンチグレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)612×455×190(スタンド付き)、612×363×56(スタンドなし)入力100-240V、50/60Hz機能HDCP1.4 / フリッカーセーフ / ブルーライト低減モード / 色覚調整 / Smart Energy Saving / Super Resolution+ / DAS Mode / ブラックスタビライザー / クロスヘア / OnScreen Controlコントラスト比1000:1画素ピッチ0.3114×0.3114 (mm)表示色約1677万色解像度1920×1080視野角水平/垂直:178°/178°(CR≧10)色(本体)ブラック画面サイズ27インチ待機電力(W)0.5以下アスペクト比16:9HDMI規格HDMI×2、48-100Hz入出力端子HDMI入力×2、ヘッドホン(ステレオミニジャック)×1パネル駆動方式IPSアクセサリタイプ電源コード/AC-DC アダプター/HDMIケーブル/クイックセットアップガイド/取付け用ネジ/保証書有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)598×336輝度(cd/m2)250(標準値)応答時間(ms)5ms (GTG 応答速度Faster設定時)
  • 液晶保護フィルム LGエレクトロニクス 25MS500-B 24.5インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム LGエレクトロニクス 25MS500-B 24.5インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,598税込5,058
    1枚
    4日以内出荷
    反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種LGエレクトロニクス 25MS500-B取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ24.5インチ 解像度(1920×1080)特性反射防止 ノングレア
  • 液晶保護フィルム LGエレクトロニクス 24MS500-B 23.8インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム LGエレクトロニクス 24MS500-B 23.8インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,298税込4,728
    1枚
    4日以内出荷
    反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種LGエレクトロニクス 24MS500-B取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性反射防止 ノングレア
  • 液晶保護フィルム LGエレクトロニクス 27MS500-B 27インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム LGエレクトロニクス 27MS500-B 27インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    5,798税込6,378
    1枚
    4日以内出荷
    反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種LGエレクトロニクス 27MS500-B取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ27インチ 解像度(1920×1080)特性反射防止 ノングレア
  • トグルスイッチ MS-500シリーズ ノンロック ミヤマ電器

    トグルスイッチ MS-500シリーズ ノンロック

    ミヤマ電器(16件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間電流容量6A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
  • 液晶保護フィルム LGエレクトロニクス 25MS500-B 24.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム LGエレクトロニクス 25MS500-B 24.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    5,498税込6,048
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種LGエレクトロニクス 25MS500-B取付方式シリコン吸着対応インチサイズ24.5インチ 解像度(1920×1080)反射防止ブルーライトカット
  • 液晶保護フィルム LGエレクトロニクス 24MS500-B 23.8インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム LGエレクトロニクス 24MS500-B 23.8インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,998税込5,498
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種LGエレクトロニクス 24MS500-Bサイズ23.8インチ(1920x1080)取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット反射防止
  • 液晶保護フィルム LGエレクトロニクス 27MS500-B 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム LGエレクトロニクス 27MS500-B 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    5,998税込6,598
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種LGエレクトロニクス 27MS500-Bサイズ27インチ(1920x1080)取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット反射防止
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター LGエレクトロニクス 27MS500-B 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター LGエレクトロニクス 27MS500-B 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    10,980税込12,078
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種LGエレクトロニクス 27MS500-Bサイズ27インチ(1920×1080)取付方式両面テープ/スライド式のぞき見防止対応(180度)
  • 液晶保護フィルム LGエレクトロニクス 24MS500-B-SB 23.8インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム LGエレクトロニクス 24MS500-B-SB 23.8インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    5,398税込5,938
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種LGエレクトロニクス 24MS500-B-SB取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター LGエレクトロニクス 24MS500-B 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター LGエレクトロニクス 24MS500-B 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    7,598税込8,358
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種LGエレクトロニクス 24MS500-Bサイズ23.8インチ(1920×1080)取付方式両面テープ/スライド式のぞき見防止対応(180度)
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター LGエレクトロニクス 25MS500-B 24.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター LGエレクトロニクス 25MS500-B 24.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    8,898税込9,788
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種LGエレクトロニクス 25MS500-B取付方式両面テープ/スライド式対応インチサイズ24.5インチ 解像度(1920×1080)のぞき見防止のぞき見防止180度ブルーライトカット
  • 液晶保護フィルム LGエレクトロニクス 24MS500-B 23.8インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム LGエレクトロニクス 24MS500-B 23.8インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,698税込5,168
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種LGエレクトロニクス 24MS500-B取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性高硬度9H
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター LGエレクトロニクス 24MS500-B-SB 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター LGエレクトロニクス 24MS500-B-SB 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    7,998税込8,798
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1枚適合機種LGエレクトロニクス 24MS500-B-SB取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • 液晶保護フィルム LGエレクトロニクス 27MS500-B 27インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム LGエレクトロニクス 27MS500-B 27インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    6,298税込6,928
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種LGエレクトロニクス 27MS500-B取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ27インチ 解像度(1920×1080)特性高硬度9H
  • 液晶保護フィルム LGエレクトロニクス 25MS500-B 24.5インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム LGエレクトロニクス 25MS500-B 24.5インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    5,698税込6,268
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種LGエレクトロニクス 25MS500-B取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ24.5インチ 解像度(1920×1080)特性高硬度9H
  • トグルスイッチ MS-500シリーズ ミヤマ電器

    トグルスイッチ MS-500シリーズ

    ミヤマ電器(38件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間取付板厚(mm)最大3電流容量6A125V.AC
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ピストンパッキンマトメ BIGM(丸山製作所)

    ピストンパッキンマトメ

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    備考43フクム部品名称ピストンパツキンマトメ図解NoMS410ESR-2M-1 動力噴霧機1部品_No.42、MS330CNA-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MS410RC-M3 動力噴霧機部品_No.42、MK41 本体部品_No.47、MS313EW-2M -A -A専用部品_No.2、MS330 -A -A専用部品_No.2、MS330CS-Fクミタテ 動力噴霧機部品_No.40、SSA-S500 動力噴霧機(2)部品_No.11、MK31EA 動力噴霧機部品_No.47、MSV413B-K-A(8.5) A専用部品_No.2、MRS40HS-150 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MS410RC-K3 動力噴霧機部品_No.42、MS410EA-2M 動力噴霧機部品_No.47、MS410RCL-2K 動力噴霧機部品_No.47、CSH-94 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MS154MC-A-60HZ(0.75KW) A専用部品_No.2、SD30-6 本体部品_No.38、MS410ENR-2K 1994ネン 動力噴霧機1部品_No.42など
  • 釜 佐文工業所

    佐文工業所(4件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • キャップ 佐文工業所

    キャップ

    佐文工業所(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
  • ピストンパッキンマトメ BIGM(丸山製作所)

    ピストンパッキンマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    図解NoMSB2200K(レタス) ポンプ分解部品_No.13、MSB2200TRLI-50 ポンプ分解部品_No.13、MSB2200KLI(レタス) ポンプ分解部品_No.13、MSB2200RLI ポンプ分解部品_No.13、LS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.13、GSB500TRLI-50 ポンプ分解部品 ピストンパッキンマトメ_No.13、MSB2200TR-50 ポンプ分解部品_No.13、MSB2200R ポンプ分解部品_No.13、MS2200B-15 ポンプ分解部品_No.13、MS2200B-TR50 ポンプ分解部品_No.13、MS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.13
  • ベンオサエ BIGM(丸山製作所)

    ベンオサエ

    BIGM(丸山製作所)
    739税込813
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSB2200TRLI-50 ポンプ分解部品_No.40、MSB2200RLI ポンプ分解部品_No.40、LS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.39、MSB2200KLI(レタス) ポンプ分解部品_No.40、MSB2200TR-50 ポンプ分解部品_No.39、MS2200B-15 ポンプ分解部品_No.39、GSB500TRLI-50 ポンプ分解部品 ベンオサエ_No.40、MS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.39、MS2200B-TR50 ポンプ分解部品_No.40、MSB2200R ポンプ分解部品_No.39、MSB2200K(レタス) ポンプ分解部品_No.39
  • ベンザ BIGM(丸山製作所)

    ベンザ

    BIGM(丸山製作所)
    829税込912
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSB2200K(レタス) ポンプ分解部品_No.36、LS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.36、MSB2200R ポンプ分解部品_No.36、MSB2200KLI(レタス) ポンプ分解部品_No.37、MSB2200TR-50 ポンプ分解部品_No.36、MSB2200TRLI-50 ポンプ分解部品_No.37、MS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.36、GSB500TRLI-50 ポンプ分解部品 ベンザ_No.37、MS2200B-15 ポンプ分解部品_No.36、MS2200B-TR50 ポンプ分解部品_No.37、MSB2200RLI ポンプ分解部品_No.37
  • ベンダマ BIGM(丸山製作所)

    ベンダマ

    BIGM(丸山製作所)
    469税込516
    1個
    8日以内出荷
    規格ヨビ5図解NoMS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.38、MSB2200K(レタス) ポンプ分解部品_No.38、MSB2200R ポンプ分解部品_No.38、MS2200B-15 ポンプ分解部品_No.38、MSB2200KLI(レタス) ポンプ分解部品_No.39、MSB2200TRLI-50 ポンプ分解部品_No.39、MSB2200RLI ポンプ分解部品_No.39、GSB500TRLI-50 ポンプ分解部品 ベンダマ_No.39、MS2200B-TR50 ポンプ分解部品_No.39、LS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.38、MSB2200TR-50 ポンプ分解部品_No.38
  • ベアリング BIGM(丸山製作所)

    ベアリング

    BIGM(丸山製作所)
    699税込769
    1個
    8日以内出荷
    規格607ZZ図解NoMS2200B-TR50 ポンプ分解部品_No.8、GSB500TRLI-50 ポンプ分解部品 ベアリング_No.8、LS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.8、MSB2200RLI ポンプ分解部品_No.8、MSB1500CA ポンプ分解部品_No.7、MSB2200TR-50 ポンプ分解部品_No.8、MS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.8、MSB1510LI ポンプ分解部品_No.7、MSB2200K(レタス) ポンプ分解部品_No.8、MS2200B-15 ポンプ分解部品_No.8、MSB2200R ポンプ分解部品_No.8、MSB1100LI ポンプ分解部品_No.7、MSB1110LI ポンプ分解部品_No.7、MSB2200KLI(レタス) ポンプ分解部品_No.8、MSB2200TRLI-50 ポンプ分解部品_No.8、MSB1500LI ポンプ分解部品_No.7
  • DeviceNet用 リモートI/O MG(旧エム・システム技研)

    DeviceNet用 リモートI/O

    MG(旧エム・システム技研)
    42,980税込47,278
    1個
    8日以内出荷
    リモートI/Oシリーズ
    用途R7D シリーズ取付DINレール取付(35mmレール)使用温度範囲(℃)-10~+55耐電圧1500V AC 1分間(アイソレーション回路間)通信方式DeviceNetコーティングなし保存温度範囲(℃)-20~+65端子台ねじ端子台雰囲気腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)通信電源電圧(V)11~25 DC(通信コネクタより供給)
  • Mガタ 8.5ヨリモドシ (ISO) BIGM(丸山製作所)

    Mガタ 8.5ヨリモドシ (ISO)

    BIGM(丸山製作所)
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    規格G1/4図解NoSSA-α1001S 薬液配管(2)部品_No.59、MRS90D-500SLT オプション(1) ジェットポンプ、マキシャ部品_No.28、SSA-N550 ホースリール部品_No.11、SSA-α610C 薬液配管(1)部品_No.70、SSA-V1000 薬液配管部品_No.56、MSV413B-K-A(8.5) ドラムクミタテ部品_No.22、MRS90-500BSLT オプション(1)ジェットポンプ、マキシャ部品_No.28、SSA-F610 ホースリール部品_No.7、MRS30-130 マキシャ、ネンリョウホキョウダイ部品_No.19、MS310EC-2K 希望付属品部品_No.48、MS253EC-2M 希望付属品部品_No.31、SSA-R1000C 薬液配管部品_No.58、CSH-94 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.60、MS253EC-2K 希望付属品部品_No.31、MSV313B-K-1 ドラムクミタテ部品_No.23、SSA-S500A 希望付属品部品_No.18、SSA-S600DX 1997ネン ホースリール部品_No.14など
  • ガイド一体形マグネット式ロッドレスMRBシリーズ MRBS16X500 コガネイ

    ガイド一体形マグネット式ロッドレスMRBシリーズ MRBS16X500

    コガネイ
    103,980税込114,378
    1個
    8日以内出荷
    ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ガイド一体形マグネット式ロッドレスMRBシリーズ MRBS20X500 コガネイ

    ガイド一体形マグネット式ロッドレスMRBシリーズ MRBS20X500

    コガネイ
    143,980税込158,378
    1個
    8日以内出荷
    ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS16X500 コガネイ

    ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS16X500

    コガネイ
    117,980税込129,778
    1個
    8日以内出荷
    ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ガイド一体形マグネット式ロッドレスMRBシリーズ MRBS25 コガネイ

    ガイド一体形マグネット式ロッドレスMRBシリーズ MRBS25

    コガネイ
    166,980税込183,678
    1個
    8日以内出荷
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X500 コガネイ

    ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X500

    コガネイ
    111,980税込123,178
    1個
    8日以内出荷
    ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • チヨウアツベンボデイ BIGM(丸山製作所)

    チヨウアツベンボデイ

    BIGM(丸山製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSB2200TR-50 ポンプ分解部品_No.35、MSB2200K(レタス) ポンプ分解部品_No.35、MSB2200TRLI-50 ポンプ分解部品_No.36、LS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.35、MSB2200KLI(レタス) ポンプ分解部品_No.36、MS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.35、MS2200B-15 ポンプ分解部品_No.35、GSB500TRLI-50 ポンプ分解部品 チヨウアツベンボデイ_No.36、MS2200B-TR50 ポンプ分解部品_No.36、MSB2200RLI ポンプ分解部品_No.36、MSB2200R ポンプ分解部品_No.35
  • ニップルA BIGM(丸山製作所)

    ニップルA

    BIGM(丸山製作所)
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSB2200TR-50 圧力スイッチ部品_No.12、LS2200BLI-15 圧力スイッチ部品_No.12、MSB2200R 圧力スイッチ部品_No.12、MS2200BLI-15 圧力スイッチ部品_No.12、MSB2200RLI 圧力スイッチ部品_No.12、MS2200B-15 圧力スイッチ部品_No.12、GSB500TRLI-50 圧力スイッチ部品 ニツプルA_No.12、MSB2200TRLI-50 圧力スイッチ部品_No.12、MS2200B-TR50 圧力スイッチ部品_No.12
  • プラグ BIGM(丸山製作所)

    プラグ

    BIGM(丸山製作所)
    2,298税込2,528
    1個
    8日以内出荷
    規格M18X1.5-M6図解NoMS2200B-TR50 ポンプ分解部品_No.28、GSB500TRLI-50 ポンプ分解部品 プラグ_No.28、MSB2200TRLI-50 ポンプ分解部品_No.28