「ms-500k」の検索結果

関連キーワード
246件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トグルスイッチ 単極 ON-OFF ミヤマ電器

    トグルスイッチ 単極 ON-OFF

    ミヤマ電器
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    極数単極単投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)スイッチ特性ON-OFF絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
  • トグルスイッチ 単極 ON-OFF 赤 ミヤマ電器

    トグルスイッチ 単極 ON-OFF 赤

    ミヤマ電器
    ¥629税込¥692
    1個
    3日以内出荷
    M6取り付けネジのON-OFF(単極単投:SPST)のトグルスイッチです。レバー先端が樹脂でモールドされています。 M6ねじによる小型のパネル取り付け形、モールドフラットレバー
    極数単極単投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)操作部形状モールドフラットレバースイッチ特性ON-OFF絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
  • スイッチ トグルタイプ ON-OFF 青 ミヤマ電器

    スイッチ トグルタイプ ON-OFF 青

    ミヤマ電器
    ¥429税込¥472
    1個
    3日以内出荷
    極数単極単投定格AC.125V-6A耐電圧端子間:AC.1000V(1分間) 充電部と非充電部:AC.1500V(1分間)接触抵抗(mΩ)20以下レバー倒れ角度(°)24±4操作部形状モールドフラットレバースイッチ特性ON-OFF絶縁抵抗DC.500V 100Ω以上
  • トグルスイッチ MS-500シリーズ ミヤマ電器

    トグルスイッチ MS-500シリーズ

    ミヤマ電器(38件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷
    端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間取付板厚(mm)最大3電流容量6A125V.AC
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥1,890税込¥2,079
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • トグルスイッチ MS-500シリーズ ノンロック ミヤマ電器

    トグルスイッチ MS-500シリーズ ノンロック

    ミヤマ電器(16件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間電流容量6A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピストンパッキンマトメ BIGM(丸山製作所)

    ピストンパッキンマトメ

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    備考43フクム部品名称ピストンパツキンマトメ図解NoMS410ESR-2M-1 動力噴霧機1部品_No.42、MS330CNA-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MS410RC-M3 動力噴霧機部品_No.42、MK41 本体部品_No.47、MS313EW-2M -A -A専用部品_No.2、MS330 -A -A専用部品_No.2、MS330CS-Fクミタテ 動力噴霧機部品_No.40、SSA-S500 動力噴霧機(2)部品_No.11、MK31EA 動力噴霧機部品_No.47、MSV413B-K-A(8.5) A専用部品_No.2、MRS40HS-150 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MS410RC-K3 動力噴霧機部品_No.42、MS410EA-2M 動力噴霧機部品_No.47、MS410RCL-2K 動力噴霧機部品_No.47、CSH-94 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MS154MC-A-60HZ(0.75KW) A専用部品_No.2、SD30-6 本体部品_No.38、MS410ENR-2K 1994ネン 動力噴霧機1部品_No.42など
  • 照度計 HIOKI(日置電機)

    照度計

    HIOKI(日置電機)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    当日出荷から34日以内出荷
    LED照明の測定に対応。 消防法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度(200000Lx)まで広くカバー。 影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマーホールド機能を搭載。 内部メモリに測定値を保存(最大99データ)PC転送で作業効率を向上。
    表示1カウントステップ/10カウントステップ/100カウントステップ表示桁数2000カウント表示単位Lx(ルクス)受光素子シリコンフォトダイオード液晶表示器4桁階級(級)JIS C 1609-1:2006 一般形AA
  • 瞬停対策ブロック omron(オムロン)

    瞬停対策ブロック

    omron(オムロン)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    瞬停による装置の停止、データの消失などのトラブルを未然に防ぐ。バックアップ時間500msを保証(出力電流2.5A時)。形S8VS/形S82J/形S82Kの24V出力と外付け配線で接続可能。形S8TSとはバスラインコネクタ(形S8T-BUS03)で接続。最大4台まで並列接続可能により、バックアップ容量(時間、電流)が増やせます。SEMI F47-0200規格に対応。鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
    質量(g)450以下規格SEMI F47-0200保存温度(℃)-25~65絶縁抵抗(MΩ)(DC接続端子一括)と(PE(保護接地)端子)間:100以上(DC500Vにて)使用周囲湿度25~85%(保存湿度25~90%)安全規格UL : UL508(Listing、 Class2 : Per UL1310) 、 UL60950-1cUL : CSA C22.2 No.14、 No.60950-1 EN/VDE : EN50178(=VDE0160)、EN60950-1(=VDE0805 Teil1耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと入力電流(A)充電時:0.4、待機時:0.18過電流保護逆L垂下形、 自動復帰、 過電流検出点 5.8~6.8A過電圧保護有雑音端子電圧EN61204-3 Class B適合、FCCクラスA準拠放射妨害電解強度EN61204-3 Class B適合耐電圧(V/min)(DC接続端子一括)と(PE(保護接地)端子)間:AC1.0k(検出電流20mA)(DC接続端子一括・PE(保護接地)端子 )と(信号出力端子一括)間:AC500(検出電流20mA)
  • シリンダパイプ BIGM(丸山製作所)

    シリンダパイプ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    規格25X28.5X55ミゾナシ部品名称シリンダパイプ図解NoBSW-210-M 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MS413R4CF(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MK31 本体部品_No.44、MS313EW-2K -A クランクケース,キュウスイベン部品_No.43、MSV413R2-M-A(8.5) クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、MRS75-500 クランクケース、キュウスイベン部品_No.44、MS415R4CF-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、MSA413R2T-M クランクケース、吸水弁部品_No.42、MS415EW-1 動力噴霧機(クランクケース,キュウスイベン)部品_No.39、MLS415R4CF(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MS410ESR-2K 1994ネン 動力噴霧機1部品_No.39、MS413EW-3M(2004) クランクケース,キュウスイベン部品_No.43、MLSL3315 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.41など
  • 超軽量PCオシロスコープ(MSOタイプ2ch/16ch 25MHz) Pico Technology

    超軽量PCオシロスコープ(MSOタイプ2ch/16ch 25MHz)

    Pico Technology
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    3日以内出荷
    パソコンに接続して使用する超軽量MSOオシロスコープ 6種の機能が1台に PicoScope7 SWは無償アップグレード USBオシロスコープの先駆者PicoTechnology社が提供する超軽量MSOオシロスコープ。 無償専用ソフトウエアPicoScope7により、PCとUSBで接続して使用する高度な機能が搭載されたオシロスコープです。 PisocScope7はWindows、Linux、Mac-OSで動作可能。 オシロスコープ、ロジックアナライザ、スペクトラムアナライザー、ファンクションジェネレーター、任意波形ジェネレーター、30種類のシリアルバスアナライザーの6種類の機能を1台に搭載するオールインワンMSOオシロスコープ。 エントリーモデルとして最適です。 ・アナログ入力:2チャンネル 25MHz帯域、分解能:8ビット、500Ms/s、48Kメモリ ・デジタル入力:16チャンネル 200Mb/s ・ファンクションジェネレーター:正弦波、三角波、方形波、ランプ、PRBSなど DC-1MHzまで ・任意波形ジェネレーター:20Mb/s、12ビット、8Kサンプル ・スペクトラム解析:振幅、平均、ピークホールド機能。 FFTポイント128から最大16384 ※バッファーメモリはアナログ、デジタルで共有
    その他【最長タイムベース】2ns/div、【最長タイムベース】5000s/div寸法(mm)130×104×18.8チャンネル数アナログ入力 2ch、デジタル入力 16ch接続【PC】USB2.0入力感度4mV/div~4V/div(垂直分割10)RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート500MS/s使用帯域(-3dB)25MHz
  • 超軽量PCオシロスコープ(4ch 25MHz) Pico Technology

    超軽量PCオシロスコープ(4ch 25MHz)

    Pico Technology
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    3日以内出荷
    パソコンに接続して使用する超軽量オシロスコープ PicoScope7 SWは無償アップグレード USBオシロスコープの先駆者PicoTechnology社が提供する超軽量オシロスコープ。 無償専用ソフトウエアPicoScope7により、PCとUSBで接続して使用する高度な機能が搭載されたオシロスコープです。 PisocScope7はWindows、Linux、Mac-OSで動作可能。 オシロスコープ、スペクトラムアナライザー、ファンクションジェネレーター、任意波形発生器、30種類のシリアルバスアナライザーの5種類の機能を1台に搭載するオールインワン・オシロスコープ。 エントリーモデルとして最適です。 ・アナログ入力:4チャンネル 25MHz帯域、分解能:8ビット、500Ms/s、48Kメモリ ・ファンクションジェネレーター:正弦波、三角波、方形波、ランプ、PRBSなど DC-1MHzまで ・任意波形発生器:20Mb/s、12ビット、8Kサンプル ・スペクトラム解析:振幅、平均、ピークホールド機能。 FFTポイント128から最大16384 ・シリアル解析:CAN, SPI, I2C/I2S, UARTなど30種類のプロトコル解析が行えます。
    その他【最長タイムベース】2ns/div、【最長タイムベース】5000s/divセット内容USBケーブル×1、プローブx4、クイックスタートガイドx1、キャリングポーチx1寸法(mm)142×92×18.8チャンネル数4接続【PC】USB2.0入力感度4mV/div~4V/div(垂直分割10)RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート500MS/s使用帯域(-3dB)25MHz
  • デジタル・オシロスコープ SDS1000DL+/CMLシリーズ(2ch+EXT、50M/100MHz、500M/1GS/s、32k~2M) SIGLENT

    デジタル・オシロスコープ SDS1000DL+/CMLシリーズ(2ch+EXT、50M/100MHz、500M/1GS/s、32k~2M)

    SIGLENT
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1台
    5日以内出荷から32日以内出荷
    【高性能デジタルオシロスコープ】帯域幅100MHz、サンプリングレート最大1GSa/s、等価サンプリングレート50GSa/sに対応。2チャンネル+外部トリガ入力を備え、幅広い波形解析に活用できます。 【ディープメモリとズーム機能】最大2Mptsのメモリ長を搭載し、長時間信号を高サンプリングレートで捕捉可能。ワンボタンのズーム機能で波形の細部を効率的に観測でき、研究や教育現場にも最適です。 【解析・演算機能を強化】電圧・時間・遅延など32種類の自動測定、加算・減算・乗算・除算・FFTの5種類の演算をサポート。測定結果や波形データ、スクリーンショットをUSBメモリに簡単保存でき、効率的な解析作業を実現します。 【豊富なインターフェースと遠隔操作】USBホスト/デバイス、LAN(VXI-11)、合否判定インターフェースを搭載。無償ソフトEasyScopeやブラウザ経由でのリモート操作に対応し、実験室から製造現場まで幅広く活躍します。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様FFT機能、6桁周波数カウンタチャンネル数2ch+EXT分解能8ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×157×136インターフェースUSB ホスト、 USB デバイス、LAN、パス/フェイルディスプレイ7インチトリガーエッジ、パルス、ビデオ、スロープ、オルタネート、シリアル(I2C、SPI、UART、CAN、LIN)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチ トグルタイプ 黒(ON)-OFF-(ON) ミヤマ電器

    スイッチ トグルタイプ 黒(ON)-OFF-(ON)

    ミヤマ電器
    ¥919税込¥1,011
    1個
    3日以内出荷
    極数単極双投定格AC.125V-6A端子形状ハンダ端子接触抵抗(mΩ)20以下レバー倒れ角度(°)24±4操作部形状モールドフラットレバースイッチ特性(ON)-OFF-(ON)絶縁抵抗DC.500V 100Ω以上耐電圧(V)端子間:AC.1000(1分間) 充電部と非充電部:AC.1500(1分間)
  • スイッチ トグルタイプ ON-ON フラットレバー 黒 ミヤマ電器

    スイッチ トグルタイプ ON-ON フラットレバー 黒

    ミヤマ電器
    ¥799税込¥879
    1個
    3日以内出荷
    極数単極双投定格AC.125V-6A端子形状ハンダ端子接触抵抗(mΩ)20以下レバー倒れ角度(°)24±4操作部形状モールドフラットレバースイッチ特性ON-ON絶縁抵抗DC.500V 100Ω以上耐電圧(V)端子間:AC.1000(1分間) 充電部と非充電部:AC.1500(1分間)
  • 超軽量PCオシロスコープ(2ch 50MHz) Pico Technology

    超軽量PCオシロスコープ(2ch 50MHz)

    Pico Technology
    ¥94,980税込¥104,478
    1個
    3日以内出荷
    パソコンに接続して使用する超軽量オシロスコープ PicoScope7 SWは無償アップグレード USBオシロスコープの先駆者PicoTechnology社が提供する超軽量オシロスコープ。 無償専用ソフトウエアPicoScope7により、PCとUSBで接続して使用する高度な機能が搭載されたオシロスコープです。 PisocScope7はWindows、Linux、Mac-OSで動作可能。 オシロスコープ、スペクトラムアナライザー、ファンクションジェネレーター、任意波形発生器、30種類のシリアルバスアナライザーの5種類の機能を1台に搭載するオールインワン・オシロスコープ。 エントリーモデルとして最適です。 ・アナログ入力:2チャンネル 50MHz帯域、分解能:8ビット、500Ms/s、32Mメモリ ・ファンクションジェネレーター:正弦波、三角波、方形波、ランプ、PRBSなどDC-1MHzまで ・任意波形発生器:20Mb/s、12ビット、8Kサンプル ・スペクトラム解析:振幅、平均、ピークホールド機能。 FFTポイント128から最大1048576 ・シリアル解析:CAN, SPI, I2C/I2S, UARTなど30種類のプロトコル解析が行えます
    その他【最長タイムベース】2ns/div、【最長タイムベース】5000s/div寸法(mm)130×104×18.8チャンネル数2接続【PC】USB2.0入力感度4mV/div~4V/div(垂直分割10)RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート500MS/s使用帯域(-3dB)50MHz
  • スイッチ トグルタイプ 操作部色黒 ON-ON ミヤマ電器

    スイッチ トグルタイプ 操作部色黒 ON-ON

    ミヤマ電器
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
    極数双極双投定格AC.125V-6A端子形状ハンダ端子接触抵抗(mΩ)20以下レバー倒れ角度(°)24±4操作部形状モールドフラットレバースイッチ特性ON-ON絶縁抵抗DC.500V 100Ω以上耐電圧(V)端子間:AC.1000(1分間) 充電部と非充電部:AC.1500(1分間)
  • スイッチ トグルタイプ 黒 ON-OFF-ON ミヤマ電器

    スイッチ トグルタイプ 黒 ON-OFF-ON

    ミヤマ電器
    ¥849税込¥934
    1個
    3日以内出荷
    極数単極双投定格AC.125V-6A端子形状ハンダ端子接触抵抗(mΩ)20以下レバー倒れ角度(°)24±4操作部形状モールドフラットレバースイッチ特性ON-OFF-ON絶縁抵抗DC.500V 100Ω以上耐電圧(V)端子間:AC.1000(1分間) 充電部と非充電部:AC.1500(1分間)
  • スイッチ トグルタイプ 操作部色:黒(ON)-OFF-(ON) ミヤマ電器

    スイッチ トグルタイプ 操作部色:黒(ON)-OFF-(ON)

    ミヤマ電器
    ¥799税込¥879
    1個
    6日以内出荷
    極数双極双投定格AC.125V-6A端子形状ハンダ端子接触抵抗(mΩ)20以下レバー倒れ角度(°)12±2操作部形状モールドフラットレバースイッチ特性(ON)-OFF-(ON)絶縁抵抗DC.500V 100Ω以上耐電圧(V)端子間:AC.1000(1分間) 充電部と非充電部:AC.1500(1分間)
  • ヨリモドシ BIGM(丸山製作所)

    ヨリモドシ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    6日以内出荷
    仕様G1/4-90°規格8.5マキトリキヨウ図解NoSSA-α1004MA オプション-2(巻車,延長給水ホース,ボックス,給水ブザー)部品_No.8、MRS30-131 オプション(7)サイドノズル(キク用ノズル)部品_No.34、SSA-Z601S-1 オプション5 フロント巻車部品_No.7、MSE-30HR ホンタイ部品_No.30、MS330CNA-M ドラム組立部品_No.24、MSB2200RLI フレーム、巻車部品_No.7、GS51EMR-20 ホンタイ部品 ヨリモドシ_No.20、GS17EBSR マキトリクミタテ部品 ヨリモドシ_No.23、GKSL3301-K ドラムクミタテ部品_No.20、SSA-α1003-1 オプション-2部品_No.8、MLSL3315 ドラム組立部品_No.20、MS330CNA-F ドラム組立部品_No.24、MS410ESL-3K ホースリール部品_No.25、SSA-Z500DX-2 オプション5 (フロント巻車)部品_No.7、GKSL3303 ドラムクミタテ部品_No.20、MS413ESL-M ホースリール部品_No.23など
  • Oリング 3X2 BIGM(丸山製作所)

    Oリング 3X2

    BIGM(丸山製作所)
    ¥429税込¥472
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    規格3X2部品名称Oリング 3X2図解NoMS613 -A 付属品,希望付属品部品_No.27、SSA-K500 分水器部品_No.19、MS055D 希望付属品部品_No.14、CBM-302SB 分水器部品_No.10、LVM400V-2 50HZ 配線、配管部品_No.19、MS653MC-A-50HZ オプション部品_No.11、MK058SP-20 オプション部品_No.14、MS1503 -A 調圧装置部品_No.11、MK51-1 付属品,希望付属品部品_No.26、MS703 付属品部品_No.24、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 本体部品_No.33、MBW22GP ポンプ部品_No.45、SSA-F600 付属品部品_No.28、SSA-F1010 分水器部品_No.13、MS073H-20 -A オプション部品_No.14、BSM-820L-1 付属品部品_No.15、SD55 付属品,希望付属品部品_No.26、SD31 付属品,希望付属品部品_No.22、MS1002 調圧装置部品_No.13、MS059-25 オプション部品_No.14など
  • フリキリパッキン BIGM(丸山製作所)

    フリキリパッキン

    BIGM(丸山製作所)
    ¥619税込¥681
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    部品名称フリキリパツキン図解NoMS551DR4T-Y 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.42、MS410EC-3M 動力噴霧機部品_No.39、MSV413B-K-A(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、MS753DR6S-3Y 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.31、MS310EC-3K 動力噴霧機部品_No.39、MS410ENA-3M 動力噴霧機部品_No.32、MS313MW -A クランクケース,キュウスイベン部品_No.33、MS315MC-1(60HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.29、MS313CA-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.34、MS310EC-2K 動力噴霧機部品_No.39、MS415R8CF-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、BSA-500JD-125THシリーズ 動力噴霧機1 MS620S部品_No.31、MS651 本体部品_No.44、MSV613L(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.32など
  • スイッチ トグルタイプ 操作部色黒 ON-OFF-ON ミヤマ電器

    スイッチ トグルタイプ 操作部色黒 ON-OFF-ON

    ミヤマ電器
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    極数双極双投定格AC.125V-6A耐電圧端子間:AC.1000V(1分間) 充電部と非充電部:AC.1500V(1分間)接触抵抗(mΩ)20以下レバー倒れ角度(°)24±4操作部形状モールドフラットレバースイッチ特性ON-OFF-ON絶縁抵抗DC.500V 100Ω以上
  • Oリング 27.2X2.65 BIGM(丸山製作所)

    Oリング 27.2X2.65

    BIGM(丸山製作所)
    ¥799税込¥879
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    規格27.2X2.65部品名称Oリング 27.2X2.65図解NoMS513DR4T-Y クランクケース、吸水弁部品_No.39、MS450DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.37、MSV515R2SL(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.36、MS513EA-K 調圧弁 吐出弁部品_No.4、MSA513R3-K-A チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、SSA-Z500-2 動力噴霧機1 (MS1000F)部品_No.48、MS650DNR-3Y 動力噴霧機部品_No.34、MSV515R2SL(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、MS753DR6T-Y クランクケース、吸水弁部品_No.41、SSA-α522 動力噴霧機(2)部品_No.48、MS515R4CF-RV(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、SSW-400CM 動力噴霧機部品_No.27、SSA-Z500DX 動力噴霧機1 (MS1000F)部品_No.48、SSA-G540 動力噴霧器(2)部品_No.22、BSA-420JDSG G-4 動力噴霧機4 MS610S部品_No.39など
  • ベンクミタテ BIGM(丸山製作所)

    ベンクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    備考60フクム規格MS513部品名称ベンクミタテ図解NoMS513EA-M 調圧弁 吐出弁部品_No.5、MSA513-K 調圧弁、吐出弁部品_No.5、BSA-420JS 2001ネン 動力噴霧機2 MS620S部品_No.14、BSA-500JD-125THシリーズ 動力噴霧機1 MS620S部品_No.56、MS513DNR-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.5、MS513MC-A-60HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.5、BSA-651 951シリーズ 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.53、MS515MC-50HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.5、BSA-400 動力噴霧機-1 (MS620S-A)部品_No.54、BSA-950-1 -2シリーズ 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.53、BSA-420JASG G-3 動力噴霧機-2(MS620S)部品_No.14、MK513 調圧弁,吐出弁部品_No.5、BSA-420JESG G-4 動力噴霧機2 MS620S部品_No.14、BSA-420JDSG G-3 動力噴霧機2 MS620S部品_No.14など
  • キャブレタパッキン BIGM(丸山製作所)

    キャブレタパッキン

    BIGM(丸山製作所)
    ¥459税込¥505
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    部品名称キヤブレタパツキン図解NoMBW35GP-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.11、KP-500 エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 キャブレタパッキン_No.26、MFH-G350-1(W) エンジン 気化器、エアクリーナ部品_No.2、MS330EW-2K -A キャブレタ,エアクリーナ部品_No.29、MS330EA-K-A エンジン(キャブレタ エアクリーナ)部品_No.29、MP4020E-K エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 キャブレタパッキン_No.24、MSW1511-K-1 気化器,エアクリーナ,マフラ,フロントカバー,付属品部品_No.1、KP-800 エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 キャブレタパッキン_No.32、MGC-E300 ハリマーク,フゾクヒン部品_No.48、MSA513R3-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.32、MP5020E-Kエアクリーナ,キャブレタ.ガバナ部品キャブレタパッキン_No.26、MSA413R3-K-A(8.5) エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.32、MFH-G350(W) エンジン 気化器など
  • キユウスイベンストツパ BIGM(丸山製作所)

    キユウスイベンストツパ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥529税込¥582
    1個
    8日以内出荷
    規格MS253部品名称キユウスイベンストツパ図解NoMS410EA-K 動力噴霧機部品_No.49、MS253EC-2K 動力噴霧機部品_No.42、MSA410-K 動力噴霧機 クランクケース、シリンダ部品_No.46、MS156 クランクケース,キュウスイベン部品_No.41、MS310EC-3M 動力噴霧機部品_No.54、MS154EA-3M クランクケース,吸水弁部品_No.41、MS153EW-3M 動力噴霧機部品_No.42、MS410R4T-M 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.51、SD31EA 動力噴霧機部品_No.49、SSA-S500 動力噴霧機(2)部品_No.13、MS410RCA-K 動力噴霧機部品_No.49、MS154EA-M 本体部品_No.41、MS310EC-2K 動力噴霧機部品_No.54、CSH-94-2 クランクケース、キュウスイベン部品_No.43、MSA410R2T-M 動力噴霧機 クランクケース、シリンダ部品_No.46、MK052 ポンプ部品_No.9、MS410ESR-2K 1994ネン 動力噴霧機1部品_No.44、MS310 本体部品_No.49など
  • ピストンパッキンマトメ BIGM(丸山製作所)

    ピストンパッキンマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    8日以内出荷
    備考46フクム部品名称ピストンパッキンマトメ図解NoBSA-420JAWG G-3 動力噴霧機-4(MS610S)部品_No.48、MS450DNR-2K 動力噴霧機1部品_No.40、MS450RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.39、MS650RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.45、SSA-S500A 動力噴霧機(2)部品_No.12、BSA-420JASG G-3 動力噴霧機-4(MS610S)部品_No.48、BSA-420JWG G-3 動力噴霧機4 MS610S部品_No.48、MS650DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.45、BSA-420JEW 動力噴霧機4 MS610S部品_No.48、BSA-410AS 動力噴霧機部品_No.41、BSA-420JSG G-4S 動力噴霧機4 MS610S部品_No.48、MS650DNR-3Y 動力噴霧機部品_No.43、BSA-420JDASH 動力噴霧機-4 (BSA610S)部品_No.48、SSA-K400A 動力噴霧機(2)部品_No.9、BSA-411SG G-3 動力噴霧機部品_No.41、BSA-411AS 動力噴霧機部品_No.41など
  • キユウスイストレーナクミタテ BIGM(丸山製作所)

    キユウスイストレーナクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSV415SL(8.5) フゾクヒン部品_No.1、GSLF204-M フゾクヒン部品 キユウスイストレーナクミタテ_No.1、GS305E-H 付属品部品 キユウスイストレーナクミタテ_No.1、MSA755DR6S-K(13) フゾクヒン部品_No.1、MSA415R8C-RV(10) フゾクヒン部品_No.1、GKSL3300-K フゾクヒン、オプション部品_No.5、MS753DR4T2-K フゾクヒン部品_No.1、MRS90-500SLT ヤクエキハイカン1部品_No.15、MSA415R4CS-1(10) フゾクヒン部品_No.1、MS201EA 付属品部品_No.5、MSA515R4C(10) フゾクヒン部品_No.1、MS653DR6S-Y フゾクヒン部品_No.1、MSA413R2TS-K-1 フゾクヒン、オプション部品_No.10、GS205EKA フゾクヒン部品 キユウスイストレーナクミタテ_No.6、MS155 フゾクヒン部品_No.3、MS615R8CGF-RV(13) フゾクヒン部品_No.1、MS315MC-1(50HZ) ハリマークなど
  • Aブロツク BIGM(丸山製作所)

    Aブロツク

    BIGM(丸山製作所)
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    8日以内出荷
    備考46~51フクム部品名称Aブロツク図解NoMSA615R8CG-RV(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、MSA613R2T-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、BSM-500F 動力噴霧機 ~2011年10月部品_No.37、MS653DR4T2-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.44、MSA615R4C(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MS655MC-1(60HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.36、MS615R8CGF-RV(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、MSA613R4C(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、BSM-500J 動力噴霧機部品_No.38、MSA613R2T-2K クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、MS653DA-Y クランクケース、吸水弁部品_No.43、MS615MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.36など
  • Oリング 5.8X1.3 BIGM(丸山製作所)

    Oリング 5.8X1.3

    BIGM(丸山製作所)
    ¥459税込¥505
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格5.8X1.3部品名称Oリング 5.8X1.3図解NoMS510RC-6M 動力噴霧機1部品_No.27、MS550 本体部品_No.28、MS650DR4 動力噴霧機部品_No.33、MS550RCY-3 動力噴霧機部品_No.27、MS650RCY-2Y 動力噴霧機(1)部品_No.31、MS510DA-2Y-1 動力噴霧機1部品_No.32、MS650RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.31、MS510RC-5M 動力噴霧機1部品_No.27、MS510DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.31、MS510ENR-2K 1990ネン 動力噴霧機1部品_No.28、NCD-10ST-1 動力噴霧機部品_No.23、MS550DA-2Y-1 動力噴霧機1部品_No.32、MS550RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.31、MS550DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.31、CBM-302SB 動力噴霧機部品_No.30、MK51 本体部品_No.28、MS510 本体部品_No.28、SSA-F500 動力噴霧器 (給水弁)部品_No.4、MS510RC-5K 動力噴霧機(1)部品_No.27など
  • DeviceNet用 リモートI/O MG(旧エム・システム技研)

    DeviceNet用 リモートI/O

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    8日以内出荷
    リモートI/Oシリーズ
    用途R7D シリーズ取付DINレール取付(35mmレール)使用温度範囲(℃)-10~+55耐電圧1500V AC 1分間(アイソレーション回路間)通信方式DeviceNetコーティングなし保存温度範囲(℃)-20~+65端子台ねじ端子台雰囲気腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)通信電源電圧(V)11~25 DC(通信コネクタより供給)
  • Mガタ 8.5ヨリモドシ (ISO) BIGM(丸山製作所)

    Mガタ 8.5ヨリモドシ (ISO)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    8日以内出荷
    規格G1/4図解NoSSA-α1001S 薬液配管(2)部品_No.59、MRS90D-500SLT オプション(1) ジェットポンプ、マキシャ部品_No.28、SSA-N550 ホースリール部品_No.11、SSA-α610C 薬液配管(1)部品_No.70、SSA-V1000 薬液配管部品_No.56、MSV413B-K-A(8.5) ドラムクミタテ部品_No.22、MRS90-500BSLT オプション(1)ジェットポンプ、マキシャ部品_No.28、SSA-F610 ホースリール部品_No.7、MRS30-130 マキシャ、ネンリョウホキョウダイ部品_No.19、MS310EC-2K 希望付属品部品_No.48、MS253EC-2M 希望付属品部品_No.31、SSA-R1000C 薬液配管部品_No.58、CSH-94 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.60、MS253EC-2K 希望付属品部品_No.31、MSV313B-K-1 ドラムクミタテ部品_No.23、SSA-S500A 希望付属品部品_No.18、SSA-S600DX 1997ネン ホースリール部品_No.14など
  • ベンザ BIGM(丸山製作所)

    ベンザ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ベンザ図解NoMS410EA-2K 調圧装置部品_No.45、CSH-94 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.48、MS410ENL-K 動力噴霧機2部品_No.48、MS410RC-K3 調圧装置部品_No.47、MS410ESR-2K 1990ネン 動力噴霧機2部品_No.48、MK31EA 調圧装置部品_No.45、MS410RC-M3 調圧装置部品_No.47、MS410RCL-K 調圧装置部品_No.45、VSA-310M 動力噴霧機(2)部品_No.49、MS410RCL-2M 調圧装置部品_No.47、MS410ENA-3K 調圧装置部品_No.37、MS310EA-M 調圧装置部品_No.45、MS410ESL-2K 調圧装置部品_No.49、SD31 調圧装置部品_No.49、MS410ENR-2K 1990ネン 動力噴霧機2部品_No.48、SD41 調圧装置部品_No.49、MS410EA-K 調圧装置部品_No.45、SD31EA 調圧装置部品_No.45、MS410ENA-3M 調圧装置部品_No.37、SSA-S500A 分水器・調圧弁部品_No.35など
  • オイルシール S10.5 32 7 BIGM(丸山製作所)

    オイルシール S10.5 32 7

    BIGM(丸山製作所)
    ¥569税込¥626
    1個
    8日以内出荷
    規格S10.5327部品名称オイルシール S10.5 32 7図解NoBSM-500F 動力噴霧機 2011年11月~部品_No.26、MS753DR4T-K 動力噴霧機部品_No.30、SSA-α510 M-A 動力噴霧機部品_No.22、MS511R4T-K 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.27、MK613 クランクケース,吸水弁部品_No.30、KBM-503D 動力噴霧機部品_No.26、SSA-F617VT-1 動力噴霧器-1(MS800S)部品_No.29、KBM-501D 動力噴霧機部品_No.26、MS615R8CGF-RV(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.29、MS753DR6S-K -A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.31、MS613EFR-M クランクケース、吸水弁部品_No.29、MSA615R8C-RV(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.29、MSV613-K-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.29、MS651DR4T-Y 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.27など
  • ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)

    ヒラザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥569税込¥626
    1個
    8日以内出荷
    規格21.5X36XT3部品名称ヒラザガネ図解NoMS615R8CF-RV(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.2、BSM-500F 動力噴霧機 ~2011年10月部品_No.45、MSA615R4C(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.2、MS653DR4T-K 調圧弁、吐出弁部品_No.2、MSA615R4C-RV(11.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.2、MS753DR6S-Y 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.2、MS753DNR-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.2、MS753DR6T-K 調圧弁、吐出弁部品_No.2、MS615MC-50HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.2、MS551DR4 調圧装置部品_No.2、MSV613R2L(11.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.2、MS510RC-5M 動力噴霧機2部品_No.2、MS753DFR-Y チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.2、MS511ENR-K 調圧装置部品_No.8、KBM-55DX 動力噴霧機部品_No.45など
  • ゴムマルパッキン(8X13XT1.5) BIGM(丸山製作所)

    ゴムマルパッキン(8X13XT1.5)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    部品名称ゴムマルパツキン(8X13XT1.5)図解NoMS410DA-2K-1 付属品部品_No.21、MS410DA-2Y-1 付属品部品_No.21、MS450DA-2Y-1 付属品部品_No.21、SSA-K500 薬液配管(2)部品_No.18、MS450DA-2K-1 付属品部品_No.21
  • Vベルト LB44オレンジ BIGM(丸山製作所)

    Vベルト LB44オレンジ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    8日以内出荷
    規格LB44オレンジ部品名称Vベルト LB44オレンジ図解NoSPA-500 カウンタシャフト部品_No.17、MS753DR6T2-K エンジン、ベルトテンション部品_No.13、SSA-E501DX リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.11、SSA-E500KP リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.14、SSA-E500DX リヤアクスル リヤタイヤ部品_No.11、MS753DR4T2-K エンジン、ベルトテンション部品_No.13、MS653DR6T2-K エンジン、ベルトテンション部品_No.13、MS653DR4T2-K エンジン、ベルトテンション部品_No.13、SSA-E500 リヤアクスル リヤタイヤ部品_No.11、SSA-E500DX-120 リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.11
  • ボールバルブ600ZH-3/4 BIGM(丸山製作所)

    ボールバルブ600ZH-3/4

    BIGM(丸山製作所)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    8日以内出荷
    規格KITZZH600-3/4部品名称ボールバルブ600ZH-3/4図解NoMS651DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.69、MS650RC-2K 動力噴霧機(2)部品_No.21、SSA-Z500MA-1 調圧弁部品_No.33、MS651DR6T-K 調圧弁、吐出弁部品_No.69、SSA-Z500DX-1 調圧弁部品_No.33、MS651DR4T-Y チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.72、SSA-Z601S-1 調圧弁部品_No.33、MS510DNR-2K 希望付属品部品_No.4、MS650RCY-2Y 動力噴霧機(2)部品_No.21、SSA-Z500DX-2 調圧弁部品_No.33、SSA-Z601S 調圧弁部品_No.33、MS510DNR-2Y 希望付属品部品_No.4、MS650DR4 調圧装置部品_No.69、MS651DR4T-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.72、MS550RCY-2Y 希望付属品部品_No.4、SSA-Z500-1 調圧弁部品_No.33、MS650DNR-3Y 調圧装置部品_No.73、SSA-Z500MA-2 調圧弁部品_No.33、MS651DR4-Y 調圧装置部品_No.74、MS650RCY-3 調圧装置部品_No.74、SSA-Z500 調圧弁部品_No.33、MS550RC-2K 希望付属品部品_No.4、SSA-Z500-2 調圧弁部品_No.33、MS650DNR-2Y 動力噴霧機2部品_No.20、MS550DNR-2Y 希望付属品部品_No.4、SSA-Z500DX 調圧弁部品_No.33
  • バンド(350) BIGM(丸山製作所)

    バンド(350)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥319税込¥351
    1個
    8日以内出荷
    規格R-350部品名称バンド(350)図解NoMRS90-500 フゾクヒン部品_No.10、MRS90-500BSLT ユアツハイカン部品_No.12、CGM-610NR 薬液配管部品_No.39、MRS60-300BSLT ユアツハイカン部品_No.47、SSW-400C-2 薬液配管,分水器部品_No.66、MF401 薬液タンク、バルブ、配管部品_No.63、MRS90-500SLT ユアツハイカン部品_No.12、CGM-610HNR 200M 薬液配管部品_No.39、MRS90D-500SLT ユアツハイカン部品_No.12、MS653DR6S-Y シリンダクミタテ部品_No.21、MS653DR6T2-K シリンダブクミタテ部品_No.17、MRS90D-500BSLT ユアツハイカン部品_No.12、MS753DR6S-K -A シリンダクミタテ部品_No.21、MS753DR6T2-Y シリンダブクミタテ部品_No.17、MS653DR6S-K -A シリンダクミタテ部品_No.21、MRS75-500 フゾクヒン部品_No.10、MS753DR6T2-K シリンダブクミタテ部品_No.17、MRS75-501 ヤクエキハイカン部品_No.47、MS753DR6S-Y シリンダクミタテ部品_No.21