カテゴリ

  • 農業機械(1,269)
  • 制御機器(180)
  • 切削工具(79)
  • パソコン/周辺機器(68)
  • 機構部品(58)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
  • トラック純正部品(42)
  • メカニカル部品(41)
  • 測定用品(40)
  • 科学研究・開発用品(33)
  • 自動車純正部品(24)
  • 住設機器(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 自動車補修部品(13)
  • 事務用品(10)
  • 空調・電設資材(9)
  • 安全用品(8)
  • 防災用品(8)
  • 測定関連サービス(8)
  • カー用品(8)
  • 研磨材(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 家電(8)
  • 厨房用品(7)
  • 防犯用品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 保管用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 作業工具(4)
  • オフィス家具(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 医療(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 日用品(2)
  • 建築金物(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • エンジン工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)

「ms-60」の検索結果

2,066件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MS-60A用 特殊ブレード 三笠産業[工具]MS-60A用 特殊ブレード三笠産業[工具](3件のレビュー)
5,598税込6,158
1枚
翌々日出荷
長さ(mm)125
(MS60)HOSE,RADIAT ミツビシ(MS60)HOSE,RADIATミツビシ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
(MS60)HOSE,VAPOR ミツビシ(MS60)HOSE,VAPORミツビシ
389税込428
1個
3日以内出荷
(MS60)HOSE,FUEL T ミツビシ(MS60)HOSE,FUEL Tミツビシ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
(MS60)HOSE,FUEL L ミツビシ(MS60)HOSE,FUEL Lミツビシ
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
(MS60)HOSE,F/LINE ミツビシ(MS60)HOSE,F/LINEミツビシ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
(MS60)ホース,フューエル ライン ミツビシ(MS60)ホース,フューエル ラインミツビシ
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
(MS60)ホース,フューエル ライン ミツビシ(MS60)ホース,フューエル ラインミツビシ
649税込714
1個
4日以内出荷
CoroMill(R) MS60フライス加工用チップ SANDVIKCoroMill(R) MS60フライス加工用チップSANDVIK
28,980税込31,878
1箱(10個)
翌日出荷から14日以内出荷
長さ(mm)ワイパー部:1.6有効長(mm)切刃:8勝手Rチップ厚さ(mm)5.35コーナーR(mm)0.8コーナー半径Re(mm)0.8厚さS(mm)5.35切刃数6
(MS60)ホース,フューエル ベーパ コントロール ライン ミツビシ(MS60)ホース,フューエル ベーパ コントロール ラインミツビシ
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
(MS60)ホース,フューエル ベーパ コントロール ライン ミツビシ(MS60)ホース,フューエル ベーパ コントロール ラインミツビシ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
スチールローラーコンベヤ MS60B型 三鈴工機スチールローラーコンベヤ MS60B型三鈴工機
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
重荷重用として鋳物、鋼材およびパレット搬送に適します。スチール製ローラコンベヤローラ表面黒皮、メッキなしフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 重荷重の標準機種です。
用途重荷重製品の搬送機械、鋳物工場機長(mm)3000肉厚(mm)2.8材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチールローラー径(Φmm)60.5
(MS60)ホース,リヤ デフ ロック エア ライン ミツビシ(MS60)ホース,リヤ デフ ロック エア ラインミツビシ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
(MS60)ホース,フューエル ベーパ コントロール ライン ミツビシ(MS60)ホース,フューエル ベーパ コントロール ラインミツビシ
429税込472
1個
4日以内出荷
スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T 三鈴工機スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T三鈴工機
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷
重荷重用として鋳物、鋼材およびパレット搬送に適します。スチール製ローラコンベヤローラ表面黒皮、メッキなしフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 重荷重の標準機種です。
用途タイプ:カーブローラー径:60Φ:ローラ幅(W)150mm:ピッチ(P)75mm:機長(L)90°カーブ:フレーム許容荷重:740kgローラー径(Φmm)60.5材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)2.82018年トラスコ掲載ページ8 1238
(MS60)ホース,フューエル インジェクション ノズル フューエル リターン ミツビシ(MS60)ホース,フューエル インジェクション ノズル フューエル リターンミツビシ
239税込263
1個
4日以内出荷
コロミルMS60肩削りカッター(455) SANDVIKコロミルMS60肩削りカッター(455)SANDVIK
45,980税込50,578
1本
4日以内出荷
車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
Elite-5ms,60m,0.32mmid,1.00um PerkinElmer(パーキンエルマー)Elite-5ms,60m,0.32mmid,1.00umPerkinElmer(パーキンエルマー)
203,099税込223,409
1個
8日以内出荷
仕様長さ:60mアズワン品番61-6431-12使用温度-60 to 325/350内径(mm)0.32膜厚1.00um
Elite-5ms,60m,0.25mmid,0.25um PerkinElmer(パーキンエルマー)Elite-5ms,60m,0.25mmid,0.25umPerkinElmer(パーキンエルマー)
185,389税込203,928
1個
8日以内出荷
仕様長さ:60mアズワン品番61-6431-25使用温度-60 to 330/350内径(mm)0.25膜厚0.25um
スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T 三鈴工機スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T三鈴工機
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
用途重荷重製品の搬送、機械、鋳物工場ローラー径(Φmm)60.5タイプストレート肉厚(mm)2.8
低抵抗直角肩削りフライスカッター CoroMill(R) MS60 SANDVIK低抵抗直角肩削りフライスカッター CoroMill(R) MS60SANDVIK
61,980税込68,178
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
切込深さ(mm)(最大)8切込み角度(°)90
マグネットシート 大判 モノタロウマグネットシート 大判モノタロウ(47件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
マグネットシートの大判タイプになります。 そのまま使って良し、はさみやカッターで切って使って良しの便利なシートです。
仕様等方性商品タイプ大判タイプつやなし(マットタイプ)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
三鈴 スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T 三鈴工機三鈴 スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T三鈴工機
66,980税込73,678
1台
翌々日出荷
機長(mm)1500ローラー径(Φmm)60.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管トラスコ品番465-8426材質フレーム:スチールローラー:一般構造用炭素鋼管質量(kg)73.8ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400肉厚(mm)2.8ローラー耐荷重(kg/本)300
三鈴 スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T 三鈴工機三鈴 スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T三鈴工機
68,980税込75,878
1台
翌々日出荷
機長(mm)2000ローラー径(Φmm)60.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管トラスコ品番465-8400材質フレーム:スチールローラー:一般構造用炭素鋼管質量(kg)79.5ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300肉厚(mm)2.8ローラー耐荷重(kg/本)300
三鈴 スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T 三鈴工機三鈴 スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T三鈴工機
57,980税込63,778
1台
翌々日出荷
機長(mm)1500ローラー径(Φmm)60.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管トラスコ品番465-8396材質フレーム:スチールローラー:一般構造用炭素鋼管質量(kg)61.3ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300肉厚(mm)2.8ローラー耐荷重(kg/本)300
三鈴 スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T 三鈴工機三鈴 スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T三鈴工機
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
機長(mm)1000ローラー径(Φmm)60.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管トラスコ品番465-8388材質フレーム:スチールローラー:一般構造用炭素鋼管質量(kg)40.3ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300肉厚(mm)2.8ローラー耐荷重(kg/本)300
Elite-5ms,60m,0.32mmid,0.25um PerkinElmer(パーキンエルマー)Elite-5ms,60m,0.32mmid,0.25umPerkinElmer(パーキンエルマー)
201,469税込221,616
1個
8日以内出荷
仕様長さ:60mアズワン品番61-6431-14使用温度-60 to 330/350内径(mm)0.32膜厚0.25um
三鈴 スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T 三鈴工機三鈴 スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T三鈴工機
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
機長(mm)2000ローラー径(Φmm)60.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管トラスコ品番465-8434材質フレーム:スチールローラー:一般構造用炭素鋼管質量(kg)95.6ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400肉厚(mm)2.8ローラー耐荷重(kg/本)300
MS60SD シングル2本掛軸穴加工付スプロケット 三興製作所[スプロケット]MS60SD シングル2本掛軸穴加工付スプロケット三興製作所[スプロケット]
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
短納期軸穴加工付スプロケットサンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
形状SW種類スプロケット寸法A(mm)25寸法C(mm)38.3ボス長BL(mm)50歯幅(T)(mm)11.7チェーンNo.60
三鈴 スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T 三鈴工機三鈴 スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T三鈴工機
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
機長(mm)1000ローラー径(Φmm)60.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管トラスコ品番465-8418材質フレーム:スチールローラー:一般構造用炭素鋼管質量(kg)48.4ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400肉厚(mm)2.8ローラー耐荷重(kg/本)300
Elite-5ms,60m,0.25mmid,1.00um PerkinElmer(パーキンエルマー)Elite-5ms,60m,0.25mmid,1.00umPerkinElmer(パーキンエルマー)
177,029税込194,732
1個
10日以内出荷
仕様長さ:60mアズワン品番61-6431-58使用温度-60 to 325/350内径(mm)0.25膜厚1.00um
ミーティングチェア MS-60 内田洋行ミーティングチェア MS-60内田洋行
24,980税込27,478
1脚
21日以内出荷
座面はインテグラルスキンモールドウレタン採用、従来の樹脂製座面にはない柔らかなソフトな座り心地。上下昇降タイプのMS-62は195mmの上下ストロークでロータイプからハイタイプまで対応する優れものです。4本脚タイプは床置きで4脚までスタッキング可能。
材質【座】座面インテグラルスキンフォーム、座裏カバーPP成形品 【脚部】スチール丸パイプ(Φ22.2mm)、粉体塗装質量(kg)4.35タイプ【座下棚】なし外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×460×440スタッキング【種類】上下スタッキング【可能脚数】4脚メモ台なし脚部構造スツール
MS60 軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]MS60 軸穴加工付スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]
1,898税込2,088
1個
9日以内出荷
短納期軸穴加工付スプロケットサンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)11.7チェーンNo.60スプロケット形状B型
ミニ・ミニトグルスイッチ MS-600シリーズ ミヤマ電器ミニ・ミニトグルスイッチ MS-600シリーズミヤマ電器(26件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1000V 1分間レバー色(仕上)ニッケルメッキ操作部形状バット状レバー電流容量3A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色)エスコ(8件のレビュー)
265税込292
1袋(4本)
当日出荷から翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじ穴の形状六角穴
バンフレスクラム バンドー化学バンフレスクラムバンドー化学
5,998税込6,598
1本
当日出荷から92日以内出荷
プーリ上でのベルトの沈み込みのバラツキがなく高速(60m/sまで)で、平ベルトに近いスムーズな伝動が可能 小プーリ径で使用でき、速比も大きく取れるため、伝動系の軽量・コンパクト化が可能 バンフレスクラムは、2山または3山結合しており、ベルトの振動がほとんどなく、振動によるベルトの横転やプーリからの離脱のない安定 した伝動が可能 ベルトが結合しており、ベルト同士の接触や、プーリからの離脱がなく、水平掛け運転に最適。特殊なプーリ(深溝プーリ等)を使用する必要がありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
メカスイングノズル ノズルユニット GA-REW(ガリュー)メカスイングノズル ノズルユニットGA-REW(ガリュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
左右に首を振るノズルからエアーが噴射されることにより、従来のフラットノズルと比べ強打力、しかも省エネ
用途除塵、水切りなどRoHS指令(10物質対応)対応
コンバム サイレンサ コンバム(旧:妙徳)コンバム サイレンサコンバム(旧:妙徳)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から10日以内出荷
...