カテゴリ

  • 農業機械(1,264)
  • 制御機器(103)
  • 切削工具(77)
  • 機構部品(56)
  • パソコン/周辺機器(53)
  • 測定用品(17)
  • メカニカル部品(14)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 住設機器(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 安全用品(8)
  • 防災用品(7)
  • カー用品(7)
  • 研磨材(7)
  • 事務用品(7)
  • 厨房用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 家電(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 電気材料(2)
  • 建築金物(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms-60」の検索結果

関連キーワード
1,730件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軸穴加工付MS60スプロケット 三興製作所[スプロケット]

    軸穴加工付MS60スプロケット

    三興製作所[スプロケット]
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。
    材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
  • CoroMill(R) MS60フライス加工用チップ SANDVIK

    CoroMill(R) MS60フライス加工用チップ

    SANDVIK
    33,980税込37,378
    1箱(10個)
    当日出荷から14日以内出荷
    長さ(mm)ワイパー部:1.6有効長(mm)切刃:8勝手Rチップ厚さ(mm)5.35コーナーR(mm)0.8コーナー半径Re(mm)0.8厚さS(mm)5.35切刃数6
  • コロミルMS60肩削りカッター(455) SANDVIK

    コロミルMS60肩削りカッター(455)

    SANDVIK
    47,980税込52,778
    1本
    4日以内出荷
    車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
  • マグネットシート 大判 モノタロウ

    マグネットシート 大判

    モノタロウ(48件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    マグネットシートの大判タイプになります。 そのまま使って良し、はさみやカッターで切って使って良しの便利なシートです。
    仕様等方性タイプつやなし(マットタイプ)商品タイプ大判
  • 低抵抗直角肩削りフライスカッター CoroMill(R) MS60 SANDVIK

    低抵抗直角肩削りフライスカッター CoroMill(R) MS60

    SANDVIK
    63,980税込70,378
    1個
    翌々日出荷から14日以内出荷
    切込深さ(mm)(最大)8切込み角度(°)90
  • メカスイングノズル ノズルユニット GA-REW(ガリュー)

    メカスイングノズル ノズルユニット

    GA-REW(ガリュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    左右に首を振るノズルからエアーが噴射されることにより、従来のフラットノズルと比べ強打力、しかも省エネ
    用途除塵、水切りなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニ・ミニトグルスイッチ MS-600シリーズ ミヤマ電器

    ミニ・ミニトグルスイッチ MS-600シリーズ

    ミヤマ電器(26件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)AC:125端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)5.2接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)電流容量(A)AC:3絶縁耐圧AC 1000V 1分間レバー色(仕上)ニッケルメッキレバー倒れ角度(°)24±4操作部形状バット状レバー電流容量3A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
  • 計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機

    計器用低圧変流器 CWシリーズ

    三菱電機(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
    用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
  • バンフレスクラム バンドー化学

    バンフレスクラム

    バンドー化学
    6,098税込6,708
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    プーリ上でのベルトの沈み込みのバラツキがなく高速(60m/sまで)で、平ベルトに近いスムーズな伝動が可能 小プーリ径で使用でき、速比も大きく取れるため、伝動系の軽量・コンパクト化が可能 バンフレスクラムは、2山または3山結合しており、ベルトの振動がほとんどなく、振動によるベルトの横転やプーリからの離脱のない安定 した伝動が可能 ベルトが結合しており、ベルト同士の接触や、プーリからの離脱がなく、水平掛け運転に最適。特殊なプーリ(深溝プーリ等)を使用する必要がありません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色) エスコ

    六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色)

    エスコ(8件のレビュー)
    265税込292
    1袋(4本)
    当日出荷から翌日出荷
    アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
    仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)穴の形状六角穴
  • メカスイングノズル ガン付き GA-REW(ガリュー)

    メカスイングノズル ガン付き

    GA-REW(ガリュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    左右に首を振るノズルからエアーが噴射されることにより、従来のフラットノズルと比べ強打力、しかも省エネ
    用途除塵、水切りなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • マジカルサンダー用ペーパー 荒目5枚入 BIGMAN(ビッグマン)

    マジカルサンダー用ペーパー 荒目5枚入

    BIGMAN(ビッグマン)
    399税込439
    1セット
    当日出荷
    マジカルサンダー専用の替サンドペーパーです。マジック式テープですので本体にしっかり押し付けてお使いください。
    用途サビ落とし・ペンキ落とし・木工仕上げ・塗装前の下処理に。マジカルサンダー専用の替サンドペーパーなので、平面型本体に取り付けて使用できます。粒度80寸法(mm)155×55質量(g)(5枚)34タイプ荒目入数5枚
  • 有圧換気扇 屋外フード 鋼板製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 屋外フード 鋼板製

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品水切板2枚材質鋼鈑(ポリエステル系粉体塗装)
  • コンバム サイレンサ コンバム(旧:妙徳)

    コンバム サイレンサ

    コンバム(旧:妙徳)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • マグネットペーパー A4サイズ (5枚入) SONIC(ソニック)[文具]

    マグネットペーパー A4サイズ (5枚入)

    SONIC(ソニック)[文具](2件のレビュー)
    989税込1,088
    1袋
    当日出荷
    インクジェットプリンターで写真も印刷できる超薄型。 アイデア次第で楽しさ無限大。
    材質紙・マグネットシート寸法(mm)210×297×0.25アズワン品番64-8822-98
  • 充電制御車用バッテリー AMSシリーズ ACDelco

    充電制御車用バッテリー AMSシリーズ

    ACDelco(9件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高容量化により充電受け入れ性・サイクル寿命・燃費が向上して、ロングライフを実現しました。補水が不要のメンテナンスフリー仕様。取っ手を装備しているのでバッテリー交換も容易に行えます。リサイクル材を使用しているので、環境にもやさしいエコ対応バッテリー。
    用途乗用車用タイプシールドタイプ定格電圧(V)12保証期間36ヶ月又は6万km
  • マルチソフト TRUSCO

    マルチソフト

    TRUSCO
    7,598税込8,358
    1巻
    当日出荷
    スチールウールのようにちぎれることがなく、長時間均一な仕上がりを持続。ナイロン繊維ですから水と油の併用も可能です。目詰まりしません。
    用途金属の傷取り、錆・付着物のクリーニング、塗装前の肌荒らし、木工・家具の艶消し仕上げ、シーラーサイディング、金属・樹脂の化粧仕上げ。仕様100×200mmサイズのミシン目入り幅(mm)200質量(g)410長さ(m)6寸法(mm×m)200×6適合材金属、木工、樹脂など
  • 機械作動弁 マイクロバルブ コガネイ

    機械作動弁 マイクロバルブ

    コガネイ
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
    ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照)材質(本体)亜鉛ダイカスト使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式ストレートプランジャ材質(ローラー部)ステンレス材質(パッキング)合成ゴム使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))材質(主軸)ステンレス配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
  • 底付き穴用超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    底付き穴用超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
    用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)食付長さ0.6表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
  • ストラットベアリングプレート GMB

    ストラットベアリングプレート

    GMB(2件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番41711-52R00主な適合車種アルト適合メーカースズキ(SUZUKI)
  • 旧JIS用・両面非転写デスクマット TRUSCO

    旧JIS用・両面非転写デスクマット

    TRUSCO
    9,498税込10,448
    1枚
    当日出荷
    マットの両面に特殊コーティングを施しているのでコピーや、印刷物のインキが付着しにくくなっています。 各種デスク・テーブルなど天板形状に応じたカットが可能です(最大サイズ 幅×奥行:10000×1200mm)。
    繰り返し・詰め替え対応
  • SM-OP スライドブッシュ(シングル・開放形) NB(日本ベアリング)

    SM-OP スライドブッシュ(シングル・開放形)

    NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
    18,674税込20,541
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
    形状開放形
  • トラップ付排水ユニット ミヤコ

    トラップ付排水ユニット

    ミヤコ
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
    材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
  • SM スライドブッシュ(シングル・標準形) NB(日本ベアリング)

    SM スライドブッシュ(シングル・標準形)

    NB(日本ベアリング)
    13,984税込15,382
    1個
    翌々日出荷から97日以内出荷
  • 超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
    用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
  • 超硬ロングラジカルミルリーマ 日研工作所

    超硬ロングラジカルミルリーマ

    日研工作所
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    ポジティブレーキのエンド刃が下穴曲がりを修正。位置精度も抜群です。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質超微粒子刃数4表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
  • 小型自動回転ステージ シグマ光機

    小型自動回転ステージ

    シグマ光機(1件のレビュー)
    95,980税込105,578
    1個
    欠品中
    ガイドにベアリングを採用し、送り機構にはウォームギアを使用したステッピングモータ駆動の回転ステージです。
    仕様(MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無材質(ステージ)アルミ・アルミニウム青銅種類回転ステージ分解能0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half)電源電圧(V)DC5~24±10%消費電流(mA)15以下RoHS指令(10物質対応)対応送り方式ウォームギヤ移動ガイドベアリング方式移動量(°)反時計周りCCW方向は∞・時計周りCW方向は0度付近(-2.5)で停止ロストモーション(°)0.05原点センサ
  • まとめ買い マルチソフト TRUSCO

    まとめ買い マルチソフト

    TRUSCO
    28,980税込31,878
    1セット(4巻)
    当日出荷
    100mm幅ごとにミシン目が入っていますので100mm×200mmのシートサイズに容易にカットできます。スチールウールのようにちぎれることがなく、長時間均一な仕上がりを持続します。ナイロン繊維ですから水と油の併用も可能です。目づまりしません。1ロール当たりの単価がお得なまとめ買いセット(4ロール入り)です。
    用途金属の傷取り、サビ・付着物のクリーニング、塗装前の肌荒らし、木工・家具の艶消し仕上げ、シーラーサンディング、金属・樹脂の化粧仕上げ。幅(mm)200長さ(m)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • デスクマット(旧JIS用・オレフィン系樹脂タイプ) 森松

    デスクマット(旧JIS用・オレフィン系樹脂タイプ)

    森松
    5,498税込6,048
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    焼却時に塩化水素の出ないオレフィン系樹脂で環境に優しい素材です。光の反射が少ない、目に優しいノングレアタイプです。コピーのインキが付着しにくい、両面非転写タイプです。のりや接着剤がつきにくいマットです。
    仕様旧JIS用厚さ(mm)1.5半透明繰り返し・詰め替え対応
  • トラップ付排水ユニット(中央排水) ミヤコ

    トラップ付排水ユニット(中央排水)

    ミヤコ
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    本体の中心にトラップがあるので、位置決めが簡単です。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
    材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
  • トラップ付排水ユニット(偏芯トラップ付) ミヤコ

    トラップ付排水ユニット(偏芯トラップ付)

    ミヤコ
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。 立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。 タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
    材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)100寸法L2(mm)11寸法W(mm)148寸法W1(mm)11
  • ムキソケ アジャスター式 タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケ アジャスター式

    タジマツール(TJMデザイン)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 電力量計にも対応したケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。
    用途CV・CVTケーブルの被覆はがし
  • トラップ付排水ユニット ミヤコ

    トラップ付排水ユニット

    ミヤコ
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
    材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
  • 便利な凝固剤 コアプルMS ケンユー

    便利な凝固剤 コアプルMS

    ケンユー
    779税込857
    1個(10袋)
    4日以内出荷
    高分子吸水樹脂がを素早く水分を固め臭いを包みます。殺菌剤、消臭剤を混合しています。簡易トイレ、ポータブルトイレの処理が簡単便利です。9g分包×10個入。
    成分高分子吸水樹脂、殺菌剤、消臭剤セット内容9g分包×10個入使用可能回数10回分
  • トグルスイッチ ON-ON ミヤマ電器

    トグルスイッチ ON-ON

    ミヤマ電器
    259税込285
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)24操作部形状バット状レバースイッチ特性ON-ON絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
  • トグルスイッチ ON-OFF ミヤマ電器

    トグルスイッチ ON-OFF

    ミヤマ電器
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    極数単極単投スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応
  • イグチベアー はるころシート 井口機工製作所

    イグチベアー はるころシート

    井口機工製作所
    7,398税込8,138
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    マグネットシート採用の為、ビス止めなども必要なく、容易に搬送ラインが作れます。 鉄製のユニット製品と比べ、安価です。 取付・取外しや持ち運びも簡単です。 サイズやピッチなどのカスタマイズ、マグネットシート用の鉄板やストッパーなどは別途、お問い合わせください。 取付には、イグチベアーIM型をご購入ください。
    仕様マグネットシートタイプ上向用荷重使用:取付イグチベアーによる
  • 人感スイッチ TAKEX(竹中エンジニアリング)

    人感スイッチ

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    既存の方向検知のシステムと異なり、1台で方向検知・出力動作を行うワンボディタイプです。2つの検知ゾーンにより方向検知を1台で可能にしました。 歩行者や低速車輌の検知が可能。※車輛によっては検知しない場合があります。 大容量の接点出力により、照明灯や回転灯、報知器又はカメラなどの起動スイッチとして利用可能です。 防雨構造ですので屋内だけでなく屋外・半屋外にも設置できます。しかも天井面、壁面、ポールなどに取付け可能ですので設置場所を選びません。 出力動作時間は約5秒~約5分の間で調整可能です。 スイッチにより、検知方向の切替ができます。
    用途出入口での入退室管理用、駐車場・各種施設のゲート管理用、建設現場などでの保安・安全用、立ち入り禁止区域などの報知用 照明灯や回転灯、報知器又はカメラなどの起動スイッチとして利用可能材質樹脂ブラック質量(g)約240切替方式(設定スイッチ)接点切替:a接点/b接点の切替(接点)、検知方向切替:A→B/B→Aの切替検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続M4 セルフアップ端子式電源電圧(V)DC10.5~30.0消費電流(mA)40以下角度調整範囲左右±90°、上下0~6°(下方のみ)使用周囲温度(℃)-20~+50(結露・氷結なきこと)接点方式【検知出力】接点[無電圧a接点/b接点切替式]、【タンパー出力】無電圧b接点(カバーをはずすと開)検知距離(m)0.5~6応答速度0.4m/s~1m/s動作時間約5秒~5分(接点出力時間のオフディレイ時間)動作表示灯赤色LED:点灯(接点動作に同期)、点滅(ウォームアップ動作中)設置場所屋外(IP43相当)/屋内壁面・ポール接点容量【検知出力】AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)、【タンパー出力】AC/DC30V・2A(抵抗負荷)動作接点【検知出力】検知時間+オフディレイ約5秒~5分検知エリア検知エリアA(1対)、検知エリアB(1対)
  • トラップ付排水ユニット(偏芯トラップ付) ミヤコ

    トラップ付排水ユニット(偏芯トラップ付)

    ミヤコ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。 立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。 タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
    材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)寸法H(mm)176.5寸法L1(mm)150寸法L2(mm)15寸法W(mm)198寸法H1(mm)40寸法W1(mm)15
  • ルミナスウッドシートリバーシブル ナチュラル/ダークブラウン Luminous(ルミナス)

    ルミナスウッドシートリバーシブル ナチュラル/ダークブラウン

    Luminous(ルミナス)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    5日以内出荷
    ルミナスシリーズの棚板にぴったりシリーズの木製シート。 棚板をフラットに安定させるため、ワイヤーの隙間からの落下や落ち込みを気にせずに小物も収納することができます。 丈夫なMDF木材を使用し、表面には汚れに強いPVCコーティングを施したこだわり仕様。 しかもリバーシブルタイプなので裏と表で異なるカラーを楽しめます。 さまざまなカラー&質感の豊富なバリエーションからお好みのシートをお選びください。
    材質芯材:中質繊維板(MDF)表面:塩化ビニル樹脂(PVC)ナチュラル/ダークブラウン高さ(mm)0.5
...