カテゴリ
- 農業機械(280)
- 制御機器(36)
- 切削工具(21)
- 梱包用品(6)
- 卓上消耗品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 住設機器(5)
- 自動車補修部品(5)
- 測定用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 研磨材(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 厨房用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 防災用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 清掃用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(280)
- 三菱マテリアル(19)
- omron(オムロン)(16)
- ミヤコ(6)
- エフピコチューパ(6)
- unitech(6)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(5)
- DiodesZetex(5)
- 渡辺製作所[住設機器](5)
- 精和産業(4)
- コーセル(3)
- TRUSCO(3)
- FUJI STAR(三共理化学)(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 正広(2)
- ミヤマ電器(2)
- RS PRO(2)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ms-600」の検索結果

ミニ・ミニトグルスイッチ MS-600シリーズ
ミヤマ電器(26件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷定格電圧(V)AC:125端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)5.2接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)電流容量(A)AC:3絶縁耐圧AC 1000V 1分間レバー色(仕上)ニッケルメッキレバー倒れ角度(°)24±4操作部形状バット状レバー電流容量3A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス包丁 MSC MS-600 剣型
正広¥8,498税込¥9,3481個翌々日出荷MSCシリーズは、発売以来約40年を誇る超ロングセラーのシリーズ最新版。正広の技術の粋を集めた、家庭用ステンレス洋包丁の名作。メーカーオリジナルのステンレス特殊鋼で切れ味良くさびにくい。仕様サブゼロ処理材質刀身:ステンレス 正広 オリジナル材 MRS-30(1.05% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼) ハンドル:積層強化木 抗菌剤入厚さ(mm)(母材)2.0質量(g)155タイプ剣型口金なし材質(刃)ステンレス 正広 オリジナル材 MRS-30(1.05% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼)材質(ハンドル)積層強化木(抗菌剤入)刃渡り(mm)195中子形状本通し刃長(cm)19.5
ステンレス包丁 MSC MS-600 三徳型
正広¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷MSCシリーズは、発売以来約40年を誇る超ロングセラーのシリーズ最新版。正広の技術の粋を集めた、家庭用ステンレス洋包丁の名作。メーカーオリジナルのステンレス特殊鋼で切れ味良くさびにくい。仕様サブゼロ処理:有り 母材厚:2.0mm材質刀身:ステンレス 正広 オリジナル材 MRS-30(1.05% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼) ハンドル:積層強化木 抗菌剤入質量(g)160口金なし刃渡り(mm)175中子形状本通し
MS600Fクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥649,800税込¥714,7801個8日以内出荷規格SSA-E500ヨウ部品名称MS600Fクミタテ図解NoSSA-E500 動力噴霧器 (1)部品_No.1
計器用低圧変流器 CWシリーズ
三菱電機(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から10日以内出荷取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
MS600F(SSA-E500)
BIGM(丸山製作所)¥499,800税込¥549,7801個8日以内出荷部品名称MS600F(SSA-E500)図解NoSSA-E500DX-120 動力噴霧器-1(MS600F)部品_No.1、SSA-E501DX 動力噴霧器-1(MS600F)部品_No.1、SSA-G535 動力噴霧器(1)部品_No.1、SSA-E500KP 動力噴霧器-1(MS600F)部品_No.1、SSA-E500DX 動力噴霧器(1)部品_No.1、SSA-G550 動力噴霧機(1)部品_No.1
バンフレスクラム
バンドー化学¥6,098~税込¥6,708~1本当日出荷から92日以内出荷プーリ上でのベルトの沈み込みのバラツキがなく高速(60m/sまで)で、平ベルトに近いスムーズな伝動が可能 小プーリ径で使用でき、速比も大きく取れるため、伝動系の軽量・コンパクト化が可能 バンフレスクラムは、2山または3山結合しており、ベルトの振動がほとんどなく、振動によるベルトの横転やプーリからの離脱のない安定 した伝動が可能 ベルトが結合しており、ベルト同士の接触や、プーリからの離脱がなく、水平掛け運転に最適。特殊なプーリ(深溝プーリ等)を使用する必要がありません。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチソフト
TRUSCO¥7,598税込¥8,3581巻当日出荷スチールウールのようにちぎれることがなく、長時間均一な仕上がりを持続。ナイロン繊維ですから水と油の併用も可能です。目詰まりしません。用途金属の傷取り、錆・付着物のクリーニング、塗装前の肌荒らし、木工・家具の艶消し仕上げ、シーラーサイディング、金属・樹脂の化粧仕上げ。仕様100×200mmサイズのミシン目入り幅(mm)200質量(g)410長さ(m)6寸法(mm×m)200×6適合材金属、木工、樹脂など
トグルスイッチ ON-ON
ミヤマ電器¥259~税込¥285~1個3日以内出荷から4日以内出荷機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)24操作部形状バット状レバースイッチ特性ON-ON絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
トラップ付排水ユニット
ミヤコ¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
まとめ買い マルチソフト
TRUSCO¥28,980税込¥31,8781セット(4巻)当日出荷100mm幅ごとにミシン目が入っていますので100mm×200mmのシートサイズに容易にカットできます。スチールウールのようにちぎれることがなく、長時間均一な仕上がりを持続します。ナイロン繊維ですから水と油の併用も可能です。目づまりしません。1ロール当たりの単価がお得なまとめ買いセット(4ロール入り)です。用途金属の傷取り、サビ・付着物のクリーニング、塗装前の肌荒らし、木工・家具の艶消し仕上げ、シーラーサンディング、金属・樹脂の化粧仕上げ。幅(mm)200長さ(m)6RoHS指令(10物質対応)対応
トラップ付排水ユニット(中央排水)
ミヤコ¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷本体の中心にトラップがあるので、位置決めが簡単です。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
トラップ付排水ユニット(偏芯トラップ付)
ミヤコ¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。 立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。 タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)100寸法L2(mm)11寸法W(mm)148寸法W1(mm)11
トラップ付排水ユニット
ミヤコ¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
トラップ付排水ユニット(偏芯トラップ付)
ミヤコ¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。 立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。 タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)寸法H(mm)176.5寸法L1(mm)150寸法L2(mm)15寸法W(mm)198寸法H1(mm)40寸法W1(mm)15
イグチベアー はるころシート
井口機工製作所¥7,398税込¥8,1381枚当日出荷から翌々日出荷マグネットシート採用の為、ビス止めなども必要なく、容易に搬送ラインが作れます。 鉄製のユニット製品と比べ、安価です。 取付・取外しや持ち運びも簡単です。 サイズやピッチなどのカスタマイズ、マグネットシート用の鉄板やストッパーなどは別途、お問い合わせください。 取付には、イグチベアーIM型をご購入ください。仕様マグネットシートタイプ上向用荷重使用:取付イグチベアーによる
トラップ付排水ユニット(偏芯トラップ付)
ミヤコ¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。 立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。 タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)寸法W(mm)148
カレー容器 MS-214黒本体(600枚)
エフピコチューパ¥19,980税込¥21,9781セット(600枚)3日以内出荷どんぶりや麺類、スープなどに幅広く対応できる、高級感のある黒の容器本体です。高級感のある黒のデザインで、盛り付ける食材をより鮮やかに、美味しく見せることが可能です。用途どんぶり・麺類・スープ・テイクアウト弁当などを盛り付けるための容器本体。材質MSD寸法(mm)Φ145×50容量(mL)350入数(枚)600
カレー容器 MS-213黒本体(600枚)
エフピコチューパ¥23,980税込¥26,3781セット(600枚)3日以内出荷どんぶりや麺類、スープなどに幅広く対応できる、高級感のある黒の容器本体です。高級感のある黒のデザインで、盛り付ける食材をより鮮やかに、美味しく見せることが可能です。用途どんぶり・麺類・スープ・テイクアウト弁当などを盛り付けるための容器本体。材質MSD寸法(mm)Φ125×45容量(mL)210入数(枚)600
カレー容器 MS-213白本体(600枚)
エフピコチューパ¥27,980税込¥30,7781セット(600枚)3日以内出荷どんぶりや麺類、スープなどに幅広く対応できる、汎用性の高い白の容器本体です。シンプルな白のデザインで、盛り付ける食材の色や柄を選ばず、幅広いメニューに対応することが可能です。用途どんぶり・麺類・スープ・テイクアウト弁当などを盛り付けるための容器本体。材質MSD寸法(mm)Φ125×45容量(mL)210入数(枚)600
カレー容器 MS-214白本体(600枚)
エフピコチューパ¥24,980税込¥27,4781セット(600枚)3日以内出荷どんぶりや麺類、スープなどに幅広く対応できる、汎用性の高い白の容器本体です。シンプルな白のデザインで、盛り付ける食材の色や柄を選ばず、幅広いメニューに対応することが可能です。用途どんぶり・麺類・スープ・テイクアウト弁当などを盛り付けるための容器本体。材質MSD寸法(mm)Φ145×50容量(mL)350入数(枚)600
Poly CCX 600 PoE MS
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷大型カラー タッチスクリーンを備えた高性能ビジネス メディア デスクトップ電話機。
MS800S-A(アルフア600)
BIGM(丸山製作所)¥499,800税込¥549,7801個8日以内出荷部品名称MS800S-A(アルフア600)図解NoSSA-V600C-1 動力噴霧機(1)部品_No.1
MS633用バッテリ、3.7V, 600mAH
unitech¥3,098税込¥3,4081個4日以内出荷MS633用の交換用バッテリ(600mAh)です。適合MS633用RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング・パワーサプライ S8VS
omron(オムロン)(16件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181台当日出荷から69日以内出荷DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)構造カバー付きタイプ接続方式端子台保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
カレー容器 MS-213内嵌合蓋(600枚)
エフピコチューパ¥19,980税込¥21,9781セット(600枚)3日以内出荷どんぶりや麺類容器の本体とセットで使用し、汁漏れを防ぎ、安全な持ち運びを可能にする内嵌合蓋です。内嵌合式の構造により、本体としっかりと密着し、中身の汁漏れやこぼれを防いで安全に運ぶことが可能です。用途どんぶり・麺類・スープ容器の本体とセットで使用するための内嵌合蓋。材質OPS寸法(mm)Φ130×15入数(枚)600
カレー容器 MS-214内嵌合蓋(600枚)
エフピコチューパ¥19,980税込¥21,9781セット(600枚)3日以内出荷どんぶりや麺類容器の本体とセットで使用し、汁漏れを防ぎ、安全な持ち運びを可能にする内嵌合蓋です。内嵌合式の構造により、本体としっかりと密着し、中身の汁漏れやこぼれを防いで安全に運ぶことが可能です。用途どんぶり・麺類・スープ容器の本体とセットで使用するための内嵌合蓋。材質OPS寸法(mm)Φ148×15入数(枚)600
MS633LR用バッテリ、3.7V, 600mAH
unitech¥3,098税込¥3,4081個4日以内出荷MS633LR用の交換用バッテリ(600mAh)です。適合MS633LR用RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング・パワーサプライ S8VK-G
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から69日以内出荷規格EMS:EN 61204-3 high severity levels、船舶:LR規格、SEMI:SEMI F47-0706(AC200~240V入力時)準拠保護構造IP20、EN/IEC 60529による保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子記号)間使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100/200V入力時:16/32typ.(25℃、コールドスタート)耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動静的:0.4%以下負荷変動静的:0.8%以下[入力電圧がAC100~240Vの場合に、出力電流を0A~定格出力電流の範囲で変動させたときの値です。]耐振動10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと出力電圧可変範囲(V)-10~15(V.ADJにて)過電流保護有、自動復帰過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)リーク電流(mA)AC100/200V入力時:0.5/1以下運転直列:可(2台まで、外付けダイオード要)/並列:可(使用上の注意をご参照ください。)(電源2台まで)温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下出力表示灯有(LED、色:緑)、定格電圧の80~90%以上で点灯高調波電流規制EN 61000-3-2適合放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合入力電圧範囲(V)単相:AC85~264、DC90~350耐電圧(kV)AC3 1min(入力端子一括)と(出力端子一括)間、カットオフ電流20mA/AC2 1min(入力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mA/AC1 1min(出力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mAMTBF(時間)信頼性:13.5万以上使用周囲湿度(%RH)0~95
デニールトートバッグ
今村紙工(1件のレビュー)¥769税込¥8461枚当日出荷機能的で耐静荷重23kgで重たい書類や道具類の持ち運びもOK!!用途社内外のちょっとした移動に色ブラック(縁取りグレー)静荷重(kg)約23RoHS指令(10物質対応)対応