20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グローバル対応、補助接点はツイン接点を採用、端子カバー標準装備
仕様2素子付(サーマルリレー/過負荷・拘束保護) コイル定格電圧(V)AC200 動作方式非可逆式 補助接点2a2b
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

グローバル対応、補助接点はツイン接点を採用、端子カバー標準装備
コイル定格電圧(V)AC200 動作方式非可逆式 補助接点2a2b
1個
16,980 税込18,678
欠品中

箱入り電磁開閉器で、安全性を確保します。 サーマルリレーでモーターを適切に保護。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 定格使用電圧(V)200 コイル定格電圧(V)AC200
1個
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サーマルリレーでモーターを適切に保護。電源・負荷の接続のみでON・OFF操作ができます。
定格電圧(V)AC200 動作方式不可逆
1個
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形 種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 主回路電圧(V)200
1個ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

三菱電機電磁開閉器
グローバル対応、補助接点はツイン接点を採用、端子カバー標準装備
仕様交流操作 コイル定格電圧(V)AC200 フレームT35 動作方式非可逆式 補助接点2a2b
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器です。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより、外部からリセットできます。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーを採用しており、電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。
種類電磁開閉器 ケースの有無ケースカバー付
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


種類電磁開閉器 補助接点1a 長さ(mm)147.5 幅(mm)93 厚さ(mm)81.5 仕様2ヒートエレメント付 シリーズFCシリーズ フレーム0形 材質(ケース)プラスチック リセット方式手動 定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)2.2(200-240V)、2.2(380-440) 定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)12、(380-440V)6 操作方式交流操作形
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V)AC200 シリーズ新SCシリーズ
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器 プラスチック製または、鉄製の専用ケースカバーに電磁開閉器を収納。 プラスチック製のケースカバーはモータ使用場所の近くに電磁開閉器を設置したい場合に便利です。 鉄製のケースカバーはモータ使用場所の近くに可逆形電磁開閉器を設置したい用途に便利です。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーと鉄製を採用しており、十分な強度で内部の電磁開閉器を保護します。 定格12kW以下適用品は電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより,外部からリセットできます。 ケースカバーの構造が防塵および防食構造なので塵埃の多いところ,腐食ガスの発生する場所に最適。 セメント・紡績などの塵埃の多いところ、肥料・化繊・製錬所・めっき工場など 腐食性ガスまたは溶液(ただし、爆発性引火性を除く)の飛散する場所での使用に最適です。
種類電磁開閉器 定格使用電圧(V)200 付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付 タイプ標準形 保護構造ケースカバー付 接点構成[補助]双接点 動作方式非可逆式 動作特性標準形 リセット方式手動 主回路電圧(V)200 ケースの有無ケースカバー付 端子カバーなし
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

大日製作所DXNL33
エコ商品
無電圧釈放装置により、停電後再復帰による不慮の事故防止ができます。用途によって非常停止用ボタンを取付けたり、応用回路に対応できます。本器は直入れスイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたもので、押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。表示灯付の為、電源状態を容易に確認できます。
用途電動機の始動停止の手動制御用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,990 税込15,389
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

仕様●操作コイル入力:常時/10VA、投入瞬時/110VA 長さ(mm)225 幅(mm)135 厚さ(mm)126 質量(kg)1.9 コイル定格電圧(V)AC200 種類電磁開閉器 取付方式ねじ 形式交流操作形 周波数(Hz)50/60 規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN IEC60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102) 消費電力(W)3.8 接点構成(主接点)3a 定格絶縁電圧(V)690 動作方式非可逆式 リセット方式(サーマルリレー)手動リセット式 補助接点2a2b 主回路電圧(V)200 機械的耐久性1000万回 電気的耐久性AC-3級:200万回、AC-4級:3万回、AC-1級:50万回 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 RoHS指令(10物質対応)対応 適合サーマルリレー2素子付サーマルリレー付 操作方式操作コイル標準仕様、押しボタン無し
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大日製作所DXNL33
エコ商品
無電圧釈放装置により、停電後再復帰による不慮の事故防止ができます。用途によって非常停止用ボタンを取付けたり、応用回路に対応できます。本器は直入れスイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたもので、押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。表示灯付の為、電源状態を容易に確認できます。
用途電動機の始動停止の手動制御用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,990 税込15,389
7日以内出荷


動力用押し釦開閉器 モノタロウ 動画あり
工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 超小形のため、取付スペースが僅少です。また、機器にマッチする優れたデザインです。 ・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用 極数3P(三相用) ボタン数2 定格電圧(V)AC220V(最大許容電圧)AC440V 定格通電電流(A)15 仕様ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開 形状露出形 マンセル10GY6/0.5 質量(g)167 取り付け形状表面取付形 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじM3.5 材質(ケース)鋼板製 適合電線(mm2)2 保護等級IP40 準拠規格電気用品安全法に準拠 許容周囲温度(℃)-10~+50 操作方法直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 開閉寿命(回)25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠) 耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm 耐衝撃性能衝撃加速度30G 適合電動機3Φ220V 2.2kW 440V 1.5kW ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式 使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
4,498 税込4,948
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5~N16形)
主回路電圧(V)AC200 シリーズNEO SCシリーズ 種類電磁開閉器 規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定 動作方式非可逆式 補助接点2a2b 定格使用電圧(V)AC200
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)