カテゴリ

  • 制御機器(595)
  • 農業機械(516)
  • パソコン/周辺機器(175)
  • 測定用品(138)
  • 科学研究・開発用品(122)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(95)
  • 切削工具(56)
  • メカニカル部品(53)
  • 機構部品(46)
  • 自動車純正部品(35)
  • 測定関連サービス(32)
  • トラック純正部品(19)
  • 物流用品(16)
  • 梱包用品(16)
  • 空調・電設資材(15)
  • 防犯用品(13)
  • 防災用品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 電気材料(11)
  • 建築金物(10)
  • 作業工具(10)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • オフィス家具(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 研磨材(8)
  • 家電(8)
  • バイク部品(7)
  • 溶接用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 安全標識(6)
  • 事務用品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 電動工具(5)
  • 空圧工具(5)
  • テープ(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 医療(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「ms-100」の検索結果

2,126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アナログオーディオケーブル カナレ電気アナログオーディオケーブルカナレ電気
77,980税込85,778
1巻(100m)
14日以内出荷
音質を重視し「複合導体」を採用しました。複合導体の採用によって音質は太く高音はのびやかにバランスよく、原音を忠実に伝送します。サイズの異なる素線を組み合わせた「複合導体」は、幅広い音域をバランス良く伝送し、原音を忠実に再現します。複合導体の素線には、すずめっき軟銅線を使用。酸化など経年変化に強く、安定した伝送特性が得られます。8chでも外径10.9mmのスリムサイズ。Dsubコネクタにジャストフィットします。チャンネル識別には、メーカーMR202-ATシリーズでおなじみの、カラー抵抗番号に準拠した識別方法を採用しています。スパイラルシールドの採用および、ドレン線の内蔵により、端末処理が簡単に行えます。
長さ(m)100ピッチ(mm)よりピッチ:25導体断面積(mm2)0.18(AWG25)密度シールド:91%以上(横巻)線間容量(pF/m)【心-心】74、【心・シールド】145導体構成(本/mm)1/0.18TA+30/0.08TA導体抵抗【シールド】3.3Ω/100m、【心線】11.4Ω/100m
フライス加工用コロミルMS40チップ(350) SANDVIKフライス加工用コロミルMS40チップ(350)SANDVIK
129,800税込142,780
1本
4日以内出荷
車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
モバイルスクリーン 馬印モバイルスクリーン馬印
179,800税込197,780
1台
11日以内出荷
ケース一体型の床置映写用スクリーンです。
用途スクリーン材質生地:ポリエステルフィルム
24.5型/1920×1080/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT24.5型/1920×1080/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
28,980税込31,878
1台
翌日出荷
24.5インチのTNパネルを搭載し、300Hzの高速リフレッシュレートに対応したフルHD(1920x1080)解像度のゲーミングモニターです。300Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度により、高精細で滑らかな映像表現を実現。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:93%の広色域に対応、HDR400相当の性能を持ちます。最大115mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能な昇降式多機能スタンドを搭載。また、水平方向のスイーベル(左右各30度)、上下の角度調整チルト(-5度~+20度)も可能です。インターフェイスはHDMI 2.0 x2 (240Hz)とDisplayPort 1.4 x2を装備。PS5とのフルHD:120Hz接続に対応。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。75x75mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
付属品マニュアル,保証書,VESAマウント延長スペーサー,電源ケーブル,DP ケーブル質量(kg)4使用温度範囲(℃)0~50サイズ(inch)24.5表面処理非光沢機能HDR400相当、イヤホン出力、ブルーライト軽減モードレンジ【ACパワー】AC 100-240V 50/60Hz外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横397-512/縦569-634mmx幅横557/縦327mmx奥行190mm スタンド幅200mmコントラスト比1000:1表示色1677万色 / sRGB3% / DCI-P3 93%解像度1920×1080視野角H:170°、V:160°応答速度Typ:5ms/OD:3ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×2、DP×2スピーカー2Wx2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式TN使用湿度範囲(%RH)10~60フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400
1ch、最大150W、10mV/1mA プログラマブルDC電源 OWON1ch、最大150W、10mV/1mA プログラマブルDC電源OWON(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
1チャンネル 最大出力: 150W, 200W, 300W 出力分解能: 10mV / 1mA シーケンス出力: 10ステップ 2.8インチLCD インターフェース: USBデバイス SCPIコマンドをサポート モバイル・デバイスを充電可能なUSBチャージ専用ポート 小型軽量、約1.5kg
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析質量(kg)約1.5チャンネル数1分解能設定・リードバック:電圧10mV、電流1mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×142×226冷却方式温度制御空冷ファン応答時間過渡(50%-100% 定格負荷):≦1.0msインターフェースUSBデバイスディスプレイ2.8インチTFT液晶電源電圧変動電圧:≦30mV、電流:≦20mA動作温度(℃)0-40温度係数(ppm/℃)出力(0℃-40℃)・リードバック:電圧100、電流200ロードレギュレーション電圧:≦30mV、電流:≦20mA
27型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT27型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
17,980税込19,778
1台
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載し、144Hzの高速リフレッシュレートに対応した、フルHD(1920x1080)解像度のゲーミングモニターです。144Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度により、高精細で滑らかな映像表現を実現し、FPSなどの動きの速いゲームでも快適なプレイが可能です。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。最大輝度400cd/m2、sRGB:99%の広色域に対応した液晶パネルは、HDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎます。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。インターフェイスはHDMI 1.4 x2 (144Hz)、DisplayPort 1.2 (144Hz)を装備、様々な機器との接続が可能です。PS5とのフルHD:120Hz接続に対応。コンソールゲームでもより高精細に、かつ滑らかなゲーム表示を可能にしました。100x100mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A●HDR400相当:YES●プラグアンドプレイ:YES付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、電源ケーブル、HDMI ケーブル質量(kg)5.03使用温度範囲(℃)0~50表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)453×615×193 スタンド418コントラスト比1000:1表示色1677万色 / sRGB5% / DCI-P3 81%解像度1920×1080応答速度Typ:14ms/OD:5ms(GtoG)/MPRT1ms視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2W×2動作湿度(%)10~51色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応ブルーライトカット率YESアスペクト比16:9入出力端子DisplayPort、HDMI、イヤホンモニターサイズ27型パネル駆動方式IPS(AHVA)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400
ポータブル電源300D Jackery(ジャクリ)ポータブル電源300DJackery(ジャクリ)
22,718税込24,990
1台
4日以内出荷
防災・アウトドア・日常のサブ電源に最適なコンパクトなポータブル電源です。サイズは 約230×155×167mm、重量は 約3.75kgと軽量で、リュックに入れて持ち運べる設計です。USB-Aポート1基(15W)と、USB Type-C(USB-C)ポート3基(140W×2、65W×1)を搭載。さらにDC出力(120W)にも対応、合計5ポートで最大300Wの出力に対応しています。容量は 288Wh、定格出力は 300W(瞬間最大600W)で、スマホやノートPC、LEDライト、扇風機などの小型家電をしっかり稼働できます。スマホ約14回、ノートPC約2回、電気毛布約4時間など、停電時の必需品をしっかりサポート。リン酸鉄リチウムイオン電池搭載で約 3,000回の充放電サイクルに耐え、毎日使っても10年間使える長寿命モデル。安全性も高く、発熱や劣化に強いので安心です。Jackery独自の「ChargeShield技術」により、AC充電で約2時間でフル充電可能。車のシガーソケットやソーラーパネル(100W)でも充電できます。EPS機能搭載、停電時に家庭のコンセントからポータブル電源へ 20ms以内で切り替え、中断のない電力供給を実現(UPSではないのでサーバー用途は非推奨です)。UL認証取得、0.9m落下試験クリア、60℃環境下でも動作可能。5つの温度センサーとデュアルチップで過熱を防止。 Wi-Fi&Bluetoothでアプリから遠隔操作可能。残量や出力をスマホで確認し、モード設定でバッテリー寿命を延ばせます。
仕様サイクル数(回):4,000の充放電後も容量の70%以上を維持セット内容ポータブル電源 300D 本体×1、ポータブル電源 300D 取扱説明書×1、ショルダーベルト×1寸法(mm)約118.6×120.2×183質量(kg)約2.5温度(℃)充電:0~45定格容量15Ah / 19.2V DC (288 Wh)保存温度(℃)1ヶ月 ー20~45; 3ヶ月 0~45; 1年 0~25バッテリーLiFePO4 (リン酸鉄リチウムイオン電池)動作温度(℃)ー15~45RoHS指令(10物質対応)対応入力ポートDC入力・・PV: 16V-28V=6A,最大100W、USB-C入力・・C1: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A, 最大140W、シガーソゲット・・11V-16V=6A,最大96W出力ポート定格出力・・合計300W、シガーソケット出力・・12V=電流制限10A、USB-A出力・・最大15W, 5V=3A、USB-C出力・・C1: 最大140W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A C2: 最大140W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A C3: 最大65W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3.25A
Jackery Solar Generator 300D ポータブル電源セット Jackery(ジャクリ)Jackery Solar Generator 300D ポータブル電源セットJackery(ジャクリ)
38,991税込42,890
1セット
3日以内出荷
Jackeryポータブル電源300Dとソーラーパネルのセット品。ポータブル電源300Dは防災・アウトドア・日常のサブ電源に最適なコンパクトなポータブル電源です。サイズは 約230×155×167mm、重量は 約3.75kgと軽量で、リュックに入れて持ち運べる設計です。USB-Aポート1基(15W)と、USB Type-C(USB-C)ポート3基(140W×2、65W×1)を搭載。さらにDC出力(120W)にも対応、合計5ポートで最大300Wの出力に対応しています。容量は 288Wh、定格出力は 300W(瞬間最大600W)で、スマホやノートPC、LEDライト、扇風機などの小型家電をしっかり稼働できます。スマホ約14回、ノートPC約2回、電気毛布約4時間など、停電時の必需品をしっかりサポート。リン酸鉄リチウムイオン電池搭載で約 3,000回の充放電サイクルに耐え、毎日使っても10年間使える長寿命モデル。安全性も高く、発熱や劣化に強いので安心です。Jackery独自の「ChargeShield技術」により、AC充電で約2時間でフル充電可能。車のシガーソケットやソーラーパネル(100W)でも充電できます。EPS機能搭載、停電時に家庭のコンセントからポータブル電源へ 20ms以内で切り替え、中断のない電力供給を実現(UPSではないのでサーバー用途は非推奨です)。UL認証取得、0.9m落下試験クリア、60℃環境下でも動作可能。5つの温度センサーとデュアルチップで過熱を防止。 Wi-Fi&Bluetoothでアプリから遠隔操作可能。残量や出力をスマホで確認し、モード設定でバッテリー寿命を延ばせます。
仕様サイクル数(回):4,000の充放電後も容量の70%以上を維持温度(℃)【充電】ポータブル電源:0~45定格容量15Ah / 19.2V DC (288 Wh)保存温度(℃)ポータブル電源:1ヶ月 ー20~45; 3ヶ月 0~45; 1年 0~25バッテリーLiFePO4 (リン酸鉄リチウムイオン電池)動作温度(℃)ポータブル電源:ー15~45 ソーラーパネル:ー20~65RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級ソーラーパネル:IP68入力ポートDC入力・・PV: 16V-28V=6A,最大100W、USB-C入力・・C1: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A, 最大140W、シガーソゲット・・11V-16V=6A,最大96W出力ポート定格出力・・合計300W、シガーソケット出力・・12V=電流制限10A、USB-A出力・・最大15W, 5V=3A、USB-C出力・・C1: 最大140W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A C2: 最大140W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A C3: 最大65W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3.25A
超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
超硬ロングラジカルミルリーマ 日研工作所超硬ロングラジカルミルリーマ日研工作所
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
ポジティブレーキのエンド刃が下穴曲がりを修正。位置精度も抜群です。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質超微粒子刃数4表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
底付き穴用超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所底付き穴用超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)食付長さ0.6表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
USBオシロスコープ 2CH 100M はくでんUSBオシロスコープ 2CH 100Mはくでん
73,980税込81,378
1個
6日以内出荷
デュアルチャンネル、ソフトウェア上でそれぞれのチャンネルのパラメータを設定可能です。帯域幅100MHz、最大250MS/sのリアルタイムサンプリングレートPWM出力と3.3V矩形波校正機能を搭載USBでPCに直接接続し、通信と電源供給を行うため、追加の電源は不要です。Windows XP、Win 7、Win 8.1、Win 10、Win 11に対応しています。
対応OSWindows XP、Win7、Win8、Win8.1、Win10(32/64bit)入力インピーダンス1MΩ/25pF保存形式txt、csv、excel、oscxxx、jpgレコード長1K~62M(50μS~60S)トリガモードオート、ノーマル、シングルショット、トリガ無し最大入力電圧(V)±60.0(×1)、±600.0(×10)(DC+AC peak)
超小型LEDデジタル表示付圧力センサ バルコム超小型LEDデジタル表示付圧力センサバルコム
12,798税込14,078
1個
10日以内出荷
アナログ出力1~5V、オープンコレクタ2点出力を標準搭載RoHS指令に対応し環境に配慮応差動作・ウインドコンパレータ動作の選択が可能(動作チャート参照)その他機能(ゼロリセット・セキュリティロック)を標準搭載
材質本体 PBT+GF30%、ポート 黄銅、ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)0~50(結露、氷結不可)構造検出部:シリコンダイアフラムアナログ出力DC1~5V±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内)※正圧(P)のアナログ出力は、圧力範囲0~1MPaを1~5Vとして出力します。※負圧(V)のアナログ出力は、圧力範囲0~-101.3kPaを1~5Vとして出力します。電源電圧(V)(DC12~24±10%以下、リップルp-p)10%以下保護等級IP40保存温度(℃)-10~60(結露、氷結不可)消費電流(mA)40以下(無負荷時)繰返し性±0.2%F.S.±1digit以下表示精度±2%F.S.±1digit以下(使用周囲温度:25℃±3℃にて)動作表示OUT1、OUT2:橙色LED(ON時点灯)直線性±1%F.S.以下ケーブル耐油ケーブル(0.15mm2)2mデジタル表示メインディスプレイ 3Thu Jan 02 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)桁 7セグメント 赤/緑色、設定値表示 橙色、その他表示 赤/緑色温度特性±2.5%F.S.以下(基準温度25℃ 使用周囲温度範囲において)耐振動複振幅1.5mm或いは10G、1分間10Hz~55Hz~10Hz、X.Y.Z各方向2時間適合流体空気、不活性ガスRoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力NPNオープンコレクタ出力 負荷電流 Max 125mA、供給電圧 Max DC30V、内部電圧降下 Max 1.5V耐衝撃100m/s2(10G)X.Y.Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)35~85H(結露、氷結不可)応答時間(ms)2.5以下 (25、100、250、500、1000、1500 msec. 切替可)
DeepHub デジタルホワイトボード Dahua(ダーファ・テクノロジー)DeepHub デジタルホワイトボードDahua(ダーファ・テクノロジー)
459,800税込505,780
1台
6日以内出荷
その他モース硬度スケール:7材質金属ケーシング最大解像度【カメラ】4K@30fps解像度【液晶パネル】3840 (H) × 2160 (V)保証期間メーカー:3年視野角【液晶パネル】H: 178°/V: 178°、【カメラ】H: 178/ V: 178設置方法壁掛け・床置き入力端子3×USB3.0 (1side、 2back)スピーカー内蔵:2動作温度(℃)0 ~ +45バックライトDLEDWi-Fi1×Wi-Fi(2.4G/5G)、1×Hotspot(2.4G/5G)
ワイヤレスゲームコントローラー FLYDIGIワイヤレスゲームコントローラーFLYDIGI
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
FLYDIGIブランドのハイエンド ワイヤレスゲームコントローラーです。 30~100gf間でスティックのテンション調整が可能、ドリフトが発生しにくく、強力なセンタリングを実現しました。 遅延は有線で3ms、無線で5msと短く、216Mhzの高性能メインチップにより、スティックの応答時間は0.003秒を実現しました。 LTRTトリガーは、レーシングモード、リコイルモード、スナイパーモード、トリガーロックなどの豊富なトリガーモードを搭載しております。 ゲームの物理的特性をトリガーにリアルに伝達、没入感のあるゲーム体験をもたらします。 ソフトウェア上で、ストローク、抵抗、衝撃、振動などを調整可能です。 トリガー部にLMとRMが新搭載、背面ボタン部は、M3とM4が取り外し可能な仕様に変更しております。 なめらかな操作性を実現、一体型シリコンパッドとタクタイルスイッチによる組み合わせで高速なフィードバック可能です。 デッドゾーン(スティックの遊び幅)が限りなく少なく、応答性が非常に高いスティックです。 ABXYボタンは、0.3mmのストローク、80gfの押下圧のクリック感のあるマイクロスイッチを採用しました。 フルカラーインタラクティブディスプレイスクリーン2.0により、ステータス表示やコントローラーの設定、表示アニメーションをカスタマイズ可能です。 Nintendo Switch(TM)に対応、HOMEボタン押下によるスリープ解除の動作も可能です(Switch1のみ)※Swtich2の対応は未定です。
仕様Switch接続:Bluetooth5.0、ポーリングレート:1000Hz(無線/有線)、対応プラットフォーム:Nintendo Switch/Windows PC(10以上)/Android(10以上)/iOS(13.4以上)質量(g)336種類内蔵バッテリー:リチウムイオンバッテリーケーブル長(m)2(USB Type-C充電用ケーブル)機能加速度センサー/6軸ジャイロセンサー/振動機能(トリガー/グリップ)時間バッテリー持続:約15時間充電時間3時間バッテリー容量(mAh)1500サイズ(mm)幅155×長さ105×高さ65PC接続有線、2.4GHz Wireless USBドングル、Bluetooth5.0(X-INPUTのみ)
上皿てんびん MSシリーズ ナリカ上皿てんびん MSシリーズナリカ
27,000税込29,700
1個
6日以内出荷
プラスチック製の上皿てんびん。
材質組分銅ケース:プラスチック材質(本体)プラスチック材質(計量皿)ステンレス
ユニバーサル速度計 ポケッタブル速度/積算計 COCO RESEARCH(ココリサーチ)ユニバーサル速度計 ポケッタブル速度/積算計COCO RESEARCH(ココリサーチ)
149,800税込164,780
1台
20日以内出荷
消費電力(W)3以下電源乾電池/ACアダプタ入力点数1点機能ローカット:設定値以下の速度で停止判定使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)測定モード速度計 / 周波数計 / 周期計(秒単位のみ) / 積算計 [切替式]入力周波数(Hz)0.0006 - 1.0M通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間1ms - 9999.9ms 0.1ms 単位で設定可耐電圧(V)電源/その他の入出力 各端子間 DC500 1分間入力コネクタBNCX2USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
デジタルパネルメーター サーミスタ温度計 COCO RESEARCH(ココリサーチ)デジタルパネルメーター サーミスタ温度計COCO RESEARCH(ココリサーチ)
72,980税込80,278
1台
30日以内出荷
測定範囲0Ω - 40kΩ 最小分解能 1.5Ω電源(V)DC12-30消費電力(W)3以下動作方式ΔΣ積分方式制御入力応答動作:なし または1点 (型式による) [D2]オプションで2点追加分解能アナログ出力/出力:16bit(50000以上)入力信号サーミスタ測定レンジ40kΩ表示器インジケータ:LED 1個 電源/制御入力 から設定、数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)負荷抵抗アナログ出力:電圧出力-4.7kΩ以上 、電流出力-300Ω以下通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力開放電圧(V)3.3 測定電流 50uA出力更新時間1ms - 9999ms 1ms 単位で設定可耐電圧(V)電源/サーミスタ入力/その他の入出力 各端子間 DC500 1 分間USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
デジタルパネルメーター 測温抵抗計 COCO RESEARCH(ココリサーチ)デジタルパネルメーター 測温抵抗計COCO RESEARCH(ココリサーチ)
33,980税込37,378
1台
20日以内出荷
電源(V)DC12-30消費電力(W)3以下制御入力応答動作:なし または1点 (型式による) [D2]オプションで2点追加入力点数1点 測温抵抗体 Pt100 (3線式)入力信号測温表示器数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)計測範囲-200℃~850℃ ±0.2% of FS通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間1ms - 9999ms 1ms 単位で設定可USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
デジタルパネルメーター CAN変換器 COCO RESEARCH(ココリサーチ)デジタルパネルメーター CAN変換器COCO RESEARCH(ココリサーチ)
39,980税込43,978
1台
30日以内出荷
電源(V)DC12-30消費電力(W)3以下計測単位CAN整数データ / 2点間レート から設定入力点数1点分解能アナログ出力/出力:16bit(50000以上)機能データ途絶判定:データ受信が途絶えた場合の判定機能 データ受信間隔1s ~999sまで設定可能。途絶判定を、COM1での警報出力に設定可能(途絶判定時間を経過すると出力)入力信号CAN表示器インジケータ:LED 1個 電源、数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)負荷抵抗アナログ出力:電圧出力-4.7kΩ以上 、電流出力-300Ω以下通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間1ms - 9999ms 1ms 単位で設定可通信規格CAN2.0B耐電圧(V)電源/その他の入出力 各端子間 DC500 1分間入力コネクタスプリングロック式プラグコネクタ / オプション-M2スクリュー式プラグコネクタUSB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
デジタルパネルメーター 直流電圧計 COCO RESEARCH(ココリサーチ)デジタルパネルメーター 直流電圧計COCO RESEARCH(ココリサーチ)
33,980税込37,378
1台
15日以内出荷
消費電力(W)3以下機能ローカット:設定値以下の電圧値で 0 判定入力信号1点表示器数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、極性表示/逆回転時 -点灯、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間40ms - 9999.9ms 1ms 単位で設定可計測精度±0.1%FS+1digitUSB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
デジタルパネルメーター 熱電対計 COCO RESEARCH(ココリサーチ)デジタルパネルメーター 熱電対計COCO RESEARCH(ココリサーチ)
33,980税込37,378
1台
20日以内出荷
電源(V)DC12-30消費電力(W)3以下制御入力応答動作:なし または1点 (型式による) [D2]オプションで2点追加入力信号熱電対表示器数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間40ms - 9999.9ms 2ms 単位で設定可USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
デジタルパネルメーター 速度/積算計(切替式) COCO RESEARCH(ココリサーチ)デジタルパネルメーター 速度/積算計(切替式)COCO RESEARCH(ココリサーチ)
68,980税込75,878
1台
20日以内出荷
消費電力(W)3以下入力点数1機能ローカット:設定値以下の速度で停止判定表示器数値表示:表示範囲/-199999~999999、極性表示/逆回転時 -点灯、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)測定モード速度計 / 周波数計 / 周期計(秒単位のみ) / 積算計 [切替式]入力周波数(Hz)0.0006- 1.0M通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間1ms - 9999.9ms 0.1ms 単位で設定可耐電圧(V)電源/その他の入出力- 各端子間 DC500 1分間USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
高速パルスカウンタ 高速アナログ付パルスカウンター COCO RESEARCH(ココリサーチ)高速パルスカウンタ 高速アナログ付パルスカウンターCOCO RESEARCH(ココリサーチ)
319,800税込351,780
1台
20日以内出荷
電源(V)AC100-240入力方式単相、A/B相使用温湿度範囲0℃ - +40℃/85%RH以下(ただし結露無き事)消費電力(VA)30VA以下保存温湿度範囲-10℃ - +60℃/85%RH以下(ただし結露無き事)雰囲気使用周囲:腐食性ガス無き事
IoTデジタル入力ユニット SIRC(サーク)IoTデジタル入力ユニットSIRC(サーク)
68,980税込75,878
1台
6日以内出荷
簡単接続付属の端子ブロックを使って、機器をワンタッチで最大3台まで接続できます。3台それぞれのカウントを個別に記録できるので、複数の機器を同時に管理する際も安心です。電池駆動・外部電源 両用電池と外部電源のどちらでも動作可能です。本体のスイッチを切り替えるだけで、電源方式を簡単に変更できます。クラウド連携もスムーズ取得したデータはBluetoothで送信されるため、SIRCクラウドやデータロガーとの連携もスムーズに行えます。
質量(g)【端子ブロック】約2×3【制御通信ユニット】約150(電池含む)電圧(V)【外部電源】DC12-24±10% (リップル含む)チャンネル数3ch最高計数速度【電池モード】5Hz(固定)【外部電源モード】50Hz / 5Hz保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)本体:50以下(外部電源)通信方式Bluetooth(R) 見通し約100m電池リチウム電池 2個使用周囲温度(℃)-10~50最大カウント数0 ~16,777,215回路無接点入力 / 有接点入力 / NPNオープンコレクタ入力モード独立入力関連資料(2.22MB)最大供給電流(mA)【外部電源】3ch合計500mA以下(DC12-24V)使用周囲湿度(%RH)20~80最小信号入力時間(ms)【電池モード】100(固定)【外部電源モード】10 / 100
LG 5年保証 21.5型 フルHD(1920×1080) VA 液晶ディスプレイ ブラック 100Hz対応 LGLG 5年保証 21.5型 フルHD(1920×1080) VA 液晶ディスプレイ ブラック 100Hz対応LG
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
【SB C&S限定】21.5インチフルHDアナログ入力対応モニター・5年保証・フルHD(1920×1080)ディスプレイ・目にやさしい:フリッカーセーフ/ブルーライト低減モード・D-Sub 15pinアナログ、HDMI・チルト対応
仕様●OSD操作ボタン:OSDジョイスティック●安全/不要輻射:ROHS指令、J-Moss、グリーン購入法、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、 CE、VCCI●液晶画面に関して:液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られており、画面の一部に 点灯しないドットや常時点灯しているドットがある場合がありますが、これは故障ではありません。 本製品の有効ドット数の割合は99.99%以上です。●省電力/スリープ・モード:0.5●垂直走査周波数:D-Sub 15pinアナログ:48-75Hz、HDMI:48-100Hz●電源OFF時:0.3W●壁掛け:100×100●有効表示領域(幅x高さ):479×260 (mm)付属品電源コード、AC-DC アダプター、HDMIケーブル、クイックセットアップガイド、保証書質量(kg)2.3(スタンド使用時)、1.9(スタンドなし)消費電力(W)(標準時)13角度(°)チルト/前:-5、後:20表面処理アンチグレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)493×378×201(スタンド付き)、493×285×51(スタンドなし)入力100-240V、 50/60Hz機能HDR(HDR10)、HDCP(HDCP2.3)、フリッカーセーフ、ブルーライト低減モード、色覚調整、Smart Energy Saving、Super Resolution+、VRR、DAS Mode、1ms Motion Blur Reduction(100Hz)、ブラックスタビライザー、クロスヘア、LG Switchコントラスト比3000:1画素ピッチ0.2493×0.241 (mm)表示色約1677万色解像度1920×1080保証期間ご購入後 5 年間(バックライト含む)。保証書は大切に保管してください。保証書がない場合は保証を受けられないこともございます。視野角(水平/垂直)178°/178°(CR≧10)色(本体)ブラックアスペクト比16:9入出力端子D-Sub×1、HDMI×1、ステレオミニジャック×1モニターサイズ21.5型パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)250(標準値)応答時間(ms)5 (GTG)
【レンタル】汎用振動計 リオン【レンタル】汎用振動計リオン
3,598税込3,958
1台
3日以内出荷
汎用振動計VM-82Aの特長は、産業用機械の振動状態を「加速度・速度・変位」の3つのモードで簡単に測定できるという点です。電源供給はレンタル構成品の単3形乾電池×4個を使用するか、オプション品のACアダプタ(NC-98)の使用となります。また、電源をONにすると、前回設定した条件で測定を始められるので、長期で使用する場合もストレスなくお使いいただけます。見やすい液晶画面液晶画面には大きいデジタル数字と、直感的に分かるバーグラフの両方が表示されているため、変動量の確認が容易にできます。周波数範囲などの設定情報も画面内ですべて完結でき、バックライトが付いているので暗い場所でも画面の内容確認が可能です。過負荷になった時は画面内に【OVER】の文字が表示され、汎用振動計VM-82Aでは同時に画面全体に赤色LEDが点灯し、オーバーしていることがさらに分かりやすくなりました。
用途汎用振動計VM-82A/VM-82は、主に工場で使われているモーターなどの回転機械を中心とした産業用機械の定期的な点検・保守管理の用途としてレンタルされています。また、開発中の機械の性能を確認するためにも使用されています。仕様●データメモリー:最大1,000個(000~999)のデータをマニュアルによりストア可能●バーグラフ:対数目盛フルスケールの1~100%●ピックアップ感度:0.10~0.99、1.0~9.9、10~99mV/m/s2●メモリーアドレス:000~999(1000個)●時計表示:年・月・日・時・分●出力コネクタ:USBミニB●増幅度の校正:ピックアップ感度を設定することにより、各々の感度に見合った増幅度設定される。●測定範囲(PV-57Aを用いた場合):【加速度(ACC)】0.02~200m/s2 EQ PEAK 1Hz~5kHz、【速 度(VEL)】0.3~1000mm/s RMS 3Hz~1kHz・0.1~1000mm/s RMS 10Hz~1kHz、【変 位(DISP)】0.02~100mm EQ PEAK 3Hz~500Hz・0.001~100mm EQ PEAK 10Hz~500Hz●測定表示:表示範囲 001~128(100msサンプリング20個の算術平均値を2秒毎の表示)●電池残量:4段階表示セット内容本体、ピックアップ(PV-57A)、カールコード(VP-51K)、マグネットアタッチメント(VP-53S)、丸型棒状アタッチメント(VP-53E)、六角平形アタッチメント(VP-53D)、M6ネジ(VP-53A)×2、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本寸法(mm)振動ピックアップ:対辺17(六角)×49質量(g)振動ピックアップ:45電源単3形乾電池×4、ACアダプタ(オプション)構造せん断形圧電式加速度ピックアップ本体質量(g)約270(電池含む)感度5.1mV/m/s2(±3%)80Hz使用時間アルカリ電池:約30時間測定レンジ【ピックアップPV-57およびピックアップ感度】1.0~9.9mV/ms2、【加速度(ACC)】1、10、100、1,000m/s2、【速 度(VEL)】10、100、1,000mm/s、【変 位(DISP)】0.1、1、10、100mm使用温湿度範囲【ピックアップ】-20~+70℃ 90%RH以下、【本体】-10~+50℃ 90%RH以下周波数範囲1Hz~5kHz(±10%)、【加速度(ACC)】3Hz~1kHz、3Hz~5kHz、1Hz~100Hz、3Hz~20kHz、【速 度(VEL)】10Hz~1kHz、3Hz~1kHz、【変 位(DISP)】10~500Hz、3~500Hz、各測定モード毎に設定された範囲を液晶表示器下部に表示測定モードm/s2、mm/s、mm過負荷表示液晶表示器内に【OVER】の文字を表示。同時に赤色LEDを点灯。振動ピックアップPV-57I指示特性【加速度】RMS、EQ PEAK、【速度】RMS、EQ PEAK、【変位】RMS、EQ PEAK、EQ p-p(EQ PEAK=RMS×√2、EQ p-p=EQ PEAK×2)、RMS、EQ PEAK、EQ p-pバックライトLEDによる本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約171.5×74×25.5サービス分類レンタル
【レンタル】普通騒音計(検定付) リオン【レンタル】普通騒音計(検定付)リオン
3,798税込4,178
1台
3日以内出荷
普通騒音計(検定付)NL-43EXの大きな特長は、レンタルしたばかりでも説明書いらずでシンプルな操作が可能な点ですが、他にも新たに加わった特色がいくつかございます。最大4つの条件を一度に測定!チャンネルごとに時間重み付け特性(Fast、Slow)や周波数重み付け特性(A、C、Z)を決めることができ、それらの測定値を一度にまとめて記録することができます。3.5インチのカラー液晶タッチパネルを搭載!設定の変更や画面の切り替えが直感的に行えるカラータッチパネルが採用されており、さらに使いやすさが向上しています。USB Type-C端子を搭載!シリーズで初めてType-Cに対応し、普通騒音計(検定付)NL-43EX本体に電池を入れなくてもUSB給電で駆動することができます。※本体で充電池を充電することはできません。新たな規格に対応!従来機種より新しいこちらの規格に対応しています。JIS C 1516:2020 クラス2・IEC 61672-1:2013 class 2・JIS C 1509-1:2017 クラス 2・ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class 2
用途普通騒音計(検定付)NL-43EXのレンタル用途の例としては、工場や工事現場、交通分野といった環境騒音のほか、産業分野での静圧環境における騒音の計測や、作業環境の検査や製品の品質試験など、さまざまなものが挙げられます。多岐にわたる分野でお使いいただけますので、使いやすい騒音計をお探しの方に非常に適した商品です。セット内容本体、マイクロホン・プリアンプ、ウインドスクリーン落下防止ゴム、SDカード 512MB、ウインドスクリーン WS-10、取扱説明書、騒音計基準適合検査済証(騒音計検定済証)、収納ケース、単3電池×4本質量(g)約400(電池含む)出力【交流出力】出力電圧:出力レンジ上限において1Vrms・出力抵抗:50Ω・負荷抵抗:10kΩ以上、【直流出力】出力電圧:出力レンジ上限において2.5V、25 mV/dB・出力抵抗:50Ω・負荷抵抗:10kΩ以上、【直流/交流の同時出力】直流出力と交流出力の同時出力が可能電源単3形電池4本、DCジャックおよびUSB端子への給電、【動作時間(23℃、ECO設定時)】アルカリ乾電池LR6:約12時間・ニッケル水素充電池HR6:約12時間 ※動作時間は本器の設定や電池の製造元などにより異なる、【ACアダプタ】NE-21P(入力:AC100~240V、50/60Hz、出力:DC12V)、【外部電源電圧】5.7V~15V(定格電圧12V)・USB端子:5V、【1次側(100V側)消費電力】約3W適合規格計量法普通騒音計 JIS C 1516:2020 クラス 2・IEC 61672-1:2013 class 2・JIS C 1509-1:2017 クラス 2・ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class 2、CEマーキング・ EMC 指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013・ RoHS 指令 Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018・ 低電圧指令 Directive 2014/35/EU EN 61010-1:2010/A1:2019、UKCAマーキング、中国版RoHS、KCマーク、VCCI クラスB対応OSMicrosoft Windows XP Professional 32 bit、Microsoft Windows 7 Professional 32 bit、64 bit、Microsoft Windows 8 64 bit、Microsoft Windows 10 32 bit、64 bit※win10で使用される場合は、メーカーのソフトをインストールする必要がございます表示【デバイス】3.5インチTFT-LCD(タッチパネル機能付)、【タッチパネル】抵抗膜方式(感圧式)、【画面サイズ】QVGA(320 × 240)、【バックライト】消灯、輝度を4段階で調整可能、【時間-レベルグラフ/バーグラフ更新周期】100 ms、【数値更新周期】1s測定機能選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて、最大4つのチャンネル(Mainチャンネル、Sub1~Sub3チャンネル)を同時に測定可能校正音響校正器NC-75/NC-74またはピストンホンNC-72B/NC-72Aにより基準信号を入力し、信号入力感度を調整する。校正履歴を最大30件管理し、SDカードに保存が可能使用温湿度範囲【温度】-10℃~50℃、【湿度】10%~90% RH(結露のないこと)防塵防水性能IP等級:IP54(マイクロホン部は除く)使用CPUIntel Core2 Duo 2.0 GHz 以上サンプリング周期Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak:20.8μs(サンプリング周波数48kHz)、LN:Lp 100ms周波数重み付け特性A特性、C特性、Z特性遅延時間測定開始操作の後、指定時間経過後に測定を開始する。設定時間:Off、1秒、3秒、5秒、10秒測定周波数範囲20Hz~8kHz時間重み付け特性F(速い)、S(遅い)補正機能ウインドスクリーン補正機能(WS-10、WS-15、WS-16):ウインドスクリーン装着時の周波数特性への影響を補正する、拡散音場補正機能:拡散音場における使用時の周波数特性への影響を補正するバーグラフ表示上限:70dB~130dBを10dB刻みで設定可能、下限:20dB~60dBを10dB刻みで設定可能データ形式CSVファイル(コンマ区切りのテキストファイル)入力レンジ自動切り替え出力レンジバーグラフ上限に連動、または70dB~130dBを10dB刻みで設定可能USB【通信制御】通信コマンドによる測定値の取得および設定変更が可能、【データ転送】コンピュータにSDカードをリムーバブルディスクとして認識させてデータを転送することが可能サービス分類レンタル
ベルタイト シライ シライベルタイト シライシライ
8,198税込9,018
1台
11日以内出荷
複数の両端金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。
用途トラック荷物の固縛に最適。エコマーク認定認定ベルト色ブルーエコマーク認定番号23 105 004再生材使用使用
普通騒音計(検定付) 小野測器普通騒音計(検定付)小野測器
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
100 dB のワイドリニアリティレンジによりレベルレンジを切り替えることなく広範な音の大きさの変動に応じて、時間平均サウンドレベルを含む7つの騒音指標を同時に計測・選択表示いたします。騒音計のマイクロホン部と本体部を切り離し、専用の同軸ケーブルを接続して、マイクロホン部分の長距離延長が可能です。音の反射の影響をより少なくした曲面形状ボディ、見やすく直感的な操作メニュー等、機能面とともに、これまで以上に使いやすいヒューマンインタフェースを実現しました。また、LA-1441A と LA-4441A サウンドレベルメータ(騒音計 )は、専用フリーソフトを使用することで、RS-232C または USB により、取得した計測データを素早く・簡単にパソコンへデータ転送したり、パソコンから騒音計を遠隔操作・制御することが可能です。
仕様プリアンプ:MI-3111、内部基準信号 (REF OUT):1 kHz 正弦波(レベルレンジ上限値に対して、-6 db(ノーマルレンジ)、-16 dB(ワイドレンジ)出力【AC】バーインジケータ上限値にて0.707 Vrms/F.S (ノーマルレンジ)、2.236 Vrms/F.S (ワイドレンジ)、負荷抵抗 10 kΩ 以上(※周波数重み付けは、設定連動と Z 特性固定より選択可能)、【DC】バーインジケータ上限値にて:2.5 V/F.S・10 dB あたりの電圧変化量:0.25 V・負荷抵抗 10 kΩ 以上電源単3形乾電池 2本 または PB-7090 ACアダプター(オプション)適合規格JIS C 1509-1:2017 (クラス 2)、JIS C 1516:2020 (クラス 2)、IEC 61672-1:2013 Class 2測定項目Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak、LN(Lhigh、L5、L10、L50、L90、L95、Llow、Lave)表示LED バックライト付液晶 半透過型 124×64 ドットマトリックス数値およびバーインジケータによる測定値表示、各種演算値のリスト表示およびトレンドグラフ表示、日付および時刻、計測時間、各種機器の状態表示測定時間手動、任意設定(199 h 59 m 59 s max)検定つきマイクロホンMI-1433(公称感度レベル-29 dB)機能スタートモード:手動、レジューム:電源起動時の設定を、前回終了時、工場出荷時、指定したコンディションメモリー番号のいずれかに設定可能、レベルトレンド:Lp、 各種演算値、計測条件記憶:コンディションメモリー(9個)レベルレンジ20~90 dB、30~90 dB、40~100 dB、50~110 dB、60~120 dB、70~130 dB(ノーマルレンジ)/40~120 dB(ワイドレンジ)電池寿命(連続時間)約 8 時間(LR6 アルカリ電池使用、23℃ /バックライト消灯時/RS-232C・USB 非使用時)サンプリング周期31.25 μs(LN 以外)、100ms(LN)周波数重み付け特性A、C、Z型式承認番号TS223表示更新時間数値表示: 1 s、バーインジケータ: 0.1 s、トレンド画面: 0.2 sメモリー機能マニュアル:全演算値100 データ組自己雑音レベル(dB)A特性20以下、C特性25以下、Z特性30以下測定周波数範囲10 Hz~8 kHz(JIS、IEC)直線動作範囲(dB)リニアリティレンジ:100(ワイドレンジ)、80(ノーマルレンジ)時間重み付け特性FAST、SLOW直線動作全範囲(dB)A特性26~135(JIS、IEC)、C特性31~135(JIS、IEC)、Z特性36~135(JIS、IEC)バックアップ期間内蔵の 2 次電池により時計とメモリーに保存されたデータのバックアップが可能・ 満充電までの充電時間 約 24 時間・ バックアップ期間 3ヶ月以上(ただし、23 ℃にて保存した場合)推奨機器音響校正器:SC-2600、SC-2500A、SC-2120A
20~200MHz、2ch、100MS/s~1GS/s、6k ハンドヘルドオシロスコープ OWON20~200MHz、2ch、100MS/s~1GS/s、6k ハンドヘルドオシロスコープOWON
58,980税込64,878
1台
6日以内出荷から33日以内出荷
2 in 1 (オシロスコープ + マルチメーター) 周波数帯域: 20MHz、60MHz、100MHz、200MHz 2チャンネル サンプルレート : 最高100Mサンプル/秒(20MHzモデル), 最高1Gサンプル/秒(そのほかのモデル) レコード長: 6k オート・スケール機能 FFT 20種の自動測定機能 USBデータ伝送 充電式リチウムイオン・バッテリー 約6時間連続して動作可能 3.7インチLCD, 640x480ピクセル
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析桁数【マルチメータ】3.5チャンネル数2分解能【垂直】8bitディスプレイ3.7インチRoHS指令(10物質対応)対応メモリ長さ(ポイント)8k
気中開閉器+制御装置 エナジーサポート気中開閉器+制御装置エナジーサポート
769,800税込846,780
1セット
7日以内出荷
開閉器本体はステンレス製(SUS304)を標準仕様。全機種耐重塩じん仕様。 ZnO(酸化亜鉛)素子付き高圧避雷器内蔵。 外付け避雷器の工事不要。 開閉器本体のケースアース(A 種)と避雷器のアース(A 種)の共用接地可能。 ケースは樹脂箱・ステンレス箱・表面形・埋込形の4種類を取り揃えています。 樹脂箱はアース線設置不要。 ステンレス箱は標準でハンドルキー(200 番鍵付)。 方向性制御装置には自己診断機能標準装備。
その他定格短絡投入電流(kA):【気中開閉器】C級20、適用系統短絡容量(MVA):【気中開閉器】100以下、【気中開閉器/避雷器】8.4kV 2,500A付属品【制御装置/LA 内蔵形用】無性能連続無電圧開閉:【気中開閉器】1000回タイプLA 内蔵形種類【制御装置】屋外用、樹脂箱入り電流(A)ロック電流値:【気中開閉器】600 (±180)定格周波数(Hz)【制御装置】50 / 60【気中開閉器】50 / 60定格(A)【気中開閉器】200消費電力(VA)【制御装置】10(AC100V時)電流遮断容量(A)定格過負荷遮断:【気中開閉器】C級800充電電流(A)【気中開閉器】10負荷電流(A)【気中開閉器】200特性汚損:【気中開閉器】耐重塩じん用 (0.35mg/cm2)耐電圧(kV)【気中開閉器】60警報接点【制御装置】AC 250V 2A/DC 100V 0.2A/閉路時間 約 100ms定格電圧(kV)【気中開閉器】7.2制御電圧(V)変動範囲:【制御装置】AC 85 ~ 120、【制御装置】AC 100 / 110動作電流(A)整定値:【制御装置】0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.6(4タップ)定格短時間耐電流(kA)【気中開閉器】8励磁電流(A)【気中開閉器】10コンデンサ電流(A)【気中開閉器】30
気中開閉器+制御装置 エナジーサポート気中開閉器+制御装置エナジーサポート
1,998,000税込2,197,800
1セット
7日以内出荷
開閉器本体はステンレス製(SUS304)を標準仕様。全機種耐重塩じん仕様。 ZnO(酸化亜鉛)素子付き高圧避雷器内蔵(VT・LA 内蔵品)。 制御電源(AC100V)用変圧器を内蔵しているので、100 V低圧電源線を第 1 柱まで施工する必要がありません。 全関認定番号第 68 号取得品(VT・LA 内蔵品)。 ケースは樹脂箱・ステンレス箱・表面形・埋込形の4種類を取り揃えています。 樹脂箱はアース線設置不要。 ステンレス箱は標準でハンドルキー(200 番鍵付)。 方向性制御装置には自己診断機能標準装備。
仕様国土交通省/方向性その他定格短絡投入電流(kA):【気中開閉器】C級31.5、適用系統短絡容量(MVA):【気中開閉器】160以下、【気中開閉器/避雷器】8.4kV 2,500A付属品【制御装置/LA 内蔵形用】有性能連続無電圧開閉:【気中開閉器】1000回タイプVT・LA内蔵形種類【制御装置】屋外用、ステンレス箱入ハンドルキー付電流(A)ロック電流値:【気中開閉器】600 (±180)定格周波数(Hz)【制御装置】50 / 60【気中開閉器】50 / 60定格(A)【気中開閉器】300準拠規格【制御装置】JIS C 4609 高圧受電用地絡継電装置消費電力(VA)【制御装置】10(AC100V時)電流遮断容量(A)定格過負荷遮断:【気中開閉器】C級800充電電流(A)【気中開閉器】10負荷電流(A)【気中開閉器】300特性汚損:【気中開閉器】耐重塩じん用 (0.35mg/cm2)耐電圧(kV)【気中開閉器】60主回路口出線(EPR高圧絶縁電線):【気中開閉器】100mm2 × 2.0m警報接点【制御装置】AC 250V 2A/DC 100V 0.2A/閉路時間 約 100ms定格電圧(kV)【気中開閉器】7.2総質量(kg)【制御装置】4.6、【気中開閉器】67制御電圧(V)変動範囲:【制御装置】AC 85 ~ 120、【制御装置】AC 100 / 110動作電流(A)整定値:【制御装置】0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.6(4タップ)定格短時間耐電流(kA)【気中開閉器】12.5励磁電流(A)【気中開閉器】15コンデンサ電流(A)【気中開閉器】30
気中開閉器+制御装置 エナジーサポート気中開閉器+制御装置エナジーサポート
1,498,000税込1,647,800
1セット
7日以内出荷
開閉器本体はステンレス製(SUS304)を標準仕様。全機種耐重塩じん仕様。 ZnO(酸化亜鉛)素子付き高圧避雷器内蔵。 制御電源(AC100V)用変圧器を内蔵しているので、100V 低圧電源線を第1柱まで施工する必要がありません。 ケースは樹脂箱・ステンレス箱・表面形・埋込形の4種類を取り揃えています。 樹脂箱はアース線設置不要。 ステンレス箱は標準でハンドルキー(200 番鍵付)。 方向性制御装置には自己診断機能標準装備。
性能連続無電圧開閉:【気中開閉器】1000回タイプVT・LA内蔵形電流(A)ロック電流値:【気中開閉器】600 (±180)定格周波数(Hz)【制御装置】50 / 60【気中開閉器】50 / 60消費電力(VA)【制御装置】10(AC100V時)電流遮断容量(A)定格過負荷遮断:【気中開閉器】C級800充電電流(A)【気中開閉器】10特性汚損:【気中開閉器】耐重塩じん用 (0.35mg/cm2)耐電圧(kV)【気中開閉器】60警報接点【制御装置】AC 250V 2A/DC 100V 0.2A/閉路時間 約 100ms定格電圧(kV)【気中開閉器】7.2制御電圧(V)変動範囲:【制御装置】AC 85 ~ 120、【制御装置】AC 100 / 110動作電流(A)整定値:【制御装置】0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.6(4タップ)コンデンサ電流(A)【気中開閉器】30
気中開閉器+制御装置 エナジーサポート気中開閉器+制御装置エナジーサポート
539,800税込593,780
1セット
7日以内出荷
開閉器本体はステンレス製(SUS304)を標準仕様。全機種耐重塩じん仕様。 大型立体指針を採用したことで入切明確。 こちらの商品は電気安全北陸委員会推奨品になります。 「電気安全北陸委員会推奨品ラベル」付属。 ケースは樹脂箱・ステンレス箱・表面形・埋込形の4種類を取り揃えています。 樹脂箱はアース線設置不要。 ステンレス箱は標準でハンドルキー(200 番鍵付)。 方向性制御装置には自己診断機能標準装備。
仕様一般地区/無方向性その他定格短絡投入電流(kA):【気中開閉器】C級20、適用系統短絡容量(MVA):【気中開閉器】100以下、【気中開閉器/避雷器】8.4kV 2,500A付属品【制御装置/LA 内蔵形用】無性能連続無電圧開閉:【気中開閉器】1000回タイプ標準形種類【制御装置】屋外用、樹脂箱入り電流(A)ロック電流値:【気中開閉器】600 (±180)定格周波数(Hz)【制御装置】50 / 60【気中開閉器】50 / 60定格(A)【気中開閉器】200準拠規格【制御装置】JIS C 4609 高圧受電用地絡継電装置消費電力(VA)【制御装置】10(AC100V時)電流遮断容量(A)定格過負荷遮断:【気中開閉器】C級800充電電流(A)【気中開閉器】10負荷電流(A)【気中開閉器】200特性汚損:【気中開閉器】耐重塩じん用 (0.35mg/cm2)耐電圧(kV)【気中開閉器】60主回路口出線(EPR高圧絶縁電線):【気中開閉器】80mm2 × 0.4m警報接点【制御装置】AC 250V 2A/DC 100V 0.2A/閉路時間 約 100ms定格電圧(kV)【気中開閉器】7.2総質量(kg)【制御装置】2、【気中開閉器】35制御電圧(V)変動範囲:【制御装置】AC 85 ~ 120、【制御装置】AC 100 / 110動作電流(A)整定値:【制御装置】0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.6(4タップ)定格短時間耐電流(kA)【気中開閉器】8励磁電流(A)【気中開閉器】10コンデンサ電流(A)【気中開閉器】30
エホート 鬼神 鉄・ステン 100x1.6x22P EFFORT(エホート)エホート 鬼神 鉄・ステン 100x1.6x22PEFFORT(エホート)
3,798税込4,178
1枚
翌々日出荷
サーメットチップにより耐摩耗性に優れ、長寿命。切り込み制限ガードにより切削時にバタつきを抑えてスムーズに切断。消音レーザースリット
用途適応材料:アングル鋼、平鋼、縞鋼板、チャンネル鋼、鋼管刃数22穴径(Φmm)20外径(Φmm)100刃厚(mm)1.6
オリジナル LEDレーザーサーチライト 12/24V 標準品 マリンテックオリジナル LEDレーザーサーチライト 12/24V 標準品マリンテック
38,980税込42,878
1式
6日以内出荷
OEM製品によるコスト削減品本体はアルミダイキャスト製で完全防水構造オスラム製5WLED素子を21個搭載 合計105W防水性に優れたドイチェコネクター使用マリンテック独自の防蝕構造オリジナルステンレス金具付き
寸法(mm)218×180×75質量(kg)2.4電圧(V)DC12/24消費電力(W)100角度(°)30全光束(Lm)10000色温度(K)6,000到達距離(m)約600(最高)
ゲーミング有機ELディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI(HDCP 2.3)×2、DisplayPort(HDCP 2.2)×1/ブラック/スピーカー:あり/QD-OLED採用/280Hz&WQHD I ・O DATA(アイ・オー・データ)ゲーミング有機ELディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI(HDCP 2.3)×2、DisplayPort(HDCP 2.2)×1/ブラック/スピーカー:あり/QD-OLED採用/280Hz&WQHDI ・O DATA(アイ・オー・データ)
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷
輝度:1000cd/m2/応答速度:0.03ms/最大消費電力:100W/解像度WQHDと最大280Hzの高リフレッシュレートに対応した、QD-OLED(有機EL)採用の27型ゲーミングモニターです。QD-OLEDパネルを採用することで、量子ドットによる広色域と有機ELの圧倒的なコントラスト性能を融合し、これまでにないリアルで鮮やかな映像美を実現しました。次世代OLEDパネルを採用。OLEDならではの高コントラスト、応答速度などを実現しつつ、テキストがより明瞭に見える画素配列を採用しました。応答速度が圧倒的に速いOLEDパネル。理由は、自発光方式で、画素ごとに瞬時にON/OFFできるためです。液晶のように液晶分子の開閉によるバックライトの光の制御を行わず、各画素が直接光るため、映像の切り替えが非常にスピーディーに行えます。購入から3年間の「焼き付き保証」の対象です。アイ・オー・データ機器が推奨する使用環境・用途でご使用いただいたにもかかわらず、OLEDパネルに焼き付きが発生し、通常の使用に支障をきたす場合には、修理または交換の対応をいたします。
定格電圧AC100V 50/60Hz(ACアダプターより電源供給)表面処理光沢+ARコート(反射防止)コントラスト比1500000:1最大解像度2560×1440色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応入出力端子HDMI(HDCP 2.3)、DisplayPort(HDCP 2.2)、USB-A、ステレオミニジャック Φ3.5mmモニターサイズ27型パネル駆動方式OLED最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時
超音波センサ UTRシリーズ AUTONICS(オートニクス)超音波センサ UTRシリーズAUTONICS(オートニクス)
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
・超音波検出原理で多様な材質及び表面において検出および測定が可能・検出距離 (締め付け部分の直径基準)- M18 モデル : 30~350mm / 65~600mm / 120~1,300mm、- M30 モデル : 600~8,000mm・温度補償(自動/手動), 検出幅切替機能により検出の信頼性が向上・SUS316L材質で優れた耐腐食性・360°リングタイプ表示灯で全方向から動作状態の確認が可能・デジタル出力(Push-Pull) 対応・デジタル, アナログ同時出力モデルラインナップ・超音波センサープログラミングユニット(UT-P)でモニタリングおよび詳細設定が可能・専用ソフトウェア「atDistance」無償提供・保護構造 : IP66, IP67, IP68, IP69K (モデル別に異なる)
材質ケース:マウント - SUS316L、本体 - PC、トランスデューサー:ポリウレタンフォーム、ガラス入りエポキシ樹脂耐電圧【充電部とケース間】1,000VAC~50/60Hzで1分間接続方式コネクタ型モデル電源電圧(V)DC12~30保護等級IP67デジタル出力Push-pull使用環境【使用時】-25~70【保管時】-40~85(結氷または結露しないこと)保護回路サージ保護回路, 出力短絡と電流保護回路, 電源逆接続保護回路耐振動10~55Hz 復振幅1.5mmX, Y, Z 各方向2時間絶縁抵抗≧ 50MΩ以上(500VDCspecialstring メガー)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様M12 5ピンプラグコネクタ取扱説明書(1.06MB)
超音波センサ UTRシリーズ AUTONICS(オートニクス)超音波センサ UTRシリーズAUTONICS(オートニクス)
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
・超音波検出原理で多様な材質及び表面において検出および測定が可能・検出距離 (締め付け部分の直径基準)- M18 モデル : 30~350mm / 65~600mm / 120~1,300mm、- M30 モデル : 600~8,000mm・温度補償(自動/手動), 検出幅切替機能により検出の信頼性が向上・SUS316L材質で優れた耐腐食性・360°リングタイプ表示灯で全方向から動作状態の確認が可能・デジタル出力(Push-Pull) 対応・デジタル, アナログ同時出力モデルラインナップ・超音波センサープログラミングユニット(UT-P)でモニタリングおよび詳細設定が可能・専用ソフトウェア「atDistance」無償提供・保護構造 : IP66, IP67, IP68, IP69K (モデル別に異なる)
電源電圧DC12~30V保護等級IP67デジタル出力Push-pullRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様M12 5ピンプラグコネクタ取扱説明書(1.06MB)
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら