カテゴリ

  • 農業機械(1,282)
  • 制御機器(605)
  • 切削工具(87)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
  • 科学研究・開発用品(63)
  • バイク部品(55)
  • パソコン/周辺機器(51)
  • 測定用品(46)
  • メカニカル部品(44)
  • トラック純正部品(24)
  • 厨房用品(23)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 機構部品(18)
  • 作業工具(17)
  • 防災用品(16)
  • 家電(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 空圧工具(14)
  • 空調・電設資材(12)
  • 電気材料(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 事務用品(11)
  • 梱包用品(9)
  • 建築金物(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 安全用品(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 物流用品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • オフィス家具(4)
  • 住設機器(4)
  • 医療(4)
  • 研磨材(4)
  • 電動工具(4)
  • 保管用品(3)
  • 塗料(3)
  • 防犯用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 介護用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • カー用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms-30」の検索結果

2,629件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
押ボタンスイッチ MS-027/MS-028/MS-029/MS-030 ミヤマ電器押ボタンスイッチ MS-027/MS-028/MS-029/MS-030ミヤマ電器(16件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
種類非照光式、プッシュスイッチ定格3A.250V.AC端子形状はんだ端子取付穴(mm)(参考)Φ12.2絶縁抵抗(MΩ)5以上/DC500V取付穴径(Φmm)12.2接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1500V 1分間回路SPST(2P)電流容量3A250V.ACRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
ミリタリー スポンジ袋 MS-30 広島ミリタリー スポンジ袋 MS-30広島(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
防水タイプ 内外にナイロン袋を溶着してありますので水もれしません。
寸法(mm)160×240×50(奥行)
ユニコン MS-30 草(緑) cottaユニコン MS-30 草(緑)cotta
5,398税込5,938
1枚(100枚)
4日以内出荷
寸法(mm)外寸184×81内寸165×61 深23蓋高15
【修理】エアースケーリングハンマ(日本ニューマチック工業)MS-30(修理) 修理【修理】エアースケーリングハンマ(日本ニューマチック工業)MS-30(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類スケーリングハンマ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
スケーリングハンマ MS-30 部品 日本ニューマチック工業スケーリングハンマ MS-30 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
8日以内出荷
関連資料※部品図(0.09MB)
コンビネーションスパナ(スタンダード) TRUSCOコンビネーションスパナ(スタンダード)TRUSCO(36件のレビュー)
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
マグネットシート マットタイプ モノタロウマグネットシート マットタイプモノタロウ(82件のレビュー)
169税込186
1枚
当日出荷
油性ペンでスラスラ書け、ハサミで簡単にカット出来ます。マットタイプなので、壁に貼り付けた際のギラつきが気になりません。滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。 等方性マグネット。
厚さ(mm)0.8材質(表面/裏面)PVC/ゴムマグネット関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ナイル 角型エヤーニッパ本体(複動式)MS30V 室本鉄工ナイル 角型エヤーニッパ本体(複動式)MS30V室本鉄工
54,980税込60,478
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3469
Elite-5ms,30m,0.25mmid,0.50um PerkinElmer(パーキンエルマー)Elite-5ms,30m,0.25mmid,0.50umPerkinElmer(パーキンエルマー)
105,999税込116,599
1個
10日以内出荷
仕様長さ:30Mアズワン品番61-6433-30使用温度-60 to 330/350内径(mm)0.25膜厚0.50um
Elite-5ms,30m,0.32mmid,0.50um PerkinElmer(パーキンエルマー)Elite-5ms,30m,0.32mmid,0.50umPerkinElmer(パーキンエルマー)
113,709税込125,080
1個
10日以内出荷
仕様長さ:30Mアズワン品番61-6433-16使用温度-60 to 330/350内径(mm)0.32膜厚0.50um
ナイル 角型エアーニッパ本体(標準型)MS30G 室本鉄工ナイル 角型エアーニッパ本体(標準型)MS30G室本鉄工
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷
トラスコ品番852-3468
Elite-5ms,30m,0.32mmid,1.00um PerkinElmer(パーキンエルマー)Elite-5ms,30m,0.32mmid,1.00umPerkinElmer(パーキンエルマー)
113,709税込125,080
1個
10日以内出荷
仕様長さ:30Mアズワン品番61-6433-15使用温度-60 to 325/350内径(mm)0.32膜厚1.00um
Elite-5ms,30m,0.32mmid,0.25um PerkinElmer(パーキンエルマー)Elite-5ms,30m,0.32mmid,0.25umPerkinElmer(パーキンエルマー)
113,709税込125,080
1個
10日以内出荷
仕様長さ:30Mアズワン品番61-6433-14使用温度-60 to 330/350内径(mm)0.32膜厚0.25um
COL-ELITE-5MS-30M-0.25UM-0.25MM PerkinElmer(パーキンエルマー)COL-ELITE-5MS-30M-0.25UM-0.25MMPerkinElmer(パーキンエルマー)
101,979税込112,177
1個
10日以内出荷
仕様長さ:30Mアズワン品番61-6433-92使用温度-60 to 330/350内径(mm)0.25膜厚0.25um
Elite-17ms,30m,0.25mmid,0.25um PerkinElmer(パーキンエルマー)Elite-17ms,30m,0.25mmid,0.25umPerkinElmer(パーキンエルマー)
96,229税込105,852
1個
10日以内出荷
仕様長さ:30Mアズワン品番61-6433-32使用温度40 to 300/320内径(mm)0.25膜厚0.25um
MS30 マルチギガ(2.5G) アンマネージ・プラススイッチ NETGEARMS30 マルチギガ(2.5G) アンマネージ・プラススイッチNETGEAR
56,980税込62,678
1台
翌日出荷
アンマネージプラススイッチは、VLANやQoSなど搭載する機能を最小限に絞りWeb GUIから設定が可能で、小規模ネットワークに最適なソリューションです。100M/1G/2.5Gの速度に対応。5年保証。
接続方式ギガビット
鉛筆削り カール事務器鉛筆削りカール事務器(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
折れ芯詰まり一発解消。
電源手動繰り返し・詰め替え対応
ThinkVision MS30 モニター サウンドバー レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision MS30 モニター サウンドバーレノボ・ジャパン(Lenovo)
3,500税込3,850
1台
翌日出荷
ThinkVision MS30(ショート) モニター サウンドバー レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision MS30(ショート) モニター サウンドバーレノボ・ジャパン(Lenovo)
3,500税込3,850
1台
翌日出荷
VHBテープ強力固定ベース ユーボンVHBテープ強力固定ベースユーボン(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1袋(20個)
当日出荷
VHBテープを使用した固定具なので、粘着力が従来固定具の約4倍と強力です。 金属、プラスチック、ガラスなど幅広い素材に対して強い粘着力を発揮します。 屋内はもちろん、屋外での使用も可能です。 ※VHBは3M社の登録商標です。
マグネット(ネオジム磁石) 角型 皿ねじ・滑り止めゴム付 ラクテムマグネット(ネオジム磁石) 角型 皿ねじ・滑り止めゴム付ラクテム(3件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム表面処理マグネット:ニッケルメッキ材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)頭部形状六角穴(対辺2mm/皿ねじ)材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
物干しSフック(ストレート) 水本機械製作所物干しSフック(ストレート)水本機械製作所(6件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
ロングサイズなので、手の届かないところにもかけられます。
用途洗濯物干しに。 物掛けとして。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)5.5寸法W(mm)54寸法R(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196
オイルシール S型 NBR モノタロウオイルシール S型 NBRモノタロウ(9件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)接点部シングルリップ(主リップ)使用圧力(MPa)0.03以下
オーケストラタイプ 穴あき譜面台 Aria(アリア)オーケストラタイプ 穴あき譜面台Aria(アリア)(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
オーケストラタイプのスチール製譜面台。バネ式の譜面押さえでしっかりと楽譜を押さえます。 譜面台部分とスタンド部分の取り外しも可能ですので収納にも便利です。
寸法(mm)(譜面台)345×485、(譜面を置く位置までの高さ)670~1170質量(kg)約2.8
ショートモンキーレンチ KTCショートモンキーレンチKTC(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1丁
当日出荷
ショートボディで狭い場所での使用が可能、配管・水廻りの袋ナットなどの大ナットにも対応します。 ハンドル部分には握り心地を考慮したディピング加工を採用しています。 ボルトがなめにくい三面接触仕様です。 目盛付です。
用途六角ボルトの締結。
サンダ 京セラインダストリアルツールズサンダ京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
6,298税込6,928
1台
当日出荷
木材、金属、塗装面の研削、研磨に。 乾式 握りやすく操作性のよい本体とハンドル形状
ペーパー寸法(mm)93×228パット寸法(mm)91×185回転数(min-1[r.p.m])11000電圧(V)単相100電流(A)2.3電力(W)190寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×93×154付属品木工用ペーパー(#100 1枚)質量(kg)1.3
アース棒 7Φ 丸信電業アース棒 7Φ丸信電業(15件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
銅メッキ処理。 十分な強度を備え、打ち込みに適した形状です。
規格D種材質銅メッキ工法単一式
ミニスタンド クルーズミニスタンドクルーズ
929税込1,022
1パック(5個)
当日出荷
POP・プライスカードのスタンドです。 アクリル製で透明度が高く、高級感のあるデザイン!
用途プライスカード・ショップカード・販促POP等の展示、サイン表示材質アクリル
ケーブルクランプ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ケーブルクランプフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
659税込725
1個
当日出荷
六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色)エスコ(8件のレビュー)
175税込193
1袋(4本)
当日出荷から翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじ穴の形状六角穴
アース棒 圧着端子付(R2-6) 7Φ×300mm IV1.6×3000 丸信電業アース棒 圧着端子付(R2-6) 7Φ×300mm IV1.6×3000丸信電業
1,198税込1,318
1本
7日以内出荷
MS-30 丸型アース棒 圧着端子付。充分な強度を備え、打ち込みに適した形状です。
用途圧着端子 R2-6付仕様種別:単一式種別D種材質銅メッキ処理寸法(mm)7Φ×300種類D種リード線長さ(mm)IV1.6×3000圧着端子R2-6
鋼管用 くい込み継手 MS スリーブ マルエム産業鋼管用 くい込み継手 MS スリーブマルエム産業
699税込769
1個
当日出荷から8日以内出荷
管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼形状スリーブ最高使用温度(℃)300
調整戸車10型 鉄枠 ヨコヅナ調整戸車10型 鉄枠ヨコヅナ(13件のレビュー)
429税込472
1個ほか
当日出荷
高さ調整機能付。
用途木製建具用車輪径(Φmm)30材質(軸)板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SPCC高さ調整範囲(mm)5
プッシュスイッチ マル信無線電機プッシュスイッチマル信無線電機(3件のレビュー)
309税込340特価
1個
当日出荷
バンフレスクラム バンドー化学バンフレスクラムバンドー化学
4,498税込4,948
1本
当日出荷から92日以内出荷
プーリ上でのベルトの沈み込みのバラツキがなく高速(60m/sまで)で、平ベルトに近いスムーズな伝動が可能 小プーリ径で使用でき、速比も大きく取れるため、伝動系の軽量・コンパクト化が可能 バンフレスクラムは、2山または3山結合しており、ベルトの振動がほとんどなく、振動によるベルトの横転やプーリからの離脱のない安定 した伝動が可能 ベルトが結合しており、ベルト同士の接触や、プーリからの離脱がなく、水平掛け運転に最適。特殊なプーリ(深溝プーリ等)を使用する必要がありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
薄口コンビネーションレンチ KTC薄口コンビネーションレンチKTC(10件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷
ダブルナットの締緩や狭い隙間での作業に便利な薄口レンチです。 標準タイプより全長が長く、力が加えやすくなっています。 柄部には京都市内を流れる高瀬川の川面に桜の花びらが舞う様子をモチーフにしたデザインを施しました。 めがねレンチ側の口径部には応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。
計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機計器用低圧変流器 CWシリーズ三菱電機(3件のレビュー)
7,898税込8,688特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 ショート WXL-EMS OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 ショート WXL-EMSOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
99,980税込109,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
新開発の硬質潤滑被膜WXLコーティングを施すことで、一般鋼・焼入れ鋼や銅合金など幅広い切削に効果を発揮します。湿式・乾式どちらの加工にも使用できます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数4材質超硬合金(CARBIDE)表面処理WXLコートねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
電気ポット 電動ポット 省エネ カルキ抜き 空焚き防止 ピーコック魔法瓶工業電気ポット 電動ポット 省エネ カルキ抜き 空焚き防止ピーコック魔法瓶工業
11,980税込13,178
1台
当日出荷
真空断熱材で節電&保温 暮らしにうれしい省エネタイプ
用途湯沸かしに。 電気ポット 電動ポット メカ式 湯沸かし器 湯沸かしポット 再沸騰 カルキ抜き 空焚き防止 スリム コンパクト 軽量 簡単 シンプル 新生活 オフィス 事務所 休憩所 お湯 白湯 お茶 コーヒー 即席めん カップ麺電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)700電源コード(m)1.4保証期間1年間温度ヒューズ133度
コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMSOSG(オーエスジー)(10件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 センターカットのショート形4枚刃エンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30関連資料技術情報はこちら(149MB)
...